絞り込み
測定範囲(℃)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
152件中 121152
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SN-300用防水食品用センサ 熱研

    SN-300用防水食品用センサ

    熱研
    8,998税込9,898
    1本
    37日以内出荷
    センサコードを短くし(0.5cm)使いやすくしました
    用途コードが『邪魔にならない、中心温度を速く測定したい時に向く適合機種SN-3000-00測定対象食品特性防水
  • SN-320PK用熱電対センサSN-320PK-K01(2m) 熱研

    SN-320PK用熱電対センサSN-320PK-K01(2m)

    熱研
    14,980税込16,478
    1本
    8日以内出荷
    低価格センサで油温度測定に向きます。
    適合機種SN-320PKコード長さ(m)2測定精度±2.5℃又は測定温度の±0.75%のどちらか大きい値感温部(mm)(先端)Φ2/(根本)Φ2.3×80・先トガリ型温度測定範囲(℃)-50~300耐熱温度(℃)(握り部)80素子K熱電対防水性IPX6
  • SN-320PK用白金センサSN-320PK-P01(3m) 熱研

    SN-320PK用白金センサSN-320PK-P01(3m)

    熱研
    24,980税込27,478
    1本
    8日以内出荷
    白金測温抵抗体センサにて高精度測定が可能
    コード長さ(m)3測定精度B級感温部(mm)(先端)Φ2/(根本)Φ2.3×80・先トガリ型温度測定範囲(℃)-30~300耐熱温度(℃)(握り部)80素子【測温素子】Pt100Ω白金測温抵抗体防水性IPX6
  • SN-320PK用白金センサSN-320PK-P01(2m) 熱研

    SN-320PK用白金センサSN-320PK-P01(2m)

    熱研
    21,980税込24,178
    1本
    8日以内出荷
    白金測温抵抗体センサにて高精度測定が可能
    適合機種SN-320PKコード長さ(m)2測定精度B級感温部(mm)(先端)Φ2/(根本)Φ2.3×80・先トガリ型温度測定範囲(℃)-30~300耐熱温度(℃)(握り部)80素子【測温素子】Pt100Ω白金測温抵抗体防水性IPX6
  • デジタル標準温度計SN-360Ⅲ収納用ハードケース 熱研

    デジタル標準温度計SN-360Ⅲ収納用ハードケース

    熱研
    9,898税込10,888
    1個
    97日以内出荷
    SN-360Ⅲに関するパーツが全て収納可能
  • デジタル標準温度計SN-360Ⅲ-02オプションセンサ 熱研

    デジタル標準温度計SN-360Ⅲ-02オプションセンサ

    熱研
    32,980税込36,278
    1本
    14日以内出荷
    クラスA防水
    寸法(mm)Φ4.8×300コード長さ(m)1.1温度測定範囲(℃)-199.9~500特性防水
  • デジタル標準温度計SN-360Ⅲ-01標準センサ 熱研

    デジタル標準温度計SN-360Ⅲ-01標準センサ

    熱研
    21,980税込24,178
    1本
    97日以内出荷
    クラスA防水
    材質【センサー部】ステンレス寸法(mm)Φ3.2×150コード長さ(m)1.1温度測定範囲(℃)-99.99~400精度(℃)±0.15+(0.002×T)素子【測温素子】Pt100Ω(クラスA/巻線4導線式)特性防水防水性IPX5(本体共に専用防水コネクタ使用)
  • SK-250WP2用食品用ステンレスセンサ SWPⅡ-10 佐藤計量器製作所

    SK-250WP2用食品用ステンレスセンサ SWPⅡ-10

    佐藤計量器製作所
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    防水性 IPX7に準拠。 ステンレスグリップ。
    適合SK-250WPⅡ用オプションセンサ質量(g)140寸法Φ2×(L)150mm(先トガリ)測定範囲(℃)-15~250コード長さ(m)1精度-15~-0.1℃、105.1~145.0℃:±1℃0.0~40.0℃:±0.6℃40.1~105.0℃:±0.7℃145.1~250:±2℃測定対象食品アズワン品番2-7480-09特性防水
  • センサキャップ 佐藤計量器製作所

    センサキャップ

    佐藤計量器製作所
    299税込329
    1個
    5日以内出荷
  • 通信キット A-Gas Japan

    通信キット

    A-Gas Japan
    12,980税込14,278
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • データロガー用電池 A-Gas Japan

    データロガー用電池

    A-Gas Japan
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    適合機種TM-305U、TM-306U
  • データ通信用ソフト A-Gas Japan

    データ通信用ソフト

    A-Gas Japan
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    適合機種BTM-4208SD
  • RS-232C通信ソフト A-Gas Japan

    RS-232C通信ソフト

    A-Gas Japan
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷
  • データロガー用ソフトウェア A-Gas Japan

    データロガー用ソフトウェア

    A-Gas Japan
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    英語版
    適合機種TM-947SD
  • testo 184 T3/H1/G1用リチウムコイン電池 (CR2450) ×1 testo(テストー)

    testo 184 T3/H1/G1用リチウムコイン電池 (CR2450) ×1

    testo(テストー)
    889税込978
    1個
    23日以内出荷
  • USB通信ケーブル 佐藤計量器製作所

    USB通信ケーブル

    佐藤計量器製作所
    1,188税込1,307
    1個
    7日以内出荷
    適合機種SK-L700
  • 電池カバー 佐藤計量器製作所

    電池カバー

    佐藤計量器製作所
    239税込263
    1個
    7日以内出荷
    適合機種SK-8700-2
  • 寸胴鍋用バイメタル温度計用クリップ 佐藤計量器製作所

    寸胴鍋用バイメタル温度計用クリップ

    佐藤計量器製作所
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    適合機種BM-R-75
  • SK-270WP用 フッ素樹脂チューブセンサ(投込式) 佐藤計量器製作所

    SK-270WP用 フッ素樹脂チューブセンサ(投込式)

    佐藤計量器製作所
    45,980税込50,578
    1本
    61日以内出荷
    ・デジタル温度計 SK-270WPシリーズ用 投込式センサにフッ素チューブを被覆。・コードと感温部までをフッ素チューブで被覆しており、酸・アルカリ等の耐薬品性に優れています。投込んでの測定が可能です。「食品衛生法のポジティブリスト制度に適合しています」
    仕様温度センサ:サーミスタコード長さ(m)3寸法(Φmm)フッ素チューブ被覆:10対応機種SK-270WP/SK-270WP-K/SK-270WP-B温度測定範囲(℃)-40.0~105.0精度(℃)±0.6(-9.9~105.0)、±1.5(左記以外)寸法(Φ×mm)感温部:5×20
  • SK-100P用投込みフッ素チューブ被覆 佐藤計量器製作所

    SK-100P用投込みフッ素チューブ被覆

    佐藤計量器製作所
    32,980税込36,278
    1本
    61日以内出荷
    壁掛型防水デジタル温度計 SK-100WP用 特注センサ。コードと感温部までをフッ素チューブで被覆しており、酸・アルカリ等の耐薬品性に優れています。「食品衛生法のポジティブリスト制度に適合しています」
    仕様温度センサ:サーミスタコード長さ(m)3寸法(Φmm)フッ素チューブ外径:10温度測定範囲(℃)-10.0~100.0精度(℃)±1.0℃寸法(Φ×mm)感温部:5×20
  • 多点接続ソフト CHINO(チノー)

    多点接続ソフト

    CHINO(チノー)
    99,980税込109,978
    1個
    12日以内出荷
  • 炎検知用バンドパスフィルタ CHINO(チノー)

    炎検知用バンドパスフィルタ

    CHINO(チノー)
    69,980税込76,978
    1個
    62日以内出荷
  • ランプブザー付電源ユニット CHINO(チノー)

    ランプブザー付電源ユニット

    CHINO(チノー)
    58,980税込64,878
    1個
    8日以内出荷
  • ACアダプタ CHINO(チノー)

    ACアダプタ

    CHINO(チノー)
    6,898税込7,588
    1個
    62日以内出荷
  • TP-L専用直流電源ユニット CHINO(チノー)

    TP-L専用直流電源ユニット

    CHINO(チノー)
    7,898税込8,688
    1個
    8日以内出荷
  • 水冷ケース(校正窓有) CHINO(チノー)

    水冷ケース(校正窓有)

    CHINO(チノー)
    299,800税込329,780
    1個
    62日以内出荷
  • 熱画像センサ CHINO(チノー)

    熱画像センサ

    CHINO(チノー)
    219,800税込241,780
    1台ほか
    14日以内出荷から60日以内出荷
    適合体表面温度測定用視野角60°
  • 追加温度センサ CHINO(チノー)

    追加温度センサ

    CHINO(チノー)
    7,298税込8,028
    1個ほか
    23日以内出荷から60日以内出荷
  • 一般アーム部 CHINO(チノー)

    一般アーム部

    CHINO(チノー)
    19,980税込21,978
    1個
    23日以内出荷
  • ケーブル CHINO(チノー)

    ケーブル

    CHINO(チノー)
    7,298税込8,028
    1本
    5日以内出荷から23日以内出荷
  • 長尺リード線付センサ CHINO(チノー)

    長尺リード線付センサ

    CHINO(チノー)
    6,998税込7,698
    1本ほか
    8日以内出荷から60日以内出荷
    測定範囲(℃)-40~60
  • 長尺温度計用ケース 450L用 プラ製 TGK(東京硝子器械)

    長尺温度計用ケース 450L用 プラ製

    TGK(東京硝子器械)
    839税込923
    1個
    12日以内出荷
    TGK品番801-53-09-05長さ(mm)450用全長(mm)450摘要プラスチック製6角筒

温度計』には他にこんなカテゴリがあります

温度計その他関連用品