40件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コイン形リチウム電池 藤田電機製作所

    コイン形リチウム電池

    藤田電機製作所
    ¥4,998税込¥5,498
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    WATCH LOGGERに使用するコイン形リチウム電池
    用途【使用機種】。・温度。KT-155F、KT-155FP、KT-115XLF、KT-155U。・温度/湿度。KT-255F、KT-255F/32、KT-215XLF、KT-255U。・衝撃。KT-195F/GX、KT-295F/GX、KT-195U/GX、KT-295U/GX
  • 熱中症注意 温湿度計 ペンギン・サインプレートセット カーボーイ

    熱中症注意 温湿度計 ペンギン・サインプレートセット

    カーボーイ
    ¥3,298税込¥3,628
    1セット
    当日出荷
    視認性の高いサインプレートと温湿度計で熱中症リスクを把握できます。
    用途厚さを見える化で、熱中症対策として。トラスコ品番729-8279セット内容温湿度計ペンギン×1、サインプレート×1材質温湿度計:ABS、アルミ、ポリスチレン、サインプレート:PET、アクリル系粘着剤、補強用テープ:ポリエチレン幅(mm)256測定範囲【温度】-20℃~40℃【湿度】10%~90%【精度】温度±2℃、湿度±10%高さ(mm)256直径(mm)256
  • デジタル温湿度計 佐藤計量器製作所

    デジタル温湿度計

    佐藤計量器製作所
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    室内の温度・湿度・最高最低温湿度を常時表示します。大きな文字表示の卓上・壁掛け用デジタル温湿度計です。設定した温度・湿度の上限、下限を超えるとブザー音とLEDでお知らせします。
    用途室内での温湿度管理にご活用ください。付属品単2形アルカリ電池(LR6)3本(モニター用)、取扱説明書 1枚トラスコ品番603-7736材質ABS樹脂、アクリル樹脂幅(mm)230高さ(mm)164奥行(mm)27電源(V)単3乾電池×3個(付属)測定項目温度、湿度精度(℃)温度:±1(at10~40±2.0(左記以外) 湿度:±5%rh(40~80%rh at20~30、その他は±8%rh)測定温度範囲(℃)0~50温湿度表示最小0.1℃/最小0.1%RH湿度測定範囲(%RH)20~95
  • ヒートショック・熱中症対策 温湿度計 エンペックス気象計

    ヒートショック・熱中症対策 温湿度計

    エンペックス気象計
    ¥2,198税込¥2,418
    1台
    当日出荷
    冬のヒートショック対策:意識を失くしてしまい死亡事故にもつながるヒートショックの注意を分かりやすく表示した文字盤を採用しています。夏の熱中症対策:室内での熱中症注意を分かりやすく表示した文字盤を採用しています。壁掛け、置き、と設置場所を選ばず設置できます。
    付属品取扱説明書材質(本体)PS樹脂寸法(直径Φ×高さH)(mm)【本体】約120×27本体質量(g)約90精度温度計/±1℃(0~40℃)、湿度計/±5%RH(35~75%RH常温)設置方法置掛兼用アズワン品番64-3279-86
  • SK-L700R用センサ 佐藤計量器製作所

    SK-L700R用センサ

    佐藤計量器製作所
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個
    当日出荷
    用途無線温度ロガー子機「SK-L700R-T」用温度一体型センサ。一般空気用センサになります。
  • シグマミニα温湿度記録計用7日巻記録紙 佐藤計量器製作所

    シグマミニα温湿度記録計用7日巻記録紙

    佐藤計量器製作所
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷
    55枚入り
    用途№7006-00、№7006-10 シグマミニα温湿度記録計計用TGK品番359-88-09-03種別備品アズワン品番1-5629-11
  • クリーンチャート紙 セコニック

    クリーンチャート紙

    セコニック
    ¥20,980税込¥23,078
    1セット(5冊)
    当日出荷
    幅(mm)100対応機種ST-50目盛仕様-20~80C、0~100%(クリーンルーム専用)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウィング99用記録紙 日本計量器工業

    ウィング99用記録紙

    日本計量器工業
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1箱(15枚)ほか
    8日以内出荷
  • AD-1687環境ロガー用交換用温度センサー A&D(エー・アンド・デイ)

    AD-1687環境ロガー用交換用温度センサー

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 普通チャート紙 セコニック

    普通チャート紙

    セコニック
    ¥14,980税込¥16,478
    1組(5本)
    当日出荷
  • 温度計 表面&空気セット testo(テストー)

    温度計 表面&空気セット

    testo(テストー)
    ¥38,980税込¥42,878
    1セット
    4日以内出荷
    機能性と操作性に優れたデジタル温度計スターターセットです。バックライト付きディスプレイです。堅牢かつコンパクトなボディです。アプリ連携で測定結果の表示・記録・文書化をサポートします。高品質な表面温度プローブと気体温度プローブです。セパレート型で使用するための補償導線を付属しています。
    付属品表面温度プローブ、気体温度プローブ、延長用補償導線(1m)、単3乾電池×3トラスコ品番686-6197幅(mm)135高さ(mm)28奥行(mm)60センサーK熱電対温度表示最小:0.1℃表示範囲(℃)温度:-50~+400測定温度範囲(℃)-50~+400、IN/OUT:-50~+400RoHS指令(10物質対応)対応
  • データロガー(温湿度タイプ)専用センサー 佐藤計量器製作所

    データロガー(温湿度タイプ)専用センサー

    佐藤計量器製作所
    ¥15,980税込¥17,578
    1本
    当日出荷
    SK-L200TH2A用温湿度センサです。
    用途狭い隙間等の測定に。トラスコ品番805-1229コード長さ(m)1.5寸法(Φ×mm)【先端部】8×35
  • ウィング99用カートリッジペン 5本(旧) 日本計量器工業

    ウィング99用カートリッジペン 5本(旧)

    日本計量器工業
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱
    8日以内出荷
  • SK-5600TRH/SK-6600T 外部センサ 佐藤計量器製作所

    SK-5600TRH/SK-6600T 外部センサ

    佐藤計量器製作所
    ¥2,298税込¥2,528
    1本
    4日以内出荷
    材質感温部 SUS304、コードPVCコード長さ(m)約3寸法(Φmm)感温部:5RoHS指令(10物質対応)対応防水性JIS C 60529 IPX5に準拠
  • トロバコ グリーン 三商

    トロバコ グリーン

    三商
    ¥8,998税込¥9,898
    1個(35L)
    8日以内出荷
    材質PP色グリーン容量(L)35規格No.40外寸法(mm)610×468×185有効内寸法(mm)505×352×H174
  • 電池蓋 A&D(エー・アンド・デイ)

    電池蓋

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥219税込¥241
    1個
    46日以内出荷
    ◆みはりん坊WeLL AD-5699の電池蓋。◆本体に装着されているものと同じもの
    対象機種AD-5699RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタンド A&D(エー・アンド・デイ)

    スタンド

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥219税込¥241
    1個
    46日以内出荷
    ◆みはりん坊WeLL AD-5699のスタンド。◆本体に装着されているものと同じもの
    対象機種AD-5699RoHS指令(10物質対応)対応
  • コイン形リチウム電池 藤田電機製作所

    コイン形リチウム電池

    藤田電機製作所
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    WATCH LOGGERに使用するコイン形リチウム電池
    用途【使用機種】。・温度。KT-165F。・温度/湿度。KT-265F
  • コイン形リチウム電池 藤田電機製作所

    コイン形リチウム電池

    藤田電機製作所
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    WATCH LOGGERに使用するコイン形リチウム電池
    用途【使用機種】。・温度。KT-175F、KT-115LFP。・温度/湿度。KT-275F
  • 湿度プローブ 藤田電機製作所

    湿度プローブ

    藤田電機製作所
    ¥5,998税込¥6,598
    1本
    30日以内出荷
    湿度プローブ(外付けセンサー)1mです。使用可能温度帯は「0℃~+55℃」、測定精度は「+5℃~+45℃」で「±5%」。
  • 温湿度プローブ testo(テストー)

    温湿度プローブ

    testo(テストー)
    ¥52,980税込¥58,278
    1本
    24日以内出荷
    用途データロガ用。トラスコ品番686-6456直径(mm)12
  • プロフェッショナルクラス温湿度計 testo(テストー)

    プロフェッショナルクラス温湿度計

    testo(テストー)
    ¥89,980税込¥98,978
    1台
    24日以内出荷
    プローブにより通常環境から高温環境(125℃)までの湿度測定ができます。食用油の劣化度を測定します。1台で気体温湿度、露点、圧力露点を測定できる温湿度計です。
    用途温度・湿度・平衡含水率・圧力露点・絶対圧(大気圧)を計測に。付属品単3型乾電池×3、出荷検査書仕様湿度:静電容量式トラスコ品番819-3721材質ハウジング:ABS樹脂外形寸法(mm)220×74×46圧力絶対圧・大気圧温度K/T熱電対 (NiCr-Ni) NTC保護等級IP65ハウジングABS樹脂/TPE/金属バッテリー単3乾電池×3寿命約200時間動作温度(℃)-20~+50RoHS指令(10物質対応)対応計測頻度2回/秒(表示更新間隔。メモリ間隔とは異なります)
  • 温度計  110 Food用 TopSafe プロテクタ testo(テストー)

    温度計 110 Food用 TopSafe プロテクタ

    testo(テストー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    24日以内出荷
    testo 110 Food 専用のプロテクタ。testo 110 Food にプロテクタとプローブを装着した際の保護等級は IP65。プロテクタを本体より取り外して洗浄が可能、清潔さをキープ
    トラスコ品番701-6110色白・透明RoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱中症暑さ指数計(三脚付) エスコ

    熱中症暑さ指数計(三脚付)

    エスコ
    ¥10,000税込¥11,000
    1個
    翌日出荷
    トレーサビリティ校正・JCSS校正:非対応。
  • Rotronic Instruments 温湿度計プローブ HygroPalm HP23シリーズ用 Rotronic Instruments

    Rotronic Instruments 温湿度計プローブ HygroPalm HP23シリーズ用

    Rotronic Instruments
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = プローブ併用可能製品 = HygroPalm HP23シリーズA 2m extension cable is available for the H2-S probe see stock no. ; 668-0781 668-0781 When ordering ; 668-0794 668-0794 HC2-HK25 Humidity, High Temp. probe it is necessary to also order ; 720-9005 720-9005 SP-M15 wire mesh filter to protect the sensors. Hygroclip2 Humidity ; Temperature Probes. Hygroclip2 humidity ; temperature probes for use with the HygroPalm 22 thermohygrometer. Fully interchangeable without loss of precision ±0.8%RH , ± 0.1℃ accuracy Based on AirChip 3000 digital technology User configurable settings Integral 2000 point data storage Automatic sensor test and drift compensation適合機種HygroPalm HP23RoHS指令(10物質対応)対応
  • Rotronic Instruments 温湿度計校正器 HC2-Sプローブ用 Rotronic Instruments

    Rotronic Instruments 温湿度計校正器 HC2-Sプローブ用

    Rotronic Instruments
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = 校正器併用可能製品 = HC2-SプローブCalibration Chambers. Small stainless steel airtight chamber, to fit onto humidity probe sensors Screw-mount lid accepts humidity calibration capsule contents and a textile pad Certified humidity calibration capsules available separately適合機種HC2-Sプローブ
  • Rotronic Instruments 温湿度計校正器 12mmプローブ用 Rotronic Instruments

    Rotronic Instruments 温湿度計校正器 12mmプローブ用

    Rotronic Instruments
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = 校正器併用可能製品 = 12 mmプローブCalibration Chambers. Small stainless steel airtight chamber, to fit onto humidity probe sensors Screw-mount lid accepts humidity calibration capsule contents and a textile pad Certified humidity calibration capsules available separately適合機種12mmプローブ
  • Rotronic Instruments 温湿度計ケーブル HC2プローブ、XDプローブ用 Rotronic Instruments

    Rotronic Instruments 温湿度計ケーブル HC2プローブ、XDプローブ用

    Rotronic Instruments
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    欠品中
    仕様アクセサリタイプ = ケーブル併用可能製品 = HC2プローブ、XDプローブA 2m extension cable is available for the H2-S probe see stock no. ; 668-0781 668-0781 When ordering ; 668-0794 668-0794 HC2-HK25 Humidity, High Temp. probe it is necessary to also order ; 720-9005 720-9005 SP-M15 wire mesh filter to protect the sensors. Hygroclip2 Humidity ; Temperature Probes. Hygroclip2 humidity ; temperature probes for use with the HygroPalm 22 thermohygrometer. Fully interchangeable without loss of precision ±0.8%RH , ± 0.1℃ accuracy Based on AirChip 3000 digital technology User configurable settings Integral 2000 point data storage Automatic sensor test and drift compensation適合機種Hc2プローブ
  • TESTO635-2プロフェッショナルクラス温湿度計 USBケーブル&ソフトウェア付 testo(テストー)

    TESTO635-2プロフェッショナルクラス温湿度計 USBケーブル&ソフトウェア付

    testo(テストー)
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    23日以内出荷
    温度記録ができます。 オンライン測定もできます。 データ分付属の専用ソフトで、データの管理・解析が可能です。 計測データを、計測場所ごとに割り当てて保存ユーザープロフィール機能で、操作がより効率的です。
    用途環境温度測定、校正、実験での温度測定仕様大気圧、絶対圧トラスコ品番819-3722セット内容本体、電池、出荷検査書、ソフトウェアCD、USBケーブル外形寸法(mm)220×74×46測定項目温度・湿度・平衡含水率・圧力露点・絶対圧(大気圧)方式静電容量式温度K/T熱電対 (NiCr-Ni) NTC保護等級IP65材質(ハウジング)ABS樹脂/TPE/金属バッテリー単3乾電池×3電池寿命(時間)約200データメモリ(点)約10000(testo635-2のみ)計測頻度2回/秒(表示更新間隔、メモリ間隔とは異なります)動作温度範囲(℃)-20~50
  • AD-1687環境ロガー用スタンド A&D(エー・アンド・デイ)

    AD-1687環境ロガー用スタンド

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    32日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 環境ロガー用温湿度センサ延長ケーブル A&D(エー・アンド・デイ)

    環境ロガー用温湿度センサ延長ケーブル

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    3日以内出荷
    長さ(m)約1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジコンフォⅡ外部センサー エンペックス気象計

    デジコンフォⅡ外部センサー

    エンペックス気象計
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    長さ5m。長距離対応。 TD-8172デジコンフォⅡに差し替えて使用できます。
    適合機種TD-8172質量(g)約50(箱含む)本体寸法(mm)約128×82×28RoHS指令(10物質対応)対応
  • 湿度温度計 VAISALA(ヴァイサラ)

    湿度温度計

    VAISALA(ヴァイサラ)
    ¥30,980税込¥34,078
    1個
    32日以内出荷
    アズワン品番2-9392-14
  • 折りたたみチャート azbil(旧:山武)

    折りたたみチャート

    azbil(旧:山武)(1件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1箱(10個)
    当日出荷
  • 壁掛け用センサーホルダー HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    壁掛け用センサーホルダー

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥3,498税込¥3,848
    1個
    欠品中
    適合HI146-00RoHS指令(10物質対応)対応
  • HI 9564, 9565用温湿度センサー HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    HI 9564, 9565用温湿度センサー

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    欠品中
    付属品1mケーブル仕様多孔質キャップRoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタル信号増幅アンプ内蔵コネクタ ROTRONIC

    デジタル信号増幅アンプ内蔵コネクタ

    ROTRONIC
    ¥76,980税込¥84,678
    1個
    33日以内出荷
    HP32とHC2A-S間延長ケーブル用アダプタ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタル信号増幅アンプ内蔵コネクタ ROTRONIC

    デジタル信号増幅アンプ内蔵コネクタ

    ROTRONIC
    ¥92,980税込¥102,278
    1個
    65日以内出荷
    HP32とHC2A-S間延長ケーブル
    ケーブル長(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 通信ソフト+ケーブル A-Gas Japan

    通信ソフト+ケーブル

    A-Gas Japan
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    5日以内出荷
    適合機種FUSO-8736、FUSO-8746
  • ウィング99用カートリッジペン 5本(新) 日本計量器工業

    ウィング99用カートリッジペン 5本(新)

    日本計量器工業
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱
    8日以内出荷

『温湿度計・熱中対策温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります

熱中対策温湿度計特集
おすすめ人気ランキング
温湿度計・熱中対策温湿度計その他関連用品