絞り込み
測定範囲(mm)
エコロジープロダクト
「測定範囲(mm)」から絞り込む

クラックスケール
シンワ測定(16件のレビュー)¥499~税込¥549~1枚当日出荷から14日以内出荷カードタイプと直尺タイプ15cmタイプはステンレス製だから折れ曲がりにくく、強度があります。クリアタイプは透明でクラックに合わせやすくなっています。用途品確法により住宅の検査が重要になってきています。壁や基礎など、コンクリートのひび割れの検査に。
クラックスケール ステンレス製
(16件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷ステンレス製のクラックスケールです。用途壁等のコンクリートのひび割れ確認に。材質ステンレス本体寸法(mm)110×55×0.3目盛精度(mm)±0.1
カード型クラックスケール(反射防止タイプ)
土牛(1件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷反射防止加工。屋外での撮影時に反射しにくくなっています。材質PET寸法(mm)55×90測定範囲(mm)0.05~3.50RoHS指令(10物質対応)対応
クラックスケール(ポリプロピレン)
マイゾックス(1件のレビュー)¥479~税込¥527~1枚当日出荷コンクリートクラック寸法を簡単かつ正確に計測する専用スケールです。クラックに合わせ易い透明タイプです。用途コンクリートのヒビ割れの測定に材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)0.2質量(g)4目盛精度(mm)±0.02
ハリーゲージBOX クラックモデル
土牛(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷コンクリートのクラックの深さを測ります。針を差し込み、目盛を読み測定します。 ロック機能調整ねじを締めることで、一定の長さで固定できますので決められた深さのチェックなどに便利に検査できます。仕様ロック機能付全長(mm)10材質(本体)ABS樹脂質量(g)45測定範囲(mm)0~50針径(Φmm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製クラックスケール
土牛¥429税込¥4721枚当日出荷から翌々日出荷【樹脂製だからしなりやすく、クラックが測りやすい!】 樹脂製両面クラックスケール:両面印字だから持ち手から遠い場所を選んで写真が撮れ、指写りしにくい! 樹脂製クラックスケール(反射防止タイプ):半透明だからクラックを見ながら写真撮影が可能! 樹脂製両面紅白スケール:両面印字だから右手でも左手でも写真撮影が可能!用途クラックの測定に。高さ×幅(mm)約165×20
ハリーゲージBOXマルチモデル
土牛¥1,698税込¥1,8681個当日出荷ウレタンフォームや耐火皮膜の厚み計りに。 先端部が細くなっており、デコボコ面の測定に最適。仕様ロック機能付全長(mm)115材質(本体)ABS樹脂質量(g)45測定範囲(mm)0~50針径(Φmm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
クラックメジャー 快段目盛付直尺タイプ
SK(新潟精機)(1件のレビュー)¥589税込¥6481個当日出荷材質SUS420J2幅(mm)15厚さ(mm)0.5全長(mm)175測定範囲(mm)0~150(スケール)
コンクリートひび割れ測定ゲージ
ケツト科学研究所(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1箱(5本)ほか当日出荷CMゲージ(クラックムーブメントゲージ)はコンクリート表面に発生したひび割れの上に貼り付け、定期的に計測することにより0.05mm単位でひび割れの動きを確認できます。コンクリート構造物に発生したひび割れは、その挙動が安定しているか、あるいは変動しているかの判定が、ひび割れの原因追及とその補修方法の選定に欠かせないことであり、非常に重要な要素となります。また、リフォーム分野では、建築物のEXP、J、カーテンウォールの目地、アルミ笠木のジョイント、サイディングの目地などにも利用でき、熱変形等による各部材の動きの計測が可能となり、シーリング材の材質選定、シーリング目地の寸法設計をするうえでも役立ちます。付属品接着剤材質ASA樹脂質量(kg)0.008目盛(mm)主尺:1刻み、副尺:0.05測定方式ノギス方式による変位量の目視寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85~120×20×7計測範囲-5~5.7mm(分解能0.05mmの場合)/-5~19mm(分解能1mmの場合)RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製クラックスケール
土牛¥429税込¥4721枚当日出荷樹脂製だからしなりやすく、クラックが測りやすい!樹脂製両面クラックスケール:両面印字だから持ち手から遠い場所を選んで写真が撮れ、指写りしにくい! 樹脂製クラックスケール(反射防止タイプ):半透明だからクラックを見ながら写真撮影が可能! 樹脂製両面紅白スケール:両面印字だから右手でも左手でも写真撮影が可能!用途クラックの測定に。寸法(幅W×高さH)(mm)約20×165
クラックメジャー 快段目盛付 クリア
SK(新潟精機)(1件のレビュー)¥599税込¥6591枚当日出荷1枚で幅、長さが測れます。 名刺サイズで携帯に便利です。用途壁面や基礎等のひび割れ測定トラスコ品番828-8347材質ポリエステル寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)91×55×0.2![クラック矢印くん2 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono15389230-221228-02.jpg)
クラック矢印くん2
ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]¥1,098税込¥1,2081組(10枚×5シート)当日出荷クラック位置や注意箇所を分かりやすく示す矢印シール。 つや無しで撮影時に反射しにくい。シール寸法(mm)H20×W50(一枚)
クラック針ゲージペン
土牛¥2,898税込¥3,1881個当日出荷見て確認するのではなく、クラックに針を差し込み、クラック幅を確認。 補修判断の基準となる寸法ゲージを装着。 胸ポケットに納まるペンタイプ携帯式。 ゲージ針はステンレス。根元はバネ式で折れにくいクッション構造。仕様0.1mm・0.2mm・0.3mm・0.5mm針装着全長(mm)145質量(g)35RoHS指令(10物質対応)対応








![クラックスケール ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33368966-181226-02.jpg)









![[0.1-0.5mm]ペン型クラックゲージ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50188608-170405-02.jpg)
![クラック矢印くん2 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono15389230-221228-02.jpg)

![[0.2-0.7mm]ペン型クラックゲージ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50188617-170405-02.jpg)