絞り込み
ベルト幅(mm)
  • 300
  • 50~600(1)
  • 75(2)
  • 100(4)
  • 100~300(1)
  • 100~600(3)
  • 150(3)
  • 150~300(2)
  • 200(7)
  • 250(4)
  • 350(12)
  • 350~500(1)
  • 400(12)
  • 450(7)
  • 500(10)
  • 600(6)
機長(mm)
  • 500(1)
  • 2000(1)
  • 2500(1)
  • 3000(1)
  • 3400(2)
  • 4400(2)
  • 5400(2)
ブランド
  • マルヤス機械(10)
  • 光洋機械産業(2)
  • テラウチ(寺内製作所)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニミニエックス2型スタンダードタイプベルトコンベヤ用脚 マルヤス機械ミニミニエックス2型スタンダードタイプベルトコンベヤ用脚マルヤス機械(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
6日以内出荷から8日以内出荷
アルミフレームミニコンベヤ用脚
ベビーコンベヤ 船底型 光洋機械産業ベビーコンベヤ 船底型光洋機械産業
559,800税込615,780
1台
20日以内出荷から59日以内出荷
ベルト受けは舟底型 フレームはスチール製とアルミ製 中寄ベルトで急傾斜運搬可能(平ベルトも可能) モータは家庭用単相(100V)、業務用三相(200V)
用途穀物、食品、土砂などバラ物の運搬に最適ベルト幅(mm)300出力(W)400電源コード(m)3ベルト速度(m/min)30/36
ミニラビット(スイングタイプ・定速) テラウチ(寺内製作所)ミニラビット(スイングタイプ・定速)テラウチ(寺内製作所)
219,800税込241,780
1台
25日以内出荷
乗りうつりが容易で安定します。
タイプBCW電源(V)単相100
ミニラビット(スタンダードタイプ・変速) テラウチ(寺内製作所)ミニラビット(スタンダードタイプ・変速)テラウチ(寺内製作所)
219,800税込241,780
1台
25日以内出荷
最も一般的なミニラビットのスタンダードモデルです。
タイプBC電源(V)単相100モーター出力(W)25
ベビーコンベヤ 平型 光洋機械産業ベビーコンベヤ 平型光洋機械産業
569,800税込626,780
1台
20日以内出荷
ベルト受けは平型 フレームはスチール製とアルミ製 パッケージベルトで急傾斜運搬可能(平ベルト、中寄ベルト、食品ベルトも装着可) モータは家庭用単相(100V)、業務用三相(200V)
用途箱物、袋物、カサ物の運搬に最適ベルト幅(mm)300出力(W)400電源コード(m)3ベルト速度(m/min)30/36
ミニミニエックス2型ベルトコンベヤ(小型原動SD2タイプ) マルヤス機械ミニミニエックス2型ベルトコンベヤ(小型原動SD2タイプ)マルヤス機械
79,980税込87,978
1台
7日以内出荷
原動部を可能な限り小さくしました。 より短い機長のコンベヤが可能です。
機長(mm)500ベルト幅(mm)300電圧(V)(単相)100モーター容量60W材質(フレーム)アルミ材質(ベルト)ポリウレタン緑機幅(mm)322
フードベヤ センタドライブ(ステンレスフレームベルトコンベヤ)定速/三相200V マルヤス機械フードベヤ センタドライブ(ステンレスフレームベルトコンベヤ)定速/三相200Vマルヤス機械
378,800税込416,680
1台
20日以内出荷
食品搬送専用のコンベヤでフレーム・ローラ等はステンレスまたは樹脂製で、簡単に水洗いできるHACCPに対応したベルトコンベヤです。
用途食品搬送用タイプ平行軸モータ下部取付タイプ電源三相200V速度定速(AC200V 三相)モーター出力(W)90機高(mm)最低:205(原動部)フレーム高さ(mm)70搬送質量(kg/台)20
ミニミニエックス300型蛇行レスタイプ マルヤス機械ミニミニエックス300型蛇行レスタイプマルヤス機械
289,800税込318,780
1台
5日以内出荷
フレームからの飛出しがないストレートボディです。 中荷重搬送コンベヤです。 蛇行防止タイプです。
用途一般製品・加工品等の搬送ベルト幅(mm)300質量(kg)43材質(フレーム)アルミ搬送質量(kg/台)(目安)40機長(cm)200
ミニミニエックス300型 マルヤス機械ミニミニエックス300型マルヤス機械
229,800税込252,780
1台
5日以内出荷
フレームからの飛出しがないストレートボディです。 中荷重搬送コンベヤです。
用途一般製品・加工品等の搬送ベルト幅(mm)300質量(kg)43材質(フレーム)アルミ搬送質量(kg/台)(目安)40機長(cm)200
ミニミニエックス2K型 マルヤス機械ミニミニエックス2K型マルヤス機械
159,800税込175,780
1台
5日以内出荷
ベルト交換が簡単で調整も手間要らず。ピンチローラを採用したクリップ駆動方式(オートテンション)。脚のキャッチクリップを外すとベルトを取外すことができます。
ベルト幅(mm)300質量(kg)22材質(フレーム)アルミ
ミニプラスチックモジュールベルトコンベヤ3型 マルヤス機械ミニプラスチックモジュールベルトコンベヤ3型マルヤス機械
349,800税込384,780
1台
5日以内出荷
アルミフレームコンベヤのプラスチックモジュールベルトコンベヤです。 機械油等の付着する搬送に適しています。
用途一般製品・加工品等の搬送ベルト幅(mm)300質量(kg)49材質(フレーム)アルミ搬送質量(kg/台)(目安)40機長(cm)150
トレベヤセンタドライブ小型原動 マルヤス機械トレベヤセンタドライブ小型原動マルヤス機械
799,800税込879,780
1台
15日以内出荷
レバー操作で簡単にベルト交換のできるステレスフレームコンベヤです。 食品搬送に対応しています。 小型原動です。
ベルト幅(mm)300質量(kg)67材質(フレーム)ステンレス搬送質量(kg/台)(目安)20機長(cm)300
トレベヤセンタドライブ マルヤス機械トレベヤセンタドライブマルヤス機械
779,800税込857,780
1台
15日以内出荷
レバー操作で簡単にベルト交換のできるステレスフレームコンベヤです。 食品搬送に対応です。
用途食品製造工場、医療医薬品製造工場ベルト幅(mm)300質量(kg)70材質(フレーム)ステンレス搬送質量(kg/台)(目安)20機長(cm)300
Fベルト2型センタドライブ マルヤス機械Fベルト2型センタドライブマルヤス機械
399,800税込439,780
1台
5日以内出荷
ステンレスフレームコンベヤの定番機種。各種アタッチメントのラインナップを充実し、必要に応じて取り付けることで、幅広い搬送をサポートします。
用途食品製造工場、医療医薬品製造工場ベルト幅(mm)300質量(kg)21材質(フレーム)ステンレス搬送質量(kg/台)(目安)20機長(cm)150

ベルトコンベヤ』には他にこんなカテゴリがあります

ベルトコンベヤ本体