絞り込み
ベルト幅(mm)
  • 450
  • 50~600(1)
  • 75(2)
  • 100(4)
  • 100~300(1)
  • 100~600(3)
  • 150(3)
  • 150~300(2)
  • 200(7)
  • 250(4)
  • 300(14)
  • 350(12)
  • 350~500(1)
  • 400(12)
  • 500(10)
  • 600(6)
機長(mm)
  • 2000(4)
  • 3000(4)
  • 4000(4)
  • 5000(4)
  • 6000(4)
  • 7000(6)
  • 8000(4)
  • 9000(4)
  • 10000(4)
  • 11000(4)
  • 12000(4)
  • 13000(4)
  • 14000(4)
  • 15000(4)
ブランド
  • 光洋機械産業(4)
  • 日工(2)
  • マルヤス機械(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バラ物用コンベヤ KMTA型(標準)モータタイプ 60HZ 光洋機械産業バラ物用コンベヤ KMTA型(標準)モータタイプ 60HZ光洋機械産業(2件のレビュー)
559,800税込615,780
1台
20日以内出荷
本機は、土砂、砂利、砂などのバラ物の運搬に、土木工事用、工場内設備、堆肥プラントなどに最適です。
仕様ベルト受方式/プレートキャリヤ出力(kW)1電源(V)三相220駆動方式モータープーリ張力(N/mm)100
バラ物用コンベヤ KMTA型(標準)モータタイプ 50HZ 光洋機械産業バラ物用コンベヤ KMTA型(標準)モータタイプ 50HZ光洋機械産業
589,800税込648,780
1台
20日以内出荷
本機は、土砂、砂利、砂などのバラ物の運搬に、土木工事用、工場内設備、堆肥プラントなどに最適です。
仕様ベルト受方式/プレートキャリヤ出力(kW)1電源(V)三相200駆動方式モータープーリ張力(N/mm)100
バラ物用コンベヤ KMVA型(標準)オールローラタイプ 60HZ 光洋機械産業バラ物用コンベヤ KMVA型(標準)オールローラタイプ 60HZ光洋機械産業
559,800税込615,780
1台
20日以内出荷
オールローラですので回転が滑らかで、ベルト及びローラの磨耗が少なく長期の使用に適します。
出力(kW)1電源(V)三相220駆動方式モータープーリ張力(N/mm)100
バラ物用コンベヤ KMVA型(標準)オールローラタイプ 50HZ 光洋機械産業バラ物用コンベヤ KMVA型(標準)オールローラタイプ 50HZ光洋機械産業
559,800税込615,780
1台
20日以内出荷
オールローラですので回転が滑らかで、ベルト及びローラの磨耗が少なく長期の使用に適します。
出力(kW)1電源(V)三相200駆動方式モータープーリ張力(N/mm)100
フードベヤ センタドライブ(ステンレスフレームベルトコンベヤ)定速/三相200V マルヤス機械フードベヤ センタドライブ(ステンレスフレームベルトコンベヤ)定速/三相200Vマルヤス機械
399,800税込439,780
1台
20日以内出荷
食品搬送専用のコンベヤでフレーム・ローラ等はステンレスまたは樹脂製で、簡単に水洗いできるHACCPに対応したベルトコンベヤです。
用途食品搬送用タイプ平行軸モータ下部取付タイプ電源三相200V速度定速(AC200V 三相)モーター出力(W)90機高(mm)最低:205(原動部)フレーム高さ(mm)70搬送質量(kg/台)20
モジュラーベルトコンベヤ 日工モジュラーベルトコンベヤ日工
959,800税込1,055,780
1台
5日以内出荷から20日以内出荷
用途あらゆるバラ物搬送用として機長(m)7
モジュラーベルトコンベヤ 日工モジュラーベルトコンベヤ日工
959,800税込1,055,780
1個
20日以内出荷
強靭で運搬距離も飛躍的に向上します。 10cmきざみで希望の機長を制作できます。 バラ物搬送用です。 溶融亜鉛メッキフレーム・ステンレスフレームタイプも対応します。
仕様ISO9001認証取得工場製・ISO14001認証取得工場製材質STK400Φ34xt2.3機長(m)7機高(mm)200

ベルトコンベヤ』には他にこんなカテゴリがあります

ベルトコンベヤ本体