絞り込み
ベルト幅(mm)
  • 600
  • 50~600(1)
  • 75(2)
  • 100(4)
  • 100~300(1)
  • 100~600(3)
  • 150(3)
  • 150~300(2)
  • 200(7)
  • 250(4)
  • 300(14)
  • 350(12)
  • 350~500(1)
  • 400(12)
  • 450(7)
  • 500(10)
機長(mm)
  • 2000(2)
  • 3000(2)
  • 4000(2)
  • 5000(2)
  • 6000(2)
  • 7000(5)
  • 8000(2)
  • 9000(2)
  • 10000(2)
  • 11000(2)
  • 12000(2)
  • 13000(2)
  • 14000(2)
  • 15000(2)
ブランド
  • 日工(3)
  • 光洋機械産業(2)
  • マルヤス機械(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニミニエックス2型スタンダードタイプベルトコンベヤ用脚 マルヤス機械ミニミニエックス2型スタンダードタイプベルトコンベヤ用脚マルヤス機械(3件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
6日以内出荷から8日以内出荷
アルミフレームミニコンベヤ用脚
バラ物用コンベヤ KMVA型(標準)オールローラタイプ 60HZ 光洋機械産業バラ物用コンベヤ KMVA型(標準)オールローラタイプ 60HZ光洋機械産業
829,800税込912,780
1台
20日以内出荷
オールローラですので回転が滑らかで、ベルト及びローラの磨耗が少なく長期の使用に適します。
出力(kW)1電源(V)三相220駆動方式モータープーリ張力(N/mm)100
バラ物用コンベヤ KMVA型(標準)オールローラタイプ 50HZ 光洋機械産業バラ物用コンベヤ KMVA型(標準)オールローラタイプ 50HZ光洋機械産業
829,800税込912,780
1台
20日以内出荷
オールローラですので回転が滑らかで、ベルト及びローラの磨耗が少なく長期の使用に適します。
出力(kW)1電源(V)三相200駆動方式モータープーリ張力(N/mm)100
モジュラーベルトコンベヤ 日工モジュラーベルトコンベヤ日工
1,498,000税込1,647,800
1個
20日以内出荷
強靭で運搬距離も飛躍的に向上します。 10cmきざみで希望の機長を制作できます。 バラ物搬送用です。 溶融亜鉛メッキフレーム・ステンレスフレームタイプも対応します。
仕様ISO9001認証取得工場製・ISO14001認証取得工場製材質STK400Φ34xt2.3機長(m)7機高(mm)200
モジュラーベルトコンベヤ舟底受板式 日工モジュラーベルトコンベヤ舟底受板式日工
1,498,000税込1,647,800
1台
15日以内出荷
バラ物搬送用に最適です。
ベルト幅(mm)600トラスコ品番463-5566質量(kg)325能力最大運搬能力(50Hz)64m3/h(60Hz)77m3/h機長(m)7ベルト速度(m/min)(50Hz)43(61Hz)52
モジュラーベルトコンベヤ舟底2点キャリヤローラー式 日工モジュラーベルトコンベヤ舟底2点キャリヤローラー式日工
1,498,000税込1,647,800
1台
15日以内出荷
バラ物搬送用に最適です。
ベルト幅(mm)600トラスコ品番463-5558質量(kg)310能力最大運搬能力(50Hz)68m3/h(60Hz)82m3/h機長(m)7ベルト速度(m/min)(50Hz)43(60Hz)52

ベルトコンベヤ』には他にこんなカテゴリがあります

ベルトコンベヤ本体