絞り込み
ベルト幅(mm)
- 50~600(1)
- 75(2)
- 100(4)
- 100~300(1)
- 100~600(3)
- 150(3)
- 150~300(2)
- 200(7)
- 250(3)
- 300(12)
- 350(12)
- 350~500(1)
- 400(11)
- 450(7)
- 500(10)
- 600(6)
機長(mm)
- 500~2000(2)
- 1000(2)
- 1000~2000(2)
- 2000(6)
- 3000(6)
- 3400(2)
- 4000(5)
- 4400(2)
- 5000(5)
- 5400(2)
- 6000(4)
- 7000(8)
- 8000(4)
- 9000(4)
- 10000(7)
- 11000(4)
- 12000(4)
- 13000(4)
- 14000(4)
- 15000(5)
- 機長(mm)をもっと見る
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
「ベルト幅(mm)」から絞り込む

ベルゴッチ ダコーレス GI TYPE34-GI-250-3000シリーズ
マキテック¥209,800~税込¥230,780~1台32日以内出荷ベルトが蛇行しにくいダコーレスタイプです。 ベルト幅250mm 機長3000mm 定格出力40W 標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理) センタードライブ
ベルゴッチ ダコーレス GI TYPE34-GI-250-2500シリーズ
マキテック¥199,800~税込¥219,780~1台32日以内出荷ベルトが蛇行しにくいダコーレスタイプです。 ベルト幅250mm 機長2500mm 定格出力40W 標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理) センタードライブ
ベルゴッチ ダコーレス GI TYPE34-GI-250-2000シリーズ
マキテック¥189,800~税込¥208,780~1台32日以内出荷ベルトが蛇行しにくいダコーレスタイプです。 ベルト幅250mm 機長2000mm 定格出力40W 標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理) センタードライブ
ベルゴッチ ダコーレス GI TYPE34-GI-250-1500シリーズ
マキテック¥179,800~税込¥197,780~1台32日以内出荷ベルトが蛇行しにくいダコーレスタイプです。 ベルト幅250mm 機長1500mm 定格出力40W 標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理) センタードライブ
ベルゴッチ ダコーレス GI TYPE34-GI-250-1000シリーズ
マキテック¥169,800~税込¥186,780~1台32日以内出荷ベルトが蛇行しにくいダコーレスタイプです。 ベルト幅250mm 機長1000mm 定格出力40W 標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理) センタードライブ
ベルゴッチ ダコーレス GI TYPE34-GI-200-3000シリーズ
マキテック¥199,800~税込¥219,780~1台32日以内出荷ベルトが蛇行しにくいダコーレスタイプです。 ベルト幅200mm 機長3000mm 定格出力40W 標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理) センタードライブ
ベルゴッチ ダコーレス GI TYPE34-GI-200-2500シリーズ
マキテック¥189,800~税込¥208,780~1台32日以内出荷ベルトが蛇行しにくいダコーレスタイプです。 ベルト幅200mm 機長2500mm 定格出力40W 標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理) センタードライブ
ベルゴッチ ダコーレス GI TYPE34-GI-200-2000シリーズ
マキテック¥179,800~税込¥197,780~1台32日以内出荷ベルトが蛇行しにくいダコーレスタイプです。 ベルト幅200mm 機長2000mm 定格出力40W 標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理) センタードライブ
ベルゴッチ ダコーレス GI TYPE34-GI-200-1500シリーズ
マキテック¥169,800~税込¥186,780~1台32日以内出荷ベルトが蛇行しにくいダコーレスタイプです。 ベルト幅200mm 機長1500mm 定格出力40W 標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理) センタードライブ
ベルゴッチ ダコーレス GI TYPE34-GI-200-1000シリーズ
マキテック¥159,800~税込¥175,780~1台32日以内出荷ベルトが蛇行しにくいダコーレスタイプです。 ベルト幅200mm 機長1000mm 定格出力40W 標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理) センタードライブ
ベルゴッチ ダコーレス GI TYPE34-GI-150-3000シリーズ
マキテック¥189,800~税込¥208,780~1台32日以内出荷ベルトが蛇行しにくいダコーレスタイプです。 ベルト幅150mm 機長3000mm 定格出力40W 標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理) センタードライブ
ベルゴッチ ダコーレス GI TYPE34-GI-150-2500シリーズ
マキテック¥179,800~税込¥197,780~1台32日以内出荷ベルトが蛇行しにくいダコーレスタイプです。 ベルト幅150mm 機長2500mm 定格出力40W 標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理) センタードライブ
ベルゴッチ ダコーレス GI TYPE34-GI-150-2000シリーズ
マキテック¥169,800~税込¥186,780~1台32日以内出荷ベルトが蛇行しにくいダコーレスタイプです。 ベルト幅150mm 機長2000mm 定格出力40W 標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理) センタードライブ
ベルゴッチ ダコーレス GI TYPE34-GI-150-1500シリーズ
マキテック¥159,800~税込¥175,780~1台32日以内出荷ベルトが蛇行しにくいダコーレスタイプです。 ベルト幅150mm 機長1500mm 定格出力40W 標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理) センタードライブ
ベルゴッチ ダコーレス GI TYPE34-GI-150-1000シリーズ
マキテック¥149,800~税込¥164,780~1台32日以内出荷ベルトが蛇行しにくいダコーレスタイプです。 ベルト幅150mm 機長1000mm 定格出力40W 標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理) センタードライブ
ベビーコンベヤ 船底型
光洋機械産業¥629,800~税込¥692,780~1台20日以内出荷から59日以内出荷ベルト受けは舟底型 フレームはスチール製とアルミ製 中寄ベルトで急傾斜運搬可能(平ベルトも可能) モータは家庭用単相(100V)、業務用三相(200V)用途穀物、食品、土砂などバラ物の運搬に最適ベルト幅(mm)300出力(W)400電源コード(m)3ベルト速度(m/min)30/36
ベビーコンベヤ 平型
光洋機械産業¥629,800~税込¥692,780~1台20日以内出荷ベルト受けは平型 フレームはスチール製とアルミ製 パッケージベルトで急傾斜運搬可能(平ベルト、中寄ベルト、食品ベルトも装着可) モータは家庭用単相(100V)、業務用三相(200V)用途箱物、袋物、カサ物の運搬に最適ベルト幅(mm)300出力(W)400電源コード(m)3ベルト速度(m/min)30/36
【オーダー】ベルゴッチType34-GI ダコーレスモデル
マキテック¥140,720税込¥154,7921台10日以内出荷蛇行レスベルトの採用で、片寄りの少ない安定した運送を実現しました。 他の機械にセットする場合等、保守点検のしにくい場所に最適です。 また、正逆運転など厳しい使用条件にも対応しますので、目的に応じて色々なご利用が可能です。仕様帯電防止処理減速比1/180~1/9ベルト幅(mm)100~600電源AC100V単相、AC200V単相、AC200V三相機長(mm)1000~2000材質(ベルト)ポリウレタンモーター出力(W)25、40、60、90機高(mm)169フレーム厚さ(mm)34速度制御モード定速、変速サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベルゴッチModeL34-GI ダコーレスモデル
マキテック¥94,000税込¥103,4001台10日以内出荷駆動部には透明カバーを採用、チェーンの緩みやベルトの張りも一目でわかり、給油もカバーを外すことなく簡単に行うことができます。仕様帯電防止処理減速比1/180~1/15ベルト幅(mm)50~600電源AC100V単相、AC200V単相、AC200V三相機長(mm)500~2000材質(ベルト)ポリウレタンモーター出力(W)25、40、60、90機高(mm)169フレーム厚さ(mm)34速度制御モード定速、変速サービス分類オーダー・加工
バラ物用コンベヤ KMVA型(標準)オールローラタイプ 60HZ
光洋機械産業¥449,800~税込¥494,780~1台20日以内出荷オールローラですので回転が滑らかで、ベルト及びローラの磨耗が少なく長期の使用に適します。出力(kW)1電源(V)三相220駆動方式モータープーリ張力(N/mm)100
バラ物用コンベヤ KMVA型(標準)オールローラタイプ 50HZ
光洋機械産業¥449,800~税込¥494,780~1台20日以内出荷オールローラですので回転が滑らかで、ベルト及びローラの磨耗が少なく長期の使用に適します。出力(kW)1電源(V)三相200駆動方式モータープーリ張力(N/mm)100
バラ物用コンベヤ KMTA型(標準)モータタイプ 60HZ
光洋機械産業(2件のレビュー)¥439,800~税込¥483,780~1台20日以内出荷から88日以内出荷本機は、土砂、砂利、砂などのバラ物の運搬に、土木工事用、工場内設備、堆肥プラントなどに最適です。仕様ベルト受方式/プレートキャリヤ出力(kW)1電源(V)三相220駆動方式モータープーリ張力(N/mm)100
バラ物用コンベヤ KMTA型(標準)モータタイプ 50HZ
光洋機械産業¥439,800~税込¥483,780~1台20日以内出荷本機は、土砂、砂利、砂などのバラ物の運搬に、土木工事用、工場内設備、堆肥プラントなどに最適です。仕様ベルト受方式/プレートキャリヤ出力(kW)1電源(V)三相200駆動方式モータープーリ張力(N/mm)100
ミニミニエックス2型ベルトコンベヤ(小型原動SD2タイプ)
マルヤス機械¥79,980税込¥87,9781台7日以内出荷原動部を可能な限り小さくしました。 より短い機長のコンベヤが可能です。ベルト幅(mm)300電圧(V)(単相)100モーター容量60W機長(mm)500材質(フレーム)アルミ材質(ベルト)ポリウレタン緑機幅(mm)322
トレベヤ センタドライブ(ステンレスフレームベルトコンベヤ)定格/三相200V/幅350-500mm
マルヤス機械¥699,800~税込¥769,780~1台20日以内出荷食品搬送専用のコンベヤでフレーム・ローラ等はステンレスまたは樹脂製で、簡単に水洗いできるHACCPに対応したベルトコンベヤです。オートテンション機構をハンドルで解除するだけで簡単にベルト交換が可能で、ベルト収縮にも対応できるセンタドライブで、掃除のしやすい構造になっています。用途食品搬送用速度定格(三相200V)
トレベヤ センタドライブ(ステンレスフレームベルトコンベヤ)定格/三相200V/幅150-300mm
マルヤス機械¥589,800~税込¥648,780~1台20日以内出荷食品搬送専用のコンベヤでフレーム・ローラ等はステンレスまたは樹脂製で、簡単に水洗いできるHACCPに対応したベルトコンベヤです。オートテンション機構をハンドルで解除するだけで簡単にベルト交換が可能で、ベルト収縮にも対応できるセンタドライブで、掃除のしやすい構造になっています。用途食品搬送用ベルト幅(mm)150~300速度定格(三相200V)
フードベヤ センタドライブ(ステンレスフレームベルトコンベヤ)定速/三相200V
マルヤス機械¥339,800~税込¥373,780~1台20日以内出荷食品搬送専用のコンベヤでフレーム・ローラ等はステンレスまたは樹脂製で、簡単に水洗いできるHACCPに対応したベルトコンベヤです。用途食品搬送用タイプ平行軸モータ下部取付タイプ電源三相200V速度定速(AC200V 三相)モーター出力(W)90機高(mm)最低:205(原動部)フレーム高さ(mm)70搬送質量(kg/台)20
ベルトコンベヤ
マキテック¥359,800税込¥395,7801個28日以内出荷フレーム圧60mmタイプ。 駆動時に高速対応で低騒音、しかもわずらわしいメンテナンスの不要なタイミングベルトを使用。 変速モデルは低速から高速まで一定したトルクを発生し、しかも省エネ設計のDCブラシレスモータを標準装備。
モジュラーベルトコンベヤ
日工¥769,800~税込¥846,780~1個21日以内出荷強靭で運搬距離も飛躍的に向上します。 10cmきざみで希望の機長を制作できます。 バラ物搬送用です。 溶融亜鉛メッキフレーム・ステンレスフレームタイプも対応します。仕様ISO9001認証取得工場製・ISO14001認証取得工場製材質STK400Φ34xt2.3機長(m)7機高(mm)200
ミニミニワイド
マルヤス機械¥859,800税込¥945,7801台16日以内出荷アルミフレームコンベヤの重量搬送用コンベヤです。 最大搬送質量100kgまで対応します。用途一般製品・加工品等の搬送材質フレーム:アルミ質量(kg)183ベルト幅(mm)250材質(フレーム)アルミ機長(cm)300
ミニミニエックス300型蛇行レスタイプ
マルヤス機械¥289,800~税込¥318,780~1台6日以内出荷フレームからの飛出しがないストレートボディです。 中荷重搬送コンベヤです。 蛇行防止タイプです。用途一般製品・加工品等の搬送質量(kg)43ベルト幅(mm)300材質(フレーム)アルミ搬送質量(kg/台)(目安)40機長(cm)200
ミニミニエックス300型
マルヤス機械¥229,800~税込¥252,780~1台6日以内出荷フレームからの飛出しがないストレートボディです。 中荷重搬送コンベヤです。用途一般製品・加工品等の搬送質量(kg)43ベルト幅(mm)300材質(フレーム)アルミ搬送質量(kg/台)(目安)40機長(cm)200
ミニミニエックス2型24時間運転仕様
マルヤス機械¥119,800~税込¥131,780~1台6日以内出荷用途一般製品・加工品等の搬送質量(kg)10材質(フレーム)アルミ搬送質量(kg/台)(目安)20
ミニミニエックス2K型
マルヤス機械¥159,800~税込¥175,780~1台6日以内出荷ベルト交換が簡単で調整も手間要らず。ピンチローラを採用したクリップ駆動方式(オートテンション)。脚のキャッチクリップを外すとベルトを取外すことができます。質量(kg)22ベルト幅(mm)300材質(フレーム)アルミ
ミニミニエックス200型蛇行レスタイプ
マルヤス機械¥189,800~税込¥208,780~1台6日以内出荷フレームからの飛出しがないストレートボディです。 コンベヤの並列配置や機械装置への組込が可能です。 蛇行防止タイプです。用途一般製品・加工品等の搬送材質フレーム:アルミ質量(kg)16ベルト幅(mm)200材質(フレーム)アルミ機長(cm)100
『ベルトコンベヤ』には他にこんなカテゴリがあります
- ベルトコンベヤ本体
- ベルトコンベヤ脚
- ベルトコンベヤアクセサリ