FA現場のお役立ち情報
397件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベルト幅(mm)から絞り込む
  • 【オーダー】ベルゴッチModeL34-SI スタンダードモデル マキテック

    【オーダー】ベルゴッチModeL34-SI スタンダードモデル

    マキテック(1件のレビュー)
    70,150税込77,165
    1台
    10日以内出荷
    駆動部には透明カバーを採用、チェーンの緩みやベルトの張りも一目でわかり、給油もカバーを外すことなく簡単に行うことができます。
    ベルト幅(mm)100~600機長(mm)500~2000高さ(mm)169タイプスタンダード/センタードライブフレーム厚さ(mm)34サービス分類オーダー・加工
  • ミニミニエックス2型スタンダードタイプベルトコンベヤ用脚 マルヤス機械

    ミニミニエックス2型スタンダードタイプベルトコンベヤ用脚

    マルヤス機械(3件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    6日以内出荷から8日以内出荷
    アルミフレームミニコンベヤ用脚
  • 【オーダー】ミニミニエックス2型 MMX2 マルヤス機械

    【オーダー】ミニミニエックス2型 MMX2

    マルヤス機械
    96,000税込105,600
    1台
    9日以内出荷
    スタンダードタイプのベルトコンベヤ。 コンパクト設計と高い搬送能力を誇りつつ、メンテナンスしやすいシンプル構造となっており、 食品、医薬品、電子部品、自動車部品など、様々な業界で活躍しています。 原動部の形状、ベルト幅、機長(1cm刻み)、速度、電源、ベルト色を選択することができるので、 使用環境にあわせたコンベヤをオーダー可能です。
    用途小箱や袋物、電気・機械部品などの搬送に向いています。径(Φmm)テールローラ:27.2材質(ベルト)ポリウレタンサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】高性能コンベヤベルト H-4EMDT ハバジット

    【オーダー】高性能コンベヤベルト H-4EMDT

    ハバジット
    5,398税込5,938
    1本
    翌々日出荷から10日以内出荷
    エンドレス加工をしています
    材質熱可塑性ポリウレタン(搬送側)厚さ(mm)0.9適合規格厚生省告示370号:適合 FDA:無効静電気帯電防止性能あり表面平滑(搬送側)色調ダークグリーン(搬送側)RoHS指令(10物質対応)対応特性低騒音:なしサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ベルゴッチType34-SI スタンダードモデル マキテック

    【オーダー】ベルゴッチType34-SI スタンダードモデル

    マキテック
    99,580税込109,538
    1台
    10日以内出荷
    機長(mm)1000~2000ベルト幅(mm)100~600仕様帯電防止処理減速比1/180~1/9電源AC100V単相、AC200V単相、AC200V三相材質(ベルト)ポリウレタンモーター出力(W)25、40、60、90機高(mm)169フレーム厚さ(mm)34速度制御モード定速、変速サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】エスコンミニ 軽搬送ベルトコンベヤ Sタイプ 三機工業

    【オーダー】エスコンミニ 軽搬送ベルトコンベヤ Sタイプ

    三機工業
    107,980税込118,778
    1台
    16日以内出荷
    軽量物搬送に最適。構成パーツが少ないシンプルなコンベヤ フレーム横溝にM6三種ナットまたは別売りのタップピース(板ナット)を後入れ可能。ガイド等のオプションを簡単に取付出来ます
    用途軽量品の搬送に最適仕様【モータ出っ張り位置・ベルト進行方向】R:右・正転、L:左・正転、RB:右・逆転、LB:左・逆転ベルト幅(mm)100~300出力(W)(S:変速)25、(E:定速)25電源1:単相100V、2:単相200V、3:三相200V(三相200Vは定速のみ)ベルトポリウレタン1プライ機長(m)0.3~2.0モーターS:変速、E:定速ベルト色BG:標準緑、BW:標準白材質(フレーム)アルミ電源周波数(Hz)A:50、B:60搬送質量(kg/台)10プーリ径(mm)ヘッド:25.4/テール:25.4サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】エスコンミニシリーズ 脚 FM・FBタイプ 三機工業

    【オーダー】エスコンミニシリーズ 脚 FM・FBタイプ

    三機工業
    11,900税込13,090
    1脚
    5日以内出荷
    エスコンミニシリーズS用脚 ±20°角度調整機能付き アンカープレート付き(Φ14穴)
    サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ベルゴッチModeL34-GI ダコーレスモデル マキテック

    【オーダー】ベルゴッチModeL34-GI ダコーレスモデル

    マキテック
    94,000税込103,400
    1台
    10日以内出荷
    駆動部には透明カバーを採用、チェーンの緩みやベルトの張りも一目でわかり、給油もカバーを外すことなく簡単に行うことができます。
    ベルト幅(mm)50~600機長(mm)500~2000仕様帯電防止処理減速比1/180~1/15電源AC100V単相、AC200V単相、AC200V三相材質(ベルト)ポリウレタンモーター出力(W)25、40、60、90機高(mm)169フレーム厚さ(mm)34速度制御モード定速、変速サービス分類オーダー・加工
  • フードベヤ センタドライブ(ステンレスフレームベルトコンベヤ)定速/三相200V マルヤス機械

    フードベヤ センタドライブ(ステンレスフレームベルトコンベヤ)定速/三相200V

    マルヤス機械
    339,800税込373,780
    1台
    20日以内出荷
    食品搬送専用のコンベヤでフレーム・ローラ等はステンレスまたは樹脂製で、簡単に水洗いできるHACCPに対応したベルトコンベヤです。
    用途食品搬送用タイプ平行軸モータ下部取付タイプ電源三相200V速度定速(AC200V 三相)モーター出力(W)90機高(mm)最低:205(原動部)フレーム高さ(mm)70搬送質量(kg/台)20
  • 【オーダー】TPU食品搬送ベルト FAB-5EIWH+H15 ハバジット

    【オーダー】TPU食品搬送ベルト FAB-5EIWH+H15

    ハバジット(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本
    翌々日出荷
    材質熱可塑性ポリウレタン(搬送側)厚さ(mm)1.3適合規格厚生省告示370号:適合 FDA:適合 EU:無効静電気帯電防止性能あり表面平滑(搬送側)色調ホワイト(搬送側)RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】高性能コンベヤベルト H-6EHDT ハバジット

    【オーダー】高性能コンベヤベルト H-6EHDT

    ハバジット(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    10日以内出荷
    材質熱可塑性ポリウレタン(搬送側)厚さ(mm)1.7適合規格厚生省告示370号:適合 FDA:無効静電気帯電防止性能あり表面平滑(搬送側)色調ダークグリーン(搬送側)RoHS指令(10物質対応)対応特性低騒音:なしサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ミニミニエックス224型 MMX224 マルヤス機械

    【オーダー】ミニミニエックス224型 MMX224

    マルヤス機械
    148,286税込163,115
    1台
    10日以内出荷
    高性能・高品質なベルトコンベヤで、高速かつ24時間の連続運転に対応します。 部品精度の高さにより故障が起きにくく、平均故障間隔(MTBF)が長いため、安定稼働を実現しています。 メンテナンスが困難な装置への組み込みや、”止めたくない”生産ラインでの運用に最適で、生産効率の向上と保守コスト削減に貢献します。
    材質(ベルト)ポリウレタンローラ径(Φmm)テール/34サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ミニミニエックス224型 蛇行レスタイプ MMX224-VG マルヤス機械

    【オーダー】ミニミニエックス224型 蛇行レスタイプ MMX224-VG

    マルヤス機械
    188,571税込207,428
    1台
    11日以内出荷
    高性能・高品質なベルトコンベヤで、高速かつ24時間の連続運転に対応します。 部品精度の高さにより故障が起きにくく、平均故障間隔(MTBF)が長いため、安定稼働を実現しています。 メンテナンスが困難な装置への組み込みや、”止めたくない”生産ラインでの運用に最適で、生産効率の向上と保守コスト削減に貢献します。
    材質(ベルト)ポリウレタンローラ径(Φmm)テール/34サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ミニミニエックス2型 蛇行レスタイプ MMX2-VG マルヤス機械

    【オーダー】ミニミニエックス2型 蛇行レスタイプ MMX2-VG

    マルヤス機械
    138,000税込151,800
    1台
    10日以内出荷
    スタンダードタイプのベルトコンベヤ。 コンパクト設計と高い搬送能力を誇りつつ、メンテナンスしやすいシンプル構造となっており、 食品、医薬品、電子部品、自動車部品など、様々な業界で活躍しています。 原動部の形状、ベルト幅、機長(1cm刻み)、速度、電源、ベルト色を選択することができるので、 使用環境にあわせたコンベヤをオーダー可能です。
    用途小箱や袋物、電気・機械部品などの搬送に向いています。径(Φmm)テールローラ:27.2材質(ベルト)ポリウレタンサービス分類オーダー・加工
  • コンベヤ”KZP型” センタードライブ ケイズベルテック

    コンベヤ”KZP型” センタードライブ

    ケイズベルテック
    529,800税込582,780
    1台
    18日以内出荷
    大きな開口率を有するプラスティックベルトで搬送物に優しく、梱包材へのピンホールが皆無です。雑菌等の繁殖箇所が少なく裸食品搬送にも最適です。水切り・開口性が抜群、ピンホールの心配がないため包装品除水や乾燥用途に適します。
    用途食品搬送ライン。冷却・冷凍・放冷ライン。洗浄ライン。除水・乾燥ライントラスコ品番207-3447材質本体:アルミ、ベルト:ポリアセタールベルト幅(mm)200電源(V)単相100・単相200機長(mm)3000ベルト装着:KBP-Φ4.0×P12.7 AC(ポリアセタール) 白モーター出力(W)40・60・90機幅(mm)275機長(cm)3000
  • コンベヤ”KZN型” センタードライブ ケイズベルテック

    コンベヤ”KZN型” センタードライブ

    ケイズベルテック
    509,800税込560,780
    1台
    18日以内出荷
    シンプルな構造は大きな開口性を有し加熱・冷却・洗浄・除水・乾燥・コーティング等の加工効率が抜群です。シンプルな形状は残留物の除去や洗浄が安易で水切れが良く衛生的です。スプロケットでダイレクトに駆動するので、スリップ蛇行が起きません。
    用途コーティングライン。加熱・冷却ライン。洗浄ライン。除水・乾燥ライントラスコ品番207-3380材質アルミベルト幅(mm)400電源(V)単相100・単相200機長(mm)1000ベルト装着:KB-Φ1.6×P7.6モーター出力(W)40・60・90機幅(mm)475機長(cm)1000
  • SB35型 船底型/モータプーリ駆動式 ベルト幅350MM ワダチコンベヤ(轍産業)

    SB35型 船底型/モータプーリ駆動式 ベルト幅350MM

    ワダチコンベヤ(轍産業)
    1,798,000税込1,977,800
    1台
    8日以内出荷
    パイプ溶接によるフレーム構造のため、堅牢で狂いが少なく、ベルトの消耗度も極少です。
    トラスコ品番362-8764ベルト幅(mm)350機長(mm)15000角度(°)トラフ:20最大運搬力(m3/h)(50Hz)21ベルト速度(m/min)(50Hz)34ベルト速度(m/min)(60Hz)40.5
  • ミニラビット(スイングタイプ・定速) テラウチ(寺内製作所)

    ミニラビット(スイングタイプ・定速)

    テラウチ(寺内製作所)
    239,800税込263,780
    1台
    26日以内出荷
    乗りうつりが容易で安定します。
    タイプBCW電源(V)単相100
  • ミニラビット(スタンダードタイプ・定速) テラウチ(寺内製作所)

    ミニラビット(スタンダードタイプ・定速)

    テラウチ(寺内製作所)
    169,800税込186,780
    1台
    26日以内出荷
    最も一般的なミニラビットのスタンダードモデルです。
    タイプBCベルト幅(mm)350電源(V)単相100モーター出力(W)25
  • モジュラーベルトコンベヤ 舟底3点キャリヤローラー式 日工

    モジュラーベルトコンベヤ 舟底3点キャリヤローラー式

    日工
    1,298,000税込1,427,800
    1台
    26日以内出荷
    あらゆる用途、搬送物に対応します。機長は10cm単位でお望みの機長にて製作が可能です。
    用途土砂、砂利、砂、砕石、コンポスト、木材チップ。缶、ビン、廃ガラス、ゴミ廃棄物、汚泥、その他。トラスコ品番856-2939材質フレーム:STK400Φ34xt2.3グレーベルト幅(mm)500機長(mm)3000機長(m)3機高(mm)410機幅(mm)638
  • スマートレギュラーコンベヤ 光洋機械産業

    スマートレギュラーコンベヤ

    光洋機械産業
    1,498,000税込1,647,800
    1台
    46日以内出荷
    フレーム高さ200mmの屋内設置に適したスマートな鋼板製ベルトコンベヤです。
    トラスコ品番149-3828ベルト幅(mm)400機長(m)10最大運搬力(m3/h)(50Hz)28.1最大運搬力(m3/h)(60Hz)34.2ベルト速度(m/min)(50Hz)36ベルト速度(m/min)(60Hz)44
  • ベルゴッチ ダコーレス GI TYPE34-GI-500-2500シリーズ マキテック

    ベルゴッチ ダコーレス GI TYPE34-GI-500-2500シリーズ

    マキテック
    289,800税込318,780
    1台
    32日以内出荷
    ベルトが蛇行しにくいダコーレスタイプです。 ベルト幅500mm 機長2500mm 定格出力40W 標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理) センタードライブ
  • ベルゴッチ ダコーレス GI TYPE34-GI-500-2000シリーズ マキテック

    ベルゴッチ ダコーレス GI TYPE34-GI-500-2000シリーズ

    マキテック
    269,800税込296,780
    1台
    32日以内出荷
    ベルトが蛇行しにくいダコーレスタイプです。 ベルト幅500mm 機長2000mm 定格出力40W 標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理) センタードライブ
  • ベルゴッチ ダコーレス GI TYPE34-GI-500-1500シリーズ マキテック

    ベルゴッチ ダコーレス GI TYPE34-GI-500-1500シリーズ

    マキテック
    239,800税込263,780
    1台
    32日以内出荷
    ベルトが蛇行しにくいダコーレスタイプです。 ベルト幅500mm 機長1500mm 定格出力40W 標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理) センタードライブ
  • ベルゴッチ ダコーレス GI TYPE34-GI-500-1000シリーズ マキテック

    ベルゴッチ ダコーレス GI TYPE34-GI-500-1000シリーズ

    マキテック
    219,800税込241,780
    1台
    32日以内出荷
    ベルトが蛇行しにくいダコーレスタイプです。 ベルト幅500mm 機長1000mm 定格出力40W 標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理) センタードライブ
  • ベルゴッチ ダコーレス GI TYPE34-GI-400-3000シリーズ マキテック

    ベルゴッチ ダコーレス GI TYPE34-GI-400-3000シリーズ

    マキテック
    289,800税込318,780
    1台
    32日以内出荷
    ベルトが蛇行しにくいダコーレスタイプです。 ベルト幅400mm 機長3000mm 定格出力40W 標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理) センタードライブ
  • ベルゴッチ ダコーレス GI TYPE34-GI-400-2500シリーズ マキテック

    ベルゴッチ ダコーレス GI TYPE34-GI-400-2500シリーズ

    マキテック
    269,800税込296,780
    1台
    32日以内出荷
    ベルトが蛇行しにくいダコーレスタイプです。 ベルト幅400mm 機長2500mm 定格出力40W 標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理) センタードライブ
  • ベルゴッチ ダコーレス GI TYPE34-GI-400-2000シリーズ マキテック

    ベルゴッチ ダコーレス GI TYPE34-GI-400-2000シリーズ

    マキテック
    249,800税込274,780
    1台
    32日以内出荷
    ベルトが蛇行しにくいダコーレスタイプです。 ベルト幅400mm 機長2000mm 定格出力40W 標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理) センタードライブ
  • ベルゴッチ ダコーレス GI TYPE34-GI-400-1500シリーズ マキテック

    ベルゴッチ ダコーレス GI TYPE34-GI-400-1500シリーズ

    マキテック
    229,800税込252,780
    1台
    32日以内出荷
    ベルトが蛇行しにくいダコーレスタイプです。 ベルト幅400mm 機長1500mm 定格出力40W 標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理) センタードライブ
  • ベルゴッチ ダコーレス GI TYPE34-GI-400-1000シリーズ マキテック

    ベルゴッチ ダコーレス GI TYPE34-GI-400-1000シリーズ

    マキテック
    209,800税込230,780
    1台
    32日以内出荷
    ベルトが蛇行しにくいダコーレスタイプです。 ベルト幅400mm 機長1000mm 定格出力40W 標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理) センタードライブ
  • ベルゴッチ ダコーレス GI TYPE34-GI-350-3000シリーズ マキテック

    ベルゴッチ ダコーレス GI TYPE34-GI-350-3000シリーズ

    マキテック
    279,800税込307,780
    1台
    32日以内出荷
    ベルトが蛇行しにくいダコーレスタイプです。 ベルト幅350mm 機長3000mm 定格出力40W 標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理) センタードライブ
  • ベルゴッチ ダコーレス GI TYPE34-GI-350-2500シリーズ マキテック

    ベルゴッチ ダコーレス GI TYPE34-GI-350-2500シリーズ

    マキテック
    259,800税込285,780
    1台
    32日以内出荷
    ベルトが蛇行しにくいダコーレスタイプです。 ベルト幅350mm 機長2500mm 定格出力40W 標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理) センタードライブ
  • ベルゴッチ ダコーレス GI TYPE34-GI-350-2000シリーズ マキテック

    ベルゴッチ ダコーレス GI TYPE34-GI-350-2000シリーズ

    マキテック
    239,800税込263,780
    1台
    32日以内出荷
    ベルトが蛇行しにくいダコーレスタイプです。 ベルト幅350mm 機長2000mm 定格出力40W 標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理) センタードライブ
  • ベルゴッチ ダコーレス GI TYPE34-GI-350-1500シリーズ マキテック

    ベルゴッチ ダコーレス GI TYPE34-GI-350-1500シリーズ

    マキテック
    219,800税込241,780
    1台
    32日以内出荷
    ベルトが蛇行しにくいダコーレスタイプです。 ベルト幅350mm 機長1500mm 定格出力40W 標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理) センタードライブ
  • ベルゴッチ ダコーレス GI TYPE34-GI-350-1000シリーズ マキテック

    ベルゴッチ ダコーレス GI TYPE34-GI-350-1000シリーズ

    マキテック
    199,800税込219,780
    1台
    32日以内出荷
    ベルトが蛇行しにくいダコーレスタイプです。 ベルト幅350mm 機長1000mm 定格出力40W 標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理) センタードライブ
  • ベルゴッチ ダコーレス GI TYPE34-GI-300-2500シリーズ マキテック

    ベルゴッチ ダコーレス GI TYPE34-GI-300-2500シリーズ

    マキテック
    229,800税込252,780
    1台
    32日以内出荷
    ベルトが蛇行しにくいダコーレスタイプです。 ベルト幅300mm 機長2500mm 定格出力40W 標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理) センタードライブ
  • ベルゴッチ ダコーレス GI TYPE34-GI-300-2000シリーズ マキテック

    ベルゴッチ ダコーレス GI TYPE34-GI-300-2000シリーズ

    マキテック
    209,800税込230,780
    1台
    32日以内出荷
    ベルトが蛇行しにくいダコーレスタイプです。 ベルト幅300mm 機長2000mm 定格出力40W 標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理) センタードライブ
  • ベルゴッチ ダコーレス GI TYPE34-GI-300-1500シリーズ マキテック

    ベルゴッチ ダコーレス GI TYPE34-GI-300-1500シリーズ

    マキテック
    199,800税込219,780
    1台
    32日以内出荷
    ベルトが蛇行しにくいダコーレスタイプです。 ベルト幅300mm 機長1500mm 定格出力40W 標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理) センタードライブ
  • ベルゴッチ ダコーレス GI TYPE34-GI-300-1000シリーズ マキテック

    ベルゴッチ ダコーレス GI TYPE34-GI-300-1000シリーズ

    マキテック
    179,800税込197,780
    1台
    32日以内出荷
    ベルトが蛇行しにくいダコーレスタイプです。 ベルト幅300mm 機長1000mm 定格出力40W 標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理) センタードライブ
  • ベルゴッチ ダコーレス GI TYPE34-GI-250-3000シリーズ マキテック

    ベルゴッチ ダコーレス GI TYPE34-GI-250-3000シリーズ

    マキテック
    209,800税込230,780
    1台
    32日以内出荷
    ベルトが蛇行しにくいダコーレスタイプです。 ベルト幅250mm 機長3000mm 定格出力40W 標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理) センタードライブ

ベルトコンベヤ』には他にこんなカテゴリがあります

ベルトコンベヤ本体