絞り込み
長さ(m)
ブランド
- モノタロウ(2)
- TRUSCO(6)
- シライ(5)
- 明大(5)
- オーエッチ工業(2)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(2)
- 田村総業(2)
- allsafe(2)
- FREAK(フリーク)(2)
- コンドーテック(1)
- テザック(1)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1)
- 大洋製器工業(1)
- エバープラウド(1)
- バイタル工業(1)
- 丸善織物(1)
- 日伸産業(1)
幅(mm)
使用荷重(t)
最大使用荷重(t)
「長さ(m)」から絞り込む

ポリエステルスリング
(284件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷ポリエステル原糸を使用していますので、引張強度・伸びに強いスリングです。 折り曲げてもクセがつき難く商品に優しいスリングです。 銅・アルミ・プラスチック・木製品等のワイヤースリングでの傷を嫌う商品の玉掛作業には最適です。 耐光性・耐水性に優れていますので屋外でも使用できます。種別両端アイ形材質ポリエステル販売区分業務用
ポリエステルスリング JIS4等級 使用限界表示付
(21件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷モノタロウブランドのポリエステルスリング JIS3等級 使用限界表示付がお値段そのまま4等級にグレードアップ! 安心の有名国内メーカー製造高品質商品です。 JISⅣ等級取得商品なので安心です。 使用限界表示付なので交換時期もわかりやすくなっています。 ポリエステルはほとんど吸水せず、耐光性能も良いので、屋外での使用には最適な素材です。用途金属製品・機械・機械部品・コンクリート製品・石材 等等級JIS4等級材質ポリエステル使用温度(℃)100以下本体厚さ(mm)8JIS規格JIS B 8818規格品販売区分業務用
ベルトスリング 両端アイ形
TRUSCO(41件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~特価1本当日出荷から翌々日出荷適度な伸びが衝撃を柔らげます。 (ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬種別両端アイ形材質ナイロン(内部:ポリエステル)等級JIS3等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS3等級
ベルトスリング Zタイプ (JIS4等級・両端アイ形)
田村総業(28件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~特価1本当日出荷JIS最上級等級(4等級)の強力ベルトスリングです。 強力ポリエステル糸を使用しており、引張強度、耐久性、耐摩耗性、低伸度など優れた特長があります。 内部に白い芯糸が入っており、ベルトが摩耗・損傷した場合の廃棄基準が分りやすくなっています。 安心の3層構造。1層目表面のタテ糸がすり切れても2層、3層で安全な強度を保ちます。 長さ別にアイ部を色分けしたことにより、ベルトごとの整理・管理を容易にしました。用途一般屋内外での作業に。種別両端アイ形材質ポリエステル
ベルトスリング 両端アイタイプ
FREAK(フリーク)(16件のレビュー)¥739~税込¥813~1本当日出荷から4日以内出荷玉掛け作業に大人気のポリエステル繊維のスリングベルト、ナイロンスリングより伸びに強く安定した荷の吊り上げが可能です。 ソフトでクセがなく傷を嫌う荷物におすすめ、耐光性・耐久性・防腐性に優れ最高のコストパフォーマンスを実現しました。 欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:5(最大使用荷重×5=破断荷重)用途建築現場や資材の運搬など、表面加工を施した製品・傷や汚れを避けたい荷物等の玉掛け作業に最適。レバーホイストの鎖延長・鉄骨加工・工場内製品移動・機械や自動車メンテナンスなどにもお勧めです。材質ポリエステル100%端末仕様アイ(ワッカ)
ポリエステルスリングライト JIS1等級・両端アイ形
丸善織物(33件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷強靭な合成繊維を使用しておりますので、引張強度・耐久性・耐候性・防腐性に優れています。 廃棄の目安が一目でわかる使用限界標示があります。用途一般玉掛け作業に。種別両端アイ形仕様JIS B 8818規格品材質ポリエステルベルト厚(mm)6等級JIS1等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS B 8818規格品
パワースリング KP-1型(JIS ⅢE型)
コンドーテック(7件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~特価1本当日出荷から15日以内出荷スリング端部にアイを設置。一番汎用性の高いタイプです。 アイを保護縫製、フックへのかけはずしが簡単に行えます。 取替時期を知らせる安全ラインを内蔵しております。 使用開始年月タグがアイ縫製部の内側に付いているので記載の上、ご使用ください。(JIS B 8818 附属書D-2に定める使用期間は屋内で使用する場合、使用開始後7年。常時屋外で使用する場合、使用開始後3年)等級JIS3等級種別両端アイ形規格JIS B 8818 3等級
ブルースリング(JIS4等級・両端アイ形)
テザック(3件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から10日以内出荷JIS規格で最もグレードの高い、4等級のベルトスリングです。アイ補強部に「ⅣE」の印字がございます。同幅のJIS3等級品に比べて、最大使用荷重が約25%UP!! 使用限界表示付。ベルトに織り込まれた白色の芯糸が顔を見せたら、危険信号です。直ちに使用を中止してください。 ポリエステルはほとんど吸水せず、耐光性能も良いので、屋外での使用には最適な素材です。見た目の寸法の判りづらさを解消するため、各サイズ毎に、デザインを分けました。これにより、整理整頓ができ、在庫管理がやりやすくなります。又、使用上 間違いをおこす事もありません。 生産物賠償責任保険付用途金属製品・・・鋼管・鋼材・線材・磨棒鋼・アルミ・ステンレス・銅・メッキ等 機械・機械部品・・・建築・工作・精密機械等 コンクリート製品・石材・・・ヒューム管・テトラポット・パネル・電柱等 木製品・紙製品・・・家具・ピアノ・彫刻・紙加工品等 プラスチック製品・・・ボート・浴槽 自動車製品・・・自動車本体・部品・原動機等 各種工事・・・建築・土木・造園・電気等 各種作業・・・引越・港湾荷役等種別両端アイ形材質ポリエステル色ブルー等級JIS4等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS B 8818規格品RoHS指令(10物質対応)対応
タフスリング Pタイプ (両端アイ形)
田村総業(13件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から9日以内出荷軽くて、曲がり易く、扱い易いので、玉掛け作業の能率が向上します。 強力ポリエステル糸を使用しており、引張り強度、耐久性耐磨耗性、低伸度など優れた特長があります。 アイ部と安全ラインの色分けにより、長さ・幅をわかり易くしました。用途一般屋内外での作業に適しています。種別両端アイ形材質ポリエステル等級JIS3等級JIS規格JIS3等級
シライ シグナルスリング
シライ(3件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から15日以内出荷点検がきわめて容易。キズつきやすい吊り荷に最適。軽くて扱いやすく作業性抜群。すぐれた耐久力で経済的。取替えの目安がひと目でわかります。環境に配慮した再生原料を使用
ロックスリング ”シグマ” A-1 JIS4等級・両端アイ形
明大(4件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から11日以内出荷3層構造。3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。 使用限界標示。厚さ方向・幅方向共に、白い芯糸により危険信号の標示が示されます。 柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 最大使用荷重が、3等級比で25%アップ。用途一般玉掛用標準ベルトタイプ。繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量かつ安全に作業を行えます。仕様JIS B 8818 4等級種別両端アイ形材質ポリエステル100%等級JIS4等級JIS規格JIS B 8818 4等級
CEベルトスリングE型 使用荷重1600kg 幅50mm
JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷玉掛け作業に大人気のポリエステル繊維のスリングベルト、ナイロンスリングより伸びに強く安定した荷の吊り上げが可能です。ソフトでクセがなく傷を嫌う荷物におすすめ、耐光性・耐久性・防腐性に優れ最高のコストパフォーマンスを実現しました。安全係数:5(最大使用荷重×5=破断荷重)、欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品、生産物賠償責任保険(PL保険)付用途建築現場や資材の運搬など、表面加工を施した製品・傷や汚れを避けたい荷物等の玉掛け作業に最適。レバーホイストの鎖延長・鉄骨加工・工場内製品移動・機械や自動車メンテナンスなどにもお勧めです。材質ポリエステルベルト幅(mm)50使用荷重(kg)1600ベルト色緑端末仕様アイタイプ破断荷重(kg)8000材質(ベルト)ポリエステル最大使用荷重(kg)1600
ベルトスリング/NBⅢE
オーエッチ工業(7件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から15日以内出荷JIS B 8818 Ⅲ等級(両端アイ形) ポリエステル原糸で織られたベルトを三層構造に縫製しています用途吊具、玉掛け作業材質ポリエステル等級JIS3等級ベルト色ブルー端末仕様アイ縫製JIS規格JIS B 8818規格品材質(ベルト)ポリエステル
マルチ黒スリング(ブラック) 両端アイ形
シライ(2件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から13日以内出荷アイつけねの硬い部分が邪魔にならず何かと便利 軽くて柔らかく作業性抜群 強くて耐久力があり経済的 キズつきやすい吊り荷に最適
CEベルトスリングE型 使用荷重1200kg 幅35mm
JET INOUE(ジェットイノウエ)(4件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から4日以内出荷玉掛け作業に大人気のポリエステル繊維のスリングベルト、ナイロンスリングより伸びに強く安定した荷の吊り上げが可能です。ソフトでクセがなく傷を嫌う荷物におすすめ、耐光性・耐久性・防腐性に優れ最高のコストパフォーマンスを実現しました。安全係数:5(最大使用荷重×5=破断荷重)、欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品、生産物賠償責任保険(PL保険)付用途建築現場や資材の運搬など、表面加工を施した製品・傷や汚れを避けたい荷物等の玉掛け作業に最適。レバーホイストの鎖延長・鉄骨加工・工場内製品移動・機械や自動車メンテナンスなどにもお勧めです。材質ポリエステルベルト幅(mm)35使用荷重(kg)1200ベルト色赤端末仕様アイタイプ破断荷重(kg)6000材質(ベルト)ポリエステル
両端アイ型スリングベルト50mm幅(Ⅲ等級JIS規格品)
allsafe(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から9日以内出荷スリングベルトの原反は「3層構造」なので強さと安全性を実現しました。原糸は繊維スリングに最も適した超高協力ポリエステルを使用しており独自の縫製加工技術と相まって引張強度、伸び、耐久性、耐水性、耐候性、防腐性が向上しています。使用限界が一目でわかるよう「シグナルライン(白色の糸)」が織り込まれています。この糸が見えたら廃棄し、交換して下さい。また、使用期間が分かるようベルトに製造年月日と長さを印字してあります。アイ部分は細く絞って縫製し、フックへの掛け外しを容易にするとともに、ナイロン製保護反による補強により耐久性を高めています。万一に備えてallsafe製スリングベルトは、賠償責任保険付きですので安心してご使用頂けます。用途傷を嫌う製品の吊り下げ作業、一般重量物の玉掛作業、荷の横引き作業など種別両端アイ形材質超高強力ポリエステルベルト幅(mm)50等級JIS3等級使用荷重(t)1.6(最大)JIS規格適合最大使用荷重(t)1.6ベルト厚(mm)8
セフティパワーロープ
TRUSCO(1件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷から翌々日出荷主材のダイニーマSK-60はあらゆる高機能繊維の中で最も軽い超高強力・高弾性繊維です。優れた力学的特性に加え、抜群の耐紫外線及び化学的安定性を持つ先端素材です。主材のダイニーマSK-60は、水に浮くほど軽く、耐屈曲疲労性、耐摩耗性はアラミド繊維の10倍以上の耐久性があります。防水性に優れ水を含んで重くなることはありません。油・錆が出ない為に吊り荷が汚れません。高機能繊維で作られているためささくれず、柔軟なので素手でさわれ、軽い(金具なしタイプはワイヤー型の約1/8の軽さ)。種別両端アイ形
ロープスリング500Kg
TRUSCO(3件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から9日以内出荷強靭なポリエステル原糸を芯糸に使用。ワイヤーの様にバリが出ないので、手にやさしい。アイ部と本体部は一体の為、アイ部が抜けることは、ありません。外面部も繊維の為、商品を傷つけることは、ありません用途パイプ、鋼管類の吊上げ、下げ作業に 傷つくと困る塗装済の製品種別両端アイ形材質内芯:ポリエステル原糸、外カバー:ポリエステル原着糸使用荷重(t)0.5使用荷重(kg)500:(TRS5-15~-40) 800:(TRS8-15~-40)アイ部幅(mm)25破断荷重3.2tアイの長さ(mm)190使用温度100℃以下
両端アイ型スリングベルト35mm幅(Ⅲ等級JIS規格品)
allsafe(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から翌々日出荷スリングベルトの原反は「3層構造」なので強さと安全性を実現しました。原糸は繊維スリングに最も適した超高協力ポリエステルを使用しており独自の縫製加工技術と相まって引張強度、伸び、耐久性、耐水性、耐候性、防腐性が向上しています。使用限界が一目でわかるよう「シグナルライン(白色の糸)」が織り込まれています。この糸が見えたら廃棄し、交換して下さい。また、使用期間が分かるようベルトに製造年月日と長さを印字してあります。アイ部分は細く絞って縫製し、フックへの掛け外しを容易にするとともに、ナイロン製保護反による補強により耐久性を高めています。万一に備えてallsafe製スリングベルトは、賠償責任保険付きですので安心してご使用頂けます。用途傷を嫌う製品の吊り下げ作業、一般重量物の玉掛作業、荷の横引き作業などベルト幅(mm)35種別両端アイ形材質超高強力ポリエステル等級JIS3等級使用荷重(t)(最大)1.25JIS規格JIS3等級最大使用荷重(t)1.25ベルト厚(mm)8
ポリエステルスリング 両端アイ形 ベルト幅25MMタイプ
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から9日以内出荷伸びが少ない為、寸法安定性に優れています。 片側の縫製が2重のため柔らかく、チョーク吊りに最適です。 強靭な合成繊維を使用していますので、引張強度・耐久性・耐候性・防腐性に優れています。用途メッキ・塗装などの表面加工鋼材.鋼管・鋼板等の運搬。 自動車及び自動車部品・精密機械等の運搬。種別両端アイ形材質ポリエステルベルト幅(mm)25アイ部幅(mm)30最大使用荷重(t)0.8
ハイパースリング 4等級
日伸産業(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個翌日出荷Ⅲ等級ベルトスリングよりも同じベルト幅で最大使用荷重25%以上UPします!。ハイパースリングⅣ等級は、使用荷重と長さがひと目で分かるように、製品に直接印字を行いました。これまでの製品内側に縫い付けられているタグを見るより、容易に確認できます。また、使用開始日を記載できるタグも付いています。種別両端アイ形等級4JIS規格JIS B 8818
ベルトスリング 3等級
エバープラウド(1件のレビュー)¥789~税込¥868~特価1本当日出荷から5日以内出荷吊り上げる荷にキズをつけません。 軽いので扱いやすい。 折り曲げてもクセがつきません。 特殊樹脂加工処理により耐摩擦度を高くしています。
ベルトスリング ロックスリング シグマ A-1(JIS4等級・両端アイ形)
明大(1件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1本当日出荷から11日以内出荷(3層構造)3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。(使用限界標示)厚さ方向・幅方向共に、白い芯糸により危険信号の標示が示されます。柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量かつ安全に作業を行えます。用途一般玉掛用標準ベルトタイプ。種別両端アイ形材質ポリエステル等級JIS4等級JIS規格JIS B 8818 4等級ベルト厚(mm)8.5
JIS3スリングベルト 両端アイタイプ
FREAK(フリーク)(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本4日以内出荷から9日以内出荷スリングベルト縫製加工技術向上により、引っ張り強度・伸び・耐久性・耐水性・対候性・防腐性、あらゆる面でパワーアップしました。ポリエステル原糸から完成品まで、強度や伸び・引張テストを国内試験で徹底するなど、品質管理は万全の体制をとっています。規格:JIS3等級・安全係数:6 ※JISB8818準拠・付属:シグナルライン/保護反補強・生産物賠償責任保険(PL保険)付用途建築現場の資材運搬など、表面加工を施した製品・傷や汚れを避けたい一般重量物の玉掛け作業に最適。安全基準の徹底したハードな現場でも安心してご使用いただけます。種別両端アイ材質ポリエステル100%規格JIS B 8818等級JIS3等級JIS規格適合
インカ リフティングスリング JIS
大洋製器工業(3件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から13日以内出荷繊維製ですのでキズを嫌うものの吊り上げ作業はもちろんのこと、一般重量物の玉掛け作業や、荷の横引き作業など幅広い作業現場でご使用頂けます。用途一般玉掛け作業用ベルトスリング。種別両端アイ形
ベルトスリング/NBⅢE
オーエッチ工業(2件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本ほか当日出荷このスリングはJIS8818ⅢE(両端アイ形)一般用タイプで、ポリエステル原糸で織られたベルトを三層に縫製した使用荷重の一番大きいJISⅢ等級です。アピックスⅢEに比べ、ベルトが少しやわらかめです。使用限界が分かる、。シグナル付で安全!!材質ポリエステル等級JIS B 8818III等級
ロープスリング800Kg
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷強靭なポリエステル原糸を芯糸に使用。ワイヤーの様にバリが出ないので、手にやさしい。アイ部と本体部は一体の為、アイ部が抜けることは、ありません。外面部も繊維の為、商品を傷つけることは、ありません用途パイプ、鋼管類の吊上げ、下げ作業に。傷つくと困る塗装済の製品破断荷重5.0t使用荷重(t)0.8種別両端アイ形材質内芯:ポリエステル原糸、外カバー:ポリエステル原着糸使用温度100℃以下
金具付シグナルスリング KSEF
シライ(1件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1本当日出荷から13日以内出荷リング・フックを付けて用途拡大。用途玉掛け用具仕様1本吊り上部アイ下部フック材質ポリエステル(スリング)規格使用スリングシグナル3等級等級JIS3等級
ナイロンスリング 両端アイ形 幅100mm
シライ(1件のレビュー)¥9,498~税込¥10,448~1本7日以内出荷から13日以内出荷材質ナイロンベルト幅(mm)100最大使用荷重(t)3.2ベルト厚(mm)8~9
キングスリングベルト
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本翌々日出荷から4日以内出荷材質超強靭柔軟性ポリエステル色緑規格JIS B8818 Ⅲ等級等級JIS3等級先端形状両端アイ形RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエステルスリング 両端アイ形 ベルト幅35MMタイプ
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷伸びが少ない為、寸法安定性に優れています。 片側の縫製が2重のため柔らかく、チョーク吊りに最適です。 強靭な合成繊維を使用していますので、引張強度・耐久性・耐候性・防腐性に優れています。用途メッキ・塗装などの表面加工鋼材.鋼管・鋼板等の運搬。 自動車及び自動車部品・精密機械等の運搬。種別両端アイ形材質ポリエステルベルト幅(mm)35規格JIS B 8818規格品等級JIS3等級使用荷重(t)1.25(最大)アイ部幅(mm)23JIS規格JIS B 8818規格品最大使用荷重(t)1.25ベルト厚(mm)8アイ寸法(mm)230
ロックスリング ソフター E 1.6T(青)
明大(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から10日以内出荷柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 外皮が破れ、芯糸が露出したら取り替え時期です。 一般玉掛用ソフトタイプ、繊維製のソフトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。形状両端アイ形幅(mm)50最大使用荷重(t)1.6材質ポリエステル100%厚さ(mm)10アイの長さ(mm)250
明大 ロックスリング ”シグマ” A-2(エンドレス形)
明大(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷(3層構造)3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。 (使用限界標示)厚さ方向・幅方向共に、白い芯糸により危険信号の標示が示されます。 柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 一般玉掛用標準ベルトタイプ、繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。仕様JIS B 8818 4等級最大使用荷重が、3等級比で25%アップ混率(%)ポリエステル100
ロックスリング ”PP” P-1
明大(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本9日以内出荷から12日以内出荷(3層構造)3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。 (使用限界標示)厚さ方向・幅方向共に、赤い芯糸により危険信号の標示が示されます。 柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 耐化学薬品用ベルトタイプ、酸・アルカリ洗浄工程で活躍する繊維製ベルトスリングであり、軽量且つ安全に作業を行えます。材質ポリプロピレン100%
『繊維スリング』には他にこんなカテゴリがあります
- アイタイプ繊維スリング
- エンドレスタイプ
- 繊維スリングアクセサリ
- ソフトスリング
- 金具付き繊維スリング













































![ベルトスリング25mm×2m1本 REX(レックス)[自動車用品] ベルトスリング25mm×2m1本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82406120-260715-02.jpg)
![ベルトスリング25mm×4m1本 REX(レックス)[自動車用品] ベルトスリング25mm×4m1本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82406165-260715-02.jpg)
![ベルトスリング25mm×6m1本 REX(レックス)[自動車用品] ベルトスリング25mm×6m1本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82406138-260715-02.jpg)
![ベルトスリング50mm×2m1本 REX(レックス)[自動車用品] ベルトスリング50mm×2m1本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82406147-260715-02.jpg)
![ベルトスリング50mm×4m1本 REX(レックス)[自動車用品] ベルトスリング50mm×4m1本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82406156-260715-02.jpg)
![ベルトスリング50mm×6m1本 REX(レックス)[自動車用品] ベルトスリング50mm×6m1本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82406129-260715-02.jpg)