絞り込み
長さ(m)
  • 0.95(1)
  • 1(4)
  • 1.5(4)
  • 2(4)
  • 2.5(3)
  • 3(4)
  • 3.5(4)
  • 4(3)
  • 4.5(4)
  • 5(5)
  • 5.5(2)
  • 6(3)
  • 6.5(2)
  • 7(1)
  • 8(2)
  • 10(2)
ブランド
  • テザック
  • モノタロウ(2)
  • エスコ(128)
  • アイビッグ(81)
  • 田村総業(76)
  • 明大(62)
  • シライ(44)
  • オーエッチ工業(39)
  • グリーンクロス(31)
  • TRUSCO(26)
  • RS PRO(15)
  • 丸善織物(12)
  • KITO(キトー)(10)
  • トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(7)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(7)
  • スリーエッチ(6)
  • REX(レックス)[自動車用品](6)
  • 大洋製器工業(5)
  • ナロック(NAROC)(4)
  • コンドーテック(3)
幅(mm)
  • 25(4)
  • 35(2)
  • 38(1)
  • 39(1)
  • 43(1)
  • 48(1)
  • 50(4)
  • 55(1)
  • 64(1)
  • 75(4)
  • 91(1)
  • 100(3)
使用荷重(t)
  • 0.5(2)
  • 0.63(2)
  • 1(2)
  • 1.25(2)
  • 1.6(2)
  • 2(4)
  • 2.5(1)
  • 3.2(4)
  • 4(2)
  • 5(1)
  • 6.3(1)
  • 8(1)
最大使用荷重(t)
  • 0.5(2)
  • 0.63(2)
  • 1(2)
  • 1.25(2)
  • 1.6(2)
  • 2(4)
  • 2.5(1)
  • 3.2(4)
  • 4(2)
  • 5(1)
  • 6.3(1)
  • 8(1)
等級
  • JIS2等級(2)
  • JIS4等級(1)
  • その他(1)
JIS2等級・JIS4等級・その他
種別
種別
エンドレス形(1)
種別
両端アイ形(3)
エンドレス形・両端アイ形
JIS規格
  • 適合品(5)
適合品
材質
  • ポリエステル(5)
  • ポリプロピレン(2)
ポリエステル・ポリプロピレン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(m)から絞り込む
1(4)
1.5(4)
2(4)
2.5(3)
3(4)
3.5(4)
4(3)
4.5(4)
5(5)
6(3)
  • ブルースリング(JIS4等級・両端アイ形) テザック

    ブルースリング(JIS4等級・両端アイ形)

    テザック(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    JIS規格で最もグレードの高い、4等級のベルトスリングです。アイ補強部に「ⅣE」の印字がございます。同幅のJIS3等級品に比べて、最大使用荷重が約25%UP!! 使用限界表示付。ベルトに織り込まれた白色の芯糸が顔を見せたら、危険信号です。直ちに使用を中止してください。 ポリエステルはほとんど吸水せず、耐光性能も良いので、屋外での使用には最適な素材です。見た目の寸法の判りづらさを解消するため、各サイズ毎に、デザインを分けました。これにより、整理整頓ができ、在庫管理がやりやすくなります。又、使用上 間違いをおこす事もありません。 生産物賠償責任保険付
    用途金属製品・・・鋼管・鋼材・線材・磨棒鋼・アルミ・ステンレス・銅・メッキ等 機械・機械部品・・・建築・工作・精密機械等 コンクリート製品・石材・・・ヒューム管・テトラポット・パネル・電柱等 木製品・紙製品・・・家具・ピアノ・彫刻・紙加工品等 プラスチック製品・・・ボート・浴槽 自動車製品・・・自動車本体・部品・原動機等 各種工事・・・建築・土木・造園・電気等 各種作業・・・引越・港湾荷役等種別両端アイ形材質ポリエステルブルー等級JIS4等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS B 8818規格品RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブルースリングソフトE型(両端アイタイプ)(JIS規格品) テザック

    ブルースリングソフトE型(両端アイタイプ)(JIS規格品)

    テザック
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    種別両端アイ形材質布:ナイロン/芯:ポリエステル等級JIS B 8811JIS規格JIS B 8811規格品
  • ブルースリング(JIS4等級・エンドレス形) テザック

    ブルースリング(JIS4等級・エンドレス形)

    テザック
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    JIS規格で最もグレードの高い、4等級のベルトスリングです。同幅のJIS3等級品に比べて、最大使用荷重が約25UP!!。 ポリエステルはほとんど吸水せず、耐光性能も良いので、屋外での使用には最適な素材です。見た目の寸法の判りづらさを解消するため、各サイズ毎に、デザインを分けました。これにより、整理整頓ができ、在庫管理がやりやすくなります。又、使用上 間違いをおこす事もありません。 生産物賠償責任保険付
    用途金属製品・・・鋼管・鋼材・線材・磨棒鋼・アルミ・ステンレス・銅・メッキ等 機械・機械部品・・・建築・工作・精密機械等 コンクリート製品・石材・・・ヒューム管・テトラポット・パネル・電柱等 木製品・紙製品・・・家具・ピアノ・彫刻・紙加工品等 プラスチック製品・・・ボート・浴槽 自動車製品・・・自動車本体・部品・原動機等 各種工事・・・建築・土木・造園・電気等 各種作業・・・引越・港湾荷役等種別エンドレス形材質ポリエステルブルー使用温度(℃)100以下JIS規格JIS B 8818規格品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐化学薬品用スリング(JIS2等級・両端アイタイプ) テザック

    耐化学薬品用スリング(JIS2等級・両端アイタイプ)

    テザック
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    強度の酸・アルカリを初めとする化学薬品に対する耐久力に優れた威力を発揮します。使用限界がすぐ判る!三層構造により、ベルトに織り込まれたオレンジ色の芯糸が顔を見せたら、危険信号です。直ちに使用を中止してください。ベルト幅がひとめで判る!PPブルースリングは、各サイズ毎にデザインを分け、ひとめでベルト幅が判るようにしました。
    種別両端アイ形材質ポリプロピレン(PP)等級JIS2等級RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベルトスリングブルースリング(JIS4等級・両端アイ形) ベルト幅75mm テザック

    ベルトスリングブルースリング(JIS4等級・両端アイ形) ベルト幅75mm

    テザック
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷
    JIS4等級品、高強力ポリエステル原着糸を使用し、ナイロンに比べ荷重をかけた場合の伸びが非常に少ないので寸法安定性は抜群です。すぐれた耐候性・耐久性を発揮します。各サイズ毎にデザインを分けていますので、ベルト幅がひと目でわかります。アイ補強部に「4E(ローマ数字)」の印字がございます。
    用途屋内外でのクレーン、ホイストなどを使った様々な吊り作業に。トラスコ品番256-0545材質高強力ポリエステル原着糸全長(m)5最大使用荷重(t)3.2RoHS指令(10物質対応)対応ベルト幅×厚さ(mm)75×9
  • 補強パッド TC-1 筒型 TC1Dシリーズ テザック

    補強パッド TC-1 筒型 TC1Dシリーズ

    テザック
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷から10日以内出荷
    筒型、角張った商品には、コーナーパットの使用をおすすめします。
  • 補強パッド TC-1 マジック型 TCシリーズ テザック

    補強パッド TC-1 マジック型 TCシリーズ

    テザック
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    マジックテープ付でどこにでも簡単に取付可能です。、角張った商品には、コーナーパットの使用をおすすめします。
  • ブルースリングソフト TC-1 マジック型 N型 ダブル TC1MNDXシリーズ テザック

    ブルースリングソフト TC-1 マジック型 N型 ダブル TC1MNDXシリーズ

    テザック
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    マジックテープ付でどこにでも簡単に取付可能です。、ソフトスリングN形の両辺を束ねて留めるタイプの補強パッドです。
    仕様●長さ(mm):300
  • ブルースリングソフト TC-1 マジック型 N型 シングル TC1MNSXシリーズ テザック

    ブルースリングソフト TC-1 マジック型 N型 シングル TC1MNSXシリーズ

    テザック
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    マジックテープ付でどこにでも簡単に取付可能です。、ソフトスリングN形の片辺だけに留めるタイプの補強パッドです。
    仕様●長さ(mm):300
  • ブルースリングソフト TC-1 マジック型 E型 TC1MEXシリーズ テザック

    ブルースリングソフト TC-1 マジック型 E型 TC1MEXシリーズ

    テザック
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    マジックテープ付でどこにでも簡単に取付可能です。
    仕様●長さ(mm):300
  • ブルースリングソフトN型(エンドレスタイプ)(JIS規格品) テザック

    ブルースリングソフトN型(エンドレスタイプ)(JIS規格品)

    テザック
    3,500税込3,850
    1本
    翌々日出荷
    仕様エンドレスタイプ材質芯:ポリエステル、表面布:ナイロン(表面布)灰ベルト幅(mm)39使用荷重(t)(最大)0.5JIS規格JIS B 8811規格品最大使用荷重(t)0.5破断強度(kN)30ベルト幅×厚さ(mm)39×4
  • 耐化学薬品用スリング(JIS2等級・両端アイ形) テザック

    耐化学薬品用スリング(JIS2等級・両端アイ形)

    テザック
    4,598税込5,058
    1本
    8日以内出荷
    強度の酸・アルカリを始めとする化学薬品に対する耐久力に優れた威力を発揮します。 各サイズ毎にブルーラインでデザインを分けていますので、ベルト幅がひと目で分かります。
    用途屋内外でのクレーン、ホイストなどを使った様々な吊り作業に仕様両端アイタイプ等級JIS2等級使用温度(℃)80以下JIS規格JIS B 8818規格品ベルト厚(mm)10

繊維スリング』には他にこんなカテゴリがあります

アイタイプ繊維スリング