絞り込み
ブランド
  • テザック
  • モノタロウ(700)
  • エスコ(7,683)
  • TRUSCO(5,173)
  • オカムラ(岡村製作所)(4,820)
  • KITO(キトー)(4,097)
  • サンコー(三甲)(3,237)
  • サカエ(2,196)
  • 富士インパルス(1,918)
  • ハンマーキャスター(1,548)
  • 水本機械製作所(1,415)
  • アイビッグ(1,015)
  • ユーエイキャスター(988)
  • マルゼン[厨房機器](886)
  • 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(856)
  • イトーキ(845)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(693)
  • RS PRO(652)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(643)
  • 3M(スリーエム)(637)
  • ユタカメイク(632)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
レバーブロック修理サービス 詳しくはこちら
53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブルースリング(JIS4等級・両端アイ形) テザック

    ブルースリング(JIS4等級・両端アイ形)

    テザック(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    JIS規格で最もグレードの高い、4等級のベルトスリングです。アイ補強部に「ⅣE」の印字がございます。同幅のJIS3等級品に比べて、最大使用荷重が約25%UP!! 使用限界表示付。ベルトに織り込まれた白色の芯糸が顔を見せたら、危険信号です。直ちに使用を中止してください。 ポリエステルはほとんど吸水せず、耐光性能も良いので、屋外での使用には最適な素材です。見た目の寸法の判りづらさを解消するため、各サイズ毎に、デザインを分けました。これにより、整理整頓ができ、在庫管理がやりやすくなります。又、使用上 間違いをおこす事もありません。 生産物賠償責任保険付
    用途金属製品・・・鋼管・鋼材・線材・磨棒鋼・アルミ・ステンレス・銅・メッキ等 機械・機械部品・・・建築・工作・精密機械等 コンクリート製品・石材・・・ヒューム管・テトラポット・パネル・電柱等 木製品・紙製品・・・家具・ピアノ・彫刻・紙加工品等 プラスチック製品・・・ボート・浴槽 自動車製品・・・自動車本体・部品・原動機等 各種工事・・・建築・土木・造園・電気等 各種作業・・・引越・港湾荷役等種別両端アイ形材質ポリエステルブルー等級JIS4等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS B 8818規格品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 補強パッド(マジックテープ脱着タイプ) テザック

    補強パッド(マジックテープ脱着タイプ)

    テザック(8件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    マジックテープ付でどこにでも簡単に取付可能です。 角張った商品には、コーナーパットの使用をおすすめします。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチモッコ(PP 1トン用) テザック

    マルチモッコ(PP 1トン用)

    テザック(5件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1枚
    当日出荷
    作業性抜群、超軽量タイプのモッコです。 材質は、ポリプロピレンで作業性に優れています。 造園、土木作業の運搬に最適です。 軽くて使いやすく、収納もコンパクト。ワイヤー等に比べ、くせがつきません。
    トラスコ品番835-8496材質ポリプロピレン質量(kg)約2.3ベージュベルト長さ(m)1.6寸法(cm)180×180RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブルースリングソフトE型(両端アイタイプ)(JIS規格品) テザック

    ブルースリングソフトE型(両端アイタイプ)(JIS規格品)

    テザック
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    種別両端アイ形材質布:ナイロン/芯:ポリエステル等級JIS B 8811JIS規格JIS B 8811規格品
  • ラッシングベルト ラチェットバックル式 テザック

    ラッシングベルト ラチェットバックル式

    テザック(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    締め付け簡単。軽負荷用から重量物までしっかり固定。だれでもすばやく作業が出来ます。
  • 保護スリーブ テザック

    保護スリーブ

    テザック(9件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    角のあるものに使用する場合、ベルトの保護に活躍します。
    用途ラッシングベルト用標準長さ(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブルースリングソフトN型(エンドレスタイプ) JIS規格品 テザック

    ブルースリングソフトN型(エンドレスタイプ) JIS規格品

    テザック(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    傷、荷滑りもおきにくくなっています。 荷重別に色を分けておりますので、吊り荷に応じてスリングを簡単にお選びいただけます。 外側の布が破けて内部の白い芯糸が見えてきたら使用限界ですので直ちに交換してください。
    用途傷をつけてはいけない製品。金属製品。機械、機械部品。コンクリート製品、石材。木製品、紙製品。プラスチック製品。自動車製品。各種工事。各種作業種別エンドレス形材質布:ナイロン/芯:ポリエステル
  • ラッシングベルト(カムバックル式)エンドレス テザック

    ラッシングベルト(カムバックル式)エンドレス

    テザック
    999税込1,099
    1本ほか
    当日出荷
    高強力ポリエステル原着糸を使用していますので耐候性・耐久性に優れています。
    用途軽負荷の荷締め作業最大使用荷重(t)0.15
  • ラッシングベルト(ベルト荷締機)カムバックル式エンドレスフックタイプ テザック

    ラッシングベルト(ベルト荷締機)カムバックル式エンドレスフックタイプ

    テザック
    1,298税込1,428
    1台
    当日出荷
    高強力ポリエステル原着糸を使用していますので耐候性・耐久性に優れています。
    用途軽負荷の荷締め作業。材質ベルト:ポリエステル、カムバックル:亜鉛合金、フラットフック:スチールブルー最大使用荷重(t)0.15破断強度(kN)62018年トラスコ掲載ページ7 1437
  • 麻紐 テザック

    麻紐

    テザック
    729税込802
    1個
    当日出荷
    黄麻糸(ジュート)を原料にした紐です。
  • ラッシングベルト カムバックル式 テザック

    ラッシングベルト カムバックル式

    テザック
    899税込989
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    用途ダンボール箱からバイクなどレジャー用品まで軽負荷用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブルースリング(JIS4等級・エンドレス形) テザック

    ブルースリング(JIS4等級・エンドレス形)

    テザック
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    JIS規格で最もグレードの高い、4等級のベルトスリングです。同幅のJIS3等級品に比べて、最大使用荷重が約25UP!!。 ポリエステルはほとんど吸水せず、耐光性能も良いので、屋外での使用には最適な素材です。見た目の寸法の判りづらさを解消するため、各サイズ毎に、デザインを分けました。これにより、整理整頓ができ、在庫管理がやりやすくなります。又、使用上 間違いをおこす事もありません。 生産物賠償責任保険付
    用途金属製品・・・鋼管・鋼材・線材・磨棒鋼・アルミ・ステンレス・銅・メッキ等 機械・機械部品・・・建築・工作・精密機械等 コンクリート製品・石材・・・ヒューム管・テトラポット・パネル・電柱等 木製品・紙製品・・・家具・ピアノ・彫刻・紙加工品等 プラスチック製品・・・ボート・浴槽 自動車製品・・・自動車本体・部品・原動機等 各種工事・・・建築・土木・造園・電気等 各種作業・・・引越・港湾荷役等種別エンドレス形ブルー使用温度(℃)100以下JIS規格JIS B 8818規格品材質ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐化学薬品用スリング(JIS2等級・エンドレス形) テザック

    耐化学薬品用スリング(JIS2等級・エンドレス形)

    テザック(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    強度の酸・アルカリを初めとする化学薬品に対する耐久力に優れた威力を発揮します。 使用限界がすぐ判る!三層構造により、ベルトに織り込まれたオレンジ色の芯糸が顔を見せたら、危険信号です。直ちに使用を中止してください。 ベルト幅がひとめで判る!PPブルースリングは、各サイズ毎にデザインを分け、ひとめでベルト幅が判るようにしました。
    種別エンドレス形材質ポリプロピレン等級JIS2等級RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐化学薬品用スリング(JIS2等級・両端アイタイプ) テザック

    耐化学薬品用スリング(JIS2等級・両端アイタイプ)

    テザック
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    強度の酸・アルカリを初めとする化学薬品に対する耐久力に優れた威力を発揮します。使用限界がすぐ判る!三層構造により、ベルトに織り込まれたオレンジ色の芯糸が顔を見せたら、危険信号です。直ちに使用を中止してください。ベルト幅がひとめで判る!PPブルースリングは、各サイズ毎にデザインを分け、ひとめでベルト幅が判るようにしました。
    種別両端アイ形材質ポリプロピレン(PP)等級JIS2等級RoHS指令(10物質対応)対応
  • 補強パット マジック型 テザック

    補強パット マジック型

    テザック
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    スリングと同じ材質の強力タイプです。
    用途角張った荷物を吊り上げる時のベルトスリングの保護全長(mm)300材質高強力ポリエステル原着糸タイプマジック製
  • ブルースリング ⅣE 両端アイタイプ 4Eシリーズ テザック

    ブルースリング ⅣE 両端アイタイプ 4Eシリーズ

    テザック
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    JISⅢ等級と比較して約1.25倍の強力なベルトスリングです。、ベルトに織り込まれた白色の芯糸が顔を見せたら危険信号です。直ちに使用を中止してください。、ベルト幅がひと目で判るデザイン。なお100mm幅以上のベルトは同じデザインになっています。
    等級4JIS規格JIS4等級
  • 親綱保護カバー テザック

    親綱保護カバー

    テザック
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    親綱用の保護カバーです。法肩や岩の接触箇所に設置し、親綱を部分的に保護します。
    用途ロープの保護
  • ブルースリングソフト ブラック N形 テザック

    ブルースリングソフト ブラック N形

    テザック
    3,598税込3,958
    1個
    8日以内出荷
    外側の布、縫い糸を含めて黒色で構成されたラウンドスリングです。黒色で目立ちにくく、ステージの演出を阻害しません。
    用途ステージ設営、舞台設営、舞台装置の設置など種別エンドレス材質布:ナイロン/芯:ポリエステル
  • コーナープロテクター テザック

    コーナープロテクター

    テザック
    749税込824
    1個
    5日以内出荷
    シャープなエッジがある場合、ベルトの保護に活躍します。
    適合ベルト幅25mm、35mm、50mm用材質樹脂寸法(mm)幅135mm・中心までの長さ100mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ラッシングベルト(ベルト荷締機)エンドレスフック テザック

    ラッシングベルト(ベルト荷締機)エンドレスフック

    テザック
    5,698税込6,268
    1本
    9日以内出荷
    高強力ポリエステル原着糸を使用していますので耐候性・耐久性に優れています。
    用途軽負荷の荷締め作業。トラスコ品番122-1291材質ベルト:ポリエステル、カムバックル:亜鉛合金、フラットフック:スチールブルータイプエンドレスフックタイプベルト長さ(m)巻取側:5最大使用荷重(t)0.375ベルト寸法(mm)50×1.9(幅×厚さ)
  • ベルトスリングブルースリング(JIS4等級・両端アイ形) ベルト幅75mm テザック

    ベルトスリングブルースリング(JIS4等級・両端アイ形) ベルト幅75mm

    テザック
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷
    JIS4等級品、高強力ポリエステル原着糸を使用し、ナイロンに比べ荷重をかけた場合の伸びが非常に少ないので寸法安定性は抜群です。すぐれた耐候性・耐久性を発揮します。各サイズ毎にデザインを分けていますので、ベルト幅がひと目でわかります。アイ補強部に「4E(ローマ数字)」の印字がございます。
    用途屋内外でのクレーン、ホイストなどを使った様々な吊り作業に。トラスコ品番256-0545材質高強力ポリエステル原着糸全長(m)5最大使用荷重(t)3.2RoHS指令(10物質対応)対応ベルト幅×厚さ(mm)75×9
  • ブルースリング ⅣE 両端アイタイプ 300mm 4E300Xシリーズ テザック

    ブルースリング ⅣE 両端アイタイプ 300mm 4E300Xシリーズ

    テザック
    71,980税込79,178
    1本
    8日以内出荷
    ポリエステルはナイロンに比べ、荷重をかけた場合の伸びが非常に少ない為、寸法安定性は抜群です。ポリエステルはほとんど吸水せず、耐候性能もいいので屋外での使用には最適な素材です。ベルトに織り込まれた白色の芯糸が顔を見せたら危険信号です。直ちに使用を中止してください。ベルト幅がひと目で判るデザイン。なお100mm幅以上のベルトは同じデザインになっています。
  • ブルースリング ⅣE 両端アイタイプ 250mm 4E250Xシリーズ テザック

    ブルースリング ⅣE 両端アイタイプ 250mm 4E250Xシリーズ

    テザック
    57,980税込63,778
    1本
    8日以内出荷
    ポリエステルはナイロンに比べ、荷重をかけた場合の伸びが非常に少ない為、寸法安定性は抜群です。ポリエステルはほとんど吸水せず、耐候性能もいいので屋外での使用には最適な素材です。ベルトに織り込まれた白色の芯糸が顔を見せたら危険信号です。直ちに使用を中止してください。ベルト幅がひと目で判るデザイン。なお100mm幅以上のベルトは同じデザインになっています。
  • ブルースリング ⅣE 両端アイタイプ 200mm 4E200Xシリーズ テザック

    ブルースリング ⅣE 両端アイタイプ 200mm 4E200Xシリーズ

    テザック
    41,980税込46,178
    1本
    8日以内出荷
    ポリエステルはナイロンに比べ、荷重をかけた場合の伸びが非常に少ない為、寸法安定性は抜群です。ポリエステルはほとんど吸水せず、耐候性能もいいので屋外での使用には最適な素材です。ベルトに織り込まれた白色の芯糸が顔を見せたら危険信号です。直ちに使用を中止してください。ベルト幅がひと目で判るデザイン。なお100mm幅以上のベルトは同じデザインになっています。
  • ブルースリング ⅣE 両端アイタイプ 150mm 4E150Xシリーズ テザック

    ブルースリング ⅣE 両端アイタイプ 150mm 4E150Xシリーズ

    テザック
    31,980税込35,178
    1本
    8日以内出荷
    ポリエステルはナイロンに比べ、荷重をかけた場合の伸びが非常に少ない為、寸法安定性は抜群です。ポリエステルはほとんど吸水せず、耐候性能もいいので屋外での使用には最適な素材です。ベルトに織り込まれた白色の芯糸が顔を見せたら危険信号です。直ちに使用を中止してください。ベルト幅がひと目で判るデザイン。なお100mm幅以上のベルトは同じデザインになっています。
  • ブルースリングソフト 緑 SFT3シリーズ テザック

    ブルースリングソフト 緑 SFT3シリーズ

    テザック
    17,980税込19,778
    1本
    8日以内出荷
    もっと柔らかくとの要望にお応えして生まれた優れた作業性を発揮するスリングです。、ベルトスリングよりも柔らかく、しなやかでつり荷にジャストフィット。傷、荷滑りもおきにくくなっています。
  • ブルースリングソフト 赤 SFT3シリーズ テザック

    ブルースリングソフト 赤 SFT3シリーズ

    テザック
    11,980税込13,178
    1本
    8日以内出荷
    もっと柔らかくとの要望にお応えして生まれた優れた作業性を発揮するスリングです。、ベルトスリングよりも柔らかく、しなやかでつり荷にジャストフィット。傷、荷滑りもおきにくくなっています。
  • ブルースリングソフト 青 SFT3シリーズ テザック

    ブルースリングソフト 青 SFT3シリーズ

    テザック
    14,980税込16,478
    1本
    8日以内出荷
    もっと柔らかくとの要望にお応えして生まれた優れた作業性を発揮するスリングです。、ベルトスリングよりも柔らかく、しなやかでつり荷にジャストフィット。傷、荷滑りもおきにくくなっています。
    仕様●最大使用荷重(t):1.6(ストレート吊りの場合)※吊り方によって最大使用荷重が変わりますので最大使用荷重表をご確認ください。●アイ長さ(mm):200●アイ厚さ(mm):10●アイ幅(mm):34●縫製部厚さ(mm):21●縫製部幅(mm):41●本体厚さ(mm):12●本体幅(mm):48●長さ(m):4.5アズワン品番67-5184-57
  • ブルースリングソフト 紫 SFT3シリーズ テザック

    ブルースリングソフト 紫 SFT3シリーズ

    テザック
    13,980税込15,378
    1本
    8日以内出荷
    もっと柔らかくとの要望にお応えして生まれた優れた作業性を発揮するスリングです。、ベルトスリングよりも柔らかく、しなやかでつり荷にジャストフィット。傷、荷滑りもおきにくくなっています。
  • ブルースリングソフト 紺 SFT3シリーズ テザック

    ブルースリングソフト 紺 SFT3シリーズ

    テザック
    18,980税込20,878
    1本
    8日以内出荷
    もっと柔らかくとの要望にお応えして生まれた優れた作業性を発揮するスリングです。、ベルトスリングよりも柔らかく、しなやかでつり荷にジャストフィット。傷、荷滑りもおきにくくなっています。
  • ブルースリングソフト 灰 SFT3シリーズ テザック

    ブルースリングソフト 灰 SFT3シリーズ

    テザック
    8,298税込9,128
    1本
    8日以内出荷
    もっと柔らかくとの要望にお応えして生まれた優れた作業性を発揮するスリングです。、ベルトスリングよりも柔らかく、しなやかでつり荷にジャストフィット。傷、荷滑りもおきにくくなっています。
  • ブルースリングソフト 黄 SFT3シリーズ テザック

    ブルースリングソフト 黄 SFT3シリーズ

    テザック
    8,998税込9,898
    1本
    8日以内出荷
    もっと柔らかくとの要望にお応えして生まれた優れた作業性を発揮するスリングです。、ベルトスリングよりも柔らかく、しなやかでつり荷にジャストフィット。傷、荷滑りもおきにくくなっています。
  • ブルースリング ⅣN エンドレスタイプ 4Nシリーズ テザック

    ブルースリング ⅣN エンドレスタイプ 4Nシリーズ

    テザック
    3,998税込4,398
    1本
    翌日出荷
    JISⅢ等級と比較して約1.25倍の強力なベルトスリングです。、ベルトに織り込まれた白色の芯糸が顔を見せたら危険信号です。直ちに使用を中止してください。、ベルト幅がひと目で判るデザイン。なお100mm幅以上のベルトは同じデザインになっています。
  • PPブルースリング ⅡE 両端アイタイプ 2Eシリーズ テザック

    PPブルースリング ⅡE 両端アイタイプ 2Eシリーズ

    テザック
    9,698税込10,668
    1本
    翌日出荷から8日以内出荷
    強度の酸・アルカリをはじめとする化学薬品に対する耐久力に優れた威力を発揮します。、各サイズ毎にブルーラインでデザインを分けていますので、ベルト幅がひと目でわかります。、三層構造によりベルトに織り込まれたオレンジ色の芯糸が顔を見せたら危険信号です。ただちに使用を中止してください。
  • 補強パッド TC-1 筒型 TC1Dシリーズ テザック

    補強パッド TC-1 筒型 TC1Dシリーズ

    テザック
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷から10日以内出荷
    筒型、角張った商品には、コーナーパットの使用をおすすめします。
  • 補強パッド TC-1 マジック型 TCシリーズ テザック

    補強パッド TC-1 マジック型 TCシリーズ

    テザック
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    マジックテープ付でどこにでも簡単に取付可能です。、角張った商品には、コーナーパットの使用をおすすめします。
  • ブルースリングソフト TC-1 マジック型 N型 ダブル TC1MNDXシリーズ テザック

    ブルースリングソフト TC-1 マジック型 N型 ダブル TC1MNDXシリーズ

    テザック
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    マジックテープ付でどこにでも簡単に取付可能です。、ソフトスリングN形の両辺を束ねて留めるタイプの補強パッドです。
    仕様●長さ(mm):300
  • ブルースリングソフト TC-1 マジック型 N型 シングル TC1MNSXシリーズ テザック

    ブルースリングソフト TC-1 マジック型 N型 シングル TC1MNSXシリーズ

    テザック
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    マジックテープ付でどこにでも簡単に取付可能です。、ソフトスリングN形の片辺だけに留めるタイプの補強パッドです。
    仕様●長さ(mm):300
  • ブルースリングソフト TC-1 マジック型 E型 TC1MEXシリーズ テザック

    ブルースリングソフト TC-1 マジック型 E型 TC1MEXシリーズ

    テザック
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    マジックテープ付でどこにでも簡単に取付可能です。
    仕様●長さ(mm):300
  • マリンライトSロープ テザック

    マリンライトSロープ

    テザック
    96,980税込106,678
    1巻
    6日以内出荷
    S撚りとZ撚りのヤーンから構成されるPP製の三つ打ちロープです。しなやかで輪形が良く、キンクしにくいです。
    用途定置網漁など仕様端末加工なし長さ(m)200構造三つ打ち