絞り込み
長さ(m)
ブランド
幅(mm)
使用荷重(t)
最大使用荷重(t)
等級
JIS1等級・JIS2等級・JIS3等級・JIS4等級・その他
種別
2本吊・4本吊・エンドレス形・両端アイ形
JIS規格
適合品
材質
その他・アラミド・スチール・ナイロン・ポリエステル・ポリエチレン・ポリプロピレン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
607件中 41~80件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「長さ(m)」から絞り込む
  • インカ リフティングスリング JIS 大洋製器工業

    インカ リフティングスリング JIS

    大洋製器工業(3件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    繊維製ですのでキズを嫌うものの吊り上げ作業はもちろんのこと、一般重量物の玉掛け作業や、荷の横引き作業など幅広い作業現場でご使用頂けます。
    用途一般玉掛け作業用ベルトスリング。種別両端アイ形
  • ロープスリング800Kg TRUSCO

    ロープスリング800Kg

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    強靭なポリエステル原糸を芯糸に使用。ワイヤーの様にバリが出ないので、手にやさしい。アイ部と本体部は一体の為、アイ部が抜けることは、ありません。外面部も繊維の為、商品を傷つけることは、ありません
    用途パイプ、鋼管類の吊上げ、下げ作業に。傷つくと困る塗装済の製品種別両端アイ形材質内芯:ポリエステル原糸、外カバー:ポリエステル原着糸使用荷重(t)0.8破断荷重5.0t使用温度100℃以下
  • ポリエステルスリング 両端アイ形 ベルト幅25MMタイプ TRUSCO

    ポリエステルスリング 両端アイ形 ベルト幅25MMタイプ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    伸びが少ない為、寸法安定性に優れています。 片側の縫製が2重のため柔らかく、チョーク吊りに最適です。 強靭な合成繊維を使用していますので、引張強度・耐久性・耐候性・防腐性に優れています。
    用途メッキ・塗装などの表面加工鋼材.鋼管・鋼板等の運搬。 自動車及び自動車部品・精密機械等の運搬。種別両端アイ形材質ポリエステルベルト幅(mm)25アイ部幅(mm)30最大使用荷重(t)0.8
  • ベルトスリング/NBⅢE オーエッチ工業

    ベルトスリング/NBⅢE

    オーエッチ工業(2件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    このスリングはJIS8818ⅢE(両端アイ形)一般用タイプで、ポリエステル原糸で織られたベルトを三層に縫製した使用荷重の一番大きいJISⅢ等級です。アピックスⅢEに比べ、ベルトが少しやわらかめです。使用限界が分かる、。シグナル付で安全!!
    材質ポリエステル等級JIS B 8818III等級
  • シグナルスリング SE3E 両端アイ形 シライ

    シグナルスリング SE3E 両端アイ形

    シライ
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ●高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。●白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。
    用途●玉掛け用具。エコマーク認定認定エコマーク認定番号22105003
  • ワンツースリング S&P

    ワンツースリング

    S&P
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1本
    4日以内出荷から12日以内出荷
    ポリエステルを使用。ナイロンに比べ荷重をかけた場合の伸びが非常に少ない為、寸法安定性は抜群です。 優れた耐候性・耐久性を発揮。ポリエステル製は、ほとんど吸水せず、耐候性も良いので、屋外での使用には最適です。 使用限界がすぐわかります。ベルトに織り込まれた白色の芯糸が見えましたら使用中止して下さい。
    用途(金属製品)鋼管、鋼材、線材、アルミ、ステンレス、銅、メッキ等磨棒鋼、(機械部品)建築、工作、精密機械等、(コンクリート製品・石材)ヒューム管、テトラポット、パネル、電柱等、(木製品・紙製品)家具、ピアノ、彫刻、紙加工品等、(プラスチック製品)ボート、浴槽等、(自動車製品)自動車車体、部品、原動機等、(各種工事)建築、土木、造園、電気等、(各種作業)引越、建築、土木、造園、引越、港湾荷役等、その他、傷をつけてはならないもの、汚してはならないものにご使用下さい。材質ポリエステル
  • 両端アイ型スリングベルト25mm幅(Ⅲ等級JIS規格品) allsafe

    両端アイ型スリングベルト25mm幅(Ⅲ等級JIS規格品)

    allsafe
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    スリングベルトの原反は「3層構造」なので強さと安全性を実現しました。原糸は繊維スリングに最も適した超高協力ポリエステルを使用しており独自の縫製加工技術と相まって引張強度、伸び、耐久性、耐水性、耐候性、防腐性が向上しています。使用限界が一目でわかるよう「シグナルライン(白色の糸)」が織り込まれています。この糸が見えたら廃棄し、交換して下さい。また、使用期間が分かるようベルトに製造年月日と長さを印字してあります。アイ部分は細く絞って縫製し、フックへの掛け外しを容易にするとともに、ナイロン製保護反による補強により耐久性を高めています。万一に備えてallsafe製スリングベルトは、賠償責任保険付きですので安心してご使用頂けます。
    用途傷を嫌う製品の吊り下げ作業、一般重量物の玉掛作業、荷の横引き作業など種別両端アイ形材質超高強力ポリエステルベルト幅(mm)25等級JIS3等級使用荷重(t)0.8(最大)JIS規格適合最大使用荷重(t)0.8ベルト厚(mm)8
  • 金具付シグナルスリング KSEF シライ

    金具付シグナルスリング KSEF

    シライ(1件のレビュー)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    リング・フックを付けて用途拡大。
    用途玉掛け用具仕様1本吊り上部アイ下部フック材質ポリエステル(スリング)規格使用スリングシグナル3等級等級JIS3等級
  • ベルトスリング 化学薬品用  25mm巾 TRUSCO

    ベルトスリング 化学薬品用 25mm巾

    TRUSCO
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1本
    当日出荷
    酸・アルカリに強く耐薬品性は抜群。軽くて強い製品で、作業性抜群。取換え時期の分かる安全ライン入り。
    用途酸洗い、メッキ工場での使用に最適。種別両端アイ形材質ポリプロピレン100%色白ベルト幅(mm)25等級1等使用荷重(t)(最大)0.5基本使用荷重(t)0.5使用荷重(kg)500アイ部幅(mm)30最大使用荷重(t)0.5縫製部の長さ(mm)120使用温度80℃以下
  • ベルトスリング ロックスリング シグマ A-1(JIS4等級・両端アイ形) 明大

    ベルトスリング ロックスリング シグマ A-1(JIS4等級・両端アイ形)

    明大(1件のレビュー)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    (3層構造)3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。(使用限界標示)厚さ方向・幅方向共に、白い芯糸により危険信号の標示が示されます。柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量かつ安全に作業を行えます。
    用途一般玉掛用標準ベルトタイプ。種別両端アイ形材質ポリエステル等級JIS4等級JIS規格JIS B 8818 4等級ベルト厚(mm)8.5
  • 耐化学薬品用スリング(JIS2等級・両端アイタイプ) テザック

    耐化学薬品用スリング(JIS2等級・両端アイタイプ)

    テザック
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    強度の酸・アルカリを初めとする化学薬品に対する耐久力に優れた威力を発揮します。使用限界がすぐ判る!三層構造により、ベルトに織り込まれたオレンジ色の芯糸が顔を見せたら、危険信号です。直ちに使用を中止してください。ベルト幅がひとめで判る!PPブルースリングは、各サイズ毎にデザインを分け、ひとめでベルト幅が判るようにしました。
    種別両端アイ形材質ポリプロピレン(PP)色白等級JIS2等級RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブルースリング(JIS4等級・エンドレス形) テザック

    ブルースリング(JIS4等級・エンドレス形)

    テザック
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    JIS規格で最もグレードの高い、4等級のベルトスリングです。同幅のJIS3等級品に比べて、最大使用荷重が約25UP!!。 ポリエステルはほとんど吸水せず、耐光性能も良いので、屋外での使用には最適な素材です。見た目の寸法の判りづらさを解消するため、各サイズ毎に、デザインを分けました。これにより、整理整頓ができ、在庫管理がやりやすくなります。又、使用上 間違いをおこす事もありません。 生産物賠償責任保険付
    用途金属製品・・・鋼管・鋼材・線材・磨棒鋼・アルミ・ステンレス・銅・メッキ等 機械・機械部品・・・建築・工作・精密機械等 コンクリート製品・石材・・・ヒューム管・テトラポット・パネル・電柱等 木製品・紙製品・・・家具・ピアノ・彫刻・紙加工品等 プラスチック製品・・・ボート・浴槽 自動車製品・・・自動車本体・部品・原動機等 各種工事・・・建築・土木・造園・電気等 各種作業・・・引越・港湾荷役等種別エンドレス形材質ポリエステル色ブルー使用温度(℃)100以下JIS規格JIS B 8818規格品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 俺のスリング 和勝の保証

    俺のスリング

    和勝の保証
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本
    3日以内出荷から9日以内出荷
    抜群の寸法安定性(ポリエステルスングは、ナイロンに比べ荷重をかけた場合の伸びが非常に少ないため、寸法安定性は抜群です。) 優れた耐候性、耐久性を発揮(ポリエステルはほとんど吸水せず、耐候性能も良いので、屋外の使用には最適な素材です。) 使用限界がすぐ判る(ベルトを織り込まれた白色の芯糸が顔を見せたら、危険信号です。直ちに使用を中止してください。)
    材質ポリエステル
  • 金具付シグナルスリング KQRE シライ

    金具付シグナルスリング KQRE

    シライ
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    リング・フックを付けて用途拡大。
    用途玉掛け用具仕様4本吊り上部リング下部アイ種別4本吊材質ポリエステル(スリング)規格使用スリングシグナル3等級等級JIS3等級
  • ナイロンスリング 両端アイ形 幅75mm シライ

    ナイロンスリング 両端アイ形 幅75mm

    シライ
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    種別両端アイ形材質ナイロンベルト幅(mm)75規格JIS B 8818規格品等級JIS3等級使用荷重(t)2.5(最大)JIS規格JIS B 8818 3等級最大使用荷重(t)2.5ベルト厚(mm)8~9アイの長さ(mm)400
  • ベルトスリングⅢE型 スリーエッチ

    ベルトスリングⅢE型

    スリーエッチ
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    超強力ポリエステル糸製で優れた耐久性があります。特殊樹脂加工処理により耐摩耗性を高くしています。材質と紡織方法により伸びを少なくしています。
    種別両端アイ形材質ポリエステル等級JIS3等級JIS規格JIS B 8818 3等級
  • 高強力リサイクルポリエステルスリング(JIS3等級・両端アイ形) ベルト幅50mm TRUSCO

    高強力リサイクルポリエステルスリング(JIS3等級・両端アイ形) ベルト幅50mm

    TRUSCO
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1本
    当日出荷
    従来の原糸に比べリサイクルポリエステル糸は約35%のCO2をはじめとした温室効果ガス(GHG)の排出削減効果がある商品です。高強力リサイクルポリエステル糸を製品の65%以上使用しているので、エコマーク認定承認基準品です。摩耗などにより芯が見えたら交換の目安となり、安全管理に最適です。
    用途玉掛け用具。材質高強力リサイクルポリエステル色ブルーベルト幅(mm)50×8~9最大使用荷重(t)1.6
  • ベルトスリングわかるスリング(JIS3等級・両端アイ型) ベルト幅25mm TRUSCO

    ベルトスリングわかるスリング(JIS3等級・両端アイ型) ベルト幅25mm

    TRUSCO
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1本
    当日出荷
    長さ・最大使用荷重が本体に印字されており、一目で仕様が分かります。原反は3層構造で強度と安全性を確保しています。原糸は繊維スリングに最も適した超高強力ポリエステルです。使用限界がひと目で分かるシグナルライン(白色の糸)が織り込んであり交換の目安となります。
    用途屋内外での吊り上げ、玉掛け作業用。材質超高強力ポリエステル色黄緑ベルト幅(mm)25×8使用荷重(t)(最大)0.8最大使用荷重(t)0.8
  • ポリエステルスリング 両端アイ形 TRUSCO

    ポリエステルスリング 両端アイ形

    TRUSCO
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    伸びが少ないため、寸法安定性に優れています。片側の縫製が2重のため柔らかく、チョーク吊りに最適です。強靭な合成繊維を使用していますので、引張強度・耐久性・耐候性・防腐性に優れています。
    用途メッキ・塗装などの表面加工鋼材.鋼管・鋼板などの運搬。自動車および自動車部品・精密機械などの運搬。石材加工品・彫刻品・コンクリート製品の運搬。材木・植木・ピアノ・家具などの運搬。種別両端アイ形材質ポリエステル使用温度(℃)100以下
  • 耐熱用マルチスリング TFE形 両端アイ形 シライ

    耐熱用マルチスリング TFE形 両端アイ形

    シライ
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    材質アラミド(心体)色白
  • アピックススリング オーエッチ工業

    アピックススリング

    オーエッチ工業
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1本
    9日以内出荷から15日以内出荷
    JIS B 8818 Ⅲ等級(エンドレス形) ポリエステル原糸で織られたベルトを三層構造に縫製しています
    用途玉掛け作業ベルト色黄端末仕様エンドレス材質(ベルト)ポリエステル
  • ウルトラベルトスリング JIS3等級 大綱

    ウルトラベルトスリング JIS3等級

    大綱
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    4日以内出荷
    強力なポリエステル原糸を高密度で織っているので、耐久性・耐候性に優れています。長くご使用いただくために、磨耗しやすいアイ部を保護カバーで補強しています。JIS B 8818規格品。
    用途一般玉掛け作業種別両端アイ形材質ポリエステル厚さ(mm)8規格JIS B 8818等級JIS3等級
  • インカ リフティングスリング 大洋製器工業

    インカ リフティングスリング

    大洋製器工業
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1本ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    繊維製ですのでキズを嫌うものの吊り上げ作業はもちろんのこと、一般重量物の玉掛け作業や、荷の横引き作業など幅広い作業現場でご使用頂けます.
    用途一般玉掛け作業用。材質ポリエステル厚さ(mm)8JIS規格B 8818:3等級
  • 高強力リサイクルポリエステルスリング(JIS3等級・両端アイ形) ベルト幅35mm TRUSCO

    高強力リサイクルポリエステルスリング(JIS3等級・両端アイ形) ベルト幅35mm

    TRUSCO
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    当日出荷
    従来の原糸に比べリサイクルポリエステル糸は約35%のCO2をはじめとした温室効果ガス(GHG)の排出削減効果がある商品です。高強力リサイクルポリエステル糸を製品の65%以上使用しているので、エコマーク認定承認基準品です。摩耗などにより芯が見えたら交換の目安となり、安全管理に最適です。
    用途玉掛け用具。材質高強力リサイクルポリエステル色ブルーベルト幅(mm)35×8~9使用荷重(t)(最大)1.25最大使用荷重(t)1.25
  • 1.0ton ベルトスリング(ポリエステル) エスコ

    1.0ton ベルトスリング(ポリエステル)

    エスコ
    ¥2,830~税込¥3,113~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    JIS 4等級 表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら寿命ですので品質管理に有効です。
    材質ポリエステル
  • 25mmx1.5m/0.8ton ベルトスリング(ナイロン) エスコ

    25mmx1.5m/0.8ton ベルトスリング(ナイロン)

    エスコ
    ¥3,610税込¥3,971
    1本
    当日出荷
    材質ナイロン幅(mm)25ベルト幅(mm)25全長(m)1.5使用荷重(kg)800揚量(t)0.8
  • AQスリングⅣE(4等級・両端アイ型) 豊彰繊維工業

    AQスリングⅣE(4等級・両端アイ型)

    豊彰繊維工業
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    やわらかさににこだわったあや織り製法で作業性バツグン。厚みがあり、耐久性にも優れています。廃棄のタイミングが分かる限界表示ライン入り。管理し易いよう、最大使用荷重によりベルトの色が分けられています。
    用途屋内外での玉掛け作業仕様JIS B 8818 4等級相当品種別両端アイ型材質ポリエステル等級4等級ベルト厚(mm)9~10
  • 金具付シグナルスリング KDRF シライ

    金具付シグナルスリング KDRF

    シライ
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    リング・フックを付けて用途拡大。
    用途玉掛け用具仕様2本吊り上部リング下部フック種別2本吊材質ポリエステル(スリング)規格使用スリングシグナル3等級等級JIS3等級
  • 4本吊り金具付スリング エスコ

    4本吊り金具付スリング

    エスコ
    ¥40,400~税込¥44,440~
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    材質スリング:ナイロン、フック・リング:鉄鋳物
  • ポリエステルスリング 両端アイ形 ベルト幅75MMタイプ TRUSCO

    ポリエステルスリング 両端アイ形 ベルト幅75MMタイプ

    TRUSCO
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    種別両端アイ形材質ポリエステルベルト幅(mm)75使用荷重(t)(最大)2.5最大使用荷重(t)2.5ベルト厚(mm)8
  • ポリエステルスリング 両端アイ形 ベルト幅35MMタイプ TRUSCO

    ポリエステルスリング 両端アイ形 ベルト幅35MMタイプ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1本
    当日出荷
    伸びが少ない為、寸法安定性に優れています。 片側の縫製が2重のため柔らかく、チョーク吊りに最適です。 強靭な合成繊維を使用していますので、引張強度・耐久性・耐候性・防腐性に優れています。
    用途メッキ・塗装などの表面加工鋼材.鋼管・鋼板等の運搬。 自動車及び自動車部品・精密機械等の運搬。種別両端アイ形材質ポリエステルベルト幅(mm)35規格JIS B 8818規格品等級JIS3等級使用荷重(t)1.25(最大)アイ部幅(mm)23JIS規格JIS B 8818規格品最大使用荷重(t)1.25ベルト厚(mm)8アイ寸法(mm)230
  • ドラム缶用 ベルトスリング エスコ

    ドラム缶用 ベルトスリング

    エスコ
    ¥26,100税込¥28,710
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA984DR-20全長(mm)1500使用荷重(kg)1.3tベルト長さ(mm)950材質(ベルト)ポリエステル材質(フック)鉄
  • [トリプルX]業界初のベルトスリング[25mm] アイビッグ

    [トリプルX]業界初のベルトスリング[25mm]

    アイビッグ
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1本
    4日以内出荷から11日以内出荷
    プレミアム品質の繊維を使い。帯の様な柔らかい【綾織り】製法のベルトスリング。軽い従来の1/2の細さのベルトスリングが。高強度+極薄仕様になって現場を変える。とにかく軽くて、折りたためる程柔らかく便利。強い帯の様な使いこごちで、強く、安全に。品物を包む更に安心と安全を進化させていく
    用途25幅(0.8トン)が1.6トンになりました。*つまり太さを1/2に出来る。同じベルト幅だとおおよそ安全率が12倍になります。使用荷重(t)1.6スリング幅(mm)25
  • Magma耐熱ベルトスリング PMS

    Magma耐熱ベルトスリング

    PMS
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1本
    30日以内出荷
    300℃までの耐熱 優れた機械特性 衝撃と摩擦に高い抵抗性 切断に強い
    用途ボイラーや高炉などの極めて厳しい条件下でハンドリング 製造ラインでの高熱部分の確保に 熱処理中ワークのハンドリングに
  • 高強力リサイクルポリエステルスリング(JIS3等級・両端アイ形) ベルト幅25mm TRUSCO

    高強力リサイクルポリエステルスリング(JIS3等級・両端アイ形) ベルト幅25mm

    TRUSCO
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1本
    当日出荷
    従来の原糸に比べリサイクルポリエステル糸は約35%のCO2をはじめとした温室効果ガス(GHG)の排出削減効果がある商品です。高強力リサイクルポリエステル糸を製品の65%以上使用しているので、エコマーク認定承認基準品です。摩耗などにより芯が見えたら交換の目安となり、安全管理に最適です。
    用途玉掛け用具。材質高強力リサイクルポリエステル色ブルーベルト幅(mm)25×8~9使用荷重(t)(最大)0.8最大使用荷重(t)0.8
  • ベルトスリングわかるスリング(JIS3等級・両端アイ型) ベルト幅50mm TRUSCO

    ベルトスリングわかるスリング(JIS3等級・両端アイ型) ベルト幅50mm

    TRUSCO
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    長さ・最大使用荷重が本体に印字されており、一目で仕様が分かります。原反は3層構造で強度と安全性を確保しています。原糸は繊維スリングに最も適した超高強力ポリエステルです。使用限界がひと目で分かるシグナルライン(白色の糸)が織り込んであり交換の目安となります。
    用途屋内外での吊り上げ、玉掛け作業用。材質超高強力ポリエステル色黄緑ベルト幅(mm)50×8最大使用荷重(t)1.6
  • ベルトスリングわかるスリング(JIS3等級・両端アイ型) ベルト幅35mm TRUSCO

    ベルトスリングわかるスリング(JIS3等級・両端アイ型) ベルト幅35mm

    TRUSCO
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    長さ・最大使用荷重が本体に印字されており、一目で仕様が分かります。原反は3層構造で強度と安全性を確保しています。原糸は繊維スリングに最も適した超高強力ポリエステルです。使用限界がひと目で分かるシグナルライン(白色の糸)が織り込んであり交換の目安となります。
    用途屋内外での吊り上げ、玉掛け作業用。種別両端アイ形材質超高強力ポリエステル色黄緑ベルト幅(mm)35×8等級JIS B 8818規格品JIS規格JIS B 8818規格品最大使用荷重(t)1.25ベルト幅×厚さ(mm)35×8
  • 2.0ton ベルトスリング(ポリエステル) エスコ

    2.0ton ベルトスリング(ポリエステル)

    エスコ
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    JIS 4等級 表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら寿命ですので品質管理に有効です。
    材質ポリエステル
  • 25mmx1.0m/0.8ton ベルトスリング(ナイロン) エスコ

    25mmx1.0m/0.8ton ベルトスリング(ナイロン)

    エスコ
    ¥2,980税込¥3,278
    1本
    当日出荷
    材質ナイロン幅(mm)25ベルト幅(mm)25全長(m)1.0使用荷重(kg)800揚量(t)0.8
  • ラウンドスリング 両アイ型 スリーエッチ

    ラウンドスリング 両アイ型

    スリーエッチ
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1本
    4日以内出荷から8日以内出荷
    最高強力ポリエステル糸を集束し、シームレス保護シートで覆ったものです。 大変柔らかく複雑な形状のものや傷つきやすいものを吊りあげるのに最適です。 保護シートはナイロン製です。
    種別両アイ型材質ポリエステル規格JIS B 8818 3等級等級JIS3等級吊輪長さ(mm)350

『繊維スリング』には他にこんなカテゴリがあります

アイタイプ繊維スリング