絞り込み
長さ(m)
- 0.5(8)
- 0.75(6)
- 1(11)
- 1.25(6)
- 1.5(10)
- 1.75(6)
- 2(10)
- 2.25(6)
- 2.5(10)
- 2.75(6)
- 3(10)
- 3.25(5)
- 3.5(8)
- 3.75(5)
- 4(9)
- 4.25(5)
- 4.5(8)
- 4.75(5)
- 5(9)
- 6(1)
ブランド
- KITO(キトー)(2)
- エスコ(6)
- コンドーテック(1)
- シライ(4)
- テザック(1)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1)
- 明大(1)
最大使用荷重(t)
- 0.8(1)
- 1(1)
- 1.25(2)
- 1.6(4)
幅(mm)
- 25
- 20(2)
- 24(2)
- 34(12)
- 35(3)
- 38(5)
- 40(5)
- 45(2)
- 48(5)
- 50(16)
- 57(3)
- 60(3)
- 75(12)
- 100(10)
- 115(1)
- 120(1)
- 145(1)
- 150(3)
- 160(1)
- 180(1)
- 幅(mm)をもっと見る
使用荷重(t)
- 1.25(1)
- 1.6(5)
種別

エンドレス形(3)
エンドレス形
JIS規格
- 適合品(8)
適合品
等級
- JIS2等級(1)
- JIS3等級(5)
JIS2等級・JIS3等級
材質
- ナイロン(1)
- ポリエステル(10)
- ポリプロピレン(2)
ナイロン・ポリエステル・ポリプロピレン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
エコマーク認定(1)
RoHS10物質対応・エコマーク認定
「長さ(m)」から絞り込む
0.5(8)
1(11)
1.5(10)
2(10)
2.5(10)
3(10)
3.5(8)
4(9)
4.5(8)
5(9)

ナイロンスリング エンドレス形 幅25mm
シライ(2件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から13日以内出荷材質ナイロンベルト幅(mm)25規格JIS B 8818規格品等級JIS B 8818 3等級使用荷重(t)1.6(最大)最大使用荷重(t)1.6ベルト厚(mm)8~9
シライ シグナルスリング
シライ¥2,798~税込¥3,078~1本8日以内出荷から13日以内出荷JIS3等級のベルトスリングです。摩耗などにより白い芯が見えたら交換の目安となり安全管理に最適です。軽くて作業性抜群、優れた耐久力です。高強力リサイクルポリエステルを使用した、エコマーク認定商品です。用途重量物などの荷物を運搬する際の玉掛け作業に。傷つけたくない吊り荷に。種別エンドレス形材質ポリエステル規格JIS B 8818規格品等級JIS3等級エコマーク認定認定ベルト厚(mm)8~9エコマーク認定番号22105003
耐化学薬品用スリング(JIS2等級・エンドレス形)
テザック(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から10日以内出荷強度の酸・アルカリを初めとする化学薬品に対する耐久力に優れた威力を発揮します。 使用限界がすぐ判る!三層構造により、ベルトに織り込まれたオレンジ色の芯糸が顔を見せたら、危険信号です。直ちに使用を中止してください。 ベルト幅がひとめで判る!PPブルースリングは、各サイズ毎にデザインを分け、ひとめでベルト幅が判るようにしました。種別エンドレス形材質ポリプロピレン色白等級JIS2等級RoHS指令(10物質対応)対応
エンドレススリング BCL形(リミットサイン付)
KITO(キトー)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から13日以内出荷使用限界がひと目でわかる赤いリミットサイン付のエンドレススリングです。さまざまな吊り方に対応できます。ベルト部分が一重構造となります。色淡緑備考一重構造断面/リミットサイン付
ポリエステルスリング エンドレス形
シライ¥2,598~税込¥2,858~1本8日以内出荷から13日以内出荷JIS3等級、無駄を省いた低コスト品です。 ブルーのラインで廃棄の判定できます。用途玉掛け用材質ポリエステル規格JIS B 8818規格品 3等級等級JIS B 8818ベルト厚(mm)8~9
ロックスリング ”E×” E×-2 エンドレス型
明大¥1,498~税込¥1,648~1本10日以内出荷(使用限界標示)幅方向の安全ラインが使用限界の標示となります。 柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 軽量物用ベルトタイプ、繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。材質ポリエステル100%
エンドレススリング BDL形
KITO(キトー)¥4,198~税込¥4,618~1本13日以内出荷使用限界がひと目でわかる赤いリミットサイン付のエンドレススリングです。さまざまな吊り方に対応できます。ベルト部分が二重構造となります。色淡緑備考二重構造断面/リミットサイン付
25mmx1.0m/0.5ton ベルトスリング(エンドレス)
エスコ¥4,150税込¥4,5651個翌日出荷エスコ品番EA981DF-1材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステル幅(mm)25色灰長さ(m)1JIS規格JIS B 8811材質(表面)ナイロン揚量(t)0.5
キングスリングベルト・エンドレス形
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥2,498~税込¥2,748~1本翌々日出荷から5日以内出荷種別エンドレス形材質超強靭柔軟性ポリエステル色緑規格JIS B8818 Ⅲ等級等級JIS3等級RoHS指令(10物質対応)対応
25mmx6.0m/0.5ton ベルトスリング(エンドレス)
エスコ¥18,400税込¥20,2401個翌日出荷エスコ品番EA981DF-6材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステル幅(mm)25色灰長さ(m)6揚量(t)0.5
25mmx2.5m/0.5ton ベルトスリング(エンドレス)
エスコ¥8,750税込¥9,6251個翌日出荷エスコ品番EA981DF-2.5材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステル幅(mm)25色灰長さ(m)2.5揚量(t)0.5
25mmx2.0m/0.5ton ベルトスリング(エンドレス)
エスコ¥7,220税込¥7,9421個翌日出荷エスコ品番EA981DF-2材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステル幅(mm)25色灰長さ(m)2揚量(t)0.5
25mmx1.5m/0.5ton ベルトスリング(エンドレス)
エスコ¥5,690税込¥6,2591個翌日出荷エスコ品番EA981DF-1.5材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステル幅(mm)25色灰長さ(m)1.5揚量(t)0.5
25mmx0.5m/0.5ton ベルトスリング(エンドレス)
エスコ¥2,620税込¥2,8821個当日出荷エスコ品番EA981DF-0.5材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステル幅(mm)25色灰長さ(m)0.5材質(表面)ナイロン揚量(t)0.5
ケミカルスリング エンドレス形 幅25mm
シライ¥2,698~税込¥2,968~1本8日以内出荷から13日以内出荷材質ポリプロピレンベルト幅(mm)25規格JIS B 8818規格品最大使用荷重(t)1ベルト寸法(mm)25ベルト厚(mm)10~11



























![ベルトスリング シグナルスリング[[R上]]HG エコマーク認証商品 SGE4N(JIS4等級) エンドレス形 150mm幅 シライ ベルトスリング シグナルスリング[[R上]]HG エコマーク認証商品 SGE4N(JIS4等級) エンドレス形 150mm幅 シライ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82584516-260821-02.jpg)