絞り込み
長さ(m)
  • 0.5(7)
  • 0.75(6)
  • 1(15)
  • 1.25(6)
  • 1.5(13)
  • 1.75(6)
  • 2(16)
  • 2.25(6)
  • 2.5(15)
  • 2.75(5)
  • 3(15)
  • 3.25(5)
  • 3.5(13)
  • 3.75(5)
  • 4(15)
  • 4.25(5)
  • 4.5(11)
  • 4.75(5)
  • 5(14)
  • 6(4)
ブランド
  • シライ(4)
  • KITO(キトー)(3)
  • 大洋製器工業(2)
  • コンドーテック(1)
  • テザック(1)
  • トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(1)
  • 田村総業(1)
  • 明大(1)
  • FREAK(フリーク)(1)
最大使用荷重(t)
  • 1.25(1)
  • 1.5(1)
  • 1.6(1)
  • 2(2)
  • 2.5(2)
  • 3.2(4)
幅(mm)
  • 50
  • 20(2)
  • 24(2)
  • 25(16)
  • 34(12)
  • 35(3)
  • 38(5)
  • 40(5)
  • 45(2)
  • 48(5)
  • 57(3)
  • 60(3)
  • 75(12)
  • 100(10)
  • 115(1)
  • 120(1)
  • 145(1)
  • 150(3)
  • 160(1)
  • 180(1)
使用荷重(t)
  • 1(2)
  • 2(1)
  • 2.5(1)
  • 3.15(1)
  • 3.2(3)
  • 13(1)
  • 16(2)
種別
種別
エンドレス形(8)
エンドレス形
JIS規格
  • 適合品(7)
適合品
等級
  • JIS2等級(1)
  • JIS3等級(4)
JIS2等級・JIS3等級
材質
  • その他(2)
  • ナイロン(1)
  • ポリエステル(6)
  • ポリエチレン(1)
  • ポリプロピレン(3)
その他・ナイロン・ポリエステル・ポリエチレン・ポリプロピレン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
RoHS10物質対応・エコマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「長さ(m)」から絞り込む
0.5(7)
1(15)
1.5(13)
2(16)
2.5(15)
3(15)
3.5(13)
4(15)
4.5(11)
5(14)
長さ(m)をもっと見る
  • ラウンドスリング エンドレスタイプ FREAK(フリーク)

    ラウンドスリング エンドレスタイプ

    FREAK(フリーク)(3件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    エンドレス状のサークルスリング、強力なポリエステル原糸の素線をロープ状に束ね表面布で包んだ、ラウンド型のベルトスリングです。 ナイロンスリングより幅広、ソフトでO型、あらゆる荷姿にマルチになじみ、歪な形の玉掛け作業でも安定性は抜群です。 欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:5(最大使用荷重×5=破断荷重)
    用途家具・植木庭木・石材加工品・彫刻作品・その他表面加工された製品の玉掛け作業に最適。山林業や果樹園の原木搬出・抜根・杭抜作業、景石・柱石・ヒューム管などの据付作業などにもお勧めです。材質ポリエステル100%端末仕様エンドレスタイプ
  • CEラウンドスリングN型 使用荷重1000kg 幅50mm JET INOUE(ジェットイノウエ)

    CEラウンドスリングN型 使用荷重1000kg 幅50mm

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    エンドレス状のサークルスリング、強力なポリエステル原糸の素線をロープ状に束ね表面布で包んだ、ラウンド型のベルトスリングです。ナイロンスリングより幅広、ソフトでO型、あらゆる荷姿にマルチになじみ、歪な形の玉掛け作業でも安定性は抜群です。安全係数:5(最大使用荷重×5=破断荷重)、欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品、生産物賠償責任保険(PL保険)付
    用途家具・植木庭木・石材加工品・彫刻作品・その他表面加工された製品の玉掛け作業に最適。山林業や果樹園の原木搬出・抜根・杭抜作業、景石・柱石・ヒューム管などの据付作業などにもお勧めです。ベルト幅(mm)50使用荷重(kg)1000ベルト色紫端末仕様エンドレス破断荷重(kg)5000材質(ベルト)ポリエステル
  • パワースリング KP-2型(エンドレス スリング・JIS ⅢN型) コンドーテック

    パワースリング KP-2型(エンドレス スリング・JIS ⅢN型)

    コンドーテック
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    JIS B 8818-2007
    等級JIS3等級
  • シライ シグナルスリング シライ

    シライ シグナルスリング

    シライ
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1本
    7日以内出荷から13日以内出荷
    JIS3等級のベルトスリングです。摩耗などにより白い芯が見えたら交換の目安となり安全管理に最適です。軽くて作業性抜群、優れた耐久力です。高強力リサイクルポリエステルを使用した、エコマーク認定商品です。
    用途重量物などの荷物を運搬する際の玉掛け作業に。傷つけたくない吊り荷に。種別エンドレス形材質ポリエステル規格JIS B 8818規格品等級JIS3等級エコマーク認定認定ベルト厚(mm)8~9エコマーク認定番号22105003
  • 耐化学薬品用スリング(JIS2等級・エンドレス形) テザック

    耐化学薬品用スリング(JIS2等級・エンドレス形)

    テザック(1件のレビュー)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    強度の酸・アルカリを初めとする化学薬品に対する耐久力に優れた威力を発揮します。 使用限界がすぐ判る!三層構造により、ベルトに織り込まれたオレンジ色の芯糸が顔を見せたら、危険信号です。直ちに使用を中止してください。 ベルト幅がひとめで判る!PPブルースリングは、各サイズ毎にデザインを分け、ひとめでベルト幅が判るようにしました。
    種別エンドレス形材質ポリプロピレン色白等級JIS2等級RoHS指令(10物質対応)対応
  • エンドレススリング BCL形(リミットサイン付) KITO(キトー)

    エンドレススリング BCL形(リミットサイン付)

    KITO(キトー)
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    使用限界がひと目でわかる赤いリミットサイン付のエンドレススリングです。さまざまな吊り方に対応できます。ベルト部分が一重構造となります。
    色淡緑備考一重構造断面/リミットサイン付
  • ナイロンスリング エンドレス形 幅50mm シライ

    ナイロンスリング エンドレス形 幅50mm

    シライ
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    材質ナイロンベルト幅(mm)50規格JIS B 8818規格品最大使用荷重(t)3.2ベルト厚(mm)8~9
  • ポリエステルスリング エンドレス形 シライ

    ポリエステルスリング エンドレス形

    シライ
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1本
    8日以内出荷から13日以内出荷
    JIS3等級、無駄を省いた低コスト品です。 ブルーのラインで廃棄の判定できます。
    用途玉掛け用材質ポリエステル規格JIS B 8818規格品 3等級等級JIS B 8818ベルト厚(mm)8~9
  • ロックスリング ”E×” E×-2 エンドレス型 明大

    ロックスリング ”E×” E×-2 エンドレス型

    明大
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    10日以内出荷
    (使用限界標示)幅方向の安全ラインが使用限界の標示となります。 柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 軽量物用ベルトタイプ、繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。
    材質ポリエステル100%
  • エンドレススリング BDL形 KITO(キトー)

    エンドレススリング BDL形

    KITO(キトー)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1本
    13日以内出荷
    使用限界がひと目でわかる赤いリミットサイン付のエンドレススリングです。さまざまな吊り方に対応できます。ベルト部分が二重構造となります。
    色淡緑備考二重構造断面/リミットサイン付
  • ケミカルスリング エンドレス形 幅50mm シライ

    ケミカルスリング エンドレス形 幅50mm

    シライ
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1本
    8日以内出荷から13日以内出荷
    材質ポリプロピレンベルト幅(mm)50規格JIS B 8818規格品使用荷重(t)(最大)2最大使用荷重(t)2ベルト厚(mm)10~11
  • インカヘビーラウンドスリング HRS160 大洋製器工業

    インカヘビーラウンドスリング HRS160

    大洋製器工業
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1本
    16日以内出荷
    超重量物を吊り上げる繊維スリングです。人件費・作業時間・保管スペースの削減でコスト削減に効果絶大です。
    用途超重量物・傷をつけれない商品の吊り上げ作業。種別エンドレス形材質ベクトラン幅(mm)50厚さ(mm)20色生成り(ベージュ)使用荷重(t)16安全率6倍破断荷重(kN)960以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • キングスリングベルト・エンドレス形 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    キングスリングベルト・エンドレス形

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1本
    翌々日出荷から5日以内出荷
    種別エンドレス形材質超強靭柔軟性ポリエステル色緑規格JIS B8818 Ⅲ等級等級JIS3等級RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラウンドスリングRG形 16t KITO(キトー)

    ラウンドスリングRG形 16t

    KITO(キトー)
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1本
    13日以内出荷から16日以内出荷
    荷を傷めない超軽量大容量強力繊維スリングです。キトースリングRE形と比べて質量が約1/3と軽いです。ポリエステルの3倍の強度を備える、超高分子量ポリエチレン(芯糸)を採用しているため強度もあります。ワイヤースリングに比べてしなやかで軽いので持ち運びがラクラクです。
    用途玉掛け作業等材質超高分子量ポリエチレン(芯糸)幅(mm)50色タグ:紺、布表面:橙寸法H(mm)25使用荷重(t)16
  • インカヘビーラウンドスリング HRS130 大洋製器工業

    インカヘビーラウンドスリング HRS130

    大洋製器工業
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1本
    16日以内出荷
    超重量物を吊り上げる繊維スリングです。人件費・作業時間・保管スペースの削減でコスト削減に効果絶大です。
    用途超重量物・傷をつけれない商品の吊り上げ作業。種別エンドレス形材質ベクトラン幅(mm)50厚さ(mm)20色生成り(ベージュ)使用荷重(t)13安全率6破断荷重(kN)780以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐酸水切りスリング エンドレス形 田村総業

    耐酸水切りスリング エンドレス形

    田村総業
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ポリプロピレンの芯糸の束を、水切りの良い外皮で包んだ構造です。 酸がベルトの中に残らず、長時間の使用が可能です。 酸洗い槽の溶液の混入が少なくなり、純度が維持されるほか、液の補充も少なく、酸洗いの効率が大幅に向上します。
    用途酸洗い作業に。種別エンドレス形材質ポリプロピレン

『繊維スリング』には他にこんなカテゴリがあります

エンドレスタイプ