絞り込み
長さ(m)
- 0.5(2)
- 1.5(1)
- 2.5(2)
- 3.5(2)
- 4(1)
- 4.5(1)
- 5(1)
- 5.5(1)
- 6(2)
- 6.5(1)
- 7(2)
- 7.5(1)
- 8(2)
- 8.5(1)
- 9(1)
- 9.5(1)
- 10(1)
ブランド
- 大洋製器工業(1)
- シライ(1)
- SPANSET(1)
最大使用荷重(t)
- 0.5(1)
幅(mm)
- 24(1)
- 45(1)
使用荷重(t)
- 0.5
- 1(10)
- 1.6(10)
- 2(9)
- 2.5(4)
- 3(3)
- 3.2(8)
- 4(5)
- 5(10)
- 6(2)
- 6.3(6)
- 8(5)
- 10(4)
- 12.5(4)
- 16(5)
- 20(5)
- 25(5)
- 32(3)
- 40(3)
- 50(3)
- 使用荷重(t)をもっと見る
種別

エンドレス形(1)
エンドレス形
JIS規格
- 適合品(2)
適合品
等級
- その他(1)
その他
材質
- ポリエステル(3)
ポリエステル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「長さ(m)」から絞り込む
0.5(2)
2.5(2)
3.5(2)
6(2)
7(2)
8(2)
8.5(1)
9(1)
9.5(1)
10(1)

インカラウンドスリング JIS HN形
大洋製器工業¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から15日以内出荷繊維を束ね表面布で覆った柔かいスリングです。吊り上げる荷になじみ易く、ワイヤロープのようにクセもつかず取扱いが非常に楽で作業効率が上がります。用途一般玉掛け作業用ラウンドスリング種別エンドレス形材質芯体:ポリエステル、表面布:ナイロン規格JIS B 8811
スープラプラス 0.5T
SPANSET¥5,998~税込¥6,598~1本46日以内出荷スリーブを高品質繊維でリブ編み補強し、高い耐摩耗性、耐切断性を実現しました。スリーブに縫い目を作らない特殊製法によってコンパクトな仕上がりを実現し、クレーンフックにスリングが重なることを防いでいます。使用荷重別でスリングを色分けすることにより、一目で使用荷重が判断できます。黒糸で使用荷重表記し、摩耗や汚れで消えることを防いでいます。折長さ最大30mまで製作可能です。0.5t~8tのラインナップです。用途工業用品運搬に。材質ポリエステル基本使用荷重(t)0.5寸法(幅W×厚さ)(mm)【スリング】40×5














![ベルトスリング シグナルスリング[[R上]]HG エコマーク認証商品 SGE4N(JIS4等級) エンドレス形 150mm幅 シライ ベルトスリング シグナルスリング[[R上]]HG エコマーク認証商品 SGE4N(JIS4等級) エンドレス形 150mm幅 シライ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82584516-260821-02.jpg)