絞り込み
長さ(m)
- 0.5(3)
- 0.75(1)
- 1(7)
- 1.25(1)
- 1.5(6)
- 2(8)
- 2.5(8)
- 3(9)
- 3.5(6)
- 4(9)
- 4.5(5)
- 5(8)
- 6(3)
- 7(2)
- 7.5(2)
- 8(2)
- 8.5(2)
- 9(2)
- 9.5(2)
- 10(2)
- 長さ(m)をもっと見る
ブランド
- シライ(3)
- SPANSET(2)
- ナロック(NAROC)(2)
- KITO(キトー)(1)
- テザック(1)
- 大洋製器工業(1)
- 田村総業(1)
最大使用荷重(t)
- 1
- 0.5(3)
- 0.63(1)
- 0.8(1)
- 1.25(5)
- 1.5(1)
- 1.6(13)
- 1.9(1)
- 2(10)
- 2.5(8)
- 3.2(14)
- 4(6)
- 5(14)
- 6.3(7)
- 8(4)
- 10(5)
- 12.5(2)
- 16(4)
- 20(3)
- 25(2)
- 最大使用荷重(t)をもっと見る
幅(mm)
- 25(2)
- 30(1)
- 34(1)
- 40(1)
- 41(1)
- 48(1)
- 50(1)
使用荷重(t)
- 1(2)
種別

エンドレス形(3)
エンドレス形
JIS規格
- 適合品(4)
適合品
等級
- JIS4等級(1)
- その他(1)
JIS4等級・その他
材質
- ポリエステル(7)
- ポリプロピレン(2)
ポリエステル・ポリプロピレン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「長さ(m)」から絞り込む
1(7)
1.5(6)
2(8)
2.5(8)
3(9)
3.5(6)
4(9)
4.5(5)
5(8)
6(3)
長さ(m)をもっと見る

インカラウンドスリング JIS HE形
大洋製器工業¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷から14日以内出荷繊維を束ね表面布で覆った柔かいスリングです。吊り上げる荷になじみ易く、ワイヤロープのようにクセもつかず取扱いが非常に楽で作業効率が上がります。用途一般玉掛け作業用ラウンドスリング材質芯体:ポリエステル、表面布:ナイロンJIS規格JIS B 8811材質(表面)ナイロン
ポリパワースリングHN型 1t用
ナロック(NAROC)¥5,998~税込¥6,598~1本8日以内出荷から13日以内出荷一般的な玉掛作業に加えて、鉄鋼やコンクリート製品、園芸、各種工事などの玉掛作業にも適したロープ状のスリングです。ナロックが独自の技術で表面布を改良し、ラウンドスリングでありながらワイヤロープのように操作できる革命的な製品です。ねじれることもなく、軽くてしコシもあるので作業がし易く、荷物へのキズはもちろん、作業者への怪我も心配ありません。使用限界表示がシグナルとして機能しているため、廃棄や交換などの安全点検も簡単です。用途玉掛け作業等種別エンドレス形材質表面布:ポリエステル/芯体:ポリエステル型式エンドレスタイプ色ベース:ホワイト、マーカー:紫最大使用荷重(t)1直径D(Φmm)14最大荷重(kN)(最大)1/10
ブルースリング ⅣE 両端アイタイプ 4Eシリーズ
テザック¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷から5日以内出荷JISⅢ等級と比較して約1.25倍の強力なベルトスリングです。、ベルトに織り込まれた白色の芯糸が顔を見せたら危険信号です。直ちに使用を中止してください。、ベルト幅がひと目で判るデザイン。なお100mm幅以上のベルトは同じデザインになっています。等級4JIS規格JIS4等級
ecoラウンドスリング
SPANSET¥2,998~税込¥3,298~1本46日以内出荷汚れに強く視認性が高いEN 1492-2に準拠の繊維スリングです。汚れ・劣化に強い2層式製品情報ラベルが縫い付けられています。使用荷重ごとに本体が色分けされ、数値が織り込まれているため、吊り荷の重量に合ったスリングを選び易い仕様です。用途金型、建設機械、工作機械、コイル材をはじめとした様々な重量物の吊り上げ材質ポリエステル
ラウンドスリング(RE型)
KITO(キトー)¥10,980税込¥12,0781本当日出荷強力ポリエステル原糸の素線をロープ状に束ね、保護シートでおおったエンドレス状のスリングです。柔軟なロープ状で、幅広い荷姿にも自在になじみ、すべりも少なく荷の安定性は抜群です。強度は芯糸で保持されており、外皮が破損し芯糸が見えたら使用限界です。最大使用荷重ごとにスリングカラーが異なります。幅(mm)30色表面布:紫最大使用荷重(t)1
ブラックエンターテイメントスリング RS-B-1T折り
SPANSET¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から9日以内出荷表面布が黒色のためステージでは目立ちにくくなっております。 高品質軽量ラウンドスリングでトラスにしっかり柔らかく巻きつきます。用途舞台セット、工業用品運搬材質ポリエステルベルト幅(mm)40使用荷重(t)1(最大)最大使用荷重(t)1ベルト厚(mm)1.5
ファイナルポリパワースリングN型 1t用
ナロック(NAROC)¥18,980~税込¥20,878~1本13日以内出荷ナロックの繊維スリングにおける長年の経験と技術に、高機能繊維素材である液晶ポリエステル(LCP)糸を融合させた高機能のロープ状スリングです。一般的な玉掛作業に加えて、鉄鋼やコンクリート製品、園芸、各種工事などの玉掛作業にも適しています。同じ強さをもつ従来品よりもはるかに軽量化されており、伸度も大幅に縮小しています。耐熱性や耐摩耗性にも優れ、全体的に耐久性が向上しています。用途玉掛け作業等種別エンドレス形材質表面布:ポリエステル/芯体:ポリアリレート系型式エンドレスタイプ色ベース:ホワイト、マーカー:紫最大使用荷重(t)1直径D(Φmm)9最大荷重(kN)(最大)1/10
ケミカルスリング エンドレス形 幅25mm
シライ¥2,698~税込¥2,968~1本8日以内出荷から13日以内出荷材質ポリプロピレンベルト幅(mm)25規格JIS B 8818規格品最大使用荷重(t)1ベルト寸法(mm)25ベルト厚(mm)10~11
耐酸水切りスリング エンドレス形
田村総業¥8,798~税込¥9,678~1本当日出荷から9日以内出荷ポリプロピレンの芯糸の束を、水切りの良い外皮で包んだ構造です。 酸がベルトの中に残らず、長時間の使用が可能です。 酸洗い槽の溶液の混入が少なくなり、純度が維持されるほか、液の補充も少なく、酸洗いの効率が大幅に向上します。用途酸洗い作業に。種別エンドレス形材質ポリプロピレン






















![ベルトスリング シグナルスリング[[R上]]HG エコマーク認証商品 SGE4N(JIS4等級) エンドレス形 150mm幅 シライ ベルトスリング シグナルスリング[[R上]]HG エコマーク認証商品 SGE4N(JIS4等級) エンドレス形 150mm幅 シライ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82584516-260821-02.jpg)