絞り込み
長さ(m)
  • 0.5(6)
  • 0.75(4)
  • 1(10)
  • 1.25(4)
  • 1.5(10)
  • 1.75(4)
  • 2(9)
  • 2.25(4)
  • 2.5(10)
  • 2.75(4)
  • 3(10)
  • 3.25(4)
  • 3.5(10)
  • 3.75(4)
  • 4(11)
  • 4.25(4)
  • 4.5(10)
  • 4.75(4)
  • 5(11)
  • 10(1)
ブランド
  • KITO(キトー)(2)
  • シライ(6)
  • ナロック(NAROC)(2)
  • 明大(1)
最大使用荷重(t)
  • 1.6
  • 0.5(3)
  • 0.63(1)
  • 0.8(1)
  • 1(9)
  • 1.25(5)
  • 1.5(1)
  • 1.9(1)
  • 2(8)
  • 2.5(8)
  • 3.2(11)
  • 4(4)
  • 5(11)
  • 6.3(6)
  • 8(3)
  • 10(4)
  • 12.5(1)
  • 16(2)
  • 18(1)
  • 20(1)
幅(mm)
  • 25(4)
  • 34(1)
  • 48(1)
  • 50(1)
使用荷重(t)
  • 1.6(4)
種別
種別
エンドレス形(3)
エンドレス形
JIS規格
  • 適合品(5)
適合品
等級
  • JIS3等級(4)
  • その他(1)
JIS3等級・その他
材質
  • ナイロン(1)
  • ポリエステル(8)
ナイロン・ポリエステル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
エコマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「長さ(m)」から絞り込む
0.5(6)
1(10)
1.5(10)
2(9)
2.5(10)
3(10)
3.5(10)
4(11)
4.5(10)
5(11)
長さ(m)をもっと見る
  • ナイロンスリング エンドレス形 幅25mm シライ

    ナイロンスリング エンドレス形 幅25mm

    シライ(2件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    材質ナイロンベルト幅(mm)25規格JIS B 8818規格品等級JIS B 8818 3等級使用荷重(t)1.6(最大)最大使用荷重(t)1.6ベルト厚(mm)8~9
  • マルチスリング HN形 エンドレス形 シライ

    マルチスリング HN形 エンドレス形

    シライ
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    材質ポリエステル規格JIS B 8811規格品等級JIS B 8811
  • シライ シグナルスリング シライ

    シライ シグナルスリング

    シライ
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1本
    8日以内出荷から13日以内出荷
    JIS3等級のベルトスリングです。摩耗などにより白い芯が見えたら交換の目安となり安全管理に最適です。軽くて作業性抜群、優れた耐久力です。高強力リサイクルポリエステルを使用した、エコマーク認定商品です。
    用途重量物などの荷物を運搬する際の玉掛け作業に。傷つけたくない吊り荷に。種別エンドレス形材質ポリエステル規格JIS B 8818規格品等級JIS3等級エコマーク認定認定ベルト厚(mm)8~9エコマーク認定番号22105003
  • エンドレススリング BCL形(リミットサイン付) KITO(キトー)

    エンドレススリング BCL形(リミットサイン付)

    KITO(キトー)
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    使用限界がひと目でわかる赤いリミットサイン付のエンドレススリングです。さまざまな吊り方に対応できます。ベルト部分が一重構造となります。
    色淡緑備考一重構造断面/リミットサイン付
  • ポリパワースリングHN型 1.6t用 ナロック(NAROC)

    ポリパワースリングHN型 1.6t用

    ナロック(NAROC)
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1本
    9日以内出荷から13日以内出荷
    一般的な玉掛作業に加えて、鉄鋼やコンクリート製品、園芸、各種工事などの玉掛作業にも適したロープ状のスリングです。ナロックが独自の技術で表面布を改良し、ラウンドスリングでありながらワイヤロープのように操作できる革命的な製品です。ねじれることもなく、軽くてしコシもあるので作業がし易く、荷物へのキズはもちろん、作業者への怪我も心配ありません。使用限界表示がシグナルとして機能しているため、廃棄や交換などの安全点検も簡単です。
    用途玉掛け作業等種別エンドレス形材質表面布:ポリエステル/芯体:ポリエステル型式エンドレスタイプ色ベース:ホワイト、マーカー:青最大使用荷重(t)1.6直径D(Φmm)18最大荷重(kN)(最大)1.6/16
  • ポリエステルスリング エンドレス形 シライ

    ポリエステルスリング エンドレス形

    シライ
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1本
    8日以内出荷から13日以内出荷
    JIS3等級、無駄を省いた低コスト品です。 ブルーのラインで廃棄の判定できます。
    用途玉掛け用材質ポリエステル規格JIS B 8818規格品 3等級等級JIS B 8818ベルト厚(mm)8~9
  • エンドレススリング BDL形 KITO(キトー)

    エンドレススリング BDL形

    KITO(キトー)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1本
    13日以内出荷
    使用限界がひと目でわかる赤いリミットサイン付のエンドレススリングです。さまざまな吊り方に対応できます。ベルト部分が二重構造となります。
    色淡緑備考二重構造断面/リミットサイン付
  • シグナルスリング SE3N エンドレス形 幅25mm シライ

    シグナルスリング SE3N エンドレス形 幅25mm

    シライ
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。高強力リサイクルポリエステル糸を使用し、引張強度、耐久性、寸法安定性に優れます。ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。
    用途玉掛け用具。材質ベルト:高強力リサイクルポリエステル(スリング1本あたり約60~65%使用)最大使用荷重(t)1.6ベルト幅×厚さ(mm)25×8~9
  • エステル B-2 25mm 明大

    エステル B-2 25mm

    明大
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本
    6日以内出荷
    (3層構造)3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。(使用限界標示)厚さ方向・幅方向共に、青い芯糸により危険信号の標示が示されます。柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。
    用途一般玉掛用ベルトタイプ。繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。材質ポリエステル100%規格JIS B 8818 3等級等級3等最大使用荷重(t)1.6ベルト寸法(mm)25×6.5
  • ファイナルポリパワースリングN型 1.6t用 ナロック(NAROC)

    ファイナルポリパワースリングN型 1.6t用

    ナロック(NAROC)
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1本
    13日以内出荷
    ナロックの繊維スリングにおける長年の経験と技術に、高機能繊維素材である液晶ポリエステル(LCP)糸を融合させた高機能のロープ状スリングです。一般的な玉掛作業に加えて、鉄鋼やコンクリート製品、園芸、各種工事などの玉掛作業にも適しています。同じ強さをもつ従来品よりもはるかに軽量化されており、伸度も大幅に縮小しています。耐熱性や耐摩耗性にも優れ、全体的に耐久性が向上しています。
    用途玉掛け作業等種別エンドレス形材質表面布:ポリエステル/芯体:ポリアリレート系型式エンドレスタイプ色ベース:ホワイト、マーカー:青最大使用荷重(t)1.6直径D(Φmm)13最大荷重(kN)(最大)1.6/16
  • 防水型マルチスリングWG エンドレス形 シライ

    防水型マルチスリングWG エンドレス形

    シライ(1件のレビュー)
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1本
    8日以内出荷から13日以内出荷
    材質(心体)ポリエステル

『繊維スリング』には他にこんなカテゴリがあります

エンドレスタイプ