絞り込み
長さ(m)
- 1.5(1)
ブランド
- テザック(1)
最大使用荷重(t)
- 2.5
- 0.5(2)
- 1(4)
- 1.25(2)
- 1.5(1)
- 1.6(4)
- 2(3)
- 3.2(5)
- 4(1)
- 5(1)
幅(mm)
- 50(1)
種別

エンドレス形(1)
JIS規格
- 適合品(1)
適合品
等級
- JIS2等級(1)
JIS2等級
材質
- ポリプロピレン(1)
ポリプロピレン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「長さ(m)」から絞り込む
1.5(1)

耐化学薬品用スリング(JIS2等級・エンドレス形)
テザック(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181本当日出荷から10日以内出荷強度の酸・アルカリを初めとする化学薬品に対する耐久力に優れた威力を発揮します。 使用限界がすぐ判る!三層構造により、ベルトに織り込まれたオレンジ色の芯糸が顔を見せたら、危険信号です。直ちに使用を中止してください。 ベルト幅がひとめで判る!PPブルースリングは、各サイズ毎にデザインを分け、ひとめでベルト幅が判るようにしました。種別エンドレス形材質ポリプロピレン色白等級JIS2等級RoHS指令(10物質対応)対応












![ベルトスリング シグナルスリング[[R上]]HG エコマーク認証商品 SGE4N(JIS4等級) エンドレス形 150mm幅 シライ ベルトスリング シグナルスリング[[R上]]HG エコマーク認証商品 SGE4N(JIS4等級) エンドレス形 150mm幅 シライ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82584516-260821-02.jpg)