絞り込み
長さ(m)
最大使用荷重(t)
幅(mm)
使用荷重(t)
種別
エンドレス形
JIS規格
適合品
等級
JIS2等級・JIS3等級・JIS4等級・その他
材質
その他・ナイロン・ポリエステル・ポリエチレン・ポリプロピレン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
98件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「長さ(m)」から絞り込む
  • ラウンドスリング エンドレスタイプ FREAK(フリーク)

    ラウンドスリング エンドレスタイプ

    FREAK(フリーク)(3件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    エンドレス状のサークルスリング、強力なポリエステル原糸の素線をロープ状に束ね表面布で包んだ、ラウンド型のベルトスリングです。 ナイロンスリングより幅広、ソフトでO型、あらゆる荷姿にマルチになじみ、歪な形の玉掛け作業でも安定性は抜群です。 欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:5(最大使用荷重×5=破断荷重)
    用途家具・植木庭木・石材加工品・彫刻作品・その他表面加工された製品の玉掛け作業に最適。山林業や果樹園の原木搬出・抜根・杭抜作業、景石・柱石・ヒューム管などの据付作業などにもお勧めです。材質ポリエステル100%端末仕様エンドレスタイプ
  • ナイロンスリング エンドレス形 幅25mm シライ

    ナイロンスリング エンドレス形 幅25mm

    シライ(2件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    材質ナイロンベルト幅(mm)25規格JIS B 8818規格品等級JIS B 8818 3等級使用荷重(t)1.6(最大)最大使用荷重(t)1.6ベルト厚(mm)8~9
  • パワースリング KP-2型(エンドレス スリング・JIS ⅢN型) コンドーテック

    パワースリング KP-2型(エンドレス スリング・JIS ⅢN型)

    コンドーテック
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    JIS B 8818-2007
    等級JIS3等級
  • CEラウンドスリングN型 使用荷重1000kg 幅50mm JET INOUE(ジェットイノウエ)

    CEラウンドスリングN型 使用荷重1000kg 幅50mm

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    エンドレス状のサークルスリング、強力なポリエステル原糸の素線をロープ状に束ね表面布で包んだ、ラウンド型のベルトスリングです。ナイロンスリングより幅広、ソフトでO型、あらゆる荷姿にマルチになじみ、歪な形の玉掛け作業でも安定性は抜群です。安全係数:5(最大使用荷重×5=破断荷重)、欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品、生産物賠償責任保険(PL保険)付
    用途家具・植木庭木・石材加工品・彫刻作品・その他表面加工された製品の玉掛け作業に最適。山林業や果樹園の原木搬出・抜根・杭抜作業、景石・柱石・ヒューム管などの据付作業などにもお勧めです。ベルト幅(mm)50使用荷重(kg)1000ベルト色紫端末仕様エンドレス破断荷重(kg)5000材質(ベルト)ポリエステル
  • マルチスリング HN形 エンドレス形 シライ

    マルチスリング HN形 エンドレス形

    シライ
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    材質ポリエステル規格JIS B 8811規格品等級JIS B 8811
  • シライ シグナルスリング シライ

    シライ シグナルスリング

    シライ
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1本
    8日以内出荷から13日以内出荷
    JIS3等級のベルトスリングです。摩耗などにより白い芯が見えたら交換の目安となり安全管理に最適です。軽くて作業性抜群、優れた耐久力です。高強力リサイクルポリエステルを使用した、エコマーク認定商品です。
    用途重量物などの荷物を運搬する際の玉掛け作業に。傷つけたくない吊り荷に。種別エンドレス形材質ポリエステル規格JIS B 8818規格品等級JIS3等級エコマーク認定認定ベルト厚(mm)8~9エコマーク認定番号22105003
  • ポリパワースリングHN型 0.5t用 ナロック(NAROC)

    ポリパワースリングHN型 0.5t用

    ナロック(NAROC)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1本
    13日以内出荷から14日以内出荷
    一般的な玉掛作業に加えて、鉄鋼やコンクリート製品、園芸、各種工事などの玉掛作業にも適したロープ状のスリングです。ナロックが独自の技術で表面布を改良し、ラウンドスリングでありながらワイヤロープのように操作できる革命的な製品です。ねじれることもなく、軽くてしコシもあるので作業がし易く、荷物へのキズはもちろん、作業者への怪我も心配ありません。使用限界表示がシグナルとして機能しているため、廃棄や交換などの安全点検も簡単です。
    用途玉掛け作業等種別エンドレス形材質表面布:ポリエステル/芯体:ポリエステル型式エンドレスタイプ色ベース:ホワイト、マーカー:灰色最大使用荷重(t)0.5直径D(Φmm)9最大荷重(kN)(最大)0.5/5
  • 耐化学薬品用スリング(JIS2等級・エンドレス形) テザック

    耐化学薬品用スリング(JIS2等級・エンドレス形)

    テザック(1件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    強度の酸・アルカリを初めとする化学薬品に対する耐久力に優れた威力を発揮します。 使用限界がすぐ判る!三層構造により、ベルトに織り込まれたオレンジ色の芯糸が顔を見せたら、危険信号です。直ちに使用を中止してください。 ベルト幅がひとめで判る!PPブルースリングは、各サイズ毎にデザインを分け、ひとめでベルト幅が判るようにしました。
    種別エンドレス形材質ポリプロピレン色白等級JIS2等級RoHS指令(10物質対応)対応
  • エンドレススリング BCL形(リミットサイン付) KITO(キトー)

    エンドレススリング BCL形(リミットサイン付)

    KITO(キトー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    使用限界がひと目でわかる赤いリミットサイン付のエンドレススリングです。さまざまな吊り方に対応できます。ベルト部分が一重構造となります。
    色淡緑備考一重構造断面/リミットサイン付
  • ナイロンスリング エンドレス形 幅50mm シライ

    ナイロンスリング エンドレス形 幅50mm

    シライ
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    材質ナイロンベルト幅(mm)50規格JIS B 8818規格品最大使用荷重(t)3.2ベルト厚(mm)8~9
  • ラウンドスリングRG形 8t KITO(キトー)

    ラウンドスリングRG形 8t

    KITO(キトー)
    ¥51,980~税込¥57,178~
    1本
    13日以内出荷から17日以内出荷
    荷を傷めない超軽量大容量強力繊維スリングです。キトースリングRE形と比べて質量が約1/3と軽いです。ポリエステルの3倍の強度を備える、超高分子量ポリエチレン(芯糸)を採用しているため強度もあります。ワイヤースリングに比べてしなやかで軽いので持ち運びがラクラクです。
    用途玉掛け作業等種別エンドレス形材質芯糸:超高分子量ポリエチレン (UHMWPE : Ultra High Molecular Weight Polyethylene)、表面布:ナイロン・ポリウレタン幅(mm)37寸法(mm)W37/H20質量(kg)0.63色表面布:橙/タグ:青最大使用荷重(t)8
  • ポリパワースリングHN型 3.2t用 ナロック(NAROC)

    ポリパワースリングHN型 3.2t用

    ナロック(NAROC)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1本
    8日以内出荷から13日以内出荷
    一般的な玉掛作業に加えて、鉄鋼やコンクリート製品、園芸、各種工事などの玉掛作業にも適したロープ状のスリングです。ナロックが独自の技術で表面布を改良し、ラウンドスリングでありながらワイヤロープのように操作できる革命的な製品です。ねじれることもなく、軽くてしコシもあるので作業がし易く、荷物へのキズはもちろん、作業者への怪我も心配ありません。使用限界表示がシグナルとして機能しているため、廃棄や交換などの安全点検も簡単です。
    用途玉掛け作業等種別エンドレス形材質表面布:ポリエステル/芯体:ポリエステル型式エンドレスタイプ色ベース:ホワイト、マーカー:黄色最大使用荷重(t)3.2直径D(Φmm)28最大荷重(kN)(最大)3.2/32
  • ポリパワースリングHN型 1t用 ナロック(NAROC)

    ポリパワースリングHN型 1t用

    ナロック(NAROC)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1本
    8日以内出荷から13日以内出荷
    一般的な玉掛作業に加えて、鉄鋼やコンクリート製品、園芸、各種工事などの玉掛作業にも適したロープ状のスリングです。ナロックが独自の技術で表面布を改良し、ラウンドスリングでありながらワイヤロープのように操作できる革命的な製品です。ねじれることもなく、軽くてしコシもあるので作業がし易く、荷物へのキズはもちろん、作業者への怪我も心配ありません。使用限界表示がシグナルとして機能しているため、廃棄や交換などの安全点検も簡単です。
    用途玉掛け作業等種別エンドレス形材質表面布:ポリエステル/芯体:ポリエステル型式エンドレスタイプ色ベース:ホワイト、マーカー:紫最大使用荷重(t)1直径D(Φmm)14最大荷重(kN)(最大)1/10
  • ポリパワースリングHN型 1.6t用 ナロック(NAROC)

    ポリパワースリングHN型 1.6t用

    ナロック(NAROC)
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1本
    9日以内出荷から13日以内出荷
    一般的な玉掛作業に加えて、鉄鋼やコンクリート製品、園芸、各種工事などの玉掛作業にも適したロープ状のスリングです。ナロックが独自の技術で表面布を改良し、ラウンドスリングでありながらワイヤロープのように操作できる革命的な製品です。ねじれることもなく、軽くてしコシもあるので作業がし易く、荷物へのキズはもちろん、作業者への怪我も心配ありません。使用限界表示がシグナルとして機能しているため、廃棄や交換などの安全点検も簡単です。
    用途玉掛け作業等種別エンドレス形材質表面布:ポリエステル/芯体:ポリエステル型式エンドレスタイプ色ベース:ホワイト、マーカー:青最大使用荷重(t)1.6直径D(Φmm)18最大荷重(kN)(最大)1.6/16
  • インカヘビーラウンドスリング HRS100 大洋製器工業

    インカヘビーラウンドスリング HRS100

    大洋製器工業
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1本
    16日以内出荷
    超重量物を吊り上げる繊維スリングです。人件費・作業時間・保管スペースの削減でコスト削減に効果絶大です。
    用途超重量物・傷をつけれない商品の吊り上げ作業。種別エンドレス形材質ベクトラン幅(mm)45厚さ(mm)15色生成り(ベージュ)使用荷重(t)10安全率6破断荷重(kN)600以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリエステルスリング エンドレス形 シライ

    ポリエステルスリング エンドレス形

    シライ
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1本
    8日以内出荷から13日以内出荷
    JIS3等級、無駄を省いた低コスト品です。 ブルーのラインで廃棄の判定できます。
    用途玉掛け用材質ポリエステル規格JIS B 8818規格品 3等級等級JIS B 8818ベルト厚(mm)8~9
  • ロックスリング ”E×” E×-2 エンドレス型 明大

    ロックスリング ”E×” E×-2 エンドレス型

    明大
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1本
    10日以内出荷
    (使用限界標示)幅方向の安全ラインが使用限界の標示となります。 柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 軽量物用ベルトタイプ、繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。
    材質ポリエステル100%
  • スープラプラス 1T SPANSET

    スープラプラス 1T

    SPANSET
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1本
    4日以内出荷から46日以内出荷
    スリーブを高品質繊維でリブ編み補強し、高い耐摩耗性、耐切断性を実現しました。スリーブに縫い目を作らない特殊製法によってコンパクトな仕上がりを実現し、クレーンフックにスリングが重なることを防いでいます。使用荷重別でスリングを色分けすることにより、一目で使用荷重が判断できます。黒糸で使用荷重表記し、摩耗や汚れで消えることを防いでいます。折長さ最大30mまで製作可能です。0.5t~8tのラインナップです。
    用途工業用品運搬に。材質ポリエステル基本使用荷重(t)1寸法(幅W×厚さ)(mm)【スリング】42×5
  • スープラプラス 2T SPANSET

    スープラプラス 2T

    SPANSET
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1本
    4日以内出荷から46日以内出荷
    スリーブを高品質繊維でリブ編み補強し、高い耐摩耗性、耐切断性を実現しました。スリーブに縫い目を作らない特殊製法によってコンパクトな仕上がりを実現し、クレーンフックにスリングが重なることを防いでいます。使用荷重別でスリングを色分けすることにより、一目で使用荷重が判断できます。黒糸で使用荷重表記し、摩耗や汚れで消えることを防いでいます。折長さ最大30mまで製作可能です。0.5t~8tのラインナップです。
    用途工業用品運搬に。材質ポリエステル基本使用荷重(t)2寸法(幅W×厚さ)(mm)【スリング】46×7
  • スープラプラス 5T SPANSET

    スープラプラス 5T

    SPANSET
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1本
    4日以内出荷から46日以内出荷
    スリーブを高品質繊維でリブ編み補強し、高い耐摩耗性、耐切断性を実現しました。スリーブに縫い目を作らない特殊製法によってコンパクトな仕上がりを実現し、クレーンフックにスリングが重なることを防いでいます。使用荷重別でスリングを色分けすることにより、一目で使用荷重が判断できます。黒糸で使用荷重表記し、摩耗や汚れで消えることを防いでいます。折長さ最大30mまで製作可能です。0.5t~8tのラインナップです。
    用途工業用品運搬に。材質ポリエステル基本使用荷重(t)5寸法(幅W×厚さ)(mm)【スリング】62×10
  • ecoラウンドスリング SPANSET

    ecoラウンドスリング

    SPANSET
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    46日以内出荷
    汚れに強く視認性が高いEN 1492-2に準拠の繊維スリングです。汚れ・劣化に強い2層式製品情報ラベルが縫い付けられています。使用荷重ごとに本体が色分けされ、数値が織り込まれているため、吊り荷の重量に合ったスリングを選び易い仕様です。
    用途金型、建設機械、工作機械、コイル材をはじめとした様々な重量物の吊り上げ材質ポリエステル
  • ラウンドスリング(RE型) KITO(キトー)

    ラウンドスリング(RE型)

    KITO(キトー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1本
    当日出荷
    強力ポリエステル原糸の素線をロープ状に束ね、保護シートでおおったエンドレス状のスリングです。柔軟なロープ状で、幅広い荷姿にも自在になじみ、すべりも少なく荷の安定性は抜群です。強度は芯糸で保持されており、外皮が破損し芯糸が見えたら使用限界です。最大使用荷重ごとにスリングカラーが異なります。
    幅(mm)30色表面布:紫最大使用荷重(t)1
  • エンドレススリング BDL形 KITO(キトー)

    エンドレススリング BDL形

    KITO(キトー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1本
    13日以内出荷
    使用限界がひと目でわかる赤いリミットサイン付のエンドレススリングです。さまざまな吊り方に対応できます。ベルト部分が二重構造となります。
    色淡緑備考二重構造断面/リミットサイン付
  • 48mmx0.5m/3.2ton ベルトスリング(エンドレス) エスコ

    48mmx0.5m/3.2ton ベルトスリング(エンドレス)

    エスコ
    ¥5,960税込¥6,556
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA981DK-0.5材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステル幅(mm)48色黄ベルト幅(mm)48長さ(m)0.5使用荷重(t)3.2全長(m)0.5揚量(t)3.2
  • 38mmx3.0m/2.0ton ベルトスリング(エンドレス) エスコ

    38mmx3.0m/2.0ton ベルトスリング(エンドレス)

    エスコ
    ¥17,900税込¥19,690
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA981DJ-3材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステル幅(mm)38色緑ベルト幅(mm)38長さ(m)3使用荷重(t)2全長(m)3揚量(t)2
  • 25mmx1.0m/0.5ton ベルトスリング(エンドレス) エスコ

    25mmx1.0m/0.5ton ベルトスリング(エンドレス)

    エスコ
    ¥4,150税込¥4,565
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA981DF-1材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステル幅(mm)25色灰長さ(m)1JIS規格JIS B 8811材質(表面)ナイロン揚量(t)0.5
  • ケミカルスリング エンドレス形 幅50mm シライ

    ケミカルスリング エンドレス形 幅50mm

    シライ
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1本
    8日以内出荷から13日以内出荷
    材質ポリプロピレンベルト幅(mm)50規格JIS B 8818規格品使用荷重(t)(最大)2最大使用荷重(t)2ベルト厚(mm)10~11
  • インカヘビーラウンドスリング HRS250 大洋製器工業

    インカヘビーラウンドスリング HRS250

    大洋製器工業
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1本
    16日以内出荷
    超重量物を吊り上げる繊維スリングです。人件費・作業時間・保管スペースの削減でコスト削減に効果絶大です。
    用途超重量物・傷をつけれない商品の吊り上げ作業。種別エンドレス形材質ベクトラン幅(mm)75厚さ(mm)30色生成り(ベージュ)使用荷重(t)25安全率6破断荷重(kN)1500以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • インカヘビーラウンドスリング HRS160 大洋製器工業

    インカヘビーラウンドスリング HRS160

    大洋製器工業
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1本
    16日以内出荷
    超重量物を吊り上げる繊維スリングです。人件費・作業時間・保管スペースの削減でコスト削減に効果絶大です。
    用途超重量物・傷をつけれない商品の吊り上げ作業。種別エンドレス形材質ベクトラン幅(mm)50厚さ(mm)20色生成り(ベージュ)使用荷重(t)16安全率6倍破断荷重(kN)960以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • キングスリングベルト・エンドレス形 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    キングスリングベルト・エンドレス形

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1本
    翌々日出荷から5日以内出荷
    種別エンドレス形材質超強靭柔軟性ポリエステル色緑規格JIS B8818 Ⅲ等級等級JIS3等級RoHS指令(10物質対応)対応
  • インカヘビーラウンドスリング HRS200 大洋製器工業

    インカヘビーラウンドスリング HRS200

    大洋製器工業
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1本
    16日以内出荷
    超重量物を吊り上げる繊維スリングです。人件費・作業時間・保管スペースの削減でコスト削減に効果絶大です。
    用途超重量物・傷をつけれない商品の吊り上げ作業。種別エンドレス形材質ベクトラン幅(mm)65厚さ(mm)25色生成り(ベージュ)使用荷重(t)20安全率6RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチスリング エンドレス形 シライ

    マルチスリング エンドレス形

    シライ
    ¥3,598税込¥3,958
    1本
    欠品中
    トラスコ品番361-1132種別エンドレス形材質芯/ポリエステル、表面布/ナイロン色(表面布)グレーベルト幅(mm)24全長(m)1.0本体厚さ(mm)6.5最大使用荷重(t)0.5ベルト厚(mm)6.5本体幅(mm)24
  • 一般玉掛用ベルトスリング シグマ A-2D エンドレス形、アイ部同一幅 明大

    一般玉掛用ベルトスリング シグマ A-2D エンドレス形、アイ部同一幅

    明大
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1本
    5日以内出荷
    (3層構造)3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。(使用限界標示)厚さ方向・幅方向共に、白い芯糸により危険信号の標示が示されます。柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量かつ安全に作業を行えます。
    材質ポリエステル等級4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 一般玉掛用ベルトスリング シグマ A-2D エンドレス形、アイ部同一幅 明大

    一般玉掛用ベルトスリング シグマ A-2D エンドレス形、アイ部同一幅

    明大
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1本
    5日以内出荷
    (3層構造)3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。(使用限界標示)厚さ方向・幅方向共に、白い芯糸により危険信号の標示が示されます。柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量かつ安全に作業を行えます。
    材質ポリエステル等級4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベルトスリング シグナルスリング[[R上]]HG エコマーク認証商品 SGE4N(JIS4等級) エンドレス形 150mm幅 シライ

    ベルトスリング シグナルスリング[[R上]]HG エコマーク認証商品 SGE4N(JIS4等級) エンドレス形 150mm幅

    シライ
    ¥18,980税込¥20,878
    1本
    7日以内出荷
    高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。JIS最高レベル4等級の強度の高いベルトスリングです(強度は3等級の1.25倍)。白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。高強力ポリエステル糸を使用し、引張強度、耐久性、寸法安定性に優れます。ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。ワイヤ等の金属素線ヒゲによるケガのリスクがありません。
    用途重量物などの荷物を運搬する際の玉掛け作業に。傷つけたくない吊り荷に。トラスコ品番552-3531材質高強力リサイクルポリエステル(スリング1本あたり約60~65%使用)等級4等級全長(m)0.75基本使用荷重(t)12.5
  • シグナルスリング SE3N エンドレス形 幅75mm シライ

    シグナルスリング SE3N エンドレス形 幅75mm

    シライ
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1本
    10日以内出荷
    高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。高強力リサイクルポリエステル糸を使用し、引張強度、耐久性、寸法安定性に優れます。ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。
    用途玉掛け用具。最大使用荷重(t)5ベルト幅×厚さ(mm)75×8~9
  • シグナルスリング SE3N エンドレス形 幅50mm シライ

    シグナルスリング SE3N エンドレス形 幅50mm

    シライ
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1本
    10日以内出荷
    高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。高強力リサイクルポリエステル糸を使用し、引張強度、耐久性、寸法安定性に優れます。ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。
    用途玉掛け用具。最大使用荷重(t)3.2ベルト幅×厚さ(mm)50×8~9
  • シグナルスリング SE3N エンドレス形 幅35mm シライ

    シグナルスリング SE3N エンドレス形 幅35mm

    シライ
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1本
    10日以内出荷
    高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。高強力リサイクルポリエステル糸を使用し、引張強度、耐久性、寸法安定性に優れます。ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。
    用途玉掛け用具。材質ベルト:高強力リサイクルポリエステル(スリング1本あたり約60~65%使用)最大使用荷重(t)2.5ベルト幅×厚さ(mm)35×8~9
  • シグナルスリング SE3N エンドレス形 幅25mm シライ

    シグナルスリング SE3N エンドレス形 幅25mm

    シライ
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。高強力リサイクルポリエステル糸を使用し、引張強度、耐久性、寸法安定性に優れます。ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。
    用途玉掛け用具。材質ベルト:高強力リサイクルポリエステル(スリング1本あたり約60~65%使用)最大使用荷重(t)1.6ベルト幅×厚さ(mm)25×8~9
  • シグナルスリング SE3N エンドレス形 幅150mm シライ

    シグナルスリング SE3N エンドレス形 幅150mm

    シライ
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1本
    10日以内出荷
    高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。高強力リサイクルポリエステル糸を使用し、引張強度、耐久性、寸法安定性に優れます。ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。
    用途玉掛け用具。材質ベルト:高強力リサイクルポリエステル(スリング1本あたり約60~65%使用)最大使用荷重(t)10ベルト幅×厚さ(mm)150×8~9

『繊維スリング』には他にこんなカテゴリがあります

エンドレスタイプ