絞り込み
長さ(m)
ブランド
- エスコ(29)
- シライ(21)
- SPANSET(11)
- KITO(キトー)(10)
- 大洋製器工業(7)
- ナロック(NAROC)(7)
- 明大(6)
- コンドーテック(1)
- テザック(1)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(1)
- 田村総業(1)
- 極東技研工業(1)
- FREAK(フリーク)(1)
最大使用荷重(t)
幅(mm)
使用荷重(t)
「長さ(m)」から絞り込む

スープラプラス 4T
SPANSET¥15,980~税込¥17,578~1本4日以内出荷から46日以内出荷スリーブを高品質繊維でリブ編み補強し、高い耐摩耗性、耐切断性を実現しました。スリーブに縫い目を作らない特殊製法によってコンパクトな仕上がりを実現し、クレーンフックにスリングが重なることを防いでいます。使用荷重別でスリングを色分けすることにより、一目で使用荷重が判断できます。黒糸で使用荷重表記し、摩耗や汚れで消えることを防いでいます。折長さ最大30mまで製作可能です。0.5t~8tのラインナップです。用途工業用品運搬に。材質ポリエステル基本使用荷重(t)4寸法(幅W×厚さ)(mm)【スリング】57×10
スープラプラス 0.5T
SPANSET¥5,798~税込¥6,378~1本46日以内出荷スリーブを高品質繊維でリブ編み補強し、高い耐摩耗性、耐切断性を実現しました。スリーブに縫い目を作らない特殊製法によってコンパクトな仕上がりを実現し、クレーンフックにスリングが重なることを防いでいます。使用荷重別でスリングを色分けすることにより、一目で使用荷重が判断できます。黒糸で使用荷重表記し、摩耗や汚れで消えることを防いでいます。折長さ最大30mまで製作可能です。0.5t~8tのラインナップです。用途工業用品運搬に。材質ポリエステル基本使用荷重(t)0.5寸法(幅W×厚さ)(mm)【スリング】40×5
スープラプラス 6T
SPANSET¥22,980~税込¥25,278~1本46日以内出荷スリーブを高品質繊維でリブ編み補強し、高い耐摩耗性、耐切断性を実現しました。スリーブに縫い目を作らない特殊製法によってコンパクトな仕上がりを実現し、クレーンフックにスリングが重なることを防いでいます。使用荷重別でスリングを色分けすることにより、一目で使用荷重が判断できます。黒糸で使用荷重表記し、摩耗や汚れで消えることを防いでいます。折長さ最大30mまで製作可能です。0.5t~8tのラインナップです。用途工業用品運搬に。材質ポリエステル基本使用荷重(t)6寸法(幅W×厚さ)(mm)【スリング】68×11
スープラプラス 8T
SPANSET¥28,980~税込¥31,878~1本46日以内出荷スリーブを高品質繊維でリブ編み補強し、高い耐摩耗性、耐切断性を実現しました。スリーブに縫い目を作らない特殊製法によってコンパクトな仕上がりを実現し、クレーンフックにスリングが重なることを防いでいます。使用荷重別でスリングを色分けすることにより、一目で使用荷重が判断できます。黒糸で使用荷重表記し、摩耗や汚れで消えることを防いでいます。折長さ最大30mまで製作可能です。0.5t~8tのラインナップです。用途工業用品運搬に。材質ポリエステル基本使用荷重(t)8寸法(幅W×厚さ)(mm)【スリング】73×13
スープラプラス 3T
SPANSET¥7,998~税込¥8,798~1本4日以内出荷から46日以内出荷スリーブを高品質繊維でリブ編み補強し、高い耐摩耗性、耐切断性を実現しました。スリーブに縫い目を作らない特殊製法によってコンパクトな仕上がりを実現し、クレーンフックにスリングが重なることを防いでいます。使用荷重別でスリングを色分けすることにより、一目で使用荷重が判断できます。黒糸で使用荷重表記し、摩耗や汚れで消えることを防いでいます。折長さ最大30mまで製作可能です。0.5t~8tのラインナップです。用途工業用品運搬に。材質ポリエステル基本使用荷重(t)3寸法(幅W×厚さ)(mm)【スリング】54×8
エステル B-2 25mm
明大¥1,598~税込¥1,758~1本6日以内出荷(3層構造)3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。(使用限界標示)厚さ方向・幅方向共に、青い芯糸により危険信号の標示が示されます。柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。用途一般玉掛用ベルトタイプ。繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。材質ポリエステル100%規格JIS B 8818 3等級等級3等最大使用荷重(t)1.6ベルト寸法(mm)25×6.5
エステル B-2 50mm
明大¥3,198~税込¥3,518~1本6日以内出荷(3層構造)3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。(使用限界標示)厚さ方向・幅方向共に、青い芯糸により危険信号の標示が示されます。柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。用途一般玉掛用ベルトタイプ。繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。材質ポリエステル100%規格JIS B 8818 3等級等級3等最大使用荷重(t)3.2ベルト寸法(mm)50×6.5
エステル B-2 75mm
明大¥4,798~税込¥5,278~1本6日以内出荷(3層構造)3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。(使用限界標示)厚さ方向・幅方向共に、青い芯糸により危険信号の標示が示されます。柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。用途一般玉掛用ベルトタイプ。繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。材質ポリエステル100%規格JIS B 8818 3等級等級3等最大使用荷重(t)5ベルト寸法(mm)75×6.5
エステル B-2 100mm
明大¥7,498~税込¥8,248~1本6日以内出荷(3層構造)3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。(使用限界標示)厚さ方向・幅方向共に、青い芯糸により危険信号の標示が示されます。柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。用途一般玉掛用ベルトタイプ。繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。材質ポリエステル100%規格JIS B 8818 3等級等級3等最大使用荷重(t)6.3ベルト寸法(mm)100×6.5
E× E×-2 50mm
明大¥6,698税込¥7,3681本6日以内出荷(使用限界標示)幅方向の安全ラインが使用限界の標示となります。柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。用途軽量物用ベルトタイプ。繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。トラスコ品番851-7753材質ポリエステル100%全長(m)2.75最大使用荷重(t)2.5ベルト寸法(mm)50×4.5
ラウンドスリングRG形 25t
KITO(キトー)¥179,800~税込¥197,780~1本13日以内出荷荷を傷めない超軽量大容量強力繊維スリングです。キトースリングRE形と比べて質量が約1/3と軽いです。ポリエステルの3倍の強度を備える、超高分子量ポリエチレン(芯糸)を採用しているため強度もあります。ワイヤースリングに比べてしなやかで軽いので持ち運びがラクラクです。用途玉掛け作業等寸法(mm)W66/H29色タグ:緑使用荷重(t)25表面布:橙
ラウンドスリングRG形 10t
KITO(キトー)¥61,980~税込¥68,178~1本当日出荷から16日以内出荷荷を傷めない超軽量大容量強力繊維スリングです。キトースリングRE形と比べて質量が約1/3と軽いです。ポリエステルの3倍の強度を備える、超高分子量ポリエチレン(芯糸)を採用しているため強度もあります。ワイヤースリングに比べてしなやかで軽いので持ち運びがラクラクです。用途玉掛け作業等寸法(mm)W40/H20色タグ:赤使用荷重(t)10表面布:橙
ラウンドスリングRG形 20t
KITO(キトー)¥139,800~税込¥153,780~1本13日以内出荷荷を傷めない超軽量大容量強力繊維スリングです。キトースリングRE形と比べて質量が約1/3と軽いです。ポリエステルの3倍の強度を備える、超高分子量ポリエチレン(芯糸)を採用しているため強度もあります。ワイヤースリングに比べてしなやかで軽いので持ち運びがラクラクです。用途玉掛け作業等寸法(mm)W58/H27色タグ:紫使用荷重(t)20表面布:橙
ラウドスリング Cobra
極東技研工業¥7,698~税込¥8,468~1本4日以内出荷日本初上陸! 最大限の安定性! 100%人間工学に基づくデザイン! 実用的! 最適な保護! 最小限の断面積! 特許製品!使用温度範囲(℃)-40~100
ポリパワースリングHN型 2t用
ナロック(NAROC)¥11,980~税込¥13,178~1本13日以内出荷一般的な玉掛作業に加えて、鉄鋼やコンクリート製品、園芸、各種工事などの玉掛作業にも適したロープ状のスリングです。ナロックが独自の技術で表面布を改良し、ラウンドスリングでありながらワイヤロープのように操作できる革命的な製品です。ねじれることもなく、軽くてしコシもあるので作業がし易く、荷物へのキズはもちろん、作業者への怪我も心配ありません。使用限界表示がシグナルとして機能しているため、廃棄や交換などの安全点検も簡単です。用途玉掛け作業等種別エンドレス形材質表面布:ポリエステル/芯体:ポリエステル型式エンドレスタイプ色ベース:ホワイト、マーカー:緑最大使用荷重(t)2直径D(Φmm)22最大荷重(kN)(最大)2/20
ファイナルポリパワースリングN型 1t用
ナロック(NAROC)¥18,980~税込¥20,878~1本13日以内出荷ナロックの繊維スリングにおける長年の経験と技術に、高機能繊維素材である液晶ポリエステル(LCP)糸を融合させた高機能のロープ状スリングです。一般的な玉掛作業に加えて、鉄鋼やコンクリート製品、園芸、各種工事などの玉掛作業にも適しています。同じ強さをもつ従来品よりもはるかに軽量化されており、伸度も大幅に縮小しています。耐熱性や耐摩耗性にも優れ、全体的に耐久性が向上しています。用途玉掛け作業等種別エンドレス形材質表面布:ポリエステル/芯体:ポリアリレート系型式エンドレスタイプ色ベース:ホワイト、マーカー:紫最大使用荷重(t)1直径D(Φmm)9最大荷重(kN)(最大)1/10
ファイナルポリパワースリングN型 1.6t用
ナロック(NAROC)¥28,980~税込¥31,878~1本13日以内出荷ナロックの繊維スリングにおける長年の経験と技術に、高機能繊維素材である液晶ポリエステル(LCP)糸を融合させた高機能のロープ状スリングです。一般的な玉掛作業に加えて、鉄鋼やコンクリート製品、園芸、各種工事などの玉掛作業にも適しています。同じ強さをもつ従来品よりもはるかに軽量化されており、伸度も大幅に縮小しています。耐熱性や耐摩耗性にも優れ、全体的に耐久性が向上しています。用途玉掛け作業等種別エンドレス形材質表面布:ポリエステル/芯体:ポリアリレート系型式エンドレスタイプ色ベース:ホワイト、マーカー:青最大使用荷重(t)1.6直径D(Φmm)13最大荷重(kN)(最大)1.6/16
インカヘビーラウンドスリング HRS130
大洋製器工業¥39,980~税込¥43,978~1本16日以内出荷超重量物を吊り上げる繊維スリングです。人件費・作業時間・保管スペースの削減でコスト削減に効果絶大です。用途超重量物・傷をつけれない商品の吊り上げ作業。種別エンドレス形材質ベクトラン幅(mm)50厚さ(mm)20色生成り(ベージュ)使用荷重(t)13安全率6破断荷重(kN)780以上RoHS指令(10物質対応)対応
インカヘビーラウンドスリング HRS080
大洋製器工業¥33,980~税込¥37,378~1本16日以内出荷超重量物を吊り上げる繊維スリングです。人件費・作業時間・保管スペースの削減でコスト削減に効果絶大です。用途超重量物・傷をつけれない商品の吊り上げ作業。種別エンドレス形材質ベクトラン幅(mm)45厚さ(mm)15色生成り(ベージュ)ベルト幅(mm)45使用荷重(t)8安全率6破断荷重(kN)480以上RoHS指令(10物質対応)対応
57mmx4.0m/5.0ton ベルトスリング(エンドレス)
エスコ¥39,800税込¥43,7801個翌日出荷エスコ品番EA981DL-4材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステル幅(mm)57色赤長さ(m)4揚量(t)5
57mmx1.5m/5.0ton ベルトスリング(エンドレス)
エスコ¥17,100税込¥18,8101個翌日出荷エスコ品番EA981DL-1.5材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステル幅(mm)57色赤長さ(m)1.5材質(表面)ナイロン揚量(t)5
57mmx1.0m/5.0ton ベルトスリング(エンドレス)
エスコ¥12,500税込¥13,7501個翌日出荷エスコ品番EA981DL-1材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステル色赤全長(m)1材質(表面)ナイロン揚量(t)5
48mmx0.5m/3.2ton ベルトスリング(エンドレス)
エスコ¥5,960税込¥6,5561個4日以内出荷エスコ品番EA981DK-0.5材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステル幅(mm)48色黄ベルト幅(mm)48長さ(m)0.5使用荷重(t)3.2全長(m)0.5揚量(t)3.2
38mmx3.0m/2.0ton ベルトスリング(エンドレス)
エスコ¥17,900税込¥19,6901個翌日出荷エスコ品番EA981DJ-3材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステル幅(mm)38色緑ベルト幅(mm)38長さ(m)3使用荷重(t)2全長(m)3揚量(t)2
38mmx2.0m/2.0ton ベルトスリング(エンドレス)
エスコ¥12,600税込¥13,8601個4日以内出荷エスコ品番EA981DJ-2材質ポリエステル幅(mm)38色緑ベルト幅(mm)38長さ(m)2使用荷重(t)2全長(m)2材質(表面)ナイロン
38mmx 10m/2.0ton ベルトスリング(エンドレス)
エスコ¥52,400税込¥57,6401個翌日出荷エスコ品番EA981DJ-10材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステル幅(mm)38色緑ベルト幅(mm)38長さ(m)10使用荷重(t)2全長(m)10揚量(t)2
34mmx6.0m/1.6ton ベルトスリング(エンドレス)
エスコ¥29,000税込¥31,9001個翌日出荷エスコ品番EA981DH-6材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステル幅(mm)34色青長さ(m)6揚量(t)1.6
34mmx5.0m/1.6ton ベルトスリング(エンドレス)
エスコ¥24,500税込¥26,9501個翌日出荷エスコ品番EA981DH-5材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステル幅(mm)34色青ベルト幅(mm)34長さ(m)5使用荷重(t)1.6全長(m)5揚量(t)1.6
34mmx4.5m/1.6ton ベルトスリング(エンドレス)
エスコ¥22,200税込¥24,4201個翌日出荷エスコ品番EA981DH-4.5材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステル幅(mm)34色青長さ(m)4.5揚量(t)1.6
34mmx4.0m/1.6ton ベルトスリング(エンドレス)
エスコ¥19,900税込¥21,8901個翌日出荷エスコ品番EA981DH-4材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステル幅(mm)34色青ベルト幅(mm)34長さ(m)4使用荷重(t)1.6全長(m)4揚量(t)1.6
34mmx3.5m/1.6ton ベルトスリング(エンドレス)
エスコ¥17,600税込¥19,3601個翌日出荷エスコ品番EA981DH-3.5材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステル幅(mm)34色青長さ(m)3.5揚量(t)1.6
34mmx2.5m/1.6ton ベルトスリング(エンドレス)
エスコ¥13,100税込¥14,4101個翌日出荷エスコ品番EA981DH-2.5材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステル幅(mm)34色青長さ(m)2.5揚量(t)1.6
34mmx2.0m/1.6ton ベルトスリング(エンドレス)
エスコ¥10,800税込¥11,8801個翌日出荷エスコ品番EA981DH-2材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステル幅(mm)34色青ベルト幅(mm)34長さ(m)2使用荷重(t)1.6全長(m)2揚量(t)1.6
34mmx6.0m/1.0ton ベルトスリング(エンドレス)
エスコ¥24,200税込¥26,6201個翌日出荷エスコ品番EA981DG-6材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステル幅(mm)34色紫長さ(m)6揚量(t)1
24mmx5.0m/1.0ton ベルトスリング(エンドレス)
エスコ¥20,400税込¥22,4401個翌日出荷エスコ品番EA981DG-5材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステル幅(mm)34色紫長さ(m)5揚量(t)1
34mmx2.0m/1.0ton ベルトスリング(エンドレス)
エスコ¥9,020税込¥9,9221個翌日出荷エスコ品番EA981DG-2材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステル幅(mm)34色紫ベルト幅(mm)34長さ(m)2使用荷重(t)1全長(m)2揚量(t)1
34mmx1.5m/1.0ton ベルトスリング(エンドレス)
エスコ¥7,130税込¥7,8431個翌日出荷エスコ品番EA981DG-1.5材質ポリエステル幅(mm)34色紫ベルト幅(mm)34長さ(m)1.5使用荷重(t)1全長(m)1.5材質(表面)ナイロン
34mmx0.5m/1.0ton ベルトスリング(エンドレス)
エスコ¥3,340税込¥3,6741個翌日出荷エスコ品番EA981DG-0.5材質ポリエステル幅(mm)34色紫ベルト幅(mm)34長さ(m)0.5使用荷重(t)1全長(m)0.5JIS規格JIS B 8811材質(表面)ナイロン
25mmx6.0m/0.5ton ベルトスリング(エンドレス)
エスコ¥18,400税込¥20,2401個翌日出荷エスコ品番EA981DF-6材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステル幅(mm)25色灰長さ(m)6揚量(t)0.5
25mmx2.5m/0.5ton ベルトスリング(エンドレス)
エスコ¥8,750税込¥9,6251個翌日出荷エスコ品番EA981DF-2.5材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステル幅(mm)25色灰長さ(m)2.5揚量(t)0.5



































![ベルトスリング シグナルスリング[[R上]]HG エコマーク認証商品 SGE4N(JIS4等級) エンドレス形 150mm幅 シライ ベルトスリング シグナルスリング[[R上]]HG エコマーク認証商品 SGE4N(JIS4等級) エンドレス形 150mm幅 シライ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82584516-260821-02.jpg)