絞り込み
長さ(m)
- 0.5(3)
- 0.75(3)
- 1(4)
- 1.25(3)
- 1.5(3)
- 1.75(3)
- 2(4)
- 2.25(3)
- 2.5(3)
- 2.75(2)
- 3(4)
- 3.25(3)
- 3.5(3)
- 3.75(3)
- 4(4)
- 4.25(3)
- 4.5(3)
- 4.75(3)
- 5(4)
ブランド
- シライ(2)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1)
- 明大(1)
最大使用荷重(t)
- 2.5(3)
幅(mm)
- 35(3)
- 50(1)
使用荷重(t)
- 2.5
- 0.5(3)
- 1(10)
- 1.6(9)
- 2(9)
- 3(3)
- 3.2(8)
- 4(5)
- 5(10)
- 6(2)
- 6.3(6)
- 8(5)
- 10(4)
- 12.5(4)
- 16(5)
- 20(5)
- 25(5)
- 32(3)
- 40(3)
- 50(3)
- 使用荷重(t)をもっと見る
種別

エンドレス形(2)
エンドレス形
JIS規格
- 適合品(3)
適合品
等級
- JIS3等級(3)
JIS3等級
材質
- ポリエステル(4)
ポリエステル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
エコマーク認定(1)
RoHS10物質対応・エコマーク認定
「長さ(m)」から絞り込む
1(4)
2(4)
3(4)
3.5(3)
3.75(3)
4(4)
4.25(3)
4.5(3)
4.75(3)
5(4)

シライ シグナルスリング
シライ¥3,798~税込¥4,178~1本8日以内出荷から13日以内出荷JIS3等級のベルトスリングです。摩耗などにより白い芯が見えたら交換の目安となり安全管理に最適です。軽くて作業性抜群、優れた耐久力です。高強力リサイクルポリエステルを使用した、エコマーク認定商品です。用途重量物などの荷物を運搬する際の玉掛け作業に。傷つけたくない吊り荷に。種別エンドレス形材質ポリエステル規格JIS B 8818規格品等級JIS3等級エコマーク認定認定ベルト厚(mm)8~9エコマーク認定番号22105003
ポリエステルスリング エンドレス形
シライ¥3,298~税込¥3,628~1本8日以内出荷から13日以内出荷JIS3等級、無駄を省いた低コスト品です。 ブルーのラインで廃棄の判定できます。用途玉掛け用材質ポリエステル規格JIS B 8818規格品 3等級等級JIS B 8818ベルト厚(mm)8~9
ロックスリング ”E×” E×-2 エンドレス型
明大¥2,998~税込¥3,298~1本10日以内出荷(使用限界標示)幅方向の安全ラインが使用限界の標示となります。 柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 軽量物用ベルトタイプ、繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。材質ポリエステル100%
キングスリングベルト・エンドレス形
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥2,998~税込¥3,298~1本翌々日出荷から5日以内出荷種別エンドレス形材質超強靭柔軟性ポリエステル色緑規格JIS B8818 Ⅲ等級等級JIS3等級RoHS指令(10物質対応)対応















![ベルトスリング シグナルスリング[[R上]]HG エコマーク認証商品 SGE4N(JIS4等級) エンドレス形 150mm幅 シライ ベルトスリング シグナルスリング[[R上]]HG エコマーク認証商品 SGE4N(JIS4等級) エンドレス形 150mm幅 シライ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82584516-260821-02.jpg)