絞り込み
ブランド
- KITO(キトー)(178)
- エスコ(121)
- マーテック(57)
- CM(16)
- 象印チェンブロック(9)
- YOKE(8)
- アイビッグ(6)
- スリーエッチ(3)
- タコマン(3)
- クロスビー(3)
- イーグルクランプ(2)
- pewag(2)
- 京町産業車輌(1)
- コンドーテック(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- ニッサチェイン(1)
- 水本機械製作所(1)
使用荷重(t)
適合チェーン線径(Φmm)

CG シングルグラブ (ショートニング付)
マーテック¥6,998~税込¥7,698~1個6日以内出荷チェーン1本用のショートニング機能付きロックグラブです。マスターリンクと接続するカップリングとして、またバスケット吊り用としてご使用いただけます。チェーン2本用には CGD をお使いください。安全率5倍以上RoHS指令(10物質対応)対応
SKO オープンリンク
マーテック¥5,598~税込¥6,158~1個6日以内出荷チェーン、ワイヤースリング、ベルトスリングなどのあらゆるスリングが使用できるリンク。です。ニーズにあわせた最適な仕様でご使用いただけます。安全率5倍以上RoHS指令(10物質対応)対応
GSA クレビスシャックル
マーテック¥8,398~税込¥9,238~1個6日以内出荷チェーン先端からさらに他の吊り具に接続できるシャックル付金具です。クランプ等吊り具の接続に最適です。安全率5倍以上RoHS指令(10物質対応)対応
CGD ダブルグラブ(ショートニング付)
マーテック¥9,998~税込¥10,998~1個6日以内出荷チェーン2本用のショートニング機能付きロックグラブです。マスターリンクと接続するカップリングとして、またバスケット吊り用としてご使用いただけます。(使用角度 90 度以内)安全率5倍以上RoHS指令(10物質対応)対応
CL シングルロック
マーテック¥5,898~税込¥6,488~1個6日以内出荷絞り込み吊り用のチョークフックとして、またバスケット吊り用、マスターリンクと接続するカップリングとしてご使用いただけます。チェーン2本用には CLD をお使いください。安全率5倍以上RoHS指令(10物質対応)対応
CLD ダブルロック
マーテック¥9,398~税込¥10,338~1個6日以内出荷チェーン2本用のロックフックです。マスターリンクと接続するカップリングとして、またバスケット吊り用としてご使用いただけます。(使用角度90度以内)安全率5倍以上RoHS指令(10物質対応)対応
OBK グリップラッチフック
マーテック¥96,980税込¥106,6781個6日以内出荷フック部分とラッチ部分がかみ合う形状で一体化しており、ラッチの横ブレを防ぎ、安全性が高められています。過大荷重によりフックが伸びると、フックとラッチがかみ合わなくなる危険回避インジケーター付です。安全率5倍以上RoHS指令(10物質対応)対応ラッチあり
GGAL ロックピン付グラブフック
マーテック¥25,980税込¥28,5781個6日以内出荷チェーン外れ防止のロックピン付グラブフックです。長さ調整、バスケット吊りに使用します。安全率5倍以上RoHS指令(10物質対応)対応
BKT ストレートフック
マーテック¥10,980~税込¥12,078~1個6日以内出荷天井クレーンのブロックやチェーンブロックに直接連結してご使用いただけるフックです。シャンク(L1)部分を現在ご使用中のブロックにあわせて機械加工を施し、使用します。安全率5倍以上RoHS指令(10物質対応)対応ラッチあり
AH オートマチックフック
マーテック¥329,800~税込¥362,780~1個11日以内出荷安全・迅速・省力化のための自動フックです。クレーン操作で自動玉掛け・玉外しができます。離れた場所での吊り作業に最適です。安全率5倍以上RoHS指令(10物質対応)対応
キトーチェンスリング100(カナグ部材)
KITO(キトー)¥1,898~税込¥2,088~1個3日以内出荷から5日以内出荷・世界最高レベルの強度を誇るキトーリンクチェーン 等級10。・あらゆる用途に最適な組合せが選べる豊富なバリエーション。・安全で効率の良い作業を実現する高い品質。・高度な製鎖技術が実現する抜群の破断伸び。・高い耐摩耗性がすぐれた経済性を実現。・厳しい作業環境にも対応。材質合金鋼
バランスマスター
マーテック¥329,800~税込¥362,780~1セット6日以内出荷から14日以内出荷偏荷重物の吊り作業におすすめ。簡単なクレーン操作でバランスがとれるため、作業効率がUPします。重心位置でチェーンがロックし、滑らない安全設計です。偏荷重物の専用スリングが不要となります。用途荷役・運搬作業用。寸法G(mm)33安全率5以上チェーン長(m)4RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁スイベル SKLI
マーテック¥45,980~税込¥50,578~1個3日以内出荷絶縁機能付きスイベルです。用途吊ったままの溶接作業が安全に行えます。安全率5以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐力1000v
スリングフック SKN/ESKN
マーテック¥6,898~税込¥7,588~1個3日以内出荷から8日以内出荷堅牢なスプリングラッチを備えた開口部の大きいフックです。幅広い用途にお使いいただけます。安全率5以上RoHS指令(10物質対応)対応ラッチあり
チェンスリング カナグ部材(ピンタイプ)
KITO(キトー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷キトーチェンスリング100用のスリングフックです。用途安全レバー付、吊り荷側用フック。トラスコ品番395-0269材質合金鋼質量(kg)0.28使用荷重(t)1.1基本使用荷重(t)1.1寸法a(mm)26.5寸法t(mm)16.5寸法b(mm)26.5寸法s(mm)21組立方法ピンタイプ寸法m(mm)19寸法n(mm)30寸法p(mm)69寸法m'(mm)19適合チェーン線径(Φmm)6ラッチあり
チェンスリング カナグ部材(アイタイプ)
KITO(キトー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷キトーチェンスリング100用のスリングフックです。用途安全レバー付、吊り荷側用フック。トラスコ品番395-0268材質合金鋼質量(kg)0.36基本使用荷重(t)1.1寸法a(mm)20寸法t(mm)16.5寸法b(mm)10寸法s(mm)21寸法m(mm)19寸法n(mm)30寸法p(mm)84.5寸法m'(mm)19適合チェーン線径(Φmm)6
ミッドグラブショートナー
マーテック¥26,980~税込¥29,678~1個5日以内出荷使い方は実に簡単な吊りチェーンの長さを調整出来る吊り金具です。用途吊りチェーン中間での長さ調整用。材質特殊合金鋼RoHS指令(10物質対応)対応
マーテック クルクル
マーテック¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷から6日以内出荷バケットフックに使用する事で滑かなより戻し機能が付加されます。 チェーンやワイヤーのよりを取り、吊り荷の位置決めも可能です。安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
スリングフック EKN-32ー10
マーテック¥239,800税込¥263,7801個翌々日出荷堅牢なスプリングラッチを備えた開口部の広いスリングフックです。用途建築・土木・生産工場での吊り作業用トラスコ品番245-7169質量(kg)25.2寸法a(mm)90寸法t(mm)61寸法b(mm)47寸法s(mm)98寸法m(mm)105寸法n(mm)122寸法p(mm)353寸法m'(mm)96
G-100 グリップ仕様クレビスロッキングフック
YOKE¥8,298~税込¥9,128~1個当日出荷から翌々日出荷手持ち可能なピンタイプロッキングフックです。 作業現場で安全性、作業の効率を高めます。用途玉掛け用、土木・建築工事での荷物の吊り上げに材質合金鋼タイプピンタイプ
G-100 グリップ仕様ロッキングフック
YOKE¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から翌々日出荷作業現場で安全性、作業の効率を高めます。用途玉掛け用、土木・建築工事での荷物の吊り上げに材質合金鋼
G-100 クレビスロッキングフック
YOKE(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷フックの上部はピンタイプです。 多岐に渡る作業現場で安全な作業を実現します。用途玉掛け用、土木・建築工事での荷物の吊り上げに材質合金鋼組立方法ピンタイプラッチあり
チェンスリング カナグ部材(アイタイプ) ファンドリフックHSF
KITO(キトー)¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷用途つり荷側用フック。質量(kg)3.5寸法a(mm)27寸法t(mm)39寸法b(mm)19寸法s(mm)43寸法n(mm)88寸法p(mm)173.5
チェンスリング カナグ部材(アイタイプ) マスターリンクHMM
KITO(キトー)¥8,498税込¥9,3481個当日出荷用途1本または複数のチェーンをクレーンのフックなどにかける際に使用。質量(kg)2.5マスターリンク寸法a(mm)100マスターリンク寸法d(mm)27マスターリンク寸法p(mm)180
『チェーンスリング』には他にこんなカテゴリがあります
- アイタイプチェーンスリング
- ピンタイプ
- チェーンスリング部材