絞り込み
使用荷重(t)
長さ(m)
タイプ
「使用荷重(t)」から絞り込む

チェーンスリング用リンクチェーン
KITO(キトー)(6件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から7日以内出荷キトーの長年の技術と経験をもとにつくられた、破断応力1000N/mm2以上の世界最高レベル超強力リンクチェーンです。 精製された特殊合金鋼を材料とし、完全自動機械でリンクを形づくり溶接したのち、独特な自動熱処理装置で焼き入れ焼き戻しを施しています。 全ロットにわたって引張テストを実行、すべて1000N/mm2以上の破断応力を保持しています。 高度な製鎖技術により高い破断応力とねばり強さを合わせ持っています。材質特殊合金鋼使用荷重(t)1.1線径(Φmm)6質量(kg/m)0.8チェーンピッチ(P)(mm)18破断荷重(kN)56.5外面幅b(mm)21.8チェーン線径(Φmm)6
チェーン(チェーンスリング100用)
象印チェンブロック(6件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本(1m)ほか当日出荷から8日以内出荷安全率5倍以上の強靱なチェーンです。 標準でメカニカルガルバナイズ表面処理をしており防錆力に優れてます。用途各種チェーンスリング用チェーンとして。材質特殊合金鋼仕上防錆処理
チェーンスリング用リンクチェーン
KITO(キトー)(4件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から7日以内出荷材質特殊合金鋼使用荷重(t)2線径(Φmm)8質量(kg/m)1.4チェーンピッチ(P)(mm)24破断荷重(kN)101外面幅b(mm)29チェーン線径(Φmm)8
チェーンスリング用リンクチェーン
KITO(キトー)(5件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から7日以内出荷キトーの長年の技術と経験をもとにつくられた、破断応力1000N/mm2以上の世界最高レベル超強力リンクチェーンです。 精製された特殊合金鋼を材料とし、完全自動機械でリンクを形づくり溶接したのち、独特な自動熱処理装置で焼き入れ焼き戻しを施しています。 全ロットにわたって引張テストを実行、すべて1000N/mm2以上の破断応力を保持しています。 高度な製鎖技術により高い破断応力とねばり強さを合わせ持っています。材質特殊合金鋼使用荷重(t)3.2線径(Φmm)10質量(kg/m)2.2チェーンピッチ(P)(mm)30破断荷重(kN)160外面幅b(mm)35チェーン線径(Φmm)10
タコマン ぴったり10
タコマン(10件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷どんな梁にもぴったりと巻き付けOK! 1tチェーンブロックの専用ひっかけ具。 チェーンブロックのひっかけらくらく。付属品チェーン 1.3m質量(kg)2許容荷重(t)1
チェンスリング100 リンクチェーン 線径13.0mm×1.0m
KITO(キトー)¥4,898税込¥5,3881本当日出荷破断応力1000N/m[[平米]]以上の高品質強力リンクチェーンです。トラスコ品番494-6189材質特殊合金鋼幅(mm)(外面)48.1長さ(m)1ピッチ(mm)39.0使用荷重(t)5.2基本使用荷重(t)5.2破断荷重(kN)268チェーン線径(Φmm)13.0
伸縮自在強力チェーン
タコマン¥7,198税込¥7,9181個当日出荷伸縮自在、1本のチェーンで様々な長さに対応できます。1本のチェーンで、様々な長さに対応します。用途伸縮自在強力チェーン。長さ(m)1.5使用荷重(t)0.5チェーン線径(Φmm)P 6.3mm
3.0mmx 2m リンクチェーン(ステンレス製/ビニールカバー付)
エスコ¥3,030税込¥3,3331個翌日出荷エスコ品番EA980ST-302材質チェーン:SUS304、チューブ:PVC(ポリ塩化ビニールコンパウンド)長さ(m)2使用荷重(t)100線径(Φmm)3使用荷重(kg)100肉厚(mm)1.3チェーン線径(Φmm)3チェーン内寸(mm)24×5チューブ色透明(クリアー)
8.5mmx 2m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)
エスコ¥3,980税込¥4,3781個翌日出荷継ぎ目熔接有り。 線径の大きなリンクチェーン。 強度は最も強くなります。エスコ品番EA980SE-91材質鉄(SWRM6)長さ(m)2使用荷重(t)450全長(m)2線径(Φmm)8.5使用荷重(kg)450寸法A(mm)40寸法B(mm)11仕上ユニクロメッキ仕上げチェーン線径(Φmm)8.5質量(g/m)1333破断荷重1400
3.0mmx10m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)
エスコ¥2,110税込¥2,3211個当日出荷取り外しが簡単で扱いやすいチェーンです。エスコ品番EA980SD-53材質鉄(SWRM6)長さ(m)10使用荷重(t)15全長(m)10線径(Φmm)3使用荷重(kg)15表面処理ユニクロメッキチェーン線径(Φmm)3チェーン内寸(mm)32.5×9
3.0mmx 2m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)
エスコ¥610税込¥6711個翌日出荷取り外しが簡単で扱いやすいチェーンです。エスコ品番EA980SD-51材質鉄(SWRM6)全長(m)2線径(Φmm)3使用荷重(kg)15表面処理ユニクロメッキチェーン内寸(mm)32.5×9
1.6mmx30m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)
エスコ¥2,670税込¥2,9371個翌日出荷取り外しが簡単で扱いやすいチェーンです。エスコ品番EA980SD-24材質鉄(SWRM6)全長(m)30線径(Φmm)1.6使用荷重(kg)6表面処理ユニクロメッキチェーン内寸(mm)16.8×5.0
2.0mmx 2m リンクチェーン(ステンレス製)
エスコ¥1,170税込¥1,2871個翌日出荷取外しが簡単で扱いやすいチェーンです。仕様溶接なしエスコ品番EA980SA-41材質SUS304全長(m)2線径(Φmm)2使用荷重(kg)8仕上電解研磨仕上チェーン内寸(mm)20.3×6.0
2.0mmx 2m リンクチェーン(スチール製)
エスコ¥760税込¥8361個翌日出荷リンクのつなぎ目が目立たないチェーンです。仕様溶接ありエスコ品番EA980TJ-1材質鉄(SWRM6)長さ(m)2使用荷重(t)40全長(m)2線径(Φmm)2使用荷重(kg)40仕上ユニクロメッキチェーン線径(Φmm)2チェーン内寸(mm)13.0×3.3
4.0mmx 2m リンクチェーン(スチール製/ドブメッキ)
エスコ¥1,370税込¥1,5071個当日出荷線径が大きく強度に優れたリンクチェーンです。仕様溶接ありエスコ品番EA980SF-41材質鉄(SWRM6)長さ(m)2使用荷重(t)100全長(m)2線径(Φmm)4使用荷重(kg)100仕上溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)チェーン線径(Φmm)4チェーン内寸(mm)24.0×6.0
3.0mmx 2m リンクチェーン(スチール製/ドブメッキ)
エスコ¥1,020税込¥1,1221個翌日出荷線径が大きく強度に優れたリンクチェーンです。仕様溶接ありエスコ品番EA980SF-31材質鉄(SWRM6)全長(m)2線径(Φmm)3使用荷重(kg)50仕上溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)チェーン内寸(mm)21.0×5.0
5.5mmx 5m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)
エスコ¥3,610税込¥3,9711個翌日出荷継ぎ目熔接有り。 線径の大きなリンクチェーン。 強度は最も強くなります。エスコ品番EA980SE-62材質鉄(SWRM6)全長(m)5線径(Φmm)5.5使用荷重(kg)200寸法A(mm)30寸法B(mm)9仕上ユニクロメッキ仕上げ質量(g/m)533破断荷重600
1.6mmx 2m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)
エスコ¥345税込¥3801個翌日出荷取り外しが簡単で扱いやすいチェーンです。エスコ品番EA980SD-21材質鉄(SWRM6)長さ(m)2使用荷重(t)6全長(m)2線径(Φmm)1.6使用荷重(kg)6表面処理ユニクロメッキチェーン線径(Φmm)1.6チェーン内寸(mm)16.8×5
チェーンスリングセット TG4
マーテック¥76,980~税込¥84,678~1セット3日以内出荷チェーン長さ調整機能付チェーンスリングで偏荷重物を吊るのに最適です。用途荷役・運搬作業用フックEGKNARoHS指令(10物質対応)対応
CM チェーン 19
CM¥34,980~税込¥38,478~1本6日以内出荷CM社は スリングの先駆者です。 100年以上の実績 世界60ケ国以上にも及ぶ工場、販売網が300社以上あり世界各国で愛用されています。グレード80へのこだわり。グレード80シリーズは100シリーズに比べチェーン径が太く、重たくなりますが、その反面で材料のもつ靭性が高くチェーンスリングに適した粘り強さとしなやかさを兼ね備えています。その結果、疲労破壊や突然破壊がおきにくく安心ご使用いただけます。用途ハークアロイチェーン グレード80使用荷重(t)10呼び19質量(kg/m)9.3寸法B(mm)26.7寸法C(mm)54.9チェーン線径(Φmm)19線径A(Φmm)19RoHS指令(10物質対応)対応
CM チェーン 10
CM¥9,998~税込¥10,998~1本6日以内出荷CM社は スリングの先駆者です。 100年以上の実績 世界60ケ国以上にも及ぶ工場、販売網が300社以上あり世界各国で愛用されています。グレード80へのこだわり。グレード80シリーズは100シリーズに比べチェーン径が太く、重たくなりますが、その反面で材料のもつ靭性が高くチェーンスリングに適した粘り強さとしなやかさを兼ね備えています。その結果、疲労破壊や突然破壊がおきにくく安心ご使用いただけます。用途ハークアロイチェーン グレード80使用荷重(t)3呼び10質量(kg/m)2.2寸法B(mm)14.5寸法C(mm)31チェーン線径(Φmm)10線径A(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
2.6mmx10m リンクチェーン(スチール製)
エスコ¥3,500税込¥3,8501個翌日出荷リンクのつなぎ目が目立たないチェーンです。仕様溶接ありエスコ品番EA980TJ-13材質鉄(SWRM6)全長(m)10線径(Φmm)2.6使用荷重(kg)70仕上ユニクロメッキチェーン内寸(mm)13.6×4.4
3.0x 900mm リンクチェーン(ステンレス製/ビニールカバー黄)
エスコ¥2,240税込¥2,4641個翌日出荷チェーンと接する対象物にキズがつきません。 チェーンの衝撃音・摩擦音を和らげます。 ステンレスチェーンにPVCチューブを被せています。エスコ品番EA980SS-12材質チェーン:ステンレスSUS304、チューブ:PVC(ポリ塩化ビニールコンパウンド)長さ(mm)900色黄線径(Φmm)3肉厚(mm)1.3
5.5mmx 5m リンクチェーン(スチール製/ドブメッキ)
エスコ¥5,990税込¥6,5891個4日以内出荷線径が大きく強度に優れたリンクチェーンです。仕様溶接ありエスコ品番EA980SF-62材質鉄(SWRM6)長さ(m)5使用荷重(t)200全長(m)5線径(Φmm)5.5使用荷重(kg)200仕上溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)チェーン線径(Φmm)5.5チェーン内寸(mm)30.0×9.0
5.5mmx 2m リンクチェーン(スチール製/ドブメッキ)
エスコ¥2,470税込¥2,7171個当日出荷線径が大きく強度に優れたリンクチェーンです。仕様溶接ありエスコ品番EA980SF-61材質鉄(SWRM6)長さ(m)2使用荷重(t)200全長(m)2線径(Φmm)5.5使用荷重(kg)200仕上溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)チェーン線径(Φmm)5.5チェーン内寸(mm)30.0×9.0
4.8mmx 2m リンクチェーン(スチール製/ドブメッキ)
エスコ¥1,940税込¥2,1341個翌日出荷線径が大きく強度に優れたリンクチェーンです。仕様溶接ありエスコ品番EA980SF-51材質鉄(SWRM6)長さ(m)2使用荷重(t)150全長(m)2線径(Φmm)4.8使用荷重(kg)150仕上溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)チェーン線径(Φmm)4.8チェーン内寸(mm)27.0×7.0
8.5mmx 5m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)
エスコ¥9,540税込¥10,4941個翌日出荷継ぎ目熔接有り。 線径の大きなリンクチェーン。 強度は最も強くなります。エスコ品番EA980SE-92材質鉄(SWRM6)全長(m)5線径(Φmm)8.5使用荷重(kg)450寸法A(mm)40寸法B(mm)11仕上ユニクロメッキ仕上げ質量(g/m)1333破断荷重1400
7.5mmx10m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)
エスコ¥13,700税込¥15,0701個翌日出荷継ぎ目熔接有り。 線径の大きなリンクチェーン。 強度は最も強くなります。エスコ品番EA980SE-83材質鉄(SWRM6)全長(m)10線径(Φmm)7.5使用荷重(kg)350寸法A(mm)39寸法B(mm)10仕上ユニクロメッキ仕上げ質量(g/m)1000破断荷重1100
7.5mmx 5m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)
エスコ¥7,590税込¥8,3491個翌日出荷継ぎ目熔接有り。 線径の大きなリンクチェーン。 強度は最も強くなります。エスコ品番EA980SE-82材質鉄(SWRM6)全長(m)5線径(Φmm)7.5使用荷重(kg)350寸法A(mm)39寸法B(mm)10仕上ユニクロメッキ仕上げ質量(g/m)1000破断荷重1100
6.5mmx10m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)
エスコ¥10,900税込¥11,9901個翌日出荷継ぎ目熔接有り。 線径の大きなリンクチェーン。 強度は最も強くなります。エスコ品番EA980SE-73材質鉄(SWRM6)長さ(m)10使用荷重(t)250全長(m)10線径(Φmm)6.5使用荷重(kg)250寸法A(mm)37寸法B(mm)10仕上ユニクロメッキ仕上げチェーン線径(Φmm)6.5質量(g/m)743破断荷重800
5.5mmx30m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)
エスコ¥16,900税込¥18,5901個翌日出荷継ぎ目熔接有り。 線径の大きなリンクチェーン。 強度は最も強くなります。エスコ品番EA980SE-64材質鉄(SWRM6)長さ(m)30使用荷重(t)200全長(m)30線径(Φmm)5.5使用荷重(kg)200寸法A(mm)30寸法B(mm)9仕上ユニクロメッキ仕上げチェーン線径(Φmm)5.5質量(g/m)533破断荷重600
5.5mmx 2m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)
エスコ¥1,590税込¥1,7491個翌日出荷継ぎ目熔接有り。 線径の大きなリンクチェーン。 強度は最も強くなります。エスコ品番EA980SE-61材質鉄(SWRM6)全長(m)2線径(Φmm)5.5使用荷重(kg)200寸法A(mm)30寸法B(mm)9仕上ユニクロメッキ仕上げ質量(g/m)533破断荷重600
4.0mmx30m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)
エスコ¥9,200税込¥10,1201個翌日出荷継ぎ目熔接有り。 線径の大きなリンクチェーン。 強度は最も強くなります。エスコ品番EA980SE-44材質鉄(SWRM6)全長(m)30線径(Φmm)4使用荷重(kg)100寸法A(mm)24寸法B(mm)6仕上ユニクロメッキ仕上げ質量(g/m)277破断荷重300
3.0mmx30m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)
エスコ¥6,230税込¥6,8531個欠品中取り外しが簡単で扱いやすいチェーンです。エスコ品番EA980SD-54材質鉄(SWRM6)全長(m)30線径(Φmm)3使用荷重(kg)15表面処理ユニクロメッキチェーン内寸(mm)32.5×9
1.6mmx10m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)
エスコ¥1,110税込¥1,2211個翌日出荷取り外しが簡単で扱いやすいチェーンです。エスコ品番EA980SD-23材質鉄(SWRM6)全長(m)10線径(Φmm)1.6使用荷重(kg)6表面処理ユニクロメッキチェーン内寸(mm)16.8×5
1.6mmx 5m リンクチェーン(ステンレス製)
エスコ¥2,480税込¥2,7281個翌日出荷取外しが簡単で扱いやすいチェーンです。仕様溶接なしエスコ品番EA980SA-32材質SUS304全長(m)5線径(Φmm)1.6使用荷重(kg)3仕上電解研磨仕上チェーン内寸(mm)16.8×5.0
1.2mmx 5m リンクチェーン(ステンレス製)
エスコ¥2,290税込¥2,5191個翌日出荷取外しが簡単で扱いやすいチェーンです。仕様溶接なしエスコ品番EA980SA-12材質SUS304全長(m)5線径(Φmm)1.2使用荷重(kg)5仕上電解研磨仕上チェーン内寸(mm)7.7×3.0
『チェーンスリング部材』には他にこんなカテゴリがあります
- チェーンスリング用フック
- チェーンスリング用チェーン
- 金具