絞り込み
測定範囲(℃)
- 30~45(1)
- -20~550(1)
放射率
- 0.01~1.00(1)
ブランド
- bitstrong(ビットストロング)
- CHINO(チノー)(16)
- フルーク(FLUKE)(15)
- HIKMICRO(13)
- Flir(フリアーシステムズ)(12)
- testo(テストー)(8)
- A&D(エー・アンド・デイ)(6)
- イチネンTASCO(5)
- BOSCH(ボッシュ)(3)
- カイセ(3)
- IRAY(3)
- ホーザン(2)
- テクトロニクス&フルーク(2)
- Teslong(2)
- エスコ(1)
- カスタム(1)
- シンワ測定(1)
- STS(1)
- JAPPY(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「測定範囲(℃)」から絞り込む
30~45(1)
-20~550(1)

サーモグラフィー用三脚
bitstrong(ビットストロング)¥6,498税込¥7,1481個10日以内出荷体温測定サーモグラフィーのハンディ、バレット・タレットタイプに取付可能な三脚です。三脚についている雲台のネジは、1/4インチネジ規格に対応しており、カメラやスマホホルダー、ライトなど様々な製品を支える支柱として使用出来ます。脚を広げて設置すると言うシンプルな構造となっており、持ち運びに便利です。脚の先端には滑り止め付きのゴム脚となっており、高い安定性を持っています。用途写真撮影、動画撮影、アウトドア、旅行付属品雲台、三脚用ケース質量(kg)1.19色黒段数3段耐荷重(kg)2.5~3.5最大伸長(mm)1530縮長(mm)610ロック機構脚:レバーロック式
高精度 測温用サーマルカメラ搭載 AI顔認証端末 8インチ Androidモデル
bitstrong(ビットストロング)¥129,800~税込¥142,780~1台(1台)ほか4日以内出荷から5日以内出荷本端末は、誤差±0.3℃の高精度サーマルカメラとAI顔認証機能を搭載した、直感的な操作が可能なAndroid OS搭載モデルです。広いエントランスや入場誘導に最適な「LEDフロアスタンドセット」と、既存の受付カウンター等に省スペースで置ける「卓上スタンドセット」もご用意。設置環境に合わせてお選びいただけます。顔認証と連動した顔追跡機能により、測温対象エリア(額など)を的確に検出。背景の熱源などによる誤検知を防ぎ、安定した高精度な測温を実現します。顔認証の最大認識距離は2m(測温推奨距離:30~50cm)、検知速度は1秒以下と高速なため、立ち止まることなくスムーズな無人・非接触スクリーニングが可能です。オフィスや工場の入退室管理をはじめ、建設現場での無人受付やセキュリティゲートとの連携にも最適です。高速な検知性能により、病院や福祉施設など、厳格な安全衛生管理が求められる現場の省人化にも大きく貢献します。本製品はIP64相当の防塵・防水性能を備えていますが、浸水による故障を防ぐため、直接雨がかからない場所に設置するか、レインカバーをご使用ください。また、直射日光が当たる場所や、雨ざらしとなる屋外環境など、一部設置に適さない場所があります。【測温モードの特長】。設置環境やセキュリティレベルに応じて柔軟に切り替えられる、3種類の測温モードを搭載しています。・測温のみ:事前登録のない人物(ゲスト)を含め、検知したすべての人をスピーディに測温。測定温度が正常であれば、そのままスムーズに通行できます。・測温+顔認証:あらかじめシステムに登録されたメンバー(従業員・会員など)のみを対象に、測温と個人認証を同時に行います。・測温なし:顔認証による解錠・入退室管理のみを行うモードです。高温アラート:高温(初期設定37.3℃)を検知すると、音声で警告するとともに、高温を表示する警告画面へ切り替わります。高精度な温度補正機能:自動補正機能に加え、現場で微調整が可能な手動温度補正機能を搭載。外気温の影響を受けやすいエントランスや半屋外などの設置環境でも、環境変化による誤差を抑え、安定した測温を実現します。【セキュリティと運用管理の特長】。生体検知(なりすまし防止)機能:AIが生体・非生体を判別し、写真や動画による不正認証を防止します。生体と判定された場合は追跡枠が緑色、非生体(写真など)の場合は赤色でリアルタイムに表示されます。マスク未着用アラート:マスク未着用を検知し、音声で警告する機能を設定できます。医療現場や食品工場などにおける安全・衛生管理をサポートします。重複認証防止(インターバル)機能:同一人物の連続認証を防ぐため、再認証までのインターバル時間を設定可能です(初期設定3秒、最大60秒)。端末前での立ち止まりなどによる不要な認証履歴を抑え、履歴管理を見やすくします。大容量データ保存・未登録者検知:最大20,000人分の顔データを登録可能。本体内の認証履歴は、自動クリーンアップ機能(巡回削除)によりストレージ容量の逼迫を防ぎながら、最長30日間のローカル保存に対応しています。また、未登録者の訪問も検知・記録できます。USBメモリによるデータ管理:USBメモリを使用し、Excel形式での従業員データ一括登録や認証履歴データのエクスポートが可能です。マルチ認証対応:顔認証単体での運用だけでなく、ICカード認証と組み合わせた、より強固な認証方式にも対応しています。高度な外部機器連携:リレー出力やWiegand(ウィーガンド)規格を標準装備。既存の電気錠、自動ドア、セキュリティゲートなどともシームレスに連携できます(別途、専門業者による配線・接続工事が必要です)。用途・オフィスや企業の入退室管理(従業員の本人認証・入館管理)。・工場での入退場管理やマスク・ヘルメット着用確認。・建設現場での作業員受付・入場管理。・病院やクリニックの受付での非接触スクリーニング。・介護・福祉施設の来訪者受付および入館管理。・学校・教育施設での来校者管理。・商業施設やイベント会場の入場管理。・ホテルや宿泊施設の受付・セキュリティ管理。・公共施設・自治体施設の来館者受付。・データセンターや研究施設など高セキュリティエリアの入退室管理。・自動ドア・電気錠・セキュリティゲートと連携したアクセスコントロール。・半屋外のエントランスや施設入口での温度スクリーニング(屋外モード対応)付属品ACアダプター電源DC 12V 2A精度顔認証:99.9%以上、測温:±0.3℃消費電力最大10W型番BS-FRT-08A速度顔認証:1秒以下、測温:1秒以下動作温度-20℃~60℃ディスプレイ8インチ IPS液晶(視野角170°)解像度800 × 1280防塵防水性能IP64相当スピーカー8Ω 2W(モノラル)OSAndroid OS画素数カメラ:200万画素距離生体検知顔認証:2m(最大)、(測温)0.5m以内(推奨:30~50cm)動作湿度(%RH)10~90%RH(結露なきこと)適合カメラRGB+IR(赤外線)デュアルカメラ+サーマルカメラWi-Fi2.4GHzリレー出力NO/COM(2.5mm 3P)USBUSB2.0LANRJ45(10/100Mbps Ethernet)
高精度 測温用サーマルカメラ搭載 AI顔認証端末 7インチ Linuxモデル
bitstrong(ビットストロング)¥109,800~税込¥120,780~1台(1台)ほか4日以内出荷から5日以内出荷本端末は、サーマルカメラによる±0.3℃の高精度な温度測定機能と、AIによる顔認証機能を備えたLinux OS搭載モデルです。本端末の設定・操作には、市販のUSB有線マウス(別売)が必要です。広いエントランスや入場誘導に最適な「LEDフロアスタンドセット」と、既存の受付カウンター等に省スペースで置ける「卓上スタンドセット」もご用意。設置環境に合わせてお選びいただけます。顔認証と連動した顔面追跡機能により、測定対象を的確に検出。背景の熱源などによる誤検知を抑え、ブレの少ない高精度な測温を実現します。測定距離は0.5m~5m、検知速度は1秒以下と高速なため、歩行を止めないスムーズな非接触スクリーニングが可能です。オフィスや工場の入退室管理、建設現場の入場管理・受付業務の省人化、セキュリティゲートとの連携に最適です。また、非接触による体表面温度スクリーニングが可能なため、病院や福祉施設など、安全衛生管理が求められる現場の受付業務や入館管理の効率化にも貢献します。一般的な屋内向けの「標準モード」に加え、外気温や太陽光による輻射熱を考慮した「屋外モード」を搭載。エントランスや半屋外など、外気の影響により高温アラートが発生しやすい設置環境でも、環境変化による誤作動を抑え、安定した温度検知を実現します。直射日光が当たる場所や雨天時の屋外など、一部設置できない環境があります。【測温モードの特長】。設置環境やセキュリティレベルに合わせて柔軟に切り替えられる、3つの測温モードを搭載しています。・測温のみ:事前登録がない人物(ゲスト)を含め、検知したすべての人をスピーディに測定します。測定温度が設定範囲内であれば、受付・入場をスムーズに行えます。・測温+顔認証:あらかじめシステムに登録されたメンバー(従業員や会員など)のみを対象に、温度測定と本人認証を同時に行います。・測温なし:顔認証による解錠・入退室管理のみを行うモードです。高温アラート:高温(初期設定37.2℃)を検知すると、音声で温度異常を通知し、高温表示画面へ切り替わります。【セキュリティ機能の特長】。生体検知(偽装防止)機能:生体・非生体を判別し、写真や動画による不正ななりすまし認証を防止します。生体と判定された場合は追跡枠を緑色、非生体(写真・動画など)の場合は赤色でリアルタイム表示します。マスク・ヘルメット検知機能:マスクやヘルメットの着用状態を判定できます。工場や建設現場、医療・福祉施設など、安全衛生管理が求められる現場での運用をサポートします。重複認証防止(インターバル)機能:同一人物の連続認証を防ぐため、再認証までのインターバル時間を設定できます。端末前の行き来や立ち止まりによる重複認証を抑え、不要な認証履歴ログの記録を防止。認証履歴の管理効率向上に貢献します。大容量データ保存:最大20,000人の顔データ登録と、最大200,000件の認証・測温履歴の保存に対応しています。未登録者検知機能:端末に登録されていない人物の訪問を検知・記録できます。ICカード認証対応:ICカード単体の認証や、より強固な「顔認証+ICカード認証」など、運用に応じた認証方式を選択できます。外部機器連携:電気錠や自動ドア、セキュリティゲートと配線連携することで、認証結果に応じた物理的な通行制御が可能です。解錠保持時間(リレーの動作時間)の調整にも対応しています(。別途、専門業者による配線・接続工事が必要です)。用途・オフィスや企業の入退室管理(従業員の本人認証・入館管理)。・工場での入退場管理やマスク・ヘルメット着用確認。・建設現場での作業員受付・入場管理。・病院やクリニックの受付での非接触スクリーニング。・介護・福祉施設の来訪者受付および入館管理。・学校・教育施設での来校者管理。・商業施設やイベント会場の入場管理。・ホテルや宿泊施設の受付・セキュリティ管理。・公共施設・自治体施設の来館者受付。・データセンターや研究施設など高セキュリティエリアの入退室管理。・自動ドア・電気錠・セキュリティゲートと連携したアクセスコントロール。・半屋外のエントランスや施設入口での温度スクリーニング(屋外モード対応)付属品ACアダプター電源DC12V 2A解像度1024 × 600スピーカー5W画面サイズ7インチOSLinux画素数カメラ:500万画素リレー出力外部:COM/NO端子LANRJ45
-20℃~+550℃対応 工業用サーモグラフィーカメラ ガンタイプ
bitstrong(ビットストロング)¥75,980税込¥83,5781個5日以内出荷・本製品は、静止画(JPG)に加え、動画(MP4)の保存に対応した工業用サーモグラフィーです。温度の推移を連続して記録できるため、現場での異常検知や後からの解析に役立ちます。・可視光画像とサーマル画像を0%~100%まで5段階で重ね合わせる「画像重ね合わせ機能」により、温度異常が起きている箇所を直感的に、かつ正確に特定できます。・-20℃~+550℃の広い温度範囲に対応し、放射率は0.01~1.00まで細かく設定可能です。最高・最低・中心点温度を画面内に同時表示でき、温度分布をひと目で確認できます。・2.8インチの大型カラーディスプレイで、撮影した画像や動画をその場で確認できます。・専用ソフト『IR Image Tools』に対応し、PC上でカラーパレットの切替や範囲指定の温度表示など、基本的な画像処理を簡単に行えます。・内蔵の充電式バッテリー(18650リチウムイオン電池)で、ケーブルを気にせず現場で自由に使用できます。・323gの軽量なガンタイプで片手操作が可能です。持ち運びもしやすく、長時間の作業でも負担が少ない設計です。用途使用例:。・電気設備の保守・点検(配電盤、ケーブルの過熱検知)。・機械設備の異常診断(モーター、ベアリングの異常発熱)。・建築物の断熱診断、雨漏りや水漏れ箇所の特定。・工業製品の品質管理(熱ムラの検査)。・研究開発分野での熱挙動解析。・再生可能エネルギー設備の点検(太陽光パネルのホットスポット検知)。・自動車整備(排気系・電動部品の温度診断)。・食品・製造工程の温度管理温度範囲(℃)-20~550精度(%)±2視野角26°× 19°焦点距離最短0.5(固定フォーカス)m解像度【可視光カメラ】300000ピクセル【液晶】320×240【赤外線】120×90ピクセルフレームレート25Hz付属品USB充電アダプター(DC5V2A)、USB充電ケーブル(データ転送対応)、専用ケース、取扱説明書(日本語)仕様【自動電源オフ】5分 / 20分 / 自動電源オフ機能なし から選択可能質量(g)323使用温度範囲(℃)-20~+50電源内蔵充電式 18650 リチウムイオン電池測定精度-15℃~+550℃:±2℃ または ±2% / -20℃~+15℃:±4℃感度【熱感度(NETD)】< 40mK(室温25℃、F#1.0で0.05℃未満の温度差を検出可能)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69.3 × 225 × 93.7温度測定範囲(℃)-20~+550対応英語、中国語、イタリア語、ドイツ語、ロシア語メモリー容量8GB(使用可能領域 約6.62GB)測定波長(μm)8~14バッテリー容量(Ah)2保存形式【静止画】JPG【動画】MP4検出波長8~14 μm放射率設定0.01~1.00(調整可能、出荷時0.95)フォーカス固定パターン【カラーパレット】5パターン切り替え可能画面サイズ2.8インチ 広視野角TFT液晶保管温度範囲(℃)-20~+60連続動作時間2~3時間設定項目自動電源オフ、画面の輝度、言語、温度単位、時刻設定、温度スポット表示の切替画素サイズ(μm)【赤外線センサー】17保存湿度(%RH)40~75USBType-Cデータ保存形式【静止画】JPG【動画】MP4可視カメラ有
ハンディサーマルカメラ
bitstrong(ビットストロング)¥129,800税込¥142,7801個6日以内出荷Dahuaサーマルカメラは、非接触、高速で、被検者にリスクを与えることなく、密集した公共の場所でも、効率的かつ安全に使用できます。 画像とビデオの保存用にマイクロSDカードを使用できます。 検出器タイプ:酸化バナジウム非冷却焦点面検出器 AI非接触温度モニタリング 顔を認識しての温度検知が可能 設定可聴アラームをサポート 表示パターンを4種類のモードから選択可能 (ホワイトホット/ブラックホット/レインボー/アイアンボー) 本体にマイクロSDカードのスロットを装備。マイクロSDカードに保存が可能。 PCにマイクロSDカードを読み込んで、画像閲覧、動画再生が可能。 USBケーブルで、PCと接続にモニタリングが可能。(※別途ソフトウエアのインストール要。)付属品電源アダプター電源DC5Vまたは内蔵電源(リチウムバッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)192.4×62.5×72.2精度(℃)±0.5(監視)有効画素数256×192解像度240×320視野角H: 37.8°、垂直: 50.6°測定温度範囲(℃)30~45絞りF1.0画面サイズ2.4インチ LCDRoHS指令(10物質対応)対応焦点距離3.5mmフレームレート480×640@25fpsパレットカラー:4 (ホワイトホット/ブラックホット/レインボー/アイアンボー)測定距離(m)0.5~1.5駆動時間(時間)バッテリー: 8
検温スキャナー+自動消毒器 伸縮式フロアスタンドセット
bitstrong(ビットストロング)¥66,980税込¥73,6781個6日以内出荷非接触型検温スキャナーと消毒ディスペンサーを装着した伸縮式フロアスタンドセットです。37.5℃以上の場合お知らせします。質量(kg)台座プレート:4高さ(mm)伸縮式フロアスタンド:800~1450外形寸法(mm)80×80×46、自動消毒器ディスペンサー:125.5×110.8×245.6電源充電式リチウム電池または電源アダプタ使用耐荷重(kg)3.5バッテリー容量(Ah)0.8ポール径(Φmm)25直径(mm)台座プレート:300
検温ツール・自動消毒ディスペンサー用 LEDスタンド
bitstrong(ビットストロング)¥38,980税込¥42,8781個6日以内出荷電源を接続するとスタンドのLEDが点灯し、暗い場所でも簡単に検温ができます。HIKVISION製の検温用顔認識端末を簡単に取り付け可能(その他の製品の設置に関してはお問い合わせください)。高級感のあるマットコートデザインシンプルで設置も簡単です。材質SPCC寸法(mm)全体:350×340×1315質量(kg)8電源ACアダプター本体寸法(mm)120×131×1257.5台座寸法(mm)350×340×57.5
伸縮式フロアスタンド
bitstrong(ビットストロング)¥26,980税込¥29,6781個6日以内出荷先端に1/4ネジのジョイントの付いた伸縮式フロアスタンドです。質量(kg)台座プレート:4高さ(mm)800~1450耐荷重(kg)3.5ポール径(Φmm)25直径(mm)台座プレート:300
検温スキャナー+伸縮式フロアスタンドセット
bitstrong(ビットストロング)¥59,900税込¥65,8901個6日以内出荷非接触型検温スキャナーを装着した伸縮式フロアスタンドセットです。37.5℃以上の場合お知らせします。質量(kg)台座プレート:4高さ(mm)伸縮式フロアスタンド:800~1450外形寸法(mm)80×80×46電源充電式リチウム電池または電源アダプタ使用耐荷重(kg)3.5バッテリー容量(Ah)0.8ポール径(Φmm)25直径(mm)台座プレート:300
スタンド
bitstrong(ビットストロング)¥17,980税込¥19,7781個6日以内出荷監視カメラタイプのサーモグラフィーシリーズのオプション用スタンドです。 ビットストロングストアでは、サポート重視の角度から、周辺器材等についてもきめ細かく供給しています。
バレット/タレット型用 三脚/金具セット1(ACアダプター)
bitstrong(ビットストロング)¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷バレット/タレット型用の三脚用金具、三脚、ACアダプターのオプションセットです。
バレット/タレット型用 三脚/金具セット2(PoE/PoE対応ネットワークスイッチ)
bitstrong(ビットストロング)¥28,980税込¥31,8781個3日以内出荷バレット/タレット型用の三脚用金具、三脚、PoE/PoE対応ネットワークスイッチのオプションセットです。
自動高温監視装置 スキャナーボックス
bitstrong(ビットストロング)¥23,980税込¥26,3781個6日以内出荷自動的に体表面温度を測定し、高温を感知すると警報を出します。 人間用の非接触体温計を世界で最初に開発したイタリアのテクニメッド社製の製品。 おでこを近づけると自動的に温度測定して高温を判定。 壁掛けで設置できるほか、スタンドとのセット販売もご用意。
BS-KAB671-B用スタンドベース
bitstrong(ビットストロング)¥6,898税込¥7,5881個3日以内出荷フロアスタンドBS-KAB671-Bのベースです。 床にアンカーボルトで固定をしなくても、フロアに置くだけで使用することが出来ます。寸法(mm)325×325×17質量(g)4863.5
『放射温度計』には他にこんなカテゴリがあります
- ガンタイプ
- ハンディタイプ放射温度計
- サーモグラフィ
- サーマルカメラ



























![エキスパートサーマルカメラ [レンズ2種付き(標準+広角)] Raythink エキスパートサーマルカメラ [レンズ2種付き(標準+広角)] Raythink](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03103419-260831-02.jpg)
![エキスパートサーマルカメラ [広角レンズ] Raythink エキスパートサーマルカメラ [広角レンズ] Raythink](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03103489-260828-02.jpg)
![エキスパートサーマルカメラ [超高温仕様] Raythink エキスパートサーマルカメラ [超高温仕様] Raythink](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03103498-260828-02.jpg)
![エキスパートサーマルカメラ[レンズ3種付き(標準+広角+望遠)] Raythink エキスパートサーマルカメラ[レンズ3種付き(標準+広角+望遠)] Raythink](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03103419-260828-02.jpg)
![エキスパートサーマルカメラ[望遠レンズ] Raythink エキスパートサーマルカメラ[望遠レンズ] Raythink](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03103611-260828-02.jpg)
![エキスパートサーマルカメラ[望遠レンズ] Raythink エキスパートサーマルカメラ[望遠レンズ] Raythink](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03103392-260828-02.jpg)
![エキスパートサーマルカメラ[標準レンズ] Raythink エキスパートサーマルカメラ[標準レンズ] Raythink](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03103699-260828-02.jpg)
![サーマルキューブカメラ[広角レンズ] Raythink サーマルキューブカメラ[広角レンズ] Raythink](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03103602-260831-02.jpg)
![サーマルキューブカメラ[標準レンズ] Raythink サーマルキューブカメラ[標準レンズ] Raythink](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03103602-260828-02.jpg)
![サーマルネットワークカメラ[広角レンズ] Raythink サーマルネットワークカメラ[広角レンズ] Raythink](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03103769-260828-02.jpg)
![サーマルネットワークカメラ[広角レンズ] Raythink サーマルネットワークカメラ[広角レンズ] Raythink](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03103778-260831-02.jpg)
![サーマルネットワークカメラ[広角レンズ] Raythink サーマルネットワークカメラ[広角レンズ] Raythink](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03103401-260831-02.jpg)
![サーマルネットワークカメラ[挟角レンズ] Raythink サーマルネットワークカメラ[挟角レンズ] Raythink](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03103471-260828-02.jpg)
![サーマルネットワークカメラ[挟角レンズ] Raythink サーマルネットワークカメラ[挟角レンズ] Raythink](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03103568-260828-02.jpg)
![サーマルネットワークカメラ[挟角レンズ] Raythink サーマルネットワークカメラ[挟角レンズ] Raythink](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03103261-260828-02.jpg)