絞り込み
測定範囲(℃)
  • 0~100(1)
  • -20~550(1)
校正証明書
  • 付き(1)
特殊用途
  • その他(1)
放射率
  • 0.91(1)
特性
  • 防じん(1)
  • 防水(1)
ブランド
  • 共立電気計器
  • Raythink(56)
  • bitstrong(ビットストロング)(22)
  • testo(テストー)(21)
  • Flir(フリアーシステムズ)(20)
  • CHINO(チノー)(16)
  • フルーク(FLUKE)(15)
  • HIKMICRO(13)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(7)
  • イチネンTASCO(7)
  • ジャパンセンサー(7)
  • BOSCH(ボッシュ)(4)
  • アズワン(3)
  • カイセ(3)
  • IRAY(3)
  • オーストリッチインターナショナル(3)
  • テクトロニクス&フルーク(3)
  • カスタム(2)
  • ホーザン(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定範囲(℃)から絞り込む
0~100(1)
-20~550(1)
  • サーモグラフィカメラ 共立電気計器

    サーモグラフィカメラ

    共立電気計器
    49,980税込54,978
    1台ほか
    当日出荷から28日以内出荷
    最高温度、最低温度を同時表示、異常温度を一目で確認できる。高いフレームレート(25Hz)により、滑らかで動きに強い画像表示。3種の画像モードが切り換え可能。可視光・サーマル(熱分布画像)・融合 。異常温度をお知らせするアラーム機能付き。充電可能なリチウムイオンバッテリー内蔵
    温度範囲(℃)-20~550精度(%)±2精度(℃)±2視野角50.0×50.0°焦点距離(mm)1.35焦点距離【最小】0.1m空間分解能(mrad)8.89保護等級IP54解像度【可視光】640×480【熱画像】96×96(9216画素)フレームレート25Hz付属品充電用ケーブル(USB)、取扱説明書質量(g)約335測定範囲(℃)-20~550適合規格IEC60529(IP54)、EN61010-1、EN50130-4、EN55032、EN61000-3-3、IEC61000-3-2正確度±%2分解能【NETD(温度分解能)】<50mK(@25℃)、F(絞り)=1.0使用電池リチウムイオン電池連続使用可能時間約8時間ディスプレイ2.4インチ液晶ディスプレイ使用温湿度範囲-10~50℃/相対湿度80%以下(結露のないこと)使用環境高度 2000m以下バッテリー容量(Ah)3.35保存温湿度範囲-40~70℃/相対湿度80%以下(結露のないこと)内部メモリー4GB(JPEG画像 約30000枚(測定データ含む))絞りF1.0画素数96RoHS指令(10物質対応)対応通信インターフェースUSB画素数(垂直)96可視カメラ
  • サーモグラフィカメラ 共立電気計器

    サーモグラフィカメラ

    共立電気計器
    99,980税込109,978
    1台ほか
    当日出荷から28日以内出荷
    付属品充電用ケーブル(USB)、取扱説明書仕様●IFOV(瞬時視野角):3.3mrad●NETD(温度分解能):<40mK(@25℃)、F(絞り)=1.0●内部メモリ:64GB質量(g)380適合規格IEC 60529(IP54)、EN 61010-1、EN 50130-4、EN 55032、EN 301 489-1 V2.2.3、EN 301 489-17 V3.2.4、EN 300 328 V2.2.2、EN 62479温度測定範囲(℃)【表示範囲】-20.0~550.0、【測定範囲/確度】0.0~100.0:±2、100.1~550.0:±2%連続使用時間(時間)6測定対象建物の天井・壁・床、床暖房システム、電気設備、ソーラーパネル等使用電池リチウムイオン電池放射率0.91(工場出荷時)ディスプレイ3.2インチ液晶ディスプレイ解像度可視光:1600×1200、熱画像:256×192(49152画素)使用温湿度範囲-10~50℃/相対湿度80%以下(結露のないこと)使用環境高度2000m以下視野角FOV:37.2°×50.0°保存温湿度範囲-20~60℃/相対湿度80%以下(結露のないこと)防塵防水性能IP54焦点距離(mm)3.6外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)222×74×83絞りF1.0RoHS指令(10物質対応)対応特性防塵・防滴焦点距離最小:0.3mフレームレート25Hz通信インターフェースUSB、無線LAN

放射温度計』には他にこんなカテゴリがあります

サーモグラフィ