絞り込み
測定範囲(℃)
  • 0~650(2)
ブランド
  • CHINO(チノー)
  • Raythink(56)
  • bitstrong(ビットストロング)(19)
  • フルーク(FLUKE)(15)
  • HIKMICRO(13)
  • Flir(フリアーシステムズ)(12)
  • testo(テストー)(8)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(6)
  • イチネンTASCO(5)
  • BOSCH(ボッシュ)(3)
  • カイセ(3)
  • IRAY(3)
  • ホーザン(2)
  • テクトロニクス&フルーク(2)
  • エスコ(1)
  • カスタム(1)
  • シンワ測定(1)
  • STS(1)
  • JAPPY(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月7日(月)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定範囲(℃)から絞り込む
0~650(2)
  • バッテリー用ACアダプタ CHINO(チノー)

    バッテリー用ACアダプタ

    CHINO(チノー)
    41,980税込46,178
    1個
    31日以内出荷
    ケーブル長(m)1.2
  • 携帯用小型熱画像カメラ CHINO(チノー)

    携帯用小型熱画像カメラ

    CHINO(チノー)
    1,098,000税込1,207,800
    1個(1個)
    61日以内出荷
    非接触で測定対象物の温度を測定し、高輝度IPS液晶を使用した4型のカラー液晶モニタで瞬時に確認できる熱画像カメラです。タッチパネル搭載で、指先ひとつで簡単に操作できます。温度データを保持した動画撮影が可能です。500万画素のデジタルカメラを搭載しているため熱画像・可視画像の重ね合わせが可能です。レーザーを照射した箇所に自動でフォーカスが合うレーザーアシストオートフォーカス機能と、手ぶれを利用した画像処理により見かけ上の画素数を4倍に増やすUltraMax機能を搭載しています。
    仕様可視カメラ:500万画素 LEDランプ付 熱画像と重ね合わせ可測定範囲(℃)レンジ1:-20~120 レンジ2:0~650分解能空間:1.31mrad精度(℃)測定値の±2%または±2のどちらか大きい値分解能(℃)0.04機能画像処理機能:重ね合わせ表示 アイソサーモ(指定温度帯色表示)フォーカス手動/自動、連続自動画素数検出器:320×240ピクセルデジタルズーム1~4倍連続モニタ4型液晶モニタ(タッチパネル)フレームレート30Hz測定視野角(°)24×18
  • 携帯用小型熱画像カメラ CHINO(チノー)

    携帯用小型熱画像カメラ

    CHINO(チノー)
    1,098,000税込1,207,800
    1個(1個)
    61日以内出荷
    非接触で測定対象物の温度を測定し、高輝度IPS液晶を使用した4型のカラー液晶モニタで瞬時に確認できる熱画像カメラです。タッチパネル搭載で、指先ひとつで簡単に操作できます。温度データを保持した動画撮影が可能です。500万画素のデジタルカメラを搭載しているため熱画像・可視画像の重ね合わせが可能です。
    仕様可視カメラ:500万画素 LEDランプ付 熱画像と重ね合わせ可測定範囲(℃)レンジ1:-20~120 レンジ2:0~650分解能空間:2.41mrad精度(℃)測定値の±2%または±2のどちらか大きい値分解能(℃)0.03機能画像処理機能:重ね合わせ表示 アイソサーモ(指定温度帯色表示)フォーカス手動/自動、連続自動画素数検出器:320×240ピクセルデジタルズーム1~4倍連続モニタ4型液晶モニタ(タッチパネル)フレームレート30Hz測定視野角(°)42×32
  • 42°レンズ CHINO(チノー)

    42°レンズ

    CHINO(チノー)
    419,800税込461,780
    1個
    61日以内出荷
    適合最小結像距離:0.15m、最小結像距離:0.5m(MSX機能)視野角42°×32°分解能(m)空間:320 × 240 pixels: 2.41 rad/464 × 348 pixels: 1.66 rad/640 × 480 pixels: 1.20 rad
  • キャリングケース CHINO(チノー)

    キャリングケース

    CHINO(チノー)
    45,980税込50,578
    1個
    31日以内出荷
  • USBケーブル(電源・データ用 CHINO(チノー)

    USBケーブル(電源・データ用

    CHINO(チノー)
    7,098税込7,808
    1個
    31日以内出荷
    長さ(m)1.8コネクタ形状Standard USB-A to USB Micro-B
  • バッテリチャージャ CHINO(チノー)

    バッテリチャージャ

    CHINO(チノー)
    39,980税込43,978
    1個
    31日以内出荷から61日以内出荷
  • 24°レンズ CHINO(チノー)

    24°レンズ

    CHINO(チノー)
    419,800税込461,780
    1個
    61日以内出荷
    適合最小結像距離:0.15m、最小結像距離:0.5m(MSX機能)視野角24°×18°分解能(m)空間:320 × 240 pixels: 0.31 rad/464 × 348 pixels: 0.90 rad/640 × 480 pixels: 0.66 rad
  • ツールベルト CHINO(チノー)

    ツールベルト

    CHINO(チノー)
    12,980税込14,278
    1個
    31日以内出荷
  • カメラ用ACアダプタ CHINO(チノー)

    カメラ用ACアダプタ

    CHINO(チノー)
    41,980税込46,178
    1個
    31日以内出荷
    ケーブル長(m)1
  • 14°レンズ CHINO(チノー)

    14°レンズ

    CHINO(チノー)
    419,800税込461,780
    1個
    61日以内出荷
    適合最小結像距離:1m、最小結像距離:1m(MSX機能)視野角14°×10°分解能(m)空間:320 × 240 pixels: 0.75 rad/464 × 348 pixels: 0.52 rad/640 × 480 pixels: 0.38 rad
  • ポーチ CHINO(チノー)

    ポーチ

    CHINO(チノー)
    21,980税込24,178
    1個
    31日以内出荷
  • 充電器(スタンド+電源アダプタ CHINO(チノー)

    充電器(スタンド+電源アダプタ

    CHINO(チノー)
    47,980税込52,778
    1個
    31日以内出荷
    ケーブル長(m)1.2
  • バッテリ CHINO(チノー)

    バッテリ

    CHINO(チノー)
    27,980税込30,778
    1個
    31日以内出荷から61日以内出荷
  • ACアダプタ CHINO(チノー)

    ACアダプタ

    CHINO(チノー)
    29,980税込32,978
    1個
    31日以内出荷
  • DCケーブル CHINO(チノー)

    DCケーブル

    CHINO(チノー)
    22,980税込25,278
    1個
    31日以内出荷
    ケーブル長(m)1

放射温度計』には他にこんなカテゴリがあります

サーモグラフィ