絞り込み
容量(L)
スタッキング
「容量(L)」から絞り込む

SNコンテナー B#36孔有
サンコー(三甲)¥3,898~税込¥4,288~1個ほか当日出荷から5日以内出荷材質PP有効内寸(mm)526×326×187外寸(mm)593×393×206内寸(mm)543×343×199底形状格子リブ 水抜き孔有圧縮荷重(kN[kgf])16.61(1695)ネスティング高さ(mm)104
SNコンテナー B#40 P取付不可孔無
サンコー(三甲)¥6,998~税込¥7,698~1個ほか当日出荷から5日以内出荷材質PPタイプベタ目内寸(mm)500×320×257底形状格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])10.98(1120)ネスティング高さ(mm)128スタッキング可フタの有無なし嵌合商品SNコンテナー B#20(水抜孔無)
SNコンテナー B#38
サンコー(三甲)¥7,798税込¥8,5781個当日出荷材質PPタイプベタ目内寸(mm)500×340×252底形状格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])10.88(1110)ネスティング高さ(mm)131スタッキング可フタの有無なし
SNコンテナーC#19TF
サンコー(三甲)¥3,398~税込¥3,738~1個ほか当日出荷から5日以内出荷物を入れて搬送する際はスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けにより効率的な搬送スタイルが可能。材質PP色ブルー/グレー高さ(mm)【ネスティング】72有効内寸(mm)480×290×116内容量(L)18.6外寸(mm)546×352×142内寸(mm)496×306×128フタなしRoHS指令(10物質対応)対応コンテナ種類メッシュスタッキング可
SNコンテナー B#25K
サンコー(三甲)¥3,398~税込¥3,738~1個ほか当日出荷から5日以内出荷材質PPタイプベタ目内寸(mm)404×279×230底形状格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])19.6(2000)ネスティング高さ(mm)119スタッキング可フタの有無なし嵌合商品SNコンテナー B#28K
SNコンテナー B#13
サンコー(三甲)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷材質PPタイプベタ目内寸(mm)351×268×149底形状格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])7.74(790)ネスティング高さ(mm)60スタッキング可フタの有無なし
SNコンテナー B#9A
サンコー(三甲)¥2,398~税込¥2,638~1個ほか翌日出荷から5日以内出荷材質PP内寸(mm)342×238×124底形状格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])12.50(1275)ネスティング高さ(mm)69適合カード差し77型(ワンタッチ式)嵌合商品オリコン P14B-B
SNコンテナー B#9-3
サンコー(三甲)¥2,298~税込¥2,528~1個ほか当日出荷から5日以内出荷材質PP有効内寸(mm)301×226×112外寸(mm)369×287×125内寸(mm)316×241×122底形状格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])14.31(1460)ネスティング高さ(mm)64適合カード差し16S型(ワンタッチ式)、10型(ワンタッチ式)嵌合商品SNコンテナー B# 9-2(孔無)
SNコンテナー B#59 水抜孔無し
サンコー(三甲)¥9,998~税込¥10,998~1個ほか当日出荷から5日以内出荷材質PP有効内寸(mm)563×336×288外寸(mm)625×398×306内寸(mm)580×353×300底形状格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])12.05(1230)ネスティング高さ(mm)153
SNコンテナー B#56 孔無・格子リブ
サンコー(三甲)¥5,898~税込¥6,488~1個ほか当日出荷から5日以内出荷材質PPタイプベタ目内寸(mm)543×343×312底形状格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])14.31(1460)ネスティング高さ(mm)163スタッキング可フタの有無別売
SNコンテナー B#4 水抜き孔有
サンコー(三甲)¥1,998~税込¥2,198~1個ほか当日出荷から5日以内出荷段積み時180°回転させ、色の方向を替える事により、スタッキング、ネスティングが可能。ネスティング時は収納効率に優れ、空箱スペースの削減が可能です。 異色、異形状方向でスタッキング(段積み)、その反対方向でネスティング(収納)できます。ネスティング効率を追求したタイプで保管時の省スペース化を実現します。材質PP質量(kg)0.36タイプベタ目内寸(mm)250×190×97底形状格子リブ 水抜き孔有圧縮荷重(kN[kgf])7.55(770)ネスティング高さ(mm)38適合カード差し-スタッキング可
SNコンテナーB#29SH
サンコー(三甲)¥33,980税込¥37,3781個当日出荷高温収納物対応仕様圧縮荷重(kgf)::5100以上材質PA+ガラス色グレー有効内寸(mm)527×367×143内容量(L)32.2外寸(mm)600×440×183内寸(mm)550×390×158ネスティング高さ(mm)93RoHS指令(10物質対応)対応
SNコンテナー B#37AS
サンコー(三甲)¥5,198~税込¥5,718~1個ほか当日出荷から5日以内出荷材質PP内寸(mm)537×330×219底形状格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])25.5(2600)ネスティング高さ(mm)86スタッキング可
SNコンテナー B#36CD
サンコー(三甲)¥5,198~税込¥5,718~1個ほか当日出荷から5日以内出荷材質PP内寸(mm)573×363×170底形状その他圧縮荷重(kN[kgf])12.61(1286)ネスティング高さ(mm)84スタッキング可
SNコンテナー B#24K
サンコー(三甲)¥3,898~税込¥4,288~1個ほか当日出荷から5日以内出荷材質PP有効内寸(mm)494×328×135外寸(mm)560×386×157内寸(mm)520×346×145底形状格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])12.65(1290)ネスティング高さ(mm)79嵌合商品SNコンテナー B#8K
SNコンテナー B#20(水抜孔無)
サンコー(三甲)¥3,898~税込¥4,288~1個ほか当日出荷から5日以内出荷材質PPタイプベタ目内寸(mm)500×316×132底形状格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])14.26(1455)ネスティング高さ(mm)72スタッキング可フタの有無なし嵌合商品SNコンテナー B#40 P取付不可孔無
SNコンテナー B#9
サンコー(三甲)¥2,898~税込¥3,188~1個ほか当日出荷から5日以内出荷材質PP質量(kg)0.65タイプベタ目内寸(mm)315×240×130底形状格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])8.97(915)ネスティング高さ(mm)45適合カード差し両短辺12型スタッキング可フタの有無別売
SNコンテナー B#9-2(孔無)
サンコー(三甲)¥3,500~税込¥3,850~1個ほか当日出荷から5日以内出荷材質PP質量(kg)0.72タイプベタ目内寸(mm)315×240×120底形状格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])16.47(1679)ネスティング高さ(mm)64適合カード差し片長辺10型、両短辺12.5型スタッキング可フタの有無別売嵌合商品SNコンテナー B# 9-3
28.8L コンテナ
エスコ¥3,370税込¥3,7071個翌日出荷水抜き穴有。 積み重ね可能仕様●容量:28.8L●外寸(mm):560×453×151(H)●サイズ:外寸:560×453×151(H)mm内寸:514×407×143(H)mm有効内寸:499×392×134(H)mm●材質:ポリプロピレン●色:ブルー/ライトブルー●ネスティングの高さ:77mm●圧縮荷重:13.72kN(1400kgf)コンテナ種類メッシュ
SNコンテナー B#24(水抜孔有)
サンコー(三甲)¥3,198~税込¥3,518~1個ほか当日出荷から5日以内出荷材質PPタイプベタ目内寸(mm)543×343×131底形状格子リブ 水抜き孔有圧縮荷重(kN[kgf])18.52(1890)ネスティング高さ(mm)71適合カード差し16-2型(ワンタッチ式)スタッキング可フタの有無別売
528x293x123mm/13.9L コンテナ
エスコ¥2,430税込¥2,6731個翌日出荷積み重ね可能。エスコ品番EA506AD-24A材質PP寸法(mm)528×293×123フタなしコンテナ種類メッシュスタッキング可
576x319x98mm/12.0L コンテナ
エスコ¥1,910税込¥2,1011個翌日出荷積み重ね可能。エスコ品番EA506AD-22A材質PP寸法(mm)576×319×98フタなしコンテナ種類メッシュスタッキング可
351x275x172mm/11.2L コンテナ
エスコ¥2,430税込¥2,6731個翌日出荷積み重ね可能。エスコ品番EA506AD-21A材質PP寸法(mm)351×275×172フタなしコンテナ種類メッシュスタッキング可
SNコンテナー N#71 (水抜孔有)
サンコー(三甲)¥14,980~税込¥16,478~1個ほか当日出荷から5日以内出荷材質PP有効内寸(mm)474×474×291外寸(mm)550×550×310内寸(mm)500×500×301底形状格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])19.6(2000)ネスティング高さ(mm)155嵌合商品SNコンテナー N#148(水抜孔有)
SNコンテナー N#60 (水抜孔有)
サンコー(三甲)¥13,980~税込¥15,378~1個ほか当日出荷から5日以内出荷材質PP有効内寸(mm)1024×289×183外寸(mm)1100×365×210内寸(mm)1050×315×193底形状格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])18.62(1900)ネスティング高さ(mm)105
SNコンテナー N#50A 水抜孔有
サンコー(三甲)¥8,998~税込¥9,898~1個ほか当日出荷から5日以内出荷材質PP有効内寸(mm)600×374×191外寸(mm)668×442×210内寸(mm)618×392×201底形状格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])15.19(1550)ネスティング高さ(mm)105嵌合商品SNコンテナー N#20B(水抜孔有)
SNコンテナー N#44 水抜孔有
サンコー(三甲)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷材質PP有効内寸(mm)483×298×284外寸(mm)550×365×310内寸(mm)500×315×294底形状格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])14.70(1500)ネスティング高さ(mm)155嵌合商品SNコンテナー N#60 (水抜孔有)
SNコンテナー N#42 (水抜穴有)
サンコー(三甲)¥7,798~税込¥8,578~1個ほか当日出荷から5日以内出荷材質PP有効内寸(mm)662×298×192外寸(mm)730×365×210内寸(mm)680×315×202底形状格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])18.62(1900)ネスティング高さ(mm)105嵌合商品SNコンテナー N#21(水抜孔有)