絞り込み
ブランド
- SUGICO(スギコ)
- TAKAGI(高儀)(1)
- エスコ(4)
- サンコー(三甲)(44)
- セキスイ(1)
- ネオスター(3)
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(11)
- 矢崎化工(2)

アルミニウム製 角型コンテナ
SUGICO(スギコ)¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷食品工場などの大量調理施設で使われているバットです。食材の運搬、保管に最適です。軽くて女性でも扱いやすいアルミ製です。ハンドルを内側に倒すことで食材を入れたまま積み重ねができます。バットの保管時はハンドルを外側に倒し積み重ねができます。用途運搬など材質本体・ハンドル/アルミ質量(kg)1.5ハンドル径(Φmm)8表面処理アルマイト加工外寸(mm)600×385×H130板厚(mm)1.2
コンテナー の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら