テーブルコンテナブラック花岡車輌翌日出荷
コンパクト設計。使わない時は簡単に折りたたんで収納が可能。_x000D_。取り出し口あり。_x000D_。コンテナ両サイドにロック付きの取り出し口。_x000D_。テーブルにもなる蓋。テーブルとしても利用可能なフラットなデザイン。_x000D_。ロック機能付き蓋。蓋が外れないようにロックできる。ON/OFF機能付き。_x000D_。FLATCARTシリーズにフィット。FLATCARTシリーズ(FLATCART 02・FLATCART 2×4・FLATCART DINING)にハマる設計。_x000D_。他の台車にも利用できます。コンテナとして利用可能です。
寸法(mm)組立時:569×410×348、蓋:559.4×408.4×25.5積載荷重(kg)15耐荷重(kg)15外寸(mm)569×410×80折りたたみ寸法(mm)569×410×96