絞り込み
ブランド
- Mono Wireless
- SPARKFUN(727)
- 近藤製作所(599)
- Seeed Studio(211)
- Adafruit(113)
- M5Stack(94)
- アーテック[学校教材・教育玩具](89)
- スイッチサイエンス(88)
- Pololu(82)
- Kitronik(58)
- スイッチエデュケーション(52)
- 近藤科学(48)
- DIGILENT(45)
- ハイテックマルチプレックスジャパン(43)
- ナリカ(38)
- JAPAN ROBOTECH(32)
- DFRobot(30)
- レゴエデュケーション(22)
- WAVESHARE(17)
- ワンダーキット(16)
- ブランドをもっと見る

TWELITE ARIA 磁気・温/湿度センサータグ MWシリーズ
Mono Wireless¥4,798税込¥5,2781個5日以内出荷センサー内蔵の無線タグ。TWELITE ARIAは、無線マイコンTWELITE、温度/湿度センサー、磁気センサー、コイン電池ホルダ、アンテナ(MW-A-P1934)をワンパッケージにしたものです。専用ソフトウエアのApp_ARIAがあらかじめ書き込まれており、温度/湿度やドアの開閉状態などを無線で送信することができます。設定はOTA(Over The Air)機能を使って無線で行うことができます。数十メートルから数百メートルの通信が可能です。コイン電池(CR2032)を入れるとすぐに動作を開始し、省電力なので年単位の連続稼働も可能です。安定した長期運用のために稼働監視回路を搭載しています。【親機・中継機の準備】。TWELITE ARIAの通信相手には、親機が必要です。通信距離を延長する場合は中継機を使用できます。親機や中継機には、MoNoStick-モノスティックやTWELITE DIPを使用することができます。仕様●無線部●通信方式:2.4GHz IEEE 802.15.4 準拠●対応プロトコルスタック:TWELITE NET、IEEE 802.15.4 MAC●通信速度:最大250kbps●変調方式:O-QPSK、DSSS●通信チャネル数:16●送信出力:9.19dBm●マイコン部●プロセッサ:32ビット RISC●RAM:32KB●EEPROM:4KB●フラッシュメモリ:512KB●アンテナ●アンテナ形式:逆Fアンテナ(MW-A-P1934)●利得(無指向面代表値):1.8dBi(ケースなし)/-0.46dBi(ケースあり)●偏波:直線偏波●搭載センサー●温湿度センサー:SHT40(Sensirion)●磁気センサー:DRV5032FD(Texas Instruments)●ウォッチドッグタイマー:TPL5010(Texas Instruments)●LED:LB Q39E-L2OO-35-1(OSRAM Opto Semiconductors)アズワン品番67-0404-80
TWELITE SPOT
Mono Wireless¥5,898税込¥6,4881個当日出荷仕様●タイプ:-●カテゴリ:無線ネットワーク、データ通信●機能:無線LANゲートウェイ●使用IC/部品:-●プラットフォーム:-●タイプ:-アズワン品番68-2220-52
SMAP-SMAJ低損失ケーブル 2m
Mono Wireless¥3,198税込¥3,5181個当日出荷TWELITEシリーズ 同軸コネクタタイプ専用のSMAケーブル。SMAアダプタが不要でSMA-JからSMA-Pへのケーブルを連結できます。無線マイコンモジュールTWELITE-トワイライトに接続可能な認証適合ケーブルです。同軸版のTWELITEシリーズにメーカーアンテナを取り付ける際に使用するSMAケーブルです。同時に、SMA変換ケーブル(MW-C-UJ-)も必要です。屋内アンテナ(MW-A-D85)や防水アンテナ(MW-A-D114)を直接取り付けることが可能です。仕様●ケーブル長:2m●損失:最大2.00dB●コネクタ形状:SMA-J SMA-P●使用温度範囲:-40℃~+85℃●耐久性と締め付けトルク:500回以下0.45N・m●ケーブル曲げ特性:最小曲げ半径50mmアズワン品番67-0371-96
TWELITE UART MWシリーズ
Mono Wireless¥2,298税込¥2,5281個5日以内出荷外部のマイコンとUARTで接続できる無線通信モジュールです。シリアル通信アプリAPP_Uartがインストールされています。アプリ(ファームウェア)の編集や書き換え可能です。TXとRX信号を接続することで、外部のマイコンと通信ができます。鉛フリー、RoHS対応仕様●【無線部】●通信方式:2.4GHz、IEEE802.15.4準拠●対応プロトコルスタック:TWELITE NET、IEEE 802.15.4 MAC●通信速度:最大 250kbps●変調方式:O-QPSK、DSSS●通信チャネル数:16(国によっては、使用できるチャネルが異なる)●送信出力:2.5dBm●※1 詳しい無線の仕様に関しては TWELITE のデータシートをご覧ください。●※2 本製品は電源としてコイン電池(CR2032)を使用します。そのため、TWELITE CUE はスリープによる間欠動作が基本になります。●【マイコン部】●32 ビット RISC プロセッサ●RAM:32KB●EEPROM:4KB●フラッシュメモリ:160KB●【認証など】●認証型式:TWE-001 Lite●工事設計認証番号:007-AB0031●FCC ID:2AINN-L1●IC ID:21544-L1●※1 海外で使用できるのは TWELITE UART BLUE の基板アンテナタイプ(MW-B-UART-P)のみです。●※2 使用国によっては TWELITE や製品上などに FCC ID や IC ID などの表示が必要である場合がございます。●RoHS:2021/09/06時点アズワン品番67-0396-29
TWELITE UART MWシリーズ
Mono Wireless¥3,098税込¥3,4081個5日以内出荷外部のマイコンとUARTで接続できる無線通信モジュールです。シリアル通信アプリAPP_Uartがインストールされています。アプリ(ファームウェア)の編集や書き換え可能です。TXとRX信号を接続することで、外部のマイコンと通信ができます。鉛フリー、RoHS対応です。仕様●【無線部】●通信方式:2.4GHz、IEEE802.15.4準拠●対応プロトコルスタック:TWELITE NET、IEEE 802.15.4 MAC●通信速度:最大 250kbps●変調方式:O-QPSK, DSSS●通信チャネル数:16(国によっては、使用できるチャネルが異なる)●送信出力:9.19dBm●※1 詳しい無線の仕様に関しては TWELITE のデータシートをご覧ください。●※2 本製品は電源としてコイン電池(CR2032)を使用します。そのため、TWELITE CUE はスリープによる間欠動作が基本になります。●【マイコン部】●32 ビット RISC プロセッサ●RAM:32KB●EEPROM:4KB●フラッシュメモリ:512KB●【アンテナ】●アンテナ形式:逆Fアンテナ(MW-A-P1934)●利得(無指向面代表値):1.4dBi●偏波:直線偏波●【認証など】●認証型式:TWELITE RED●工事設計認証番号:007-AF0062●※1 海外で使用できるのは TWELITE UART BLUE の基板アンテナタイプ(MW-B-UART-P)のみです。●※2 国によっては TWELITE や製品に FCC ID や IC ID などの表示が必要な場合があります。●RoHS:2021/09/06時点アズワン品番67-0396-30
薄型アンテナ
Mono Wireless¥999税込¥1,0991個5日以内出荷TWELITE-トワイライト用の10cmアンテナ。TWELITE-トワイライトの同軸コネクタに接続して使用する100mmのアンテナです。ケース外にアンテナを突起させたくない場合やワイヤアンテナや基板アンテナの性能が出ない場合に使用します。樹脂ケースの内側に貼り付けて使用します。通常のアンテナは、縦波(垂直偏波)を扱う場合、垂直に立てて設置する必要がありますが、本製品はヘンテナ方式なので、横方向に設置すると両面から縦波(垂直偏波)を放射します。本製品には両面テープが貼付けされており、ABS樹脂ケースの内部に貼付け可能です。通信相手に向けて電波を放射する、突起物のないリモコンのような使用方法に向いています。仕様●アンテナ形式:ヘンテナ●アンテナサイズ:14.5mm×47mm×1.0t●重量:約2.0g●コネクタ:UFLタイプ●利得:2.95dBi●ビーム幅(半値角):E面約110度、H面約100度●ケーブル長:100mmアズワン品番67-0394-62
USBアダプターTWELITE R2 トワイライター2
Mono Wireless¥2,698税込¥2,9681個5日以内出荷TWELITE用のUSB接続アダプター。TWELITE DIPやTWELITE PALをパソコンとUSB Type-Cで接続するためのアダプターです。TTWELITE-Rの後継品になります。TパソコンからTWELITEにアプリの設定や書き込みをする際に使用します。TモバイルバッテリーやUSB電源からTWELITEに電源を供給する際に使用することもできます。T。RoHS対応により新環境基準に準拠。【TWELITE Rとの違い】。USBコネクタをmicroUSBからUSB Type-Cに変更しました。TWELITE Rと比べて製品サイズが小さくなりました。ピンヘッダを5ピンから7ピンに変更しました。以下の部品を廃止しました。-ブレッドボード接続用のスルーホール。-プログラムボタン。-リセットボタン。-電源切替ジャンパスイッチ仕様●項目1:(オプション品)●項目2:無線ネットワーク、データー通信●項目4:コネクター変換、接続アダプタ●項目5:TWE-Lite●項目7:TWE-Lite●RoHS:2020/03/11時点アズワン品番67-0360-90
TWELITE UART MWシリーズ
Mono Wireless¥3,698税込¥4,0681個5日以内出荷外部のマイコンとUARTで接続できる無線通信モジュールです。シリアル通信アプリAPP_Uartがインストールされています。アプリ(ファームウェア)の編集や書き換え可能です。TXとRX信号を接続することで、外部のマイコンと通信ができます。鉛フリー、RoHS対応です。仕様●【無線部】●通信方式:2.4GHz、IEEE802.15.4準拠●対応プロトコルスタック:TWELITE NET、IEEE 802.15.4 MAC●通信速度:最大 250kbps●変調方式:O-QPSK、DSSS●通信チャネル数:16(国によっては、使用できるチャネルが異なる)●送信出力:9.19dBm●※1 詳しい無線の仕様に関しては TWELITE のデータシートをご覧ください。●※2 本製品は電源としてコイン電池(CR2032)を使用します。そのため、TWELITE CUE はスリープによる間欠動作が基本になります。●【マイコン部】●32 ビット RISC プロセッサ●RAM:32KB●EEPROM:4KB●フラッシュメモリ:512KB●【認証など】●認証型式:TWELITE RED●工事設計認証番号:007-AF0062●※1 海外で使用できるのは TWELITE UART BLUE の基板アンテナタイプ(MW-B-UART-P)のみです。●※2 国によっては TWELITE や製品に FCC ID や IC ID などの表示が必要な場合があります。●RoHS:2021/09/06時点アズワン品番67-0396-31
TWELITE BLUE SMDワイヤアンテナ端子 アンテナ別売
Mono Wireless¥2,198税込¥2,4181個5日以内出荷一円玉よりも小さくて軽く、様々なものに装着できます。低消費電力なので消費電力に制約のある場合でも無線化を実現できます。長距離通信を可能にする十分なリンクバジェット(通信接続のための予算)を確保します。32ビットCPUと大容量メモリで複雑なデータ処理や周辺機器の制御を余裕を持って対応します。動作電圧は2.0V~3.6Vで、電池での駆動が可能です。(起動電圧は2.3V)。産業機器仕様(耐熱衝撃、耐振動、耐静電気)アズワン品番67-0359-53
TWELITE UART MWシリーズ
Mono Wireless¥2,198税込¥2,4181個5日以内出荷外部のマイコンとUARTで接続できる無線通信モジュールです。シリアル通信アプリAPP_Uartがインストールされています。アプリ(ファームウェア)の編集や書き換え可能です。TXとRX信号を接続することで、外部のマイコンと通信ができます。鉛フリー、RoHS対応です。仕様●【無線部】●通信方式:2.4GHz、IEEE802.15.4準拠●対応プロトコルスタック:TWELITE NET、IEEE 802.15.4 MAC●通信速度:最大 250kbps●変調方式:O-QPSK, DSSS●通信チャネル数:16(国によっては、使用できるチャネルが異なる)●送信出力:2.5dBm●※1 詳しい無線の仕様に関しては TWELITE のデータシートをご覧ください。●※2 本製品は電源としてコイン電池(CR2032)を使用します。そのため、TWELITE CUE はスリープによる間欠動作が基本になります。●【マイコン部】●32 ビット RISC プロセッサ●RAM:32KB●EEPROM:4KB●フラッシュメモリ:160KB●※ そのほかの詳しい仕様に関しては TWELITE のデータシートをご覧ください。●【アンテナ】●アンテナ形式:逆Fアンテナ(MW-A-P1934)●利得(無指向面代表値):1.4dBi●偏波:直線偏波●【認証など】●認証型式:TWE-001 Lite●工事設計認証番号:007-AB0031●FCC ID:2AINN-L1●IC ID:21544-L1●※1 海外で使用できるのは TWELITE UART BLUE の基板アンテナタイプ(MW-B-UART-P)のみです。●※2 国によっては、TWELITE や製品に FCC ID や IC ID などの表示が必要な場合があります。●RoHS:2021/09/06時点アズワン品番67-0396-28