ブランド: アーテック[学校教材・教育玩具]すべて解除
USBコードmicroB(80cm) アーテック[学校教材・教育玩具] (1件のレビュー) 当日出荷
PGConをPCと接続するための専用ケーブル材質:PVC。サイズ:Φ3.5×800mm
用途 プログラミング学習やロボット制作・STEAM教育の教材やクラフト・ワークショップ用として。 セット内容 本体×1 材質 PVC 質量(g) 18 寸法(Φ×mm) 3.5×800 包装形態 ヘッダー付PP袋入 アズワン品番 64-8311-09
Artecブロック 基本四角 アーテック[学校教材・教育玩具] 3日以内出荷 から 10日以内出荷
豊富なカラーバリエーションのArtecブロック 基本四角パーツ材質:ABS
用途 ブロック遊びや造形活動、図形感覚・創造力を育む教材やクラフト・ワークショップ用として。 寸法(mm) 20×20×20
Artecブロック ギア30 アーテック[学校教材・教育玩具] 3日以内出荷
【「アーテックブロック」とは】日本で生まれた新しいブロックです。世界25ヵ国、日本全国4000箇所以上の幼稚園、保育園に採用2020年にはグッド・トイ賞にも選ばれた安心の日本製ブロックです。子供から大人までずーっと遊べます。すべての面に穴があいた独自構造のブロック。全方向への連結が可能で、小さいお子さまでも、想像した形をどんどん形にしていけます。材質:ABS。サイズ:Φ64×10mm。セット内容:ギヤ×8
用途 ブロック遊びや造形活動、図形感覚・創造力を育む教材やクラフト・ワークショップ用として。 寸法(mm) Φ64×10
Artecブロック ギア20 アーテック[学校教材・教育玩具] 10日以内出荷
【「アーテックブロック」とは】日本で生まれた新しいブロックです。世界25ヵ国、日本全国4000箇所以上の幼稚園、保育園に採用2021年にはグッド・トイ賞にも選ばれた安心の日本製ブロックです。子供から大人までずーっと遊べます。すべての面に穴があいた独自構造のブロック。全方向への連結が可能で、小さいお子さまでも、想像した形をどんどん形にしていけます。材質:ABS。サイズ:Φ44×10mm。セット内容:ギヤ小 20歯×8pcs
用途 ブロック遊びや造形活動、図形感覚・創造力を育む教材やクラフト・ワークショップ用として。 寸法(mm) Φ44×10
ロボット用DCモーター アーテック[学校教材・教育玩具] 当日出荷
材質:ABS。サイズ:20×20×80mm
用途 プログラミング学習やロボット制作・STEAM教育の教材やクラフト・ワークショップ用として。 材質 ABS 寸法(mm) 20×20×80 質量(g) 34
センサー接続コード(3芯) アーテック[学校教材・教育玩具] (2件のレビュー) 当日出荷
コネクター:2.54mmピッチ材質:PVC
用途 プログラミング学習やロボット制作・STEAM教育の教材やクラフト・ワークショップ用として。 材質 PVC コネクタ 2.54mmピッチ
プログラミングコントロールスイッチ ピジコン(PGCon) アーテック[学校教材・教育玩具] 3日以内出荷
材質:ABS。サイズ:60×35×16mm
用途 プログラミング学習やロボット制作・STEAM教育の教材やクラフト・ワークショップ用として。 セット内容 本体×1 材質 ABS 寸法(mm) 60×35×16 質量(g) 24 包装形態 ヘッダー付PP袋入
Artecブロック ラック アーテック[学校教材・教育玩具] 3日以内出荷
【「アーテックブロック」とは】日本で生まれた新しいブロックです。世界25ヵ国、日本全国4000箇所以上の幼稚園、保育園に採用2019年にはグッド・トイ賞にも選ばれた安心の日本製ブロックです。子供から大人までずーっと遊べます。すべての面に穴があいた独自構造のブロック。全方向への連結が可能で、小さいお子さまでも、想像した形をどんどん形にしていけます。材質:ABS。サイズ:100×20×10mm。セット内容:ラック×8
用途 ブロック遊びや造形活動、図形感覚・創造力を育む教材やクラフト・ワークショップ用として。 寸法(mm) 100×20×10
Artecブロック ロボットステー 白 アーテック[学校教材・教育玩具] (1件のレビュー) 当日出荷
【「アーテックブロック」とは】日本で生まれた新しいブロックです。世界25ヵ国、日本全国4000箇所以上の幼稚園、保育園に採用2016年にはグッド・トイ賞にも選ばれた安心の日本製ブロックです。子供から大人までずーっと遊べます。すべての面に穴があいた独自構造のブロック。全方向への連結が可能で、小さいお子さまでも、想像した形をどんどん形にしていけます。材質:ABS。サイズ:20×104×10mm。セット内容:ステー×8
用途 ブロック遊びや造形活動、図形感覚・創造力を育む教材やクラフト・ワークショップ用として。 材質 ABS 寸法(mm) 20×108×10 質量(g) 85
Artecブロック タイヤ アーテック[学校教材・教育玩具] 当日出荷
材質:ABS。サイズ:Φ36mm。セット内容:補助パーツ タイヤ×8pcs
用途 ブロック遊びや造形活動、図形感覚・創造力を育む教材やクラフト・ワークショップ用として。 材質 ABS 色 黒 質量(g) 39 寸法(Φmm) 36
タイヤゴムΦ70mm アーテック[学校教材・教育玩具] (1件のレビュー) 当日出荷
077895 ギヤ大に取り付けるタイヤです。材質:NBR。サイズ:Φ70mm
用途 プログラミング学習やロボット制作・STEAM教育の教材やクラフト・ワークショップ用として。 寸法(Φmm) 70
ロボット用ジャイロ・加速度センサー アーテック[学校教材・教育玩具] 当日出荷
傾き・振動・回転などの動きを検知■センサー部品:MPU-6050■動作電圧:2.4~3.4V■インターフェイス:12C■ジャイロ:三軸±250,±500,±1000,±2000dps■加速度:三軸±2g,±4g,±8,±16g材質:ABS。サイズ:48×20×28mm
用途 プログラミング学習やロボット制作・STEAM教育の教材やクラフト・ワークショップ用として。 寸法(mm) 48×20×28 動作電圧 2.4~3.4V インターフェイス 仕様
Artecブロック ミニ四角 アーテック[学校教材・教育玩具] 3日以内出荷 から 10日以内出荷
材質:ブロック:ABS。セット内容:ブロック ミニ四角×20pcs
用途 ブロック遊びや造形活動、図形感覚・創造力を育む教材やクラフト・ワークショップ用として。 寸法(mm) 10×10×10
Artecブロック 基本四角 紫 アーテック[学校教材・教育玩具] 3日以内出荷
創造力を育てる日本生まれのアーテックブロック紫色の四角いアーテックブロックの24個入セットです。全方向に連結できる独自構造で、自由な発想で立体作品を作ることができます。【「アーテックブロック」とは】日本で生まれた新しいブロックです。世界25ヵ国、日本全国4000箇所以上の幼稚園、保育園に採用2016年にはグッド・トイ賞にも選ばれた安心の日本製ブロックです。子供から大人までずーっと遊べます。すべての面に穴があいた独自構造のブロック。材質:ABS。サイズ:ブロック 基本四角:W20×H20×D20mm。セット内容:ブロック 基本四角×24
用途 ブロック遊びや造形活動、図形感覚・創造力を育む教材やクラフト・ワークショップ用として。 セット内容 ブロック 基本四角×24 材質 ABS 荷姿 ヘッダー付き袋入り 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) ブロック 基本四角:20×20×20 適合年齢(歳) 3歳
アーテックロボ1.0 クリエイターセット DX アーテック[学校教材・教育玩具] 3日以内出荷
楽しみながらプログラミングに強くなる材質:ABS,FR-4。サイズ:345×215×145mm
用途 プログラミング学習やロボット制作・STEAM教育の教材やクラフト・ワークショップ用として。 セット内容 基板本体、ブロックパーツ、センサー接続コード×5、加速度センサー用センサー接続コード、サーボモーター延長コード×2、電池ボックス、USBコード、DCモーター×2、サーボモーター×4、赤外線フォトリフレクタ×2、タッチセンサー、加速度センサー、LED×3,音センサー、ブザー、光センサー 材質 ABS,FR-4 寸法(cm) 21×33×15 使用電池 単3電池3本使用(別売)
アーテックロガーセット Ⅰ型 アーテック[学校教材・教育玩具] 10日以内出荷
理科実験をもっと楽しく手軽に楽しもう 教育用ワイヤレスデータロガーサイズ:160x145x98mm。セット内容:アーテックロガー本体×1 アーテックロガー用気象センサー×1 アーテックロガー用水温センサー×1 USBケーブルA-microB(長さ80cm)×1 USB電源ACアダプター×1
用途 理科実験室の備品・観察器具やワークショップ用として。 セット内容 アーテックロガー本体×1 アーテックロガー用気象センサー×1 アーテックロガー用水温センサー×1 USBケーブルA-microB(長さ80cm)×1 USB電源ACアダプター×1 材質 ABS 寸法(cm) 16×14.5×9.8 アズワン品番 65-2744-13
プログラミングお掃除ロボ(未組立) アーテック[学校教材・教育玩具] 3日以内出荷
3つのセンサーでお掃除ロボットをプログラミング単3電池3本使用(別売)材質:ABS。サイズ:完成サイズ/Φ180×50mm。セット内容:本体×1、フタ×1、ねじ×4、USBケーブル×1、モップ×1
用途 プログラミング学習やロボット制作・STEAM教育の教材やクラフト・ワークショップ用として。 セット内容 本体×1、フタ×1、ねじ×4、USBケーブル×1、モップ×1、ワークシート×1 材質 ABS 寸法(mm) Φ170×50 使用電池 単3電池3本使用(別売)
アーテックロガー用電圧センサー アーテック[学校教材・教育玩具] 3日以内出荷
理科実験をもっと楽しく、もっと手軽に。PCやタブレット端末にワイヤレスでつながる教育用データロガーです。●電圧値を測定するセンサーです。●ワニ口クリップ型リード線で、様々な機器を接続可能です。材質:ABS。サイズ:27.3×20×20mm。セット内容:無し
用途 理科実験室の備品・観察器具やワークショップ用として。 材質 ABS 寸法(mm) 27.3×20×20
アーテックロボ タイヤゴム アーテック[学校教材・教育玩具] 当日出荷
アーテックブロックのタイヤに装着すれば、グリップ力の高いタイヤができます。077816タイヤの溝に取り付けるゴムです。材質:シリコン。サイズ:Φ37×7mm
用途 プログラミング学習やロボット制作・STEAM教育の教材やクラフト・ワークショップ用として。 セット内容 タイヤ×2 材質 シリコン 寸法(mm) Φ37×7 質量(g) 6
ロボット用赤外線フォトリフレクタ アーテック[学校教材・教育玩具] (2件のレビュー) 当日出荷 から 3日以内出荷
対応接続コード:153125センサー接続コード(3芯15cm) 153126センサー接続コード(3芯30cm)■センサー部品:RPR-220■動作電圧(VCC):3.3~5V■出力電圧:0V~VCC■出力最大時の反射体距離:5~10mm対応接続コード:153125センサー接続コード(3芯15cm) 153126センサー接続コード(3芯30cm)
用途 プログラミング学習やロボット制作・STEAM教育の教材やクラフト・ワークショップ用として。
Artecブロック ハーフC アーテック[学校教材・教育玩具] 当日出荷
【「アーテックブロック」とは】日本で生まれた新しいブロックです。世界25ヵ国、日本全国4000箇所以上の幼稚園、保育園に採用2014年にはグッド・トイ賞にも選ばれた安心の日本製ブロックです。子供から大人までずーっと遊べます。すべての面に穴があいた独自構造のブロック。全方向への連結が可能で、小さいお子さまでも、想像した形をどんどん形にしていけます。材質:ABS。サイズ:20×28×10mm。セット内容:ハーフC 薄水 8pcs
用途 ブロック遊びや造形活動、図形感覚・創造力を育む教材やクラフト・ワークショップ用として。 材質 ABS 寸法(mm) 20×28×10 色 薄水 質量(g) 18
Artecブロック 丸単品 白/黒 アーテック[学校教材・教育玩具] 当日出荷
材質:ABS。サイズ:Φ20mm。セット内容:補助パーツ 丸×10pcs
用途 ブロック遊びや造形活動、図形感覚・創造力を育む教材やクラフト・ワークショップ用として。 材質 ABS 色 白/黒 質量(g) 13 寸法(Φmm) 20
サーボモーター延長コード アーテック[学校教材・教育玩具] 当日出荷
材質:PVC。サイズ:150mm
用途 プログラミング学習やロボット制作・STEAM教育の教材やクラフト・ワークショップ用として。 コード長さ(mm) 150
ロボット用サーボモーター アーテック[学校教材・教育玩具] (1件のレビュー) 当日出荷
対応接続コード 153211材質:ABS。サイズ:20×60×46mm、コード180mm
用途 プログラミング学習やロボット制作・STEAM教育の教材やクラフト・ワークショップ用として。
カラーセンサ接続コード(4芯30cm) アーテック[学校教材・教育玩具] 3日以内出荷
コネクター:2.54mmピッチ、GROVEコネクタ材質:PVC。サイズ:300mm
用途 プログラミング学習やロボット制作・STEAM教育の教材やクラフト・ワークショップ用として。 寸法(mm) 300 対応 カラーセンサー コネクタ 2.54mmピッチ
センサー接続コード50cm(加速度センサー用) アーテック[学校教材・教育玩具] 当日出荷
コネクター:2.54mmピッチ材質:PVC。サイズ:500mm
用途 プログラミング学習やロボット制作・STEAM教育の教材やクラフト・ワークショップ用として。 材質 PVC 質量(g) 7.5 対応 ロボット用加速度センサー、ロボット用ジャイロ・加速度センサー コネクタ 2.54mmピッチ
ロボット用LED アーテック[学校教材・教育玩具] 当日出荷 から 3日以内出荷
対応接続コード:153125センサー接続コード(3芯15cm) 153126センサー接続コード(3芯30cm)■動作電圧:3.3~5V■順方向電圧(Vf)(If=20mA):1.9~2.1V■ピーク波長:625nm対応接続コード:153125センサー接続コード(3芯15cm) 153126センサー接続コード(3芯30cm)材質:ABS。サイズ:20×36×20mm
用途 プログラミング学習やロボット制作・STEAM教育の教材やクラフト・ワークショップ用として。 材質 ABS 寸法(mm) 20×36×20 質量(g) 5 動作電圧 3.3~5V
ロボット用加速度センサー アーテック[学校教材・教育玩具] 当日出荷
対応接続コード:153127センサー接続コード(4芯50cm)■センサー部品:MMA8653FC■動作電圧:1.95~3.6V■加速度:三軸±2g、±4g、±8g■インターフェイス:12C対応接続コード:153127センサー接続コード(4芯50cm)材質:ABS。サイズ:48×20×28mm
用途 プログラミング学習やロボット制作・STEAM教育の教材やクラフト・ワークショップ用として。 仕様 加速度/三軸±2g、±4g、±8g 材質 ABS 寸法(mm) 48×20×28 質量(g) 9 動作電圧 1.95~3.6V インターフェイス I2C
ロボット用光センサー アーテック[学校教材・教育玩具] 3日以内出荷
対応接続コード:153125センサー接続コード(3芯15cm) 153126センサー接続コード(3芯30cm)■センサー部品:SHF309■動作電圧(VCC):3.3~5V■最大感度波長(Snax):860nm■感度範囲(Smaxの10%)380~1150nm■出力電圧:0V~VCC対応接続コード:153125センサー接続コード(3芯15cm) 153126センサー接続コード(3芯30cm)材質:ABS。サイズ:20×36×20mm
用途 プログラミング学習やロボット制作・STEAM教育の教材やクラフト・ワークショップ用として。 仕様 最大感度波長/860nm(Smax)、感度範囲/380~1150nm(Smaxの10%) 材質 ABS 寸法(mm) 20×36×20 質量(g) 5 出力電圧 0V~VCC 動作電圧 3.3~5V(VCC)
ブルートゥースモジュール アーテック[学校教材・教育玩具] (1件のレビュー) 3日以内出荷
ワイヤレスで使える近距離通信規格●本商品は、技術基準適合証明は受けておりません。電波暗室や電波障害を起こさない十分に広い敷地・建物内で使用してください。不用意に電波を発射すると、公共電波の妨害源となる可能性があり、不法無線局として処罰を受ける可能性があります。●本製品はiOS、Android用のStuduinoプログラミングソフトには対応しておりません。材質:ABS。サイズ:55×20×28mm
用途 プログラミング学習やロボット制作・STEAM教育の教材やクラフト・ワークショップ用として。 寸法(mm) 50×20×28 動作電圧 3.3~5 インターフェイス UART Bluetooth (モジュール)HC-05、(バージョン)Bluetooth V2.0+EDR、(プロファイル)SPP 通信距離(m) 約10
Artecブロック 回転軸 アーテック[学校教材・教育玩具] 3日以内出荷
材質:ABS。サイズ:20×20×21mm。セット内容:補助パーツ 回転軸×8pcs
用途 ブロック遊びや造形活動、図形感覚・創造力を育む教材やクラフト・ワークショップ用として。 寸法(mm) 10×10×10 色 白
Artecブロック 三角A アーテック[学校教材・教育玩具] 3日以内出荷
豊富なカラーバリエーションのArtecブロック 三角Aパーツ材質:ABS
用途 ブロック遊びや造形活動、図形感覚・創造力を育む教材やクラフト・ワークショップ用として。 寸法(mm) 20×20×20
Artecブロック ハーフB アーテック[学校教材・教育玩具] 当日出荷 から 3日以内出荷
材質:ブロック:ABS。セット内容:ブロック ハーフB×8pcs
用途 ブロック遊びや造形活動、図形感覚・創造力を育む教材やクラフト・ワークショップ用として。 寸法(mm) 20×20×10
Artecブロック ハーフA アーテック[学校教材・教育玩具] 3日以内出荷
材質:ブロック:ABS。セット内容:ブロック ハーフA×8pcs
用途 ブロック遊びや造形活動、図形感覚・創造力を育む教材やクラフト・ワークショップ用として。 寸法(mm) 20×20×10
プログラミングお掃除ロボ はんだ付けキット アーテック[学校教材・教育玩具] 3日以内出荷
はんだ付けから制御までプログラミングお掃除ロボ3つのセンサーを使ってお掃除ロボットの動きをプログラミングできる学習用キットです。基板は未組立のため、はんだ付け作業を通して電子回路の基礎から学ぶことができ、ものづくりの工程そのものを体験できます。タッチセンサーや赤外線フォトリフレクタを搭載し、障害物回避や落下防止などの動作を自分で考えて設定することで、実際に動くロボットを通して制御の仕組みを理解できます。材質:ABS。サイズ:完成サイズ:Φ180×50mm。セット内容:プログラミングお掃除ロボ本体×1、フタ×1、USBケーブル×1、モップ×1、ねじ×4、電子部品台紙×1、ワークシート×1
用途 理科の授業・実験・観察に使う教材やワークショップ用として。 セット内容 プログラミングお掃除ロボ本体×1、フタ×1、USBケーブル×1、モップ×1、ねじ×4、電子部品台紙×1、ワークシート×1 材質 ABS 寸法(Φ×mm) 完成サイズ:180×50
アーテックロボ用モバイルバッテリー アーテック[学校教材・教育玩具] 3日以内出荷
アーテックロボ専用の安全設計繰り返し使える充電式バッテリーArtecRoboおよびArtecRobo2.0専用の充電式モバイルバッテリーです。USB充電に対応し、残量確認ランプで状態をひと目で把握できます。繰り返し約300回使用でき、ロボット制作や実験を快適にサポートします。過放電防止や保護回路を備え、安全に配慮した設計が特徴です。軽量・コンパクトで扱いやすく、学習環境やワークショップでも活躍します。材質:ABS。サイズ:60×60×24mm
用途 学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。 セット内容 本体のみ 材質 ABS 寸法(mm) 60×60×24
アーテックロボモバイルバッテリー用出力ケーブル1.0用 アーテック[学校教材・教育玩具] 3日以内出荷
アーテックロボ専用出力ケーブルアーテックロボ1.0に対応したモバイルバッテリー用出力ケーブルです。USB Type-Aからロボ本体へ簡単に接続でき、電源供給がスムーズに行えます。配線がシンプルなため、準備や片付けの時間を短縮できます。教室や実習環境でも扱いやすく、学習や製作を安定してサポートします。材質:PVC、ABS、PA66。サイズ:ケーブル長さ:240mm(コネクタ含む)
用途 学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。 セット内容 本体のみ 材質 PVC、ABS、PA66 ケーブル長(mm) 240(コネクタ含む)
アーテックロボモバイルバッテリー用出力ケーブル2.0用 アーテック[学校教材・教育玩具] 3日以内出荷
アーテックロボ専用出力ケーブルアーテックロボ2.0に対応したモバイルバッテリー用出力ケーブルです。USB Type-Aからロボ本体へ簡単に接続でき、電源供給がスムーズに行えます。配線がシンプルなため、準備や片付けの時間を短縮できます。教室や実習環境でも扱いやすく、学習や製作を安定してサポートします。材質:PVC、ABS、PA66。サイズ:ケーブル長さ:240mm(コネクタ含む)
用途 学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。 セット内容 本体のみ 材質 PVC、ABS、PA66 ケーブル長(mm) 240(コネクタ含む)
iPadOS対応プロコンカー アーテック[学校教材・教育玩具] 3日以内出荷
iPad対応&Bluetooth搭載計測・制御が体験できるロボットカー教材iPad対応、Bluetooth通信で無線制御できるプロコンカー教材です。センサーを搭載したロボットカーを組み立て、プログラミングを転送し、制御できます。Scratchベースの環境で直感的に操作でき、初心者から本格的な学習まで対応可能です。授業でも個人学習でも活用できます。衝突回避カーなど応用的な課題にも挑戦でき、探究的な学びをサポートします。材質:Studuino Lite Wireless:ABS・PS、電池ボックス:ABS・PP、DCモーター:ABS・PVC、アーテックブロック:ABS、回転軸(黒):ABS、丸(目玉):ABS、タイヤ:ABS、タイヤゴム:シリコンゴム。サイズ:基盤サイズ:111×80×20mm。セット内容:Studuino Lite Wireless×1、電池ボックス(単3電池3本)×1、DCモーター×2、アーテックブロック基本四角(白)×2、アーテックブロックハーフD(白)×2、回転軸・黒×2、丸(目玉)×1、タイヤ×4、タイヤゴム 太×2
用途 プログラミング学習やロボット制作・STEAM教育の教材やクラフト・ワークショップ用として。 セット内容 Studuino Lite Wireless×1、電池ボックス(単3電池3本)×1、DCモーター×2、アーテックブロック基本四角(白)×2、アーテックブロックハーフD(白)×2、回転軸・黒×2、丸(目玉)×1、タイヤ×4、タイヤゴム 太×2 材質 Studuino Lite Wireless:ABS・PS、電池ボックス:ABS・PP、DCモーター:ABS・PVC、アーテックブロック:ABS、回転軸(黒):ABS、丸(目玉):ABS、タイヤ:ABS、タイヤゴム:シリコンゴム 寸法(mm) 基盤サイズ:111×80×20
プログラミングお掃除ロボはんだ付け 双方向プログラミングテキスト付 アーテック[学校教材・教育玩具] 3日以内出荷
計測・制御と双方向プログラミングを一度に学べる作って動かして深く理解できるお掃除ロボ教材プログラミングお掃除ロボに、双方向性の学習ができるワークシートがセットになったプログラミング教材です。お掃除ロボの製作を通じて、はんだ付けからセンサーによる計測や制御の仕組みを体験できます。さらに双方向プログラミングテキストを活用し、チャットシステムの改良や考察に挑戦可能。プログラミング的思考を育みながら、より深い理解をサポートするお得な教材セットです。材質:ABS。サイズ:組立時:約Φ180×50mm。セット内容:プログラミングお掃除ロボ本体×1、本体カバー×1、モップ×1、USBケーブル microB ×1、基板×1、電解コンデンサ×2、抵抗器×1、ダイオード×1、水晶発振子×1、コネクタ(縦)×2、コネクタ(横)×1、ピンヘッダ×1、ねじ×5、はんだ線×1、ワークシート×1、双方向性コンテンツ(チャットシステム)ワークシート×1
用途 プログラミング学習やロボット制作・STEAM教育の教材やクラフト・ワークショップ用として。 セット内容 プログラミングお掃除ロボ本体×1、本体カバー×1、モップ×1、USBケーブル microB ×1、基板×1、電解コンデンサ×2、抵抗器×1、ダイオード×1、水晶発振子×1、コネクタ(縦)×2、コネクタ(横)×1、ピンヘッダ×1、ねじ×5、はんだ線×1、ワークシート×1、双方向性コンテンツ(チャットシステム)ワークシート×1 材質 ABS 寸法(mm) 組立時:約Φ180×50
『理科/技術/科学工作』には他にこんなカテゴリがあります プログラミング/ロボティクス の新着商品 ページ: 1/ 3