KOROBO3(コロボ3)エレキット7日以内出荷
ロボットを動かしながらプログラミングを学ぼう!
プログラミングロボットのロングセラー「KOROBO」が、プログラミング環境を強化して登場。
光センサー2個、タッチセンサー2個を搭載したボディー設計はそのままに、プログラム作成は従来のWindows、Macに加えて、Chromebookでもプログラミングできるようになりました。
従来機種用のオプションパーツもそのまま使用可能。
初歩的なプログラミングから、より高度な制御まで、幅広いプログラミング学習に対応しています。
使用電源単3乾電池×4本(別売/アルカリ乾電池推奨)センサー光センサー×2、タッチセンサー×2出力モーター駆動回路×2、ブザー×1、LED×1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×170×100(説明書の例で組み立てた場合)質量(g)230付属品USBケーブル対応OS【専用プログラミング環境『KOROBO3プログラミング・ポータル』動作条件】Windows 10以降、 MacOS10.10以降、Chromebook(Chrome OS)ディスプレイ【専用プログラミング環境『KOROBO3プログラミング・ポータル』動作条件】1280×720以上解像度データ転送方式【専用プログラミング環境『KOROBO3プログラミング・ポータル』動作条件】USB2.0(パソコン側にフルサイズTYPE-Aコネクタのない機種の場合は変換アダプタ等必要)備考【専用プログラミング環境『KOROBO3プログラミング・ポータル』動作条件】タッチパネルに対応していないPC上で操作する場合には、 キーボード、マウス等のポインティングデバイスを有すること