2,894件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Arduino NANO 33 IoT ArduinoArduino NANO 33 IoTArduino
6,398税込7,038
1個
当日出荷
仕様●シリーズ名:Arduino●種別:コントローラーボード●主機能:コントローラー●シールドコネクタ:-●マイコン:SAMD21●主要チップ:-●マイコン電圧:3.3V●シリーズ名:Arduinoアズワン品番68-2217-08
Arduino Micro ArduinoArduino MicroArduino
5,298税込5,828
1個
当日出荷
仕様●シリーズ名:Arduino●種別:コントローラーボード●主機能:コントローラー●シールドコネクタ:-●マイコン:ATmega32U4●主要チップ:-●マイコン電圧:5V●シリーズ名:Arduinoアズワン品番68-2108-35
USB micro-B-Type-C変換アダプタ Raspberry Pi(ラズベリーパイ)USB micro-B-Type-C変換アダプタRaspberry Pi(ラズベリーパイ)
199税込219
1個
当日出荷
ハーフサイズブレッドボード DIGILENTハーフサイズブレッドボードDIGILENT
1,998税込2,198
1個
当日出荷
回路学習用のソルダレスブレッドボード最小サイズのはんだ付けが不要のブレッドボードで、簡単に回路を構成して実験ができます。小さな回路を構築するための便利なブレッドボード粘着性の裏地300タイポイント端子台50タイポイントの電源レールが2本
仕様●サイズ:82.6mm×54.0mmアズワン品番67-0390-49
M5St M5STACKシリーズ M5StackM5St M5STACKシリーズM5Stack
969税込1,066
1個
当日出荷
24ビットA/DコンバータHX711を搭載した計量用ロードセルアンプ。計量器用に設計された24ビットA/DコンバータHX711を搭載したM5Stack用の重さユニットです。ロードセルを用いることにより、M5Stackで重さを測定することができます。マルチプレクサで低ノイズプログラマブルゲインアンプ(PGA)へのチャネルAとチャネルBの差動入力を選択します。チャネルAは、5Vがアナログ電源ピンAVDDに接続されている場合、±20mVまたは±40mVのフルスケールに対応する128または64のゲインを設定できます。チャネルBは固定ゲインが32です。
仕様●動作電圧範囲:2.6V~5.5V●動作温度範囲:-40℃~+85℃●開発環境:Arduino、UIFlow(Blockly、Python)●LEGO互換の穴が2個●【内容物】●重さユニット本体 ×1●GROVE互換ケーブル ×1●【資料】●HX711データシート●回路図●サンプルコード(Arduino)●サンプルコード(UIFlow)アズワン品番67-0370-83
M5stack UnitV2 AIカメラ M5StackM5stack UnitV2 AIカメラM5Stack
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
Linuxで動作するスタンドアローンの高性能AIカメラモジュールSigmaStar社製のSSD202D(ARM Cortex-A7デュアルコア1.2GHz)を採用したIoT機器向けのカメラモジュールです。128MB DDR3メモリ、512MBフラッシュ、1080Pカメラ、2.4GHz Wi-Fi、冷却ファンなどを搭載してい
仕様●Sigmstar SSD202D:Arm Cortex-A7デュアルコア 1.2GHz(Neon、FPU内蔵)●フラッシュ:512MB●RAM:128MB DDR3●カメラ:GC2145、1080P、カラーセンサ●レンズ:FOV(視野角)68°、DOF(焦点距離)60cm~∞●電源:5V @500mA●周辺機器:USB Type-C ×1、UART ×1、microSDカードスロット ×1、ボタン ×1、●マイクロフォン ×1、冷却ファン ×1●インジケータLED:赤、白●Wi-Fi:150Mbps、2.4GHz、802.11b/g/n●動作温度:0℃~+40℃●重量:18g●サイズ:48×18.5×24mm●V-Training●【セット内容】●M5Stack UnitV2 ×1●USB-Cケーブル(50 cm)×1●スタンド ×1●背面パーツ ×1●【用途】●アクセス制御●ホームオートメーション●占有監視●ニューリテールビジネス●産業/マシンビジョン●倉庫管理/物流アズワン品番67-0391-81
JTAG HS3プログラミングケーブル DIGILENTJTAG HS3プログラミングケーブルDIGILENT
12,980税込14,278
1個
当日出荷
Xilinx FPGA用プログラミングツールJTAG HS3プログラミングケーブルは、XilinxのFPGAとSoC用の高速プログラミング/デバッグソリューションです。すべてのXilinxツールと互換性があり、iMPACT、ChipScope、EDK、Vivadoなどからシームレスに駆動できます。JTAG HS3は、Xilinxの2×7コネクタ、2mmプログラミングヘッダーを使用してターゲットボードに接続します。パソコンのUSBポートからJTAG HS3に電力を供給し、ターゲットボードには接続されていなくても、パソコンと接続するとDigilentのプログラミングケーブルとして認識されます。HS3には、JTAG信号バッファに供給する個別のVrefピンがあります。高速24mAの3ステートバッファにより、1.8V~5Vの信号電圧と最大30Mbpsでターゲットボードを駆動できます。なお、正常に動作させるには、VrefピンをFPGAのJTAGポートと同じ電源(VCCO_0)に接続する必要があります。プログラミング中にアクティブになる場合を除いて、JTAG HS3の信号はハイインピーダンスに保持されるため、JTAGバスを他のデバイスと共有できます。小型軽量であるため、システムボードコネクタでしっかりと固定できます。【ご注意】※JTAG HS3は固有のプログラミングヘッダーであり、1×6 MTE Digilent JTAGコネクタとは互換性がありません。
仕様●Xilinx FPGAやSoC向けの小型で完全なオールインワンJTAGプログラミング/デバッグソリューション●標準のXilinx JTAGヘッダーに直接接続して使用●個別のVrefがJTAG信号電圧を駆動し、Vrefは1.8V~5Vの任意の電圧に設定可能●最大30MbpsでJTAGバスを駆動できる高速USB2.0ポート(周波数調整が可能)●Xilinx ISE14.1以降、Vivado2013.3以降に対応●microUSB-Bコネクタを使用●ピン14のオープンドレインバッファは、デバッグソフトウェアでZynqプロセッサコアをリセット可能アズワン品番67-0390-96
Raspberry Pi Pico Raspberry Pi(ラズベリーパイ)Raspberry Pi PicoRaspberry Pi(ラズベリーパイ)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
Raspberry Pi財団が開発したマイコンRP2040を搭載した超小型ボードPicoは、Raspberry Pi財団が開発したマイコンRP2040(Arm Cortex-M0+デュアルコア@133MHz)を搭載し、2MBの高速なFlashメモリー、1.8~5V入力に対応する電源ICを搭載したシンプルなマイコンボードです。超小型(micro:bitの半分程度)でありながら、柔軟性を損なうことなくRP2040マイコンのフル機能にアクセスできます。学習やホビー用途はもちろん、組込み用途などへの応用も考慮して設計されています。Picoでは、Python(MicroPython)やC/C++で作られたプログラムを実行できます。USB Flashから専用のバイナリファイルをPicoにコピーするだけでソフトウェアの書き込みができる仕様となっています。ストレージとしてのSDカードのスロットはありません。Linux OSは搭載できません。USBケーブルやピンヘッダは付属していませんので、別途お買い求めください。
仕様●MCU(マイコン):RP2040●CPUコア:デュアルコア Arm Cortex-M0+プロセッサ、最大動作周波数 133MHz●RAM:256KB SRAM●Flashメモリー:2MB Quad-SPI●インターフェース・センサー:USB 1.1 microB ×1(電源供給、データ通信(ホスト)、プログラム書込み(デバイス))●GPIOピン ×26(デジタル専用 ×23、アナログ/デジタル ×3)●PIO ×8(SDカードやVGAなどのI/Fをエミュレート可能)●温度センサー ×1、LED ×1、●3ピンARMシリアル ワイヤ デバッグ(SWD)ポート ×1●通信機能:SPI ×2、I2C ×2、UART ×2、12bit ADC ×3●PWMチャンネル ×16(A/Bチャンネル ×8、Bは入力対応)●アナログ:ADC 12bit 500ksps ×3●タイマー:タイマー ×1(アラーム ×4, Real Time Counter ×1)●I/O電圧:3.3V●電源:1.8V~5.5V●サイズ・重さ:21×51.3×3.9mm 約3g●動作環境条件:-20℃~+85℃(+70℃以下を推奨)●供給期間:2031年1月まで供給予定●【資料】●Raspberry Pi Pico データシート RP2040ベースのマイコンボード●RP2040 データシート Raspberry Pi開発のマイコン●RP2040を用いたハードウェアデザイン RP2040マイコンを用いてのボード開発および製品開発について●Raspberry Pi Picoスタートガイド C/C++でのRaspberry Pi PicoおよびRP2040ベースマイコンボード開発について●Pico C/C++ SDK RP2040マイコン用C/C++開発環境(ライブラリ、ツール)●Pico Python SDK RP2040マイコン用MicroPython開発環境●Raspberry Pi Pico C / C ++ SDKのAPIレベルのDoxygenドキュメントは、マイクロサイトに公開されています。●Raspberry Pi Pico データシート - raspberrypi.org●RP2040 データシート(マイコン)- raspberrypi.orgアズワン品番67-0391-01
ツールケース VS-3010NDDM(マルチ) 明邦化学ツールケース VS-3010NDDM(マルチ)明邦化学
710税込781
1個
当日出荷
材質:本体・仕切り板:ポリプロピレン、止具:ABS樹脂。サイズ:205×145×60mm
用途プログラミング学習やロボット制作・STEAM教育の教材やクラフト・ワークショップ用として。セット内容本体、可変仕切板2枚付、ワンタッチ式止具、ワームプルーフ材質本体/仕切板:ポリプロピレン、止具:ABS寸法(cm)25.7×15×6スモークブラック
マイクロビット ケニスマイクロビットケニス(2件のレビュー)
4,198税込4,618
1式ほか
当日出荷
イギリスで開発されたSTEM教育用マイコンボードです。プログラミング教材として、世界中で使われており、Bluetooth又はUSBでPCやタブレットと接続して、プログラミングを行えます。 LED・ボタンスイッチの他、方角・明るさ・加速度・温度などの計測が可能なセンサを搭載しています。 V1.5と比較したV2の主な変更内容:スピーカー・マイク機能の追加。ボード表面のロゴにタッチ検出機能を追加。エッジコネクターの形状を変更(クリップをはさみやすいように)。電源オンオフを示すLEDをボード裏面に追加。スリープ機能の追加。外部モジュールへの供給可能な電流量の増加(200mA)。
仕様【プログラミング環境】ブロック式、Scratch、Python、Java Script、Arduino-IDE、【使用ソフト】MakeCode(Web版):Windows 7以降、ChromeOS等(インターネット接続が必須)、MakeCode(アプリ):Windows 10、micro:bit(アプリ):iOS 9.0以降/Android 4.4以上(一部英語表記)セット内容構成:micro:bitV2本体 USBケーブル 単4電池ケース(※スイッチ付)寸法(mm)52×43×11電源単4電池×2(別売)センサー5×5LED&明るさ 温度 加速度・ジャイロ ボタンスイッチ タッチ通信方式Bluetooth USB
USBコードmicroB(80cm) アーテック[学校教材・教育玩具]USBコードmicroB(80cm)アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
310税込341
1個
当日出荷
PGConをPCと接続するための専用ケーブル材質:PVC。サイズ:Φ3.5×800mm
用途プログラミング学習やロボット制作・STEAM教育の教材やクラフト・ワークショップ用として。セット内容本体×1材質PVC質量(g)18寸法(Φ×mm)3.5×800包装形態ヘッダー付PP袋入アズワン品番64-8311-09
PICプログラマーA+ アドウィンPICプログラマーA+アドウィン(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
当日出荷
マイコンを実装したままプログラムを書き込めるコンパクトな完成品PICライターです。USB接続で別電源不要です。手のひらに収まる軽量・コンパクトサイズです。書き込みソフトウェア同梱しています。
用途セット内容、USBケーブル、線材×5本、リボンケーブル、マニュアルアズワン品番3-8805-01
Artecブロック 基本四角 アーテック[学校教材・教育玩具]Artecブロック 基本四角アーテック[学校教材・教育玩具]
600税込660
1セット(24個)ほか
3日以内出荷から10日以内出荷
豊富なカラーバリエーションのArtecブロック 基本四角パーツ材質:ABS
用途ブロック遊びや造形活動、図形感覚・創造力を育む教材やクラフト・ワークショップ用として。寸法(mm)20×20×20
ユニバーサルプレート プレート全長160mm(2枚セット) TAMIYA(タミヤ)ユニバーサルプレート プレート全長160mm(2枚セット)TAMIYA(タミヤ)
769税込846
1セット
5日以内出荷
【 各種工作のフレームとして便利に使えるセットです 】 各種のギヤボックスなどを自由に固定でき、自動車工作のシャーシやロボット工作のフレームなどに幅広く使えるセットです。 ユニバーサルプレートは160×60mmで厚さ3mmのABS樹脂製。 直径3mmの穴が5mm間隔で開けられ、取り付け個所を自由に選べます。 またアングル材とシャフト固定用の軸受けが各4個、3×8mmプッシュリベットが18個入っています。
セット内容160×60mmのユニバーサルプレート2枚、アングル材、プッシュリベットをセット
HV電源スイッチハーネス 近藤科学HV電源スイッチハーネス近藤科学
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
KHRシリーズに搭載されているスイッチハーネス。 HVバッテリーのコネクタに対応しています。
セット内容ケーブル本体のみ対応製品KHR-1HV/2HV
単三・単四Ni-cd、Ni-MH充電池 充・放電器[ AA/AAA チャージャー X4 アドバンス ミニ Ⅱ ホワイト] ハイテックマルチプレックスジャパン単三・単四Ni-cd、Ni-MH充電池 充・放電器[ AA/AAA チャージャー X4 アドバンス ミニ Ⅱ ホワイト]ハイテックマルチプレックスジャパン
5,998税込6,598
1台
9日以内出荷
急速充電、放電、リフレッシュ、内部抵抗測定、電池放熱性が進化・Ni-cd/Ni-MH(ニッケル水素/ニッケルカドミウム)単3・単4形充電池4本同時充・放電USB電源PD、QC対応 最大充電電流が1600mA、放電電流も700mAにUP!・従来の5V2.1A規格だけでなく新規格PD3.0やQC3.0規格のUSB電源パワーも使用可能 USB PD3.0又はQC3.0使用時は1600mA×3、1500mA×4 USB 5V2.1A使用時は1600mA×2、1000mA×4電池を活かす自動充電電流調整機能(クラス初搭載)・充電中の電池内部抵抗を高精度に随時測定し充電電流を自動調整する新メソッドです。従来品以上の充電性能を持ち、電池に無理をかけない新充電方式です充電・放電電流値が細かく設定可能・電池容量に合わせて100mAステップで細かく設定できる様に進化使用中のバッテリー放熱性を改善・電池スペースと熱対流を徹底解析し改良、従来品通りコンパクトながらバッテリーの温度上昇を大きく抑えた新ケース設計新ファームウェアで処理速度を向上、スピーディな反応の操作性を実現休眠中の電池を起こし復活させるリフレッシュモード搭載セット内容X4 Advanced Mini Ⅱ本体USB電源接続ケーブル日本語説明書
用途Ni-MH/Ni-Cd単三/ 単四充放電器寸法(mm)108×79×32.9質量(g)114電圧(V)放電カット電圧:0.9表示LCD:電圧、容量、電流、電池内部抵抗、時間感度充電デルタピーク感度:7mV電流(mA)トリクル充電:30-70、放電電流:100~700(100mAステップ)入力電源100mA ~ 1600mA(100mAステップ) (USB PD3.0又はQC3.0使用時は1600mA×3、1500mA×4) (USB 5V2.1A使用時は1600mA×2、1000mA×4)バッテリー容量(mAh)電池許容範囲:最大3000色(本体)適合バッテリーNi-MH/Ni-Cd 単三(AA)/単四(AAA)取扱説明書(0.93MB)
ACバランス充・放電器 [ X1 ポケット Ⅱ(ブラック) ]X1 PocketⅡBlack ハイテックマルチプレックスジャパンACバランス充・放電器 [ X1 ポケット Ⅱ(ブラック) ]X1 PocketⅡBlackハイテックマルチプレックスジャパン
7,898税込8,688
1台
10日以内出荷
65Wのパワーにフルモデルチェンジ進化!バッテリーの最大充電、活用、メンテナンスが上級モデル同等に可能カナ、英語の切り替え可能? 英語表示、カナ表示を好みで選ぶことができます。カナ表示でメニューが分かり易くミス無く操作ができます。 また、充電中もモニターアイコンで充電量が一目でわかります。計測メソッドのプログラムで精度UP? 上級機並みの精度UPした計測メソッドをプログラムに導入。電圧の分解能も10倍に向上して微細な電圧変動も見逃さず充電します。電池に合わせ実力を引出せるマニュアル設定? 各機能がマニュアルで設定できるので電池やスキルに応じた使いこなしが入門機とはけた違いに広がります。高機能の証1.内部抵抗&バッテリーメーター : 電池の実力が見えます パンチ力、Li-Poパックの個別セルの監視。2.サイクル充電 : Ni-MHを活かせる サイクルで電池の育成や不活性化したバッテリーを元気に戻します。3.Li-Poストレージ機能 : Li-Po保存も安心 電池の寿命を優しく延ばせます。4.使いこなし万全 : 各機能の活用でNi-MHのブレークイン、リフレッシュ、サイクル、アナライズ Li-POはセルバランス管理や保存ストレージ、電池に優しい充電が自在に可能です。セット内容X1 Pocket Ⅱ本体タミヤタイプコネクタケーブル 1本コネクタケーブル(2ピン/T型(ディーンズタイプ)) 1本ミニプラグ変換コネクタ 1本バランス変換ケーブル(タミヤLi-fe)AC入力ケーブル 1本取扱い説明書
用途2次電池充電寸法(mm)112×100×51質量(g)321電流(A)放電電流:0.1~2.0(最大10W)入力電圧(V)AC 100-240(1.5A 最大)50Hz-60Hz充電電流(A)0.1~6.0(65W)適合バッテリーLi-Po/Li-Fe/Li-Ion/Li-HV:2~4セル、NiMH/Ni-Cd:6~8セル、PB:6~12V
工作マット KP-Sシリーズ 共立電子産業工作マット KP-Sシリーズ共立電子産業
3,398税込3,738
1個
当日出荷
パーツトレー付きの多機能工作用マット。卓上サイズで、キットを組み立てる際に部品を小分けにして置けるパーツトレイの付いた工作用マットです。ワイヤーの長さをそろえて切断するなどの用途に便利な簡易スケール付き。また、ネジやスペーサー、工具などが置ける簡易ホルダーが、ロボットキット等のメカニカルな工作を便利にするなどの多機能性を持っています。 表面実装用ICのホルダーやチップ部品に便利なマグネット付きエリアなど、電子工作や分解などに適しています。(静電気対策製品ではありません)。
仕様●サイズ:約450(W)×300(D)mm●部品置き場:フタ付きパーツボックス/3個、パーツエリア/7種類、マグネット付きパーツエリア/3個、スペーサーエリア/42個、ネジホルダー /124個●ツールエリア:2種類●基板用位置決めスロット:1種類●簡易スケールメモリ:365mm等※スケールは簡易的なものです。●注意事項:※静電気対策製品ではありません。※スケールは簡易的なものです。※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番68-1984-67
U3V40F5搭載、5V昇圧式レギュレータ PololuU3V40F5搭載、5V昇圧式レギュレータPololu
2,398税込2,638
1個
10日以内出荷
仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:電源●機能:-●使用IC/部品:-●プラットフォーム:-●タイプ:組込み(完成機能)アズワン品番68-2056-92
小さいブレッドボード 白 E-CALL小さいブレッドボード 白E-CALL
439税込483
1個
10日以内出荷
Raspberry Pi用 高精度AD/DA WAVESHARERaspberry Pi用 高精度AD/DAWAVESHARE
9,398税込10,338
1個
当日出荷
M5Stack用NCIR2非接触温度センサユニット M5StackM5Stack用NCIR2非接触温度センサユニットM5Stack
5,298税込5,828
1個
5日以内出荷
M5Stack用I/O拡張ユニット2 STM32F030 M5StackM5Stack用I/O拡張ユニット2 STM32F030M5Stack
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
MCP3008 A/Dコンバーターモジュール スイッチサイエンスMCP3008 A/Dコンバーターモジュールスイッチサイエンス
1,098税込1,208
1個
当日出荷
仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:AD、DA変換●機能:-●使用IC/部品:-●プラットフォーム:-●タイプ:組込み(完成機能)アズワン品番68-2026-64
Raspberry Pi Picoベーシックキット Seeed StudioRaspberry Pi PicoベーシックキットSeeed Studio
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
Grove 超音波距離測定センサー Seeed StudioGrove 超音波距離測定センサーSeeed Studio
829税込912
1個
5日以内出荷
Grove - I2C高精度温/湿度センサー SHT35 Seeed StudioGrove - I2C高精度温/湿度センサー SHT35Seeed Studio
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
Raspberry Pi カメラモジュール V3 標準画角、フィルタあり Raspberry Pi(ラズベリーパイ)Raspberry Pi カメラモジュール V3 標準画角、フィルタありRaspberry Pi(ラズベリーパイ)
7,898税込8,688
1個
当日出荷
Raspberry Pi カメラモジュール V3 広角画角、フィルタなし Raspberry Pi(ラズベリーパイ)Raspberry Pi カメラモジュール V3 広角画角、フィルタなしRaspberry Pi(ラズベリーパイ)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
STM STマイクロエレクトロニクスSTMSTマイクロエレクトロニクス
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷
STマイクロ社のARMプロセッサSTM32 F4シリーズの評価基板です。手頃な価格でユーザーが柔軟に新しいアイデアや、その他のSTM32マイコンを使って性能・消費電力・特長など様々な組み合わせから選択し試作機の構築を試すことができます。搭載MCUはSTM32F401REです。開発環境はmbedに対応し、I/OコネクターにはArduinoのシールドを接続できます。STM32マイコン-LQFP64パッケージ2タイプの拡張リソースArduino Uno Revision3 互換全てのSTM32 I/Oへのフルアクセスの為のSTマイクロエレクトロニクス モルフォ拡張ピンヘッダーmbed対応SWDコネクター付ST-LINK/V2-1 デバッガ/プログラマー搭載ST-LINK/V2-1単体としてキットを使用するためのモード選択スイッチ搭載フレキシブル基板の電源装置USB VBUS または 外部電源(3.3V、5V、7~12V)省電力装置アクセスポイント3つのLEDUSB通信(LD1)、ユーザーLED(LD2)、電源LED(LD3)ユーザーボタン・リセットボタンUSB性能:それぞれ異なるインタフェースをサポート仮想COMポートマスストレージデバッグポート様々なサンプルソフトを含む総合的なフリーソフトウェア「HAL lubrary」付属IARやKeil、GCCベースを含むIDE(統合開発環境)により幅広い選択肢をサポート
アズワン品番67-0435-17
SMD&DIP共用ユニバーサル基板 両面、ガラスコンポジット、71.12×45.72mm サンハヤトSMD&DIP共用ユニバーサル基板 両面、ガラスコンポジット、71.12×45.72mmサンハヤト
999税込1,099
1枚
5日以内出荷
表面実装部品とDIP部品の両方が使えるユニバーサル基板表面実装部品(SMD)の抵抗やコンデンサなどとDIPタイプの部品の両方を実装できるユニバーサル基板です。
仕様●寸法:71.12×45.72mm●材質・板厚:片面・ガラスコンポジット 1.0mm●仕上処理:はんだレベラー●パターン:2.54mmピッチ、ランド径Φ2.0mm●穴径:Φ0.9mmアズワン品番67-0383-60
Grove-OLEDイエロー&ブルーディスプレイ0.96インチ Seeed StudioGrove-OLEDイエロー&ブルーディスプレイ0.96インチSeeed Studio
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
128×64ピクセルで黄と青の2色ディスプレイSolomon Systech製のSSD1315を使用した、0.96インチ、解像度128×64の黄と青の2色ディスプレイです。OLED(有機発光ダイオード)なので、LCDと比較して自己発光、高コントラスト比、薄型の輪郭、広い視野角、低消費電力など、多くの利点があります。3.3Vと5Vの両方で動作します。ディスプレイ:128×64ピクセル、黄と青の2色表示で高コントラスト/高輝度低消費電力I2C(アドレス変更可能)とSPIインターフェースに対応Groveインターフェースに対応
仕様●入力電圧:3.3V/5V●出力電圧:0~2.3V●解像度:128×64ピクセル●温度範囲:-40℃~+85℃●インターフェース:I2C、SPIアズワン品番67-0394-52
M5St M5STACKシリーズ M5StackM5St M5STACKシリーズM5Stack
959税込1,055
1個
5日以内出荷
フラッシュメモリプログラマ 内藤電誠町田製作所フラッシュメモリプログラマ内藤電誠町田製作所
158,800税込174,680
1個
5日以内出荷
高性能フラッシュマイコンライタルネサスエレクトロニクス製のフラッシュ内蔵マイコン用の高機能フラッシュライタです。FL-PR5の上位互換になります。書き込み時にパソコンを使わないスタンドアローンモードがあり、量産ラインでも使用できます。インターフェースの位置やサイズ、ピンアサインもFL-PR5をそのまま継承していますので、FL-PR5からスムースに移行いただけます。対象デバイス:RENESAS RL78、RX、RH850、RA、RE、R8C、78K、V850、SuperH、Renesas Synergy(TM)※本製品がサポートする対象デバイスは、ルネサスエレクトロニクス社製のPG-FP6と共通です。FL-PR5から書き込み時間を短縮(最大40%短縮)FL-PR5からPCからのダウンロード時間を短縮(約38%短縮)コード格納サイズを向上させ、大容量フラッシュメモリマイコンにも対応セキュリティスロットを追加し、盗難や紛失に対するセキュリティを強化【書き込み方式】専用プログラミングGUI「FP6 Terminal」またはスタンドアロンによるオンボード書き込み。プログラムアダプタ FAシリーズ(別売)によるオフボード書き込み。【ホストマシンインターフェース】USB2.0(USB1.1)およびシリアルインターフェース【ターゲットインタフェース】14ピンターゲットインターフェース※ 16ピンターゲットインターフェースをお使いのお客様は、FP5ターゲットケーブル(16ピンタイプ)(別売)で変換してご使用ください。【FL-PR5との互換性を重視】FL-PR5の実績を継承した高い信頼性で幅広いルネサスエレクトロニクス製マイコンをサポート。外部インターフェース(シリアル通信コマンド制御、外部装置からの信号によるリモート制御)もFL-PR5と互換性があるので、FL-PR5で開発いただいた制御資産も流用することができます。【FL-PR5からの機能強化ポイント】(1)FL-PR5と比べて書き込み時間を短縮(一例 RL78/F15:9%、RX71M:40%、RH850/E1M-S2:19%)生産ラインの生産性が向上することでコスト削減に寄与します。(2)本体プログラムファイルダウンロード時間を短縮(一例 プログラムサイズ16MBで38%削減)開発時の作業効率化に寄与します。(3)コード格納サイズアップにより今後の大容量フラッシュメモリ製品に対応可能(16MB→256MB)(4)ケンジントンスロット追加により本体内プログラムファイルの盗難に対するセキュリティを強化【ギャング書き込み機能(プログラミングGUI(V1.03.00)から対応)】FL-PR6 ギャングプログラマ(GFP)は複数のFL-PR6を操作し、複数のターゲットマイコンに対して一度にプログラムの消去/書き込み/ベリファイを実行することが可能です。(1)1台の PCで最大12 台のFL-PR6を制御して同時に書き込み(2)1組の設定ファイルとプログラムファイルを各FL-PR6へ一括ダウンロード(3)各FL-PR6の実行状態やパス/エラー回数を表示詳細は、FL-PR6 ギャングプログラマ ユーザーズマニュアル を参照してください。【内容物】FL-PR6本体USB mini Bケーブルターゲットケーブル(14ピン)日本国内専用AC電源アダプタGNDケーブル※関連ドキュメントやデータはこちらから入手してください。【お願い】旧製品 FL-PR2、FL-PR3、FL-PR4、FL-PR5 についてFL-PR2、FL-PR3、FL-PR4は、販売およびサポートを終了しています。FL-PR5 は 2018年6月にて販売を終了し、2021年9月にサポートを終了する予定です。上記の製品をお持ちのお客様は、最新機種 FL-PR6 の導入をお勧めします。
アズワン品番67-0369-91
CD74HC4067 アナログマルチプレクサ 基板 マルツエレックCD74HC4067 アナログマルチプレクサ 基板マルツエレック
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
CD74HC4067(アナログマルチプレクサ)を活用するためのボードCD74HC4067は、アナログマルチプレクサであり、デジタル式に制御されたアナログスイッチで、シリコンゲートCMOS技術を利用しています。これは、標準CMOS集積回路の低消費電力を備え、LSTTLと同様の動作速度を実現しています。これらの アナログマルチプレクサは、電源電圧範囲にわたって変わる可能性があるアナログ電圧を制御します。また、双方向スイッチであるため、すべてのアナログ入力を出力として、利用でき、またすべ
アズワン品番67-0392-80
SMD DIP変換基板 片面、ガラスエポキシ、54.68×25.24mm サンハヤトSMD DIP変換基板 片面、ガラスエポキシ、54.68×25.24mmサンハヤト
849税込934
1枚
当日出荷
表面実装部品を2.54mmピッチに変換する基板表面実装部品(SMD)の抵抗やコンデンサなどを2.54mmピッチに変換し、ブレッドボードなどで使用するための基板です。1005、1608、2012のチップサイズに対応しています。
仕様●寸法:54.68×25.24mm●材質・板厚:片面ガラスエポキシ・0.4mm●仕上処理:金フラッシュ●パターン:2.54mmピッチ、ICパターン、ランド径Φ2.0mm●穴径:Φ0.9mmアズワン品番67-0383-59
M5St M5STACKシリーズ M5StackM5St M5STACKシリーズM5Stack
3,098税込3,408
1個
翌々日出荷
M5Stack用のCANトランシーバユニット。絶縁型のCAN(コントローラエリアネットワーク)トランシーバーユニットで、CAN通信ネットワークの構築ができます。絶縁型DC/DCコンバータを内蔵しているので、ノイズと混信を絶縁し、敏感な回路への損傷を防ぎます。搭載しているCA-IS3050G絶縁型CANトランシーバーは、差動信号の送受信と110ノードをサポートし、信号伝送速度は最大1Mbpsです。電流制限、過電圧、接地損失保護(-40V~+40V)、サーマルシャットダウン機能を備えており、出力短絡の防止およびISO11898-2規格の仕様を満たします。絶縁型DC/DCコンバータを内蔵。
仕様●定格耐電圧:5000V●最大伝送レート:1Mbps●理論上のノード数:110●低ループ遅延:-150ns●コモンモード電圧:-12V~+12V●保護機能:電流制限、過電圧、主電源ダイナミックタイムアウト機能、信号絶縁●重量:12g●寸法:65×24×8mm●ケース素材:プラスチック(PC)●絶縁/耐圧電圧:5000V(max)●信号レート:1Mbps(max)●保護機能:信号絶縁、電流制限、過電圧保護、サーマルシャットダウン●電源表示用LED●LEGO取付穴 ×2●HY2.0 4Pインターフェース●セット内容:CAN-BUSユニット ×1●HY2.0ケーブル ×1●【用途】●CAN-BUS通信●工業用途での制御●セキュリティシステム●CA-IS3050Gデータシート●Arduino サンプルコードアズワン品番67-0371-29
補充部品パック1(SPIKEベーシック用) レゴエデュケーション補充部品パック1(SPIKEベーシック用)レゴエデュケーション
1,400税込1,540
1セット(97ピース)
4日以内出荷
レゴ エデュケーション SPIKE ベーシック用の補充部品(ブロック)です。
適合年齢(歳)6歳以上
ロボビット エレキットロボビットエレキット
2,198税込2,418
1個
欠品中
ロボビットは、太陽光のエネルギーで発電し自分で組み立てたロボットを動かす工作キットです。 また、部品を組み替えることでディノサウルスやアルマジロ、ドラムロボなど、ユニークな動きをする8通りのロボットを組み立てることができます。 手のひらサイズのかわいいロボット工作をお楽しみください!
質量(g)レーサー:25/アルマジロ:30/ディノサウルス:25/スピーディー:35/スピンロボ:30/タンク:25/インセクトロボ:30/ドラムロボ:30/寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)レーサー:約45×50×75/アルマジロ:約47×50×60/ディノサウルス:約75×65×75/スピーディー:約62×50×55/スピンロボ:約62×48×53/タンク:約45×62×65/インセクト:約50×70×75/ドラムロボ:約70×60×60使用電池太陽電池(乾電池不要)RoHS指令(10物質対応)対応点数193点
Raspberry Pi 4 Model B用シンプルアクリルベース 共立電子産業Raspberry Pi 4 Model B用シンプルアクリルベース共立電子産業
829税込912
1個
当日出荷
ボードの裏側をショートから保護&ドレスアップ Raspberry Pi で使えるアクリルベースです。スペーサーやゴム足など取りつけ金具も付属しています。 対応機種・Raspberry Pi 4 Model B・Raspberry Pi 3 Model B(B+)・Raspberry Pi 2 Model B・Raspberry Pi Model B+
セット内容アクリル板 天板(四角穴あり)×1枚、アクリル板 底板(四角穴なし)×1枚、中空巻パイプ×4個、トラスネジ 10mm×4個、トラスネジ5mm×4個、スペーサー×4個、ゴム足×4個関連資料(0.7MB)
プログラミング/ロボティクス