絞り込み
入力種類
- その他(11)
- リニア(1)
- 測温抵抗体(6)
- 熱電体(1)
- 熱電対(3)
- 電圧(3)
- 電流(4)
ブランド
- azbil(旧:山武)
- omron(オムロン)(59)
- AUTONICS(オートニクス)(46)
- CHINO(チノー)(25)
- 鷺宮製作所(13)
- 神港テクノス(13)
- シマデン(11)
- CAREL(8)
- アズワン(7)
- 東邦電子(7)
- NMB(ミネベア)(5)
- testo(テストー)(5)
- スリーハイ(3)
- ジャストコーポレーション(2)
- エムティティ(2)
- マザーツール(1)
- 篠原電機(1)
- 山里産業(ヤマリ)(1)
制御出力
- SSR駆動用電圧(2)
- その他(8)
- パルス電圧(1)
- リレー接点(9)
- 電流(7)
電源電圧(V)
- AC24(2)
- AC100~240(11)
- DC24(2)
- DC24~48(1)
- その他(5)
制御方式
- ON/OFF制御(6)
- その他(5)
- オートチューニング付PID制御(10)
- 比例動作(4)
出力点数
- 1(1)
- 2(1)
- 3(4)
- 4(3)
- その他(3)
1・2・3・4・その他
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(39)
RoHS10物質対応
特価
「入力種類」から絞り込む
その他(11)
リニア(1)
測温抵抗体(6)
熱電体(1)
熱電対(3)
電圧(3)
電流(4)

デジタル指示調節計:C15シリーズ
azbil(旧:山武)(2件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から62日以内出荷●簡単で使いやすい汎用調節計。ヒータ制御が容易に設定可能。 ●グループ内マルチレンジ入力対応 熱電対/測温抵抗体/リニア入力(電圧・電流)を機種に応じて選択可能。 ●新アルゴリズム「Just-FiTTER」採用(PID制御) 高速で安定した温度制御を実現。 複数の制御方式 ●:RS-485通信対応(オプション) 上位システムとの接続で遠隔監視が可能。用途●1. ヒータ制御(温度管理全般) 恒温槽 ホットプレート 加熱炉 ●2. 産業用装置の温度調節 成形機(樹脂・ゴム) 乾燥炉 食品加工機械 医療・検査装置の温度制御 ●3. 工場の計装・プロセス制御 温度・電圧・電流を扱う各種プロセス管理 RS485でホストと接続可能 ●4. アラーム監視用途 過昇温、低温、偏差警報など
デジタル指示調節計:C1Mシリーズ
azbil(旧:山武)¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から57日以内出荷調節計SDC15の後継機種!簡単に置き換え可能! さらに使いやすく(さらなる性能向上) 一目でわかる(大型液晶表示) すぐにつながる(PLCリンク機能・高速応答)用途●温度制御:電気炉、乾燥炉、恒温槽、成形機、加熱設備●プロセス制御:圧力、流量、アナログ量比例制御●装置組込み:小型製造装置、分析装置、研究設備
デジタル指示調節計:C36シリーズ
azbil(旧:山武)¥79,980~税込¥87,978~1個当日出荷●1. フルマルチレンジ入力対応:熱電対、測温抵抗体、電圧・電流入力など 幅広い入力信号に1台で対応。 → K/J/E/T/R/S/B/N/PLII などの熱電対、Pt100/JPt100、直流0?20mA/4?20mA/0?5V/1?5Vなどをサポート。 ●2. 高精度 ±0.1%FS・サンプリング周期 100ms:外乱に強く、安定した制御応答を実現。 ●3. PID制御アルゴリズムを強化(Ra-PID / Just-FiTTER):Ra-PID(RationaLOOP PID):外乱応答を改善した優れたPID性能Just-FiTTER:応答性/安定性のバランスを向上する新アルゴリズム ●4. 最大2点の制御出力に対応:リレー・電圧パルス(SSR駆動)・電流出力などから選択できるため、ヒータ制御・バルブ制御など多様なアクチュエータへ柔軟に対応。用途●温度制御:電気炉、乾燥炉、恒温槽、成形機、加熱設備●プロセス制御:圧力、流量、アナログ量比例制御●装置組込み:小型製造装置、分析装置、研究設備
デジタル指示調節計:C25シリーズ
azbil(旧:山武)¥53,980~税込¥59,378~1個当日出荷●1. フルマルチレンジ入力対応:熱電対、測温抵抗体、電圧・電流入力など 幅広い入力信号に1台で対応。 → K/J/E/T/R/S/B/N/PLII などの熱電対、Pt100/JPt100、直流0?20mA/4?20mA/0?5V/1?5Vなどをサポート。 ●2. 高精度 ±0.3%FS・サンプリング周期 300ms:外乱に強く、安定した制御応答を実現。 ●3. PID制御アルゴリズムを強化(Ra-PID / Just-FiTTER):Ra-PID(RationaLOOP PID):外乱応答を改善した優れたPID性能Just-FiTTER:応答性/安定性のバランスを向上する新アルゴリズム ●4. 最大2点の制御出力に対応:リレー・電圧パルス(SSR駆動)・電流出力などから選択できるため、ヒータ制御・バルブ制御など多様なアクチュエータへ柔軟に対応。用途●温度制御:電気炉、乾燥炉、恒温槽、成形機、加熱設備●プロセス制御:圧力、流量、アナログ量比例制御●装置組込み:小型製造装置、分析装置、研究設備
デジタル指示調節計:R36
azbil(旧:山武)¥169,800~税込¥186,780~1個当日出荷から26日以内出荷質量(g)約300(取付器具含む)入力種類熱電対・測温抵抗体・直流電流・直流電圧のフルマルチレンジ消費電力最大12VA出力点数2~3点(機種による)入力ユニバーザル入力点数外部スイッチ:最大4点、カレントトランス:2点(オプション)電源電圧(V)(定格)AC100~240(50/60Hz)通信方式RS-485指示方式デジタル4桁、7ヤグマントLED表示(PV:上段緑色、SP下段橙色)指示精度±0.1FS±1デジット、熱電対の負の領域は±0.2%FS±1デジット(周囲温度23±2℃にて)サンプリング周期0.1sRoHS指令(10物質対応)対応イベント種類PV上限、PV下限、PV上下限、偏差上限、偏差下限、偏差上下限など
デジタル指示調節計:C3Bシリーズ
azbil(旧:山武)¥99,980~税込¥109,978~1個21日以内出荷から51日以内出荷・調節計SDC36のリニューアルモデルが登場 !・さらに使いやすく(さらなる性能向上)・一目でわかる(大型液晶表示)・すぐにつながる(PLCリンク機能)・パソコン用エンジソフトの無償化(※専用ケーブルあり)用途・サイズ:縦96×横96・サンプリング周期:25ms・指示精度:±0.1RD・使用周囲温度-10~+55℃・電源電圧:AC100~240V 50/60Hz・消費電力:8VA以下・構造:IP65寸法(mm)96×96取付方式ねじ端子台電源電圧(V)AC100~240
デジタル指示調節計:C2Bシリーズ
azbil(旧:山武)¥67,980~税込¥74,778~1個4日以内出荷から51日以内出荷・調節計SDC26のリニューアルモデルが登場 !・さらに使いやすく(さらなる性能向上)・一目でわかる(大型液晶表示)・すぐにつながる(PLCリンク機能)・パソコン用エンジソフトの無償化(※専用ケーブルあり)用途・サイズ:縦48×横96・サンプリング周期:50ms・指示精度:±0.2%・使用周囲温度-10~+55℃・電源電圧:AC100~240V 50/60Hz・消費電力:8VA以下・構造:IP65
デジタル指示調節計:C2Aシリーズ
azbil(旧:山武)¥56,980~税込¥62,678~1個5日以内出荷から51日以内出荷・調節計SDC25のリニューアルモデルが登場 !・さらに使いやすく(さらなる性能向上)・一目でわかる(大型液晶表示)・すぐにつながる(PLCリンク機能)・パソコン用エンジソフトの無償化(※専用ケーブルあり)用途・サイズ:縦48×横96・サンプリング周期:50ms・指示精度:±0.2%・使用周囲温度-10~+55℃・電源電圧:AC100~240V 50/60Hz・消費電力:8VA以下・構造:IP65
デジタル指示調節計:R35
azbil(旧:山武)¥149,800~税込¥164,780~1個当日出荷から26日以内出荷材質コンソール:ポリエステルフィルム、ケース:変成PPE取付パネル取付形質量(g)約250規格EN61010-1、 EN61326-1入力種類ユニバーサルシリーズR35制御方式オンオフ制御をはじめRa-PID+ Just-FiTTER”採用のPID制御を選択可能。耐電圧電源端子-2次端子間 AC1500V 1minパネルサイズ(mm)48×96電源電圧(V)AC電源(AC100-240)使用周囲温度(℃)23±2消費電力(VA)最大12指示精度±0.1%FS±1digit絶縁抵抗電源端子-2次端子間DC500V 10MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応イベント種類PVレンジ下限~上限(SPリミット下限~上限による制限が可能)デジタル入力機能:設定(SP)値を8組以下切替、PID組切替、RUN/READY切替、AUTO/MANUAL切替、LSP/RSP切替、オートチューニング停止/起動、制御動作正/逆切替、SPランプ許可/禁止、PV値ホールド、 PV最大値ホールド、PV最小値ホールド、タイマ停止/起動、全DOラッチ解除、アドパンス操作、ステップホールドサンプリング周期(ms)100
電動二方弁 アクティバル (JIS10Kフランジ形)
azbil(旧:山武)¥199,800~税込¥219,780~1個5日以内出荷から42日以内出荷シリーズ二方弁、フランジ接続 形VY5100出力電圧(V)DC2(開度0%時)~DC10(開度100%時)電源電圧(V)AC24±15% 50/60Hz負荷抵抗10kQ以上(出力電流最大1mA)RoHS指令(10物質対応)対応動作時間(s)63(50Hz)/53(60Hz) 土5
デジタル指示調節計:C3Aシリーズ
azbil(旧:山武)¥89,980~税込¥98,978~1個3日以内出荷から101日以内出荷・調節計SDC35のリニューアルモデルが登場 !・さらに使いやすく(さらなる性能向上)・一目でわかる(大型液晶表示)・すぐにつながる(PLCリンク機能)・パソコン用エンジソフトの無償化(※専用ケーブルあり)用途・サイズ:縦48×横96・サンプリング周期:25ms・指示精度:±0.1RD・使用周囲温度-10~+55℃・電源電圧:AC100~240V 50/60Hz・消費電力:8VA以下・構造:IP65電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
配管用温度検出器
azbil(旧:山武)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から82日以内出荷シリーズ配管用温度センサ形TY783定格圧力(MPa)ねじ接続 : 1.47、フランジ接続:JIS2Ok耐電圧AC500V1minにおいて漏れ1mA以下パネルサイズ(mm)Φ79使用周囲温度(℃)-50~+200℃電流(mA)1指示精度±(0.15+0.002|t|)℃ (t測定温度)材質(端子ボックス)アルミニウム合金RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル指示調節計:C2Bシリーズ
azbil(旧:山武)¥76,980~税込¥84,678~1個26日以内出荷から36日以内出荷・調節計SDC26のリニューアルモデルが登場 !・さらに使いやすく(さらなる性能向上)・一目でわかる(大型液晶表示)・すぐにつながる(PLCリンク機能)・パソコン用エンジソフトの無償化(。専用ケーブルあり)用途・サイズ:縦48×横96・サンプリング周期:50ms・指示精度:±0.2%・使用周囲温度-10~+55℃・電源電圧:AC100~240V 50/60Hz・消費電力:8VA以下・構造:IP65
アクティバル二方ボール弁:VY53*2A
azbil(旧:山武)¥86,980~税込¥95,678~1個22日以内出荷小形・軽量で空調機内などの省スペース設置に最適 。 専用アクチュエータと工具不要で簡単に組付可能 。 調整不要の簡易着脱機構を採用 。 青銅製・ステンレス製をラインアップ 。 最高使用圧力1.6MPa対応 。 イコールパーセンテイジ流量特性 。 流体接液部に耐食性の高い材料を採用 。 冷温水制御用途に最適化された小形比例二方ボール弁 [AI-6208 | PDF]用途形式:ねじ込み接続形 二方ボール弁 。 接続口径:15A~40A 。 Cv値:2.5~40 。 本体定格圧力:1.6MPa 。 接続方式:ねじ込み形 。 適用アクチュエータ:MY53シリーズ 。 適用流体:冷温水、ブライン(グリコール50%以下) 。 流体温度:0~100℃(凍結なきこと) 。 流量特性:イコールパーセンテイジ特性 。 レンジアビリティ:100:1
アクティバル・ミニファンコイル用:二方ボール弁
azbil(旧:山武)¥49,980税込¥54,9781個22日以内出荷ファンコイルユニット向け冷温水制御専用二方ボール弁 。 広い流量範囲で流水音などの騒音が小さく、ホテル客室などの温度制御に最適 。 専用電動弁操作器(MY5560C0000)と工具不要で簡単に組付可能 。 調整不要の簡易着脱機構を採用 。 コンパクトでファンコイル用途に最適化された設計 。 イコールパーセンテイジ流量特性用途形式:ファンコイル用比例二方ボール弁 。 接続口径:20A 。 Cv値:1.6、2.5、4.0 。 本体定格圧力:1.6MPa 。 接続方式:ねじ込み形(Rc3/4) 。 適用アクチュエータ:MY5560C0000 。 適用流体:冷温水 。 流体温度:0~80℃(凍結なきこと) 。 流量特性:イコールパーセンテイジ特性 。 レンジアビリティ:50:1 。 クローズオフレイティング:0.4MPa 。 弁座漏洩量:Cv4.0の0.01% 。 本体材質:青銅鋳物(CAC406)
アクティバル・ミニファンコイル用:三方ボール弁
azbil(旧:山武)¥92,980税込¥102,2781個22日以内出荷小形・軽量でファンコイル内の省スペース設置に最適 。 専用電動操作器(MY5560C0000)と工具不要で簡単に組付可能 。 調整不要の簡易着脱機構を採用 。 青銅製・ステンレス製をラインアップ 。 流体圧力1.6MPa対応 。 リニア流量特性を採用 。 冷温水の混合・分流制御に対応用途形式:ファンコイル用比例三方ボール弁 。 接続口径:20A 。 Cv値:4.0 。 本体定格圧力:1.6MPa 。 クローズオフレイティング:0.18MPa 。 接続方式:ねじ込み形 。 適用アクチュエータ:MY5560C0000 。 適用流体:冷温水 。 流体温度:0~80℃(凍結なきこと) 。 流量特性:リニア特性 。 レンジアビリティ:30:1 。 弁座漏洩量:Cv4.0の0.16%以下
アクティバル・ミニファンコイル用:VY6202
azbil(旧:山武)¥44,980~税込¥49,478~1個22日以内出荷ファンコイルユニット向けの電動二方ボール弁(スプリングリターン形)。 ホテル客室などに適した低騒音設計(水切音・流水音が少ない)。 ファンコイル個別制御に最適なCv値・コンパクトサイズ。 ボール弁採用により内部漏れが極めて少ない。 電源断時はスプリングリターンにより自動全閉。 手動開閉機構および開閉表示付き。 全閉位置発信機能付を選択可能(オプション)。 本体は青銅製で最高使用圧力2MPaに対応。 ショートネック/ロングネック、両ねじ込み/片ユニオンをラインアップ。 全開保持機構を搭載し、通電で自動解除可能用途種類:ファンコイル用電動二方ボール弁(スプリングリターン形)。 適用流体:冷温水。 接続口径:20A。 Cv値:9。 本体圧力定格:2MPa。 クローズオフレイティング:1.0MPa。 流体温度:0~80℃(凍結なきこと)。 弁漏れ量:定格Cv値の0.001%以下。 本体材質:青銅鋳物(CAC406)。 ボール材質:黄銅(Ni-Crめっき)。 シートリング材質:PTFE。 電源:AC100V(+10%/-15%)、50/60Hz。 消費電力:10W以下(16VA以下)。 動作:二位置動作(通電時開、非通電時全閉)。 動作時間:4~13秒(0℃以下では30秒以下)。 保護構造:IP40相当。 使用周囲温度:-10~50℃。 使用周囲湿度:5~95%RH。 手動開閉:可能
ネオセンサ
azbil(旧:山武)¥2,298~税込¥2,528~1個22日以内出荷室内用温度調節器・湿度調節器(ネオスタット)。 ネオセンサと協調デザイン・同一寸法で統一感のある外観。 温度調節器は感温ダイアフラム方式を採用(ブタン封入、フロン不使用)。 湿度調節器は感湿ナイロンリボン方式を採用。 空調機や操作器と接続するだけで簡単に計装・制御システムを構築可能。 小型・薄型・軽量設計。 2位置制御タイプと比例制御タイプをラインアップ。 冷暖房切替機能付きモデルを用意。 2段制御モデルでは段間温度を1.5℃・2.0℃・2.5℃で設定可能。 モジュトロールモータやアクティバルと組み合わせてバルブ・ダンパの比例制御が可能用途使用温度範囲。・温度調節器:15~30℃。・湿度調節器:15~40℃。 保管温度範囲:-20~50℃(95%RH以下、結露なきこと)。 温度検出方式:感温ダイアフラム。 湿度検出方式:ナイロンリボン。 質量:約190g。 本体寸法:約90(H)×77(W)mm
バーナコントローラ:AUR255シリーズ
azbil(旧:山武)¥109,800~税込¥120,780~1個46日以内出荷マルチバーナ対応の燃焼安全制御。高頻度発停制御に対応。火炎監視と安全機能。保守・管理に便利な表示/通信。用途別モデル展開用途工業炉・加熱炉・熱処理炉。シングル/マルチバーナ設備。高頻度運転が求められる設備
デジタル指示調節計:C1Mシリーズ
azbil(旧:山武)¥32,980~税込¥36,278~1個26日以内出荷から36日以内出荷調節計SDC15の後継機種!簡単に置き換え可能!。さらに使いやすく(さらなる性能向上)。一目でわかる(大型液晶表示)。すぐにつながる(PLCリンク機能・高速応答)用途温度制御:電気炉、乾燥炉、恒温槽、成形機、加熱設備。プロセス制御:圧力、流量、アナログ量比例制御。装置組込み:小型製造装置、分析装置、研究設備
デジタル指示調節計:C1Mシリーズ
azbil(旧:山武)¥41,980~税込¥46,178~1個26日以内出荷調節計SDC15の後継機種!簡単に置き換え可能!。さらに使いやすく(さらなる性能向上)。一目でわかる(大型液晶表示)。すぐにつながる(PLCリンク機能・高速応答)
バーナコントロールモジュール:RX-R
azbil(旧:山武)¥199,800税込¥219,7801個31日以内出荷工業用燃焼炉向けの高機能バーナ制御。強制通風式バーナの起動・点火・火炎監視・燃料遮断までを一体で制御し、JIS B 8415に準拠した安全制御を実現します。 。 リレー溶着検出・POC対応による高い安全性。遮断弁出力の溶着検出、遮断弁閉確認(POC)に対応し、異常時は確実にロックアウトします。 。 豊富な入出力・モニタ機能。22点のトランジスタモニタ出力を備え、プレパージ中・燃焼中・異常状態などを外部に可視化できます。 。 通信機能による上位監視・IoT連携。RS-485(CPL)やEthernet(MODBUS/TCP)に対応し、上位PLCやNX-SVGとの接続による状態監視が可能です。用途工業炉・加熱炉・溶解炉の主バーナ制御。ガス炉・油炉における主バーナの安全な起動・燃焼管理に使用されます。 連続運転・高信頼性が求められる設備。連続運転炉や重要工程設備で、SIL3相当の機能安全が求められる用途に適しています。 PLCレス/簡素化計装の燃焼設備。バーナ制御をRX-Rに集約することで、PLC負荷を軽減したシンプルな燃焼安全計装が可能です。 。 燃焼状態の可視化・保全高度化を狙う設備。通信機能を活かし、燃焼状態・異常履歴の収集による予防保全・IoT化に活用されます。
デジタル指示調節計:C3Bシリーズ
azbil(旧:山武)¥109,800~税込¥120,780~1個26日以内出荷から36日以内出荷・調節計SDC36のリニューアルモデルが登場 !・さらに使いやすく(さらなる性能向上)・一目でわかる(大型液晶表示)・すぐにつながる(PLCリンク機能)・パソコン用エンジソフトの無償化(。専用ケーブルあり)用途・サイズ:縦96×横96・サンプリング周期:25ms・指示精度:±0.1RD・使用周囲温度-10~+55℃・電源電圧:AC100~240V 50/60Hz・消費電力:8VA以下・構造:IP65
デジタル指示調節計:C3Bシリーズ
azbil(旧:山武)¥139,800~税込¥153,780~1個27日以内出荷・調節計SDC36のリニューアルモデルが登場 !・さらに使いやすく(さらなる性能向上)・一目でわかる(大型液晶表示)・すぐにつながる(PLCリンク機能)・パソコン用エンジソフトの無償化(。専用ケーブルあり)電源AC電源(AC100~240V)接続ねじ端子台
デジタル指示調節計:C3Aシリーズ
azbil(旧:山武)¥109,800~税込¥120,780~1個27日以内出荷・調節計SDC35のリニューアルモデルが登場 !・さらに使いやすく(さらなる性能向上)・一目でわかる(大型液晶表示)・すぐにつながる(PLCリンク機能)・パソコン用エンジソフトの無償化(。専用ケーブルあり)電源AC電源(AC100~240V)接続ねじ端子台
デジタル指示調節計:C3Aシリーズ
azbil(旧:山武)¥109,800~税込¥120,780~1個26日以内出荷から36日以内出荷・調節計SDC35のリニューアルモデルが登場 !・さらに使いやすく(さらなる性能向上)・一目でわかる(大型液晶表示)・すぐにつながる(PLCリンク機能)・パソコン用エンジソフトの無償化(。専用ケーブルあり)用途・サイズ:縦48×横96・サンプリング周期:25ms・指示精度:±0.1RD・使用周囲温度-10~+55℃・電源電圧:AC100~240V 50/60Hz・消費電力:8VA以下・構造:IP65
デジタル指示調節計:C2Bシリーズ
azbil(旧:山武)¥84,980~税込¥93,478~1個27日以内出荷・調節計SDC26のリニューアルモデルが登場 !・さらに使いやすく(さらなる性能向上)・一目でわかる(大型液晶表示)・すぐにつながる(PLCリンク機能)・パソコン用エンジソフトの無償化(。専用ケーブルあり)電源AC電源(AC100~240V)接続ねじ端子台
デジタル指示調節計:C2Aシリーズ
azbil(旧:山武)¥65,980~税込¥72,578~1個26日以内出荷から36日以内出荷・調節計SDC25のリニューアルモデルが登場 !・さらに使いやすく(さらなる性能向上)・一目でわかる(大型液晶表示)・すぐにつながる(PLCリンク機能)・パソコン用エンジソフトの無償化(。専用ケーブルあり)用途・サイズ:縦48×横96・サンプリング周期:50ms・指示精度:±0.2%・使用周囲温度-10~+55℃・電源電圧:AC100~240V 50/60Hz・消費電力:8VA以下・構造:IP65
デジタル指示調節計:C2Aシリーズ
azbil(旧:山武)¥67,980~税込¥74,778~1個27日以内出荷・調節計SDC25のリニューアルモデルが登場 !・さらに使いやすく(さらなる性能向上)・一目でわかる(大型液晶表示)・すぐにつながる(PLCリンク機能)・パソコン用エンジソフトの無償化(。専用ケーブルあり)電源AC電源(AC100~240V)接続ねじ端子台
グラフィカル調節計:C7G
azbil(旧:山武)¥289,800~税込¥318,780~1個36日以内出荷・グラフィカル調節計 形C7GはPID制御はもちろん、近年ニーズが拡大している製造装置の予防保全に貢献する機能として、調節計の特長を活かしプロセスデータの切り出し、記録する機能、切り出したデータからヘルスインデックスを算出する機能を実装しているデジタル調節計です。用途半導体製造装置:高速応答・高精度・多ループ制御対応 。食品加工装置:多ゾーン温調に強い、操作性の良いグラフィカルU。I工業炉・バーナ炉:ヘルスインデックスによる予兆保全が可能。成形機・押出機:多ループ温調・制御性向上(折線近似・PID)。IoT/FAシステム:Ethernet/RS-485標準装備、データ記録機能。高速ヒータ制御:10msサンプリングで応答遅れを低減
計装ネットワークモジュール:NX
azbil(旧:山武)¥139,800~税込¥153,780~1個36日以内出荷・イーサネット通信を標準採用し、分散計装・高速計装・省配線・省エンジニアリングを実現 。・デイジーチェーン接続が可能(モジュールをサイドコネクタで連結し、イーサネット/シリアルのデイジーチェーン接続に対応) 。・Modbus/TCP(およびCPL/TCP)などの通信に対応し、PLCや表示器との接続・多点アクセスを支援 。・RS-485通信(Modbus RTU/ASCII、CPL)にも対応用途・分散型の計装ネットワーク構築(複数モジュールを連結してネットワーク化し、省配線で計装システムを構成) 。・PLC・表示器など上位機器とのデータ連携(Ethernet/Modbus/TCP等で直接接続し、計装データの収集・アクセスを容易化)。・記録・監視システムとの連携
『温度調節器(デジタル調節計)』には他にこんなカテゴリがあります
- 温度調節器本体
- 温度調節器その他関連用品