絞り込み
ブランド
出力点数
1・2・3・4・その他
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: 温度調節器本体

FA現場のお役立ち情報
300件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
入力種類から絞り込む
  • グラフィカル調節計:C7G azbil(旧:山武)

    グラフィカル調節計:C7G

    azbil(旧:山武)
    279,800税込307,780
    1個
    26日以内出荷
    近年ニーズが拡大している製造装置の予防保全に貢献する機能として、調節計の特長を活かしプロセスデータの切り出し、記録する機能、切り出したデータからヘルスインデックスを算出する機能を実装しているデジタル調節計です。
  • デジタル指示調節計 azbil(旧:山武)

    デジタル指示調節計

    azbil(旧:山武)
    109,800税込120,780
    1個
    26日以内出荷
    ・調節計SDC35のリニューアルモデルが登場 !。・さらに使いやすく(さらなる性能向上)。・一目でわかる(大型液晶表示)。・すぐにつながる(PLCリンク機能)。・パソコン用エンジソフトの無償化(※専用ケーブルあり)
    質量(g)220電源AC電源(AC100~240V)接続ねじ端子台
  • デジタル指示調節計 azbil(旧:山武)

    デジタル指示調節計

    azbil(旧:山武)
    81,980税込90,178
    1個
    26日以内出荷
    ・調節計SDC26のリニューアルモデルが登場 !。・さらに使いやすく(さらなる性能向上)。・一目でわかる(大型液晶表示)。・すぐにつながる(PLCリンク機能)。・パソコン用エンジソフトの無償化(※専用ケーブルあり)
    その他追加処理:【1】検査成績書添付、【2】なし質量(g)280電源AC電源(AC100~240V)接続ねじ端子台
  • デジタル指示調節計 azbil(旧:山武)

    デジタル指示調節計

    azbil(旧:山武)
    79,980税込87,978
    1個
    26日以内出荷
    ・調節計SDC25のリニューアルモデルが登場 !。・さらに使いやすく(さらなる性能向上)。・一目でわかる(大型液晶表示)。・すぐにつながる(PLCリンク機能)。・パソコン用エンジソフトの無償化(※専用ケーブルあり)
    質量(g)220電源AC電源(AC100~240V)接続ねじ端子台制御出力2なし
  • デジタル指示調節計 azbil(旧:山武)

    デジタル指示調節計

    azbil(旧:山武)
    55,980税込61,578
    1個
    26日以内出荷
    48×48mmタイプに類を見ない性能と使いやすさを両立。サンプリング周期 25ms。入力制度±0.1。PLCリンク機能:プログラムレスでデータ通信が可能
    質量(g)130
  • デジタル指示調節計 azbil(旧:山武)

    デジタル指示調節計

    azbil(旧:山武)
    45,980税込50,578
    1個
    26日以内出荷
    調節計SDC15の後継機種!簡単に置き換え可能!。さらに使いやすく(さらなる性能向上)。一目でわかる(大型液晶表示)。すぐにつながる(PLCリンク機能・高速応答)
    その他追加処理:【1】検査成績書添付、【2】UL対応品質量(g)130電源AC電源(AC100~240V)接続ねじ端子台入力測温抵抗体制御出力1電流出力制御出力2なし
  • デジタル指示調節計 azbil(旧:山武)

    デジタル指示調節計

    azbil(旧:山武)
    119,800税込131,780
    1個
    26日以内出荷
    ・調節計SDC36のリニューアルモデルが登場 !。・さらに使いやすく(さらなる性能向上)。・一目でわかる(大型液晶表示)。・すぐにつながる(PLCリンク機能)。・パソコン用エンジソフトの無償化(※専用ケーブルあり)
    質量(g)280電源AC電源(AC100~240V)接続ねじ端子台
  • アズビル チョウセツケイ azbil(旧:山武)

    アズビル チョウセツケイ

    azbil(旧:山武)
    259,800税込285,780
    1個
    26日以内出荷
  • グラフィカル調節計:C7G azbil(旧:山武)

    グラフィカル調節計:C7G

    azbil(旧:山武)
    219,800税込241,780
    1個
    25日以内出荷
    【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルマスフローコントローラ:F4Q azbil(旧:山武)

    デジタルマスフローコントローラ:F4Q

    azbil(旧:山武)
    389,800税込428,780
    1個
    20日以内出荷から40日以内出荷
    【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタル指示調節計:R35 azbil(旧:山武)

    デジタル指示調節計:R35

    azbil(旧:山武)
    199,800税込219,780
    1個
    25日以内出荷
    【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
    仕様トレーサビリティ証明対応材質コンソール:ポリエステルフィルム、ケース:変成PPE取付パネル取付形質量(g)約250規格EN61010-1、 EN61326-1入力種類ユニバーサルシリーズR35制御方式オンオフ制御をはじめRa-PID+ Just-FiTTER”採用のPID制御を選択可能。耐電圧電源端子-2次端子間 AC1500V 1minパネルサイズ(mm)48×96電源電圧(V)AC電源(AC100-240)使用周囲温度(℃)23±2消費電力(VA)最大12指示精度±0.1%FS±1digit絶縁抵抗電源端子-2次端子間DC500V 10MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応イベント種類PVレンジ下限~上限(SPリミット下限~上限による制限が可能)デジタル入力機能:設定(SP)値を8組以下切替、PID組切替、RUN/READY切替、AUTO/MANUAL切替、LSP/RSP切替、オートチューニング停止/起動、制御動作正/逆切替、SPランプ許可/禁止、PV値ホールド、 PV最大値ホールド、PV最小値ホールド、タイマ停止/起動、全DOラッチ解除、アドパンス操作、ステップホールドサンプリング周期(ms)100
  • デジタル指示調節計:R36 azbil(旧:山武)

    デジタル指示調節計:R36

    azbil(旧:山武)
    209,800税込230,780
    1個
    25日以内出荷
    【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
    質量(g)約300(取付器具含む)入力種類熱電対・測温抵抗体・直流電流・直流電圧のフルマルチレンジ制御方式トレーサビリティ証明対応/制御動作:ON/OF制御、時間比例PID、電流比例PID/PID組数:最大8組/PIDオートチューニング:リミットサイクル法によるPID自動設定(標準的な制御特性・外乱に速かに反応する寸制御特性・PVの上/下動が少ない制御特性から選択可能)消費電力最大12VA出力点数2~3点(機種による)入力ユニバーザル入力点数外部スイッチ:最大4点、カレントトランス:2点(オプション)電源電圧(V)(定格)AC100~240(50/60Hz)通信方式RS-485指示方式デジタル4桁、7ヤグマントLED表示(PV:上段緑色、SP下段橙色)指示精度±0.1FS±1デジット、熱電対の負の領域は±0.2%FS±1デジット(周囲温度23±2℃にて)サンプリング周期0.1sRoHS指令(10物質対応)対応イベント種類PV上限、PV下限、PV上下限、偏差上限、偏差下限、偏差上下限など
  • 多チャンネルモジュール型高機能温度調節器TMHシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    多チャンネルモジュール型高機能温度調節器TMHシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    38,980税込42,878
    1個
    17日以内出荷から27日以内出荷
    ・本体/ベース部分の取り外し構造で簡単なメンテナンス・拡張用コネクタによりモジュール間の個別電源および通信配線が不要(最大32台)。スクリュー、スクリューレスタイプの結線モデルを提供・端子台保護カバー(別売品)・製品一台でマルチチャンネル(2チャンネル/4チャンネル)の入出力制御が可能: 最大32台まで拡張可能(最大128チャンネル)・50msの高速サンプリングおよび最大±0.3%測定程度を実現・加熱/冷却の同時制御及び自動/手動制御可能
    入力種類熱電対、測温抵抗体、アナログ(電圧、電流)消費電力(W)5以下(最大負荷時)電源電圧(V)DC24通信方式RS-485取得規格CE, UL, UKCA, KRoHS指令(10物質対応)対応
  • 多チャンネルモジュール型高機能温度調節器TMHシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    多チャンネルモジュール型高機能温度調節器TMHシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    46,980税込51,678
    1個
    17日以内出荷から27日以内出荷
    ・本体/ベース部分の取り外し構造で簡単なメンテナンス・拡張用コネクタによりモジュール間の個別電源および通信配線が不要(最大32台)。スクリュー、スクリューレスタイプの結線モデルを提供・端子台保護カバー(別売品)・制御およびオプションモジュールを接続し、上位機器との接続を拡張・モジュールあたり最大32台(最大1,024チャンネル)制御/オプションモジュールに接続可能・RS422/RS485(PLC Ladderless, ModbusRTU), Ethernet 通信
    消費電力(W)5以下(最大負荷時)電源電圧(V)DC24取得規格CE, UL, UKCA, KRoHS指令(10物質対応)対応
  • 多チャンネルモジュール型高機能温度調節器TMHシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    多チャンネルモジュール型高機能温度調節器TMHシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    28,980税込31,878
    1個
    17日以内出荷から27日以内出荷
    ・本体/ベース部分の取り外し構造で簡単なメンテナンス・拡張用コネクタによりモジュール間の個別電源および通信配線が不要(最大32台)。スクリュー、スクリューレスタイプの結線モデルを提供・端子台保護カバー(別売品)・デジタル入力(8個)/警報出力(8個)に対応
    入力種類デジタル入力消費電力(W)5以下(最大負荷時)チャンネル数8点電源電圧(V)DC24制御出力リレー出力通信方式RS-485取得規格CE, UL, UKCA, KRoHS指令(10物質対応)対応
  • 多チャンネルモジュール型高機能温度調節器TMHシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    多チャンネルモジュール型高機能温度調節器TMHシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    28,980税込31,878
    1個
    17日以内出荷
    ・本体/ベース部分の取り外し構造で簡単なメンテナンス・拡張用コネクタによりモジュール間の個別電源および通信配線が不要(最大32台)。スクリュー、スクリューレスタイプの結線モデルを提供・端子台保護カバー(別売品)・CT入力(8個)対応
    入力種類CT 入力消費電力(W)5以下(最大負荷時)チャンネル数8点電源電圧(V)DC24通信方式RS-485取得規格CE, UL, UKCA, KRoHS指令(10物質対応)対応
  • 多チャンネルモジュール型高機能温度調節器TMHシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    多チャンネルモジュール型高機能温度調節器TMHシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    38,980税込42,878
    1個
    17日以内出荷から27日以内出荷
    ・本体/ベース部分の取り外し構造で簡単なメンテナンス・拡張用コネクタによりモジュール間の個別電源および通信配線が不要(最大32台)。スクリュー、スクリューレスタイプの結線モデルを提供・端子台保護カバー(別売品)・4チャンネル、マルチ入力/マルチレンジ/転送出力に対応・50msの高速サンプリングおよび最大±0.3%測定程度を実現
    入力種類熱電対、測温抵抗体、アナログ(電圧、電流)消費電力(W)5以下(最大負荷時)チャンネル数4点電源電圧(V)DC24制御出力伝送出力通信方式RS-485取得規格CE, UL, UKCA, KRoHS指令(10物質対応)対応
  • グラフィック形プログラム調節計DP-Gシリーズ CHINO(チノー)

    グラフィック形プログラム調節計DP-Gシリーズ

    CHINO(チノー)
    549,800税込604,780
    1台
    15日以内出荷
    DP1000Gは、視認性に優れた5.6形カラー液晶ディスプレイを採用したグラフィックタイプのプログラム調節計です。
    ケース色グレー外部出力信号:デジタル入出力(無電圧接点入力)モード調節計:電圧出力形(高精度10V)
  • プログラム調節計KP1000シリーズ(測温抵抗体4線式) CHINO(チノー)

    プログラム調節計KP1000シリーズ(測温抵抗体4線式)

    CHINO(チノー)
    159,800税込175,780
    1台
    15日以内出荷
    KP1000は、指示精度±0.1%、制御周期約0.1秒、最大19パターン(最大19ステップ/1パターン)、96×96mmのデジタルプログラム調節計です。
    電源電圧(V)100~240 AC入力信号測温抵抗体4線式
  • 配管取付具 CHINO(チノー)

    配管取付具

    CHINO(チノー)
    2,598税込2,858
    1個
    15日以内出荷
    適合機種LH100/LH110
  • グラフィックレコーダ(集録周期1s/12点) CHINO(チノー)

    グラフィックレコーダ(集録周期1s/12点)

    CHINO(チノー)
    659,800税込725,780
    1台
    15日以内出荷
    KR3000シリーズは、視認性に優れた12.1形TFTカラー液晶ディスプレイとタッチパネル操作方式を採用し、高機能と操作性を両立したネットワーク対応のペーパレス記録計です。集録周期は約100ms/全点、精度は±0.1%FSの高速・高精度を実現し、測定データは内部メモリーおよび最大8GBのコンパクトフラッシュカード(CFカード)に保存できます。イントラネットやインターネット上の複数のパソコンからWebブラウザ画面でモニタでき、データファイルのFTP転送やEメール通報などが可能です。
    取付方式パネル埋め込み定格電源電圧100-240V AC(フリー電源)、50/60Hz内部メモリーフラッシュメモリー(容量 8MB)外部メモリーCFカード(容量32MB~8GB)最大消費電力(VA)65測定点数(点)フルマルチ入力 12(1s仕様)測定周期100ms仕様・・・約100ms/全点/1s仕様・・・約300ms/全点
  • 広域制御用グラフィック形プログラム調節計DP-Gシリーズ CHINO(チノー)

    広域制御用グラフィック形プログラム調節計DP-Gシリーズ

    CHINO(チノー)
    579,800税込637,780
    1台
    15日以内出荷
    DP2000Gは、制御領域を低域、高域の2つに分割し、領域の切換点で自動的に切り換えを行う広域制御用のグラフィック形のプログラム調節計です
  • グラフィックレコーダ(集録周期1ms/12点) CHINO(チノー)

    グラフィックレコーダ(集録周期1ms/12点)

    CHINO(チノー)
    579,800税込637,780
    1台
    15日以内出荷
    KR2000シリーズは、視認性に優れた5.6形TFTカラー液晶ディスプレイを採用し、高機能と操作性を両立したネットワーク対応のペーパレス記録計です。集録周期は約100ms、精度は±0.1%FSの高速・高精度を実現し、測定データは内部メモリーおよび最大8GBのコンパクトフラッシュカード(CFカード)に保存できます。イントラネットやインターネット上の複数のパソコンからWebブラウザ画面でモニタでき、データファイルのFTP転送やEメール通報などが可能です。
    取付方式パネル埋め込み定格電源電圧100-240V AC(フリー電源)、50/60Hz内部メモリーフラッシュメモリー(容量 4MB)外部メモリーCFカード(容量32MB~8GB)最大消費電力(VA)50測定点数(点)フルマルチ入力 12(100ms仕様)測定周期100ms仕様・・・約100ms/全点/1s仕様・・・約300ms/全点
  • グラフィックレコーダ(集録周期1s/6点) CHINO(チノー)

    グラフィックレコーダ(集録周期1s/6点)

    CHINO(チノー)
    439,800税込483,780
    1台
    15日以内出荷
    KR2000シリーズは、視認性に優れた5.6形TFTカラー液晶ディスプレイを採用し、高機能と操作性を両立したネットワーク対応のペーパレス記録計です。集録周期は約100ms、精度は±0.1%FSの高速・高精度を実現し、測定データは内部メモリーおよび最大8GBのコンパクトフラッシュカード(CFカード)に保存できます。イントラネットやインターネット上の複数のパソコンからWebブラウザ画面でモニタでき、データファイルのFTP転送やEメール通報などが可能です。
    取付方式パネル埋め込み定格電源電圧100-240V AC(フリー電源)、50/60Hz内部メモリーフラッシュメモリー(容量 4MB)外部メモリーCFカード(容量32MB~8GB)最大消費電力(VA)50測定点数(点)フルマルチ入力 6(1s仕様)測定周期100ms仕様・・・約100ms/全点/1s仕様・・・約300ms/全点
  • グラフィックレコーダ(集録周期1ms/48点) CHINO(チノー)

    グラフィックレコーダ(集録周期1ms/48点)

    CHINO(チノー)
    1,198,000税込1,317,800
    1台
    15日以内出荷
    KR3000シリーズは、視認性に優れた12.1形TFTカラー液晶ディスプレイとタッチパネル操作方式を採用し、高機能と操作性を両立したネットワーク対応のペーパレス記録計です。集録周期は約100ms/全点、精度は±0.1%FSの高速・高精度を実現し、測定データは内部メモリーおよび最大8GBのコンパクトフラッシュカード(CFカード)に保存できます。イントラネットやインターネット上の複数のパソコンからWebブラウザ画面でモニタでき、データファイルのFTP転送やEメール通報などが可能です。
    取付方式パネル埋め込み定格電源電圧100-240V AC(フリー電源)、50/60Hz内部メモリーフラッシュメモリー(容量 8MB)外部メモリーCFカード(容量32MB~8GB)最大消費電力(VA)65測定点数(点)フルマルチ入力 48(100ms仕様)測定周期100ms仕様・・・約100ms/全点/1s仕様・・・約300ms/全点
  • 配管用コントローラ(本体・防湿処理 CHINO(チノー)

    配管用コントローラ(本体・防湿処理

    CHINO(チノー)
    25,980税込28,578
    1台
    15日以内出荷
    配管用温度コントローラLH100/LH110は、スリムな本体にSSRを内蔵した調節計です。
    出力トライアック出力(ゼロクロス)入力点数1点機能AUTO/MANUAL、RUN/READY、内蔵リレーON/OFF入力信号熱電対・・・K、J/測温抵抗体・・・Pt100、無電圧接点またはオープンコレクタ測定レンジ0~800℃(共通)精度定格測定レンジの±0.2% FS±1digit制御周期約0.1秒負荷電流(A)許容:7温度補償精度基準点:±2周期パルス:0.5~180秒、入力取込:約0.1秒
  • クラウド接続機能付きWebレコーダー CHINO(チノー)

    クラウド接続機能付きWebレコーダー

    CHINO(チノー)
    129,800税込142,780
    1個
    15日以内出荷
    WebレコーダSC5000シリーズは、RS-485やイーサネットで接続された機器の入出力データを集録し、Webブラウザ画面でデータのモニタリングができるレコーダです。SC5000本体の設定やデータ監視が特別なアプリケーションソフトなしで行えます。モニタリングしたデータをPDFに出力するオプションもあります。
    種類標準定格電源電圧DINレール取付形:21.6~26.4V DC/卓上形:100-240V AC、50/60Hz最大消費電力(W)6通信方式イーサネット、RS-485内部メモリー容量8GB外部メモリーUSBメモリー(1GB~8GB)内部メモリーの記録データをコピー接続台数下位:イーサネット...16台/RS-485............31台周期記録:1/2/3/5/10/15/20/30秒/1/2/3/5/10/15/20/30/60分
  • デジタル指示調節計DB1000シリーズ(測温抵抗体4線式) CHINO(チノー)

    デジタル指示調節計DB1000シリーズ(測温抵抗体4線式)

    CHINO(チノー)
    93,980税込103,378
    1台
    9日以内出荷から11日以内出荷
    DBシリーズは、ロングセラーモデルであった旧DB1000の機能を引き継いだ新DB1000と、より機能アップしたDB2000があります。精度0.1%、サンプリング周期0.1秒、96×96mmサイズで温度調節計に求められる一般的な機能をほぼ網羅したオールインワンタイプです。
    電源電圧(V)100~240 AC入力信号測温抵抗体4線式
  • プログラム調節計KP2000シリーズ(測温抵抗体4線式) CHINO(チノー)

    プログラム調節計KP2000シリーズ(測温抵抗体4線式)

    CHINO(チノー)
    159,800税込175,780
    1台
    15日以内出荷
    KP2000は、指示精度±0.1%、制御周期約0.1秒、最大30パターン(最大19ステップ/1パターン)、96×96mmのデジタルプログラム調節計です。
    電源電圧(V)100~240 AC入力信号測温抵抗体4線式
  • 配管取付バンド CHINO(チノー)

    配管取付バンド

    CHINO(チノー)
    1,298税込1,428
    1個
    15日以内出荷
    適合機種LH100/LH110
  • プログラム調節計KP2000シリーズ(マルチレンジ) CHINO(チノー)

    プログラム調節計KP2000シリーズ(マルチレンジ)

    CHINO(チノー)
    149,800税込164,780
    1台
    15日以内出荷
    KP2000は、指示精度±0.1%、制御周期約0.1秒、最大30パターン(最大19ステップ/1パターン)、96×96mmのデジタルプログラム調節計です。
    電源電圧(V)100~240 AC入力信号マルチレンジ
  • デジタル指示調節計DB2000シリーズ(マルチレンジ) CHINO(チノー)

    デジタル指示調節計DB2000シリーズ(マルチレンジ)

    CHINO(チノー)
    75,980税込83,578
    1台
    9日以内出荷から11日以内出荷
    DBシリーズは、ロングセラーモデルであった旧DB1000の機能を引き継いだ新DB1000と、より機能アップしたDB2000があります。精度0.1%、サンプリング周期0.1秒、96×96mmサイズで温度調節計に求められる一般的な機能をほぼ網羅したオールインワンタイプです。
    入力種類直流電圧、直流電流、熱電圧、測温抵抗体電源電圧(V)100~240 AC入力信号マルチレンジ
  • デジタル温度指示調節計BCS3シリーズ 神港テクノス

    デジタル温度指示調節計BCS3シリーズ

    神港テクノス
    9,398税込10,338
    1台
    19日以内出荷
    温調計に必要な機能をコンパクトにまとめたニューベーシックモデル。シンプル設計による簡単操作設定
    質量(g)概算94電源電圧(V)AC100~240外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×48×68周囲温度(℃)-10~55RoHS指令(10物質対応)対応
  • 食品用温度プローブ 食品用ステンレス温度プローブ IP65 (TUC) testo(テストー)

    食品用温度プローブ 食品用ステンレス温度プローブ IP65 (TUC)

    testo(テストー)
    32,980税込36,278
    1本
    19日以内出荷
    トラスコ品番657-3682
  • 食品用温度プローブ 食品用ハンドル付き温度プローブ (TUC) testo(テストー)

    食品用温度プローブ 食品用ハンドル付き温度プローブ (TUC)

    testo(テストー)
    29,980税込32,978
    1本
    19日以内出荷
    トラスコ品番657-3688
  • 食品用温度プローブ 食品用ステンレス温度プローブ IP67 (TUC) testo(テストー)

    食品用温度プローブ 食品用ステンレス温度プローブ IP67 (TUC)

    testo(テストー)
    37,980税込41,778
    1本
    14日以内出荷
    トラスコ品番657-2155
  • 食品用温度プローブ 冷凍食品用ドリル温度プローブ (TUC) testo(テストー)

    食品用温度プローブ 冷凍食品用ドリル温度プローブ (TUC)

    testo(テストー)
    43,980税込48,378
    1本
    19日以内出荷
    トラスコ品番657-2139
  • 温度プローブ 表面温度プローブ (TUC) testo(テストー)

    温度プローブ 表面温度プローブ (TUC)

    testo(テストー)
    24,980税込27,478
    1本
    19日以内出荷
    トラスコ品番657-2141
  • Carel 温度調節器 (PID制御) SSR出力数:4 IR33A9MR20 CAREL

    Carel 温度調節器 (PID制御) SSR出力数:4 IR33A9MR20

    CAREL
    36,980税込40,678
    1個
    7日以内出荷
    IR33ユニバーサル電子コントローラ. Carelの汎用電子コントローラIR33シリーズは、パネル取り付け型のコントローラで、前モデルであるIR32から更新及びアップグレードされたモジュールを備えています。IR33シリーズのコントローラは、2つの独立した制御ループを備えていて、自動調整機能とサイクル及びアラーム管理用のリアルタイムクロックが追加されたことにより、さまざまな用途に適したコントローラとなっています。 コントローラは、見やすいLED画面と大きなコントロールボタンを備えたシンプルなユーザーインターフェースが採用されていて、簡単に操作することができます。また、76.2 34.2 mmの標準的なサイズで、パネル切り抜きサイズは71 29 mmです。ユニットは、12 24 ac/dc又は115 230 acで給電できます。また、トランスとともに使用して、低電圧コントローラを110 ac又は230 acで給電することもできます。 IR33シリーズのすべてのコントローラは、監視及びプログラミング用にネットワーク接続機能を備えていて、非常に汎用性の高いコントローラが実現されています。オプションのRS-485シリーズインターフェースを使用して、SSR、リレー又はリレー アナログユニットを接続して、使いやすくすることができます。. 自動調節. コントローラの自動調整機能により、構成時に重要な精度を得られます。自動調整機能は、経験豊富なエンジニアが主に使用するルールベースの計算を使用して、設定点又は負荷が周囲温度で温められているときにコントローラを設定します。 工場出荷時のデフォルト設定のPIDパラメータでは、標準的な制御及び機能は使用できますが、IR33が制御するシステムには最適化されていません。コントローラの自動調整機能は、コントローラが用途に最適な状態になるように3つの制御パラメータを微調整するのに使用します。. リアルタイムクロック. IR33シリーズに組み込まれているリアルタイムクロック(RTC)は、コントローラ内の動作サイクルの管理とアラームのロギングをサポートします。コントローラ内のRTCは、正確に時間を管理するための低消費電力のリソースで、正確に監視及び制御するのに使用されるシステムリソースを解放します。 IR33が制御する動作サイクルは、メインシステムの電源がオフ又は使用不能であっても時間を管理し続けることができる内部クロックを使用して正確さを保つことができます。 リアルタイムクロックは、時間ベースのコントローラの精度に重要で、デジタル情報を管理するハードウェアクロックと混同しないようにしてください。ハードウェアクロックとは異なり、リアルタイムクロックは相対的な制御のために人的時間単位を考慮します。. 特長と利点. 温度入力又はユニバーサル入力 リレー又はSSR出力バージョン 2系統の独立制御ループ 自動チューニングPID制御 リアルタイムクロック 赤外レシーバとブザー プラグイン端子 リモコンのオプション プログラミングキーの互換性
    仕様出力タイプ = SSR電源電圧 = 24 V ac/dcサイズ = 76.2 x 34.2mm出力数 = 4利用可能な通信モジュール = あり製品シリーズ = Carel IR33パネル奥行き = 94mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Carel 温度調節器 (PID制御) リレー出力数:1 IR33V7LR20 CAREL

    Carel 温度調節器 (PID制御) リレー出力数:1 IR33V7LR20

    CAREL
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    IR33ユニバーサル電子コントローラ. Carelの汎用電子コントローラIR33シリーズは、パネル取り付け型のコントローラで、前モデルであるIR32から更新及びアップグレードされたモジュールを備えています。IR33シリーズのコントローラは、2つの独立した制御ループを備えていて、自動調整機能とサイクル及びアラーム管理用のリアルタイムクロックが追加されたことにより、さまざまな用途に適したコントローラとなっています。 コントローラは、見やすいLED画面と大きなコントロールボタンを備えたシンプルなユーザーインターフェースが採用されていて、簡単に操作することができます。また、76.2 x 34.2 mmの標準的なサイズで、パネル切り抜きサイズは71 x 29 mmです。ユニットは、12 → 24 V ac/dc又は115 → 230 V acで給電できます。また、トランスとともに使用して、低電圧コントローラを110 V ac又は230 V acで給電することもできます。 IR33シリーズのすべてのコントローラは、監視及びプログラミング用にネットワーク接続機能を備えていて、非常に汎用性の高いコントローラが実現されています。オプションのRS-485シリーズインターフェースを使用して、SSR、リレー又はリレー / アナログユニットを接続して、使いやすくすることができます。. 自動調節. コントローラの自動調整機能により、構成時に重要な精度を得られます。自動調整機能は、経験豊富なエンジニアが主に使用するルールベースの計算を使用して、設定点又は負荷が周囲温度で温められているときにコントローラを設定します。 工場出荷時のデフォルト設定のPIDパラメータでは、標準的な制御及び機能は使用できますが、IR33が制御するシステムには最適化されていません。コントローラの自動調整機能は、コントローラが用途に最適な状態になるように3つの制御パラメータを微調整するのに使用します。. リアルタイムクロック. IR33シリーズに組み込まれているリアルタイムクロック(RTC)は、コントローラ内の動作サイクルの管理とアラームのロギングをサポートします。コントローラ内のRTCは、正確に時間を管理するための低消費電力のリソースで、正確に監視及び制御するのに使用されるシステムリソースを解放します。 IR33が制御する動作サイクルは、メインシステムの電源がオフ又は使用不能であっても時間を管理し続けることができる内部クロックを使用して正確さを保つことができます。 リアルタイムクロックは、時間ベースのコントローラの精度に重要で、デジタル情報を管理するハードウェアクロックと混同しないようにしてください。ハードウェアクロックとは異なり、リアルタイムクロックは相対的な制御のために人的時間単位を考慮します。. 特長と利点. 温度入力又はユニバーサル入力 リレー又はSSR出力バージョン 2系統の独立制御ループ 自動チューニングPID制御 リアルタイムクロック 赤外レシーバとブザー プラグイン端子 リモコンのオプション プログラミングキーの互換性
    仕様出力タイプ = リレー電源電圧 = 12 → 24 V acサイズ = 76.2 x 34.2mm出力数 = 1温度範囲 = -40 → +150 (NTC-HT)℃、-50 → +150 (PTC / PT1000)℃利用可能な通信モジュール = あり製品シリーズ = Carel IR33パネル奥行き = 94mmRoHS指令(10物質対応)対応

温度調節器(デジタル調節計)』には他にこんなカテゴリがあります

温度調節器本体