絞り込み
入力種類
  • その他(3)
  • サーミスタ(1)
  • 測温抵抗体(10)
  • 熱電対(9)
  • 電圧(5)
  • 電流(5)
ブランド
  • AUTONICS(オートニクス)
  • azbil(旧:山武)(91)
  • omron(オムロン)(59)
  • CHINO(チノー)(25)
  • 鷺宮製作所(13)
  • 神港テクノス(13)
  • シマデン(11)
  • CAREL(8)
  • アズワン(7)
  • 東邦電子(7)
  • NMB(ミネベア)(5)
  • testo(テストー)(5)
  • スリーハイ(3)
  • ジャストコーポレーション(2)
  • エムティティ(2)
  • マザーツール(1)
  • 篠原電機(1)
  • 山里産業(ヤマリ)(1)
制御出力
  • SSR駆動用電圧(10)
  • その他(3)
  • リレー接点(15)
  • 電流(8)
電源電圧(V)
  • AC24(2)
  • AC100~240(12)
  • DC12~24(1)
  • DC24(25)
  • DC24~48(4)
制御方式
  • ON/OFF制御(15)
  • PD制御(4)
  • PI制御(3)
  • P制御(3)
  • その他(3)
  • オートチューニング付PID制御(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(41)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
入力種類から絞り込む
サーミスタ(1)
その他(3)
測温抵抗体(10)
熱電対(9)
電圧(5)
電流(5)
  • LCDディスプレイ温調器 AUTONICS(オートニクス)

    LCDディスプレイ温調器

    AUTONICS(オートニクス)(3件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷
    50ms高速サンプリングおよび ±0.3% 表示精度の温度制御を実現しました。USB及びRS485通信によるPCから簡単にパラメータ設定およびモニタリングが可能です。LCDディスプレイ採用による白色セグメントの現在値が見やすいです。
    用途包装機の温度制御、食品加工機の温度制御に。長さ(mm)50幅(mm)48材質/仕上PC高さ(mm)48出力形式リレーまたはSSR、電流出力&SSR駆動出力
  • 温度調節器TCN4シリーズ AUTONICS(オートニクス)

    温度調節器TCN4シリーズ

    AUTONICS(オートニクス)(3件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    リレー出力またはSSR駆動用電圧出力選択可能。 100msの高速サンプリング実現。 大型表示部採用による視認性向上。
    仕様●熱電対: K(CA)、 J(IC)、 T(CC)、 R(PR)、 S(PR)、 L(IC)<br>測温抵抗体: DPt100Ω、 Cu50Ω●表示精度_測温抵抗体:・ 常温(23℃±5℃)区間: (PVの±0.3%または±1℃の中で大きい方)±1digit・ 常温外の区間: (PVの±0.5%または±2℃の中で大きい方)±1digit●表示精度_熱電対:・ 常温(23℃±5℃)区間: (PVの±0.3%または±1℃の中で大きい方)±1digit・ 常温外の区間: (PVの±0.5%または±2℃の中で大きい方)±1digit●比例帯の幅:0.1~999.9℃/°F●手動リセット値:0.0~100.0%●絶縁形:二重絶縁または強化絶縁(記号: 、1次回路と2次回路との耐電圧: 3kV)制御方式ON/OFF制御/オートチューニング付きPID制御表示方式4digit 7セグメントLED入力熱電対(K、J、L、T、R、S)/白金測温抵抗体(Dpt100、Cu50)選択可能制御出力リレー出力+SSR駆動用電圧出力使用周囲温度(℃)-10~50、保存時:-20~60サンプリング周期100ms使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH警報出力リレー出力(警報出力1+警報出力2)取得規格CE、UL、RoHS制御周期0.5~120秒積分時間(I)0~9999秒微分時間(D)0~9999秒RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL調節感度1~100℃/°F(0.1~50.0℃/°F)可変
  • 温度調節器 TC シリーズ (1段表示) AUTONICS(オートニクス)

    温度調節器 TC シリーズ (1段表示)

    AUTONICS(オートニクス)(1件のレビュー)
    9,398税込10,338
    1個
    当日出荷から43日以内出荷
    リレー出力とSSR出力同時内蔵。大型1段表示部採用。簡単機能で使いやすい。配線作業及びメンテナンスが便利(コネクタプラグタイプ)。コンパクト設計による省スペース
    入力種類熱電対、測温抵抗体制御方式ON/OFF 制御, PID 制御取得規格CE、UL、UKCA、EACRoHS指令(10物質対応)対応
  • LCD 温/湿度調節器 TH4M AUTONICS(オートニクス)

    LCD 温/湿度調節器 TH4M

    AUTONICS(オートニクス)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    温度、湿度同時制御。LCDディスプレイ採用により優れた視認性。温度、湿度入力補正。出力遅延時間設定
    入力種類温湿度センサ制御方式ON/OFF 制御電源電圧(V)AC100~240制御出力(1)リレー出力、(2)リレー出力警報出力2個取得規格CE、UKCARoHS指令(10物質対応)対応
  • 温度・湿度センサTHDシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    温度・湿度センサTHDシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷
    高感度の温度/湿度センサ内蔵・7セグメントLED ディスプレイ・多様な出力方式:DC4- 20mA・幅広い温度/湿度測定範囲:- 19.9~60.0℃/0.0~99.9%RH。通信速度115200bpsを実現
    保護構造IP65(IEC規格/センサ部は除く)本体質量(g)160出力方式電流出力(DC4~20mA)分解能1/1000温度測定範囲(℃)-19.9~60.0電源電圧(V)DC24コードコード引き出しタイプ2m、Φ4mm、4芯使用環境温度(℃)-20~60、保存時: -20~60サンプリング周期0.5秒温度測定精度±1.0℃(常温区間)湿度測定精度Typ.±2%RH(10~90%RH、常温区間)※Max.±2.5%RH取得規格CE、UKCA、K、EAL、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応湿度測定範囲(%RH)0.0~99.9
  • 温度/湿度センサ AUTONICS(オートニクス)

    温度/湿度センサ

    AUTONICS(オートニクス)(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    小型デザインで高感度温度湿度センサを内蔵しています。幅広い測定範囲 -19.9~60.0℃/0.0~99.9%RHです。
    用途試験用恒温恒湿槽の制御に。長さ(mm)30.5幅(mm)60材質/仕上プラスチック測定範囲-19.9~60.0℃/0.0~99.9%RH高さ(mm)80質量(g)55各種認証CE
  • 温度調節器 2段表示型 AUTONICS(オートニクス)

    温度調節器 2段表示型

    AUTONICS(オートニクス)
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    リレー出力とSSR出力同時内蔵及び警報出力2個を追加(サイクル制御としてSSRP機能搭載)しました。設定値(SV)及び現在値(PV)の2段同時表示で利便性を向上しました。8種のセンサ入力タイプです。コンパクト設計による省スペースタイプです。
    制御方式ON/OFF制御・P・PI・PD・PID制御表示方式7セグメント(赤色、緑色)、LED方式制御出力リレー出力(250VAC~3A、30VDC=3A、1a)+SSRP出力(12VDC=±2V、≦20mA)入力/出力警報1/2出力表示桁数4絶縁抵抗(MΩ)≧100(500VDC=megger)使用周囲温度(℃)-10~50、保存時:-20~60(氷結又は結露しないこと)リセット手動:0.0~100%サンプリング周期100ms耐ノイズノイズシミュレータによる方形波ノイズ (パルス幅1μs)±2kV R相、S相警報出力250VAC~1aA1a許容電圧範囲電源電圧の90~110%制御周期0.5~120sec比例帯(P)0.1~999.9℃/°F積分時間(I)0~9999sec微分時間(D)0~9999sec締結タイプボルト締結使用周囲湿度(%RH)35~85、保存時:35~85(氷結又は結露しないこと)停電補償約10年 (不揮発性半導体メモリ方式)耐振動(Hz)5~55複振幅0.75 mmX、Y、Z各方向2時間機械的寿命(万回)≧500電気的寿命(万回)OUT1/2:≧20(負荷抵抗:250VAC~3A)、AL1/2:≧30(負荷抵抗:250VAC~1A)
  • スリムPID温度調節器 TR1D シリーズ AUTONICS(オートニクス)

    スリムPID温度調節器 TR1D シリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    9,598税込10,558
    1個
    5日以内出荷
    22.5mm幅のスリムタイプ。DINレール取付簡単。50ms高速サンプリングと±0.3%表示程度。加熱/冷却同時制御。電流出力又はSSR駆動出力選択機能。RS485通信。ヒータ断線警報(CT入力)機能
    入力種類熱電対、測温抵抗体制御方式ON/OFF 制御, PID 制御電源電圧(V)AC100~240取得規格CERoHS指令(10物質対応)対応デジタル入力-
  • アナログダイアル型温度調節器 AUTONICS(オートニクス)

    アナログダイアル型温度調節器

    AUTONICS(オートニクス)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    ON/OFF制御、PID制御をスイッチ選択できます。温度制御はもちろん出力OFF機能までダイアル設定可能です。
    用途ビニール袋裁断機器に。幅(mm)48材質/仕上プラスチック高さ(mm)48質量(g)69各種認証CE cURus
  • 温度・湿度センサTHDシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    温度・湿度センサTHDシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷
    高感度の温度/湿度センサ内蔵・7セグメントLED ディスプレイ・多様な出力方式:1- 5VDC・幅広い温度/湿度測定範囲:- 19.9~60.0℃/0.0~99.9%RH。通信速度115200bpsを実現
    保護構造IP65(IEC規格/センサ部は除く)本体質量(g)160出力方式電圧出力(DC1~5V)分解能1/1000温度測定範囲(℃)-19.9~60.0電源電圧(V)DC24コードコード引き出しタイプ 2m、Φ4mm、4芯使用環境温度(℃)-20~60、保存時: -20~60サンプリング周期0.5秒温度測定精度±1.0℃(常温区間)湿度測定精度Typ.±2%RH(10~90%RH、常温区間)※Max.±2.5%RH取得規格CE、UKCA、K、EAL、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応湿度測定範囲(%RH)0.0~99.9
  • 温/湿度センサ AUTONICS(オートニクス)

    温/湿度センサ

    AUTONICS(オートニクス)
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷
    ・高感度の温度/湿度センサ内蔵・7セグメントLED ディスプレイ・多様な出力方式: DC4- 20mA・幅広い温度/湿度測定範囲: - 19.9~60.0℃/0.0~99.9%RH。通信速度115200bpsを実現
    規格CE、UKCA、K、EAL、RoHS保護構造IP65(IEC規格/センサ部は除く)出力方式電流出力(DC4~20mA)センサー温度センサ温度測定範囲(℃)-19.9 ~ 60.0電源電圧(V)DC24温度DPt100Ω 抵抗値 (温度係数: 3850 ppm/℃)温度精度± 1.0 ℃ (常温区間),≦ ±0.8 ℃コードコード引き出しタイプ 2m、Φ4mm、4芯使用周囲温度(℃)-20 ~ 60 , 保存時: -20 ~ 60 (氷結または結露しないこと)湿度測定範囲0.0~99.9 %RH (ただし、 THD-Rは 保護構造上、湿度 90 %RH以上は注意)湿度精度Typ. ±2 %RH / (10 ~ 90 %RH, 常温区間) / ≦ ± 2.5 %RHRoHS指令(10物質対応)対応
  • 温度調節器 TK シリーズ AUTONICS(オートニクス)

    温度調節器 TK シリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷から27日以内出荷
    50ms高速サンプリングと±0.3%表示精度。加熱/冷却同時制御及び自動/手動制御。電流出力又はSSR駆動出力選択機能。マルチSV(最大4個)設定機能。ヒータ断線警報(CT入力)機能
    入力種類熱電対、測温抵抗体、アナログ(電圧、電流)保護構造IP65(前面部)制御方式ON/OFF 制御, PID 制御取得規格CE、UL、UKCA、EACRoHS指令(10物質対応)対応
  • 高機能デジタル温度調節器TKシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    高機能デジタル温度調節器TKシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    50msの高速サンプリング及び±0.3%表示精度。 加熱/冷却同時制御及び自動/手動制御で高機能制御実現。 通信機能支援:RS485(Modbus RTU方式)。 PCでパラメータ設定可能(USB及びRS485通信:デバイス統合管理プログラム(DAQMaster)無償提供。 パラメータ設定時利便性強化((DAQMaster使用時)。 マルチSV最大4個設定可能。 ヒータ断線警報(CT入力)機能。 コンパクト設計で省スペース。
    仕様比例帯の幅:0.1~999.9℃/°F(0.1~999.9%)質量(g)約150(約105)奥行(mm)60保護構造IP65(前面部)制御方式ON/OFF制御、P、PI、PD、PID制御電源電圧(V)100-240AC~50/60Hz絶縁方式二重絶縁または強化絶縁(記号: 回、測定入力部と電源部との間の耐電圧: 2kV)使用周囲温度(℃)-10~50、保存時:-20~60リセット手動値:0.0~100.0%サンプリング周期50ms熱電対K(CA)、J(IC)、E(CR)、T(CC)、B(PR)、R(PR)、S(PR)、N(NN)、C(TT)、G(TT)、L(IC)、U(CC)、Platinel II取得規格CE、UL、RoHSサイズ(mm)DIN W48×H48積分時間(I)0~9999秒微分時間(D)0~9999秒各種認証CE、UKCA、UL、EAC抵抗体測温: DPt100Ω、DPt50Ω、JPt100Ω、Cu100Ω、Cu50Ω、Nikel 120Ω/ アナログ: 0-100mV、0-5V、1-5V、0-10V、0-20mA、4-20mA調節感度熱電対/測温抵抗体: 1~100℃/°F(0.1~100.0℃/°F)可変アナログ: 1~100digit使用周囲湿度(%RH)35~85、保存時:35~85
  • 温度・湿度センサTHDシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    温度・湿度センサTHDシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷
    高感度の温度/湿度センサ内蔵・7セグメントLED ディスプレイ・多様な出力方式:RS485(Modbus RTU)・幅広い温度/湿度測定範囲:- 19.9~60.0℃/0.0~99.9%RH。通信速度115200bpsを実現
    保護構造IP65(IEC規格/センサ部は除く)本体質量(g)160出力方式RS485通信出力分解能1/1000温度測定範囲(℃)-19.9~60.0電源電圧(V)DC24コードコード引き出しタイプ 2m、Φ4mm、4芯使用環境温度(℃)-20~60、保存時: -20~60サンプリング周期0.5秒温度測定精度±1.0℃(常温区間)湿度測定精度Typ.±2%RH(10~90%RH、常温区間)※Max.±2.5%RH取得規格CE、UKCA、K、EAL、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応湿度測定範囲(%RH)0.0~99.9
  • 温/湿度センサ AUTONICS(オートニクス)

    温/湿度センサ

    AUTONICS(オートニクス)
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷
    ・高感度の温度/湿度センサ内蔵・7セグメントLED ディスプレイ・多様な出力方式: 1- 5VDC・幅広い温度/湿度測定範囲: - 19.9~60.0℃/0.0~99.9%RH。通信速度115200bpsを実現
    規格CE、UKCA、K、EAL、RoHS保護構造IP65(IEC規格/センサ部は除く)出力方式電圧出力(DC1~5V)センサー温度センサ温度測定範囲(℃)-19.9 ~ 60.0電源電圧(V)DC24温度DPt100Ω 抵抗値 (温度係数: 3850 ppm/℃)温度精度± 1.0 ℃ (常温区間),≦ ±0.8 ℃コードコード引き出しタイプ 2m、Φ4mm、4芯使用周囲温度(℃)-20 ~ 60 , 保存時: -20 ~ 60 (氷結または結露しないこと)湿度測定範囲0.0~99.9 %RH (ただし、 THD-Rは 保護構造上、湿度 90 %RH以上は注意)湿度精度Typ. ±2 %RH / (10 ~ 90 %RH, 常温区間) / ≦ ± 2.5 %RHRoHS指令(10物質対応)対応
  • モジュール型温度調節器 TM シリーズ AUTONICS(オートニクス)

    モジュール型温度調節器 TM シリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    35,980税込39,578
    1個
    4日以内出荷から17日以内出荷
    製品一台でマルチチャンネル(2チャンネル/4チャンネル)の入・出力制御。加熱/冷却の同時制御。モジュール間の通信/電源配線不要。側面コネクタ接続により31台(62チャンネル/124チャンネル)まで拡張可能
    入力種類熱電対、測温抵抗体制御方式ON/OFF 制御, PID 制御電源電圧(V)DC24取得規格CE、UL、UKCA、KC、EACRoHS指令(10物質対応)対応
  • 冷凍・冷蔵用温度調節器 TC3YF シリーズ AUTONICS(オートニクス)

    冷凍・冷蔵用温度調節器 TC3YF シリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    冷凍・冷蔵専用。ON/OFF制御。入力補正。自動/手動の除霜選択。コンプレッサ始動遅延、再稼動遅延、除霜終了遅延機能
    制御方式ON/OFF制御取得規格UL、KC、EACRoHS指令(10物質対応)対応
  • LCDディスプレイ温度調節器TX4シリーズ AUTONICS(オートニクス)

    LCDディスプレイ温度調節器TX4シリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    大きな白色PV表示で見やすく視認性を向上。 50msの高速サンプリング及び±0.3%表示精度。 PCでパラメータ設定可能(USB及びRS485通信:デバイス統合管理プログラム(DAQMaster)無償提供。 コンパクト設計で省スペース。
    奥行(mm)45制御方式ON/OFF制御/オートチューニング付きPID制御入力熱電対6種/白金測温抵抗体2種選択可能通信機能RS485(Modbus RTU方式)取得規格CE、UL、RoHS供給電圧(V)AC100~240
  • 温度・湿度センサTHDシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    温度・湿度センサTHDシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷
    高感度の温度/湿度センサ内蔵・多様な出力方式:1- 5VDC・幅広い温度/湿度測定範囲:- 19.9~60.0℃/0.0~99.9%RH。通信速度115200bpsを実現
    タイプウォールマウントタイプ(壁掛け型)保護構造IP65(IEC規格/センサ部は除く)本体質量(g)160表示方式無表示出力方式電圧出力(DC1~5V)分解能1/1000温度測定範囲(℃)-19.9~60.0電源電圧(V)DC24コードコード引き出しタイプ 2m、Φ4mm、4芯使用環境温度(℃)-20~60、保存時: -20~60サンプリング周期0.5秒温度測定精度±1.0℃(常温区間)取得規格CE、UKCA、K、EAL、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応湿度測定範囲(%RH)0.0~99.9
  • 温度・湿度センサTHDシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    温度・湿度センサTHDシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    3,898税込4,288
    1個
    4日以内出荷
    小型、コンパクトなデザイン・高感度の温度センサ内蔵・多様な出力方式:温度出力(Dpt100 Ω抵抗値)・幅広い温度測定範囲:- 19.9~60.0℃。通信速度115200bpsを実現
    タイプルームタイプ(室内型)保護構造IP10(IEC規格)本体質量(g)55表示方式無表示出力方式Dpt100 Ω抵抗値温度測定範囲(℃)-19.9~60.0使用環境温度(℃)-20~60、保存時: -20~60温度測定精度±0.8℃以下取得規格CE、UKCA、K、EAL、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応
  • 温度・湿度センサTHDシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    温度・湿度センサTHDシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷
    高感度の温度/湿度センサ内蔵・多様な出力方式:RS485(Modbus RTU)・幅広い温度/湿度測定範囲:- 19.9~60.0℃/0.0~99.9%RH。通信速度115200bpsを実現
    タイプウォールマウントタイプ(壁掛け型)保護構造IP65(IEC規格/センサ部は除く)本体質量(g)160表示方式無表示出力方式RS485通信出力分解能1/1000温度測定範囲(℃)-19.9~60.0電源電圧(V)DC24コードコード引き出しタイプ 2m、Φ4mm、4芯使用環境温度(℃)-20~60、保存時: -20~60サンプリング周期0.5秒温度測定精度±1.0℃(常温区間)湿度測定精度Typ.±2%RH(10~90%RH、常温区間)※Max.±2.5%RH取得規格CE、UKCA、K、EAL、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応湿度測定範囲(%RH)0.0~99.9
  • 温度・湿度センサTHDシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    温度・湿度センサTHDシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    小型、コンパクトなデザイン・高感度の温度/湿度センサ内蔵・多様な出力方式:1- 5VDC・幅広い温度/湿度測定範囲:- 19.9~60.0℃/0.0~99.9%RH。通信速度115200bpsを実現
    タイプルームタイプ(室内型)保護構造IP10(IEC規格)本体質量(g)55表示方式無表示出力方式電圧出力(DC1~5V)分解能1/1000温度測定範囲(℃)-19.9~60.0電源電圧(V)DC24使用環境温度(℃)-20~60、保存時: -20~60サンプリング周期0.5秒温度測定精度±1.0℃(常温区間)湿度測定精度±3%RH(30~70%RH、常温区間)、±4%RH(10~90%RH)取得規格CE、UKCA、K、EAL、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応湿度測定範囲(%RH)0.0~99.9(推奨: 0.0~90.0%)
  • 温度・湿度センサTHDシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    温度・湿度センサTHDシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    小型、コンパクトなデザイン・高感度の温度/湿度センサ内蔵・多様な出力方式:DC4- 20mA・幅広い温度/湿度測定範囲:- 19.9~60.0℃/0.0~99.9%RH。通信速度115200bpsを実現
    タイプルームタイプ(室内型)保護構造IP10(IEC規格)本体質量(g)55表示方式無表示出力方式電流出力(DC4~20mA)分解能1/1000温度測定範囲(℃)-19.9~60.0電源電圧(V)DC24使用環境温度(℃)-20~60、保存時: -20~60サンプリング周期0.5秒温度測定精度±1.0℃(常温区間)湿度測定精度±3%RH(30~70%RH、常温区間)、±4%RH(10~90%RH)取得規格CE、UKCA、K、EAL、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応湿度測定範囲(%RH)0.0~99.9
  • 温度・湿度センサTHDシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    温度・湿度センサTHDシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷
    高感度の温度/湿度センサ内蔵・多様な出力方式:DC4- 20mA・幅広い温度/湿度測定範囲:- 19.9~60.0℃/0.0~99.9%RH。通信速度115200bpsを実現
    タイプウォールマウントタイプ(壁掛け型)保護構造IP65(IEC規格/センサ部は除く)本体質量(g)160表示方式無表示出力方式電流出力(DC4~20mA)分解能1/1000温度測定範囲(℃)-19.9~60.0電源電圧(V)DC24コードコード引き出しタイプ 2m、Φ4mm、4芯使用環境温度(℃)-20~60、保存時: -20~60サンプリング周期0.5秒温度測定精度±1.0℃(常温区間)取得規格CE、UKCA、K、EAL、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応湿度測定範囲(%RH)0.0~99.9
  • 温度・湿度センサTHDシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    温度・湿度センサTHDシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    小型、コンパクトなデザイン・高感度の温度/湿度センサ内蔵・多様な出力方式:RS485(Modbus RTU)・幅広い温度/湿度測定範囲:- 19.9~60.0℃/0.0~99.9%RH。通信速度115200bpsを実現
    タイプルームタイプ(室内型)保護構造IP10(IEC規格)本体質量(g)55表示方式無表示出力方式RS485通信出力分解能1/1000温度測定範囲(℃)-19.9~60.0電源電圧(V)DC24使用環境温度(℃)-20~60、保存時: -20~60サンプリング周期0.5秒温度測定精度±1.0℃(常温区間)湿度測定精度±3%RH(30~70%RH、常温区間)、±4%RH(10~90%RH)取得規格CE、UKCA、K、EAL、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応湿度測定範囲(%RH)0.0~99.9(推奨: 0.0~90.0%)
  • 温度・湿度センサTHDシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    温度・湿度センサTHDシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    小型、コンパクトなデザイン・高感度の温度/湿度センサ内蔵・多様な出力方式:温度出力(Dpt100 Ω抵抗値)、湿度出力(DC4- 20mA)・幅広い温度/湿度測定範囲:- 19.9~60.0℃/0.0~99.9%RH。通信速度115200bpsを実現
    タイプルームタイプ(室内型)保護構造IP10(IEC規格)本体質量(g)55表示方式無表示出力方式Dpt100 Ω抵抗値/電流出力(DC4~20mA)分解能1/1000温度測定範囲(℃)-19.9~60.0電源電圧(V)DC24使用環境温度(℃)-20~60、保存時: -20~60サンプリング周期0.5秒温度測定精度±1.0℃(常温区間)湿度測定精度±3%RH(30~70%RH、常温区間)、±4%RH(10~90%RH)取得規格CE、UKCA、K、EAL、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応湿度測定範囲(%RH)0.0~99.9
  • 温/湿度センサ AUTONICS(オートニクス)

    温/湿度センサ

    AUTONICS(オートニクス)
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    ・小型、コンパクトなデザイン・高感度の温度/湿度センサ内蔵・多様な出力方式: RS485(Modbus RTU)・幅広い温度/湿度測定範囲: - 19.9~60.0℃/0.0~99.9%RH。通信速度115200bpsを実現
    仕様ルームタイプ(室内型)規格CE、UKCA、K、EAL、RoHS保護構造IP10(IEC規格)表示方式無表示型出力方式RS485通信出力センサー温度センサ温度測定範囲(℃)-19.9 ~ 60.0電源電圧(V)DC24温度DPt100Ω 抵抗値 (温度係数: 3850 ppm/℃)温度精度± 1.0 ℃ (常温区間),≦ ±0.8 ℃使用周囲温度(℃)-20 ~ 60 , 保存時: -20 ~ 60 (氷結または結露しないこと)湿度測定範囲0.0~99.9 %RH (ただし、 THD-Rは 保護構造上、湿度 90 %RH以上は注意)湿度精度± 3 %RH (30 ~ 70 %RH, 常温区間)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 温/湿度センサ AUTONICS(オートニクス)

    温/湿度センサ

    AUTONICS(オートニクス)
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷
    ・高感度の温度/湿度センサ内蔵・7セグメントLED ディスプレイ・多様な出力方式: RS485(Modbus RTU)・幅広い温度/湿度測定範囲: - 19.9~60.0℃/0.0~99.9%RH。通信速度115200bpsを実現
    規格CE、UKCA、K、EAL、RoHS保護構造IP65(IEC規格/センサ部は除く)出力方式RS485通信出力センサー温度センサ温度測定範囲(℃)-19.9 ~ 60.0電源電圧(V)DC24温度DPt100Ω 抵抗値 (温度係数: 3850 ppm/℃)温度精度± 1.0 ℃ (常温区間),≦ ±0.8 ℃コードコード引き出しタイプ 2m、Φ4mm、4芯使用周囲温度(℃)-20 ~ 60 , 保存時: -20 ~ 60 (氷結または結露しないこと)湿度測定範囲0.0~99.9 %RH (ただし、 THD-Rは 保護構造上、湿度 90 %RH以上は注意)湿度精度Typ. ±2 %RH / (10 ~ 90 %RH, 常温区間) / ≦ ± 2.5 %RHRoHS指令(10物質対応)対応
  • 温/湿度センサ AUTONICS(オートニクス)

    温/湿度センサ

    AUTONICS(オートニクス)
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    ・小型、コンパクトなデザイン・高感度の温度/湿度センサ内蔵・多様な出力方式: 温度出力(Dpt100 Ω抵抗値)、湿度出力(DC4- 20mA)・幅広い温度/湿度測定範囲: - 19.9~60.0℃/0.0~99.9%RH。通信速度115200bpsを実現
    仕様ルームタイプ(室内型)規格CE、UKCA、K、EAL、RoHS保護構造IP10(IEC規格)表示方式無表示型出力方式Dpt100 Ω抵抗値/電流出力(DC4~20mA)センサー温度センサ温度測定範囲(℃)-19.9 ~ 60.0電源電圧(V)DC24温度DPt100Ω 抵抗値 (温度係数: 3850 ppm/℃)温度精度± 1.0 ℃ (常温区間),≦ ±0.8 ℃使用周囲温度(℃)-20 ~ 60 , 保存時: -20 ~ 60 (氷結または結露しないこと)湿度測定範囲0.0~99.9 %RH (ただし、 THD-Rは 保護構造上、湿度 90 %RH以上は注意)湿度精度± 3 %RH (30 ~ 70 %RH, 常温区間)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 温/湿度センサ AUTONICS(オートニクス)

    温/湿度センサ

    AUTONICS(オートニクス)
    3,898税込4,288
    1個
    4日以内出荷
    ・小型、コンパクトなデザイン・高感度の温度センサ内蔵・多様な出力方式: 温度出力(Dpt100 Ω抵抗値)・幅広い温度測定範囲: - 19.9~60.0℃。通信速度115200bpsを実現
    仕様ルームタイプ(室内型)規格CE、UKCA、K、EAL、RoHS保護構造IP10(IEC規格)表示方式無表示型出力方式Dpt100 Ω抵抗値センサー温度センサ温度測定範囲(℃)-19.9 ~ 60.0温度DPt100Ω 抵抗値 (温度係数: 3850 ppm/℃)温度精度± 1.0 ℃ (常温区間),≦ ±0.8 ℃使用周囲温度(℃)-20 ~ 60 , 保存時: -20 ~ 60 (氷結または結露しないこと)湿度測定範囲0.0~99.9 %RH (ただし、 THD-Rは 保護構造上、湿度 90 %RH以上は注意)湿度精度± 3 %RH (30 ~ 70 %RH, 常温区間)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 温/湿度センサ AUTONICS(オートニクス)

    温/湿度センサ

    AUTONICS(オートニクス)
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    ・小型、コンパクトなデザイン・高感度の温度/湿度センサ内蔵・多様な出力方式: 1- 5VDC・幅広い温度/湿度測定範囲: - 19.9~60.0℃/0.0~99.9%RH。通信速度115200bpsを実現
    仕様ルームタイプ(室内型)規格CE、UKCA、K、EAL、RoHS保護構造IP10(IEC規格)表示方式無表示型出力方式電圧出力(DC1~5V)センサー温度センサ温度測定範囲(℃)-19.9 ~ 60.0電源電圧(V)DC24温度DPt100Ω 抵抗値 (温度係数: 3850 ppm/℃)温度精度± 1.0 ℃ (常温区間),≦ ±0.8 ℃使用周囲温度(℃)-20 ~ 60 , 保存時: -20 ~ 60 (氷結または結露しないこと)湿度測定範囲0.0~99.9 %RH (ただし、 THD-Rは 保護構造上、湿度 90 %RH以上は注意)湿度精度± 3 %RH (30 ~ 70 %RH, 常温区間)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 温/湿度センサ AUTONICS(オートニクス)

    温/湿度センサ

    AUTONICS(オートニクス)
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    ・小型、コンパクトなデザイン・高感度の温度/湿度センサ内蔵・多様な出力方式: DC4- 20mA・幅広い温度/湿度測定範囲: - 19.9~60.0℃/0.0~99.9%RH。通信速度115200bpsを実現
    仕様ルームタイプ(室内型)規格CE、UKCA、K、EAL、RoHS保護構造IP10(IEC規格)表示方式無表示型出力方式電流出力(DC4~20mA)センサー温度センサ温度測定範囲(℃)-19.9 ~ 60.0電源電圧(V)DC24温度DPt100Ω 抵抗値 (温度係数: 3850 ppm/℃)温度精度± 1.0 ℃ (常温区間),≦ ±0.8 ℃使用周囲温度(℃)-20 ~ 60 , 保存時: -20 ~ 60 (氷結または結露しないこと)湿度測定範囲0.0~99.9 %RH (ただし、 THD-Rは 保護構造上、湿度 90 %RH以上は注意)湿度精度± 3 %RH (30 ~ 70 %RH, 常温区間)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 多チャンネルモジュール型高機能温度調節器TMHシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    多チャンネルモジュール型高機能温度調節器TMHシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    38,980税込42,878
    1個
    17日以内出荷から27日以内出荷
    ・本体/ベース部分の取り外し構造で簡単なメンテナンス・拡張用コネクタによりモジュール間の個別電源および通信配線が不要(最大32台)。スクリュー、スクリューレスタイプの結線モデルを提供・端子台保護カバー(別売品)・製品一台でマルチチャンネル(2チャンネル/4チャンネル)の入出力制御が可能: 最大32台まで拡張可能(最大128チャンネル)・50msの高速サンプリングおよび最大±0.3%測定程度を実現・加熱/冷却の同時制御及び自動/手動制御可能
    入力種類熱電対、測温抵抗体、アナログ(電圧、電流)消費電力(W)5以下(最大負荷時)電源電圧(V)DC24通信方式RS-485取得規格CE, UL, UKCA, KRoHS指令(10物質対応)対応
  • 多チャンネルモジュール型高機能温度調節器TMHシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    多チャンネルモジュール型高機能温度調節器TMHシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    46,980税込51,678
    1個
    17日以内出荷から27日以内出荷
    ・本体/ベース部分の取り外し構造で簡単なメンテナンス・拡張用コネクタによりモジュール間の個別電源および通信配線が不要(最大32台)。スクリュー、スクリューレスタイプの結線モデルを提供・端子台保護カバー(別売品)・制御およびオプションモジュールを接続し、上位機器との接続を拡張・モジュールあたり最大32台(最大1,024チャンネル)制御/オプションモジュールに接続可能・RS422/RS485(PLC Ladderless, ModbusRTU), Ethernet 通信
    消費電力(W)5以下(最大負荷時)電源電圧(V)DC24取得規格CE, UL, UKCA, KRoHS指令(10物質対応)対応
  • 多チャンネルモジュール型高機能温度調節器TMHシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    多チャンネルモジュール型高機能温度調節器TMHシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    28,980税込31,878
    1個
    17日以内出荷から27日以内出荷
    ・本体/ベース部分の取り外し構造で簡単なメンテナンス・拡張用コネクタによりモジュール間の個別電源および通信配線が不要(最大32台)。スクリュー、スクリューレスタイプの結線モデルを提供・端子台保護カバー(別売品)・デジタル入力(8個)/警報出力(8個)に対応
    入力種類デジタル入力消費電力(W)5以下(最大負荷時)チャンネル数8点電源電圧(V)DC24制御出力リレー出力通信方式RS-485取得規格CE, UL, UKCA, KRoHS指令(10物質対応)対応
  • 多チャンネルモジュール型高機能温度調節器TMHシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    多チャンネルモジュール型高機能温度調節器TMHシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    28,980税込31,878
    1個
    17日以内出荷
    ・本体/ベース部分の取り外し構造で簡単なメンテナンス・拡張用コネクタによりモジュール間の個別電源および通信配線が不要(最大32台)。スクリュー、スクリューレスタイプの結線モデルを提供・端子台保護カバー(別売品)・CT入力(8個)対応
    入力種類CT 入力消費電力(W)5以下(最大負荷時)チャンネル数8点電源電圧(V)DC24通信方式RS-485取得規格CE, UL, UKCA, KRoHS指令(10物質対応)対応
  • 多チャンネルモジュール型高機能温度調節器TMHシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    多チャンネルモジュール型高機能温度調節器TMHシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    38,980税込42,878
    1個
    17日以内出荷から27日以内出荷
    ・本体/ベース部分の取り外し構造で簡単なメンテナンス・拡張用コネクタによりモジュール間の個別電源および通信配線が不要(最大32台)。スクリュー、スクリューレスタイプの結線モデルを提供・端子台保護カバー(別売品)・4チャンネル、マルチ入力/マルチレンジ/転送出力に対応・50msの高速サンプリングおよび最大±0.3%測定程度を実現
    入力種類熱電対、測温抵抗体、アナログ(電圧、電流)消費電力(W)5以下(最大負荷時)チャンネル数4点電源電圧(V)DC24制御出力伝送出力通信方式RS-485取得規格CE, UL, UKCA, KRoHS指令(10物質対応)対応
  • 温度調節器 TCN シリーズ AUTONICS(オートニクス)

    温度調節器 TCN シリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    リレー出力とSSR出力同時内蔵。大型表示部採用。配線作業及びメンテナンスが便利(コネクタプラグタイプ)。コンパクト設計による省スペース
    入力種類熱電対、測温抵抗体保護構造-制御方式ON/OFF 制御, PID 制御制御出力(1)リレー出力、(2)SSR駆動電圧出力警報出力2個取得規格CE、UL、UKCA、EACRoHS指令(10物質対応)対応
  • 温度調節器 TN シリーズ (プログラム制御) AUTONICS(オートニクス)

    温度調節器 TN シリーズ (プログラム制御)

    AUTONICS(オートニクス)
    31,980税込35,178
    1個
    27日以内出荷
    2自由度PIDアルゴリズム。50ms高速サンプリングと±0.2%表示精度。最大10パターンX20ステップのプログラム設定制御可能。加熱/冷却同時制御及び自動/手動制御。ヒーター断線警報機能
    入力種類熱電対、測温抵抗体、アナログ(電圧、電流)保護構造IP65制御方式ON/OFF 制御, PID 制御電源電圧(V)AC100~240取得規格CE、UL、UKCA、KCRoHS指令(10物質対応)対応
  • 温度調節器 TN シリーズ AUTONICS(オートニクス)

    温度調節器 TN シリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    21,980税込24,178
    1個
    27日以内出荷
    2自由度PIDアルゴリズム。50ms高速サンプリングと±0.2%表示精度。加熱/冷却同時制御及び自動/手動制御。タイマ機能で予約運転可。ヒーター断線警報機能
    入力種類熱電対、測温抵抗体、アナログ(電圧、電流)保護構造IP65制御方式ON/OFF 制御, PID 制御電源電圧(V)AC100~240取得規格CE、UL、UKCA、KCRoHS指令(10物質対応)対応

温度調節器(デジタル調節計)』には他にこんなカテゴリがあります

温度調節器本体