絞り込み
ブランド
- azbil(旧:山武)(91)
- omron(オムロン)(60)
- AUTONICS(オートニクス)(46)
- CHINO(チノー)(25)
- 鷺宮製作所(13)
- 神港テクノス(13)
- シマデン(11)
- CAREL(8)
- アズワン(7)
- 東邦電子(7)
- NMB(ミネベア)(5)
- testo(テストー)(5)
- スリーハイ(3)
- ジャストコーポレーション(2)
- エムティティ(2)
- 佐藤計量器製作所(1)
- TANNER(1)
- マザーツール(1)
- 篠原電機(1)
- ブランドをもっと見る
電源電圧(V)
「入力種類」から絞り込む

デジタル指示調節計:C2Bシリーズ
azbil(旧:山武)¥76,980~税込¥84,678~1個26日以内出荷から36日以内出荷・調節計SDC26のリニューアルモデルが登場 !・さらに使いやすく(さらなる性能向上)・一目でわかる(大型液晶表示)・すぐにつながる(PLCリンク機能)・パソコン用エンジソフトの無償化(。専用ケーブルあり)用途・サイズ:縦48×横96・サンプリング周期:50ms・指示精度:±0.2%・使用周囲温度-10~+55℃・電源電圧:AC100~240V 50/60Hz・消費電力:8VA以下・構造:IP65
温度・湿度センサTHDシリーズ
AUTONICS(オートニクス)¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷高感度の温度/湿度センサ内蔵・多様な出力方式:DC4- 20mA・幅広い温度/湿度測定範囲:- 19.9~60.0℃/0.0~99.9%RH。通信速度115200bpsを実現タイプウォールマウントタイプ(壁掛け型)保護構造IP65(IEC規格/センサ部は除く)本体質量(g)160表示方式無表示出力方式電流出力(DC4~20mA)分解能1/1000温度測定範囲(℃)-19.9~60.0電源電圧(V)DC24コードコード引き出しタイプ 2m、Φ4mm、4芯使用環境温度(℃)-20~60、保存時: -20~60サンプリング周期0.5秒温度測定精度±1.0℃(常温区間)取得規格CE、UKCA、K、EAL、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応湿度測定範囲(%RH)0.0~99.9
温/湿度センサ
AUTONICS(オートニクス)¥24,980~税込¥27,478~1個4日以内出荷・高感度の温度/湿度センサ内蔵・7セグメントLED ディスプレイ・多様な出力方式: 1- 5VDC・幅広い温度/湿度測定範囲: - 19.9~60.0℃/0.0~99.9%RH。通信速度115200bpsを実現規格CE、UKCA、K、EAL、RoHS保護構造IP65(IEC規格/センサ部は除く)出力方式電圧出力(DC1~5V)センサー温度センサ温度測定範囲(℃)-19.9 ~ 60.0電源電圧(V)DC24温度DPt100Ω 抵抗値 (温度係数: 3850 ppm/℃)温度精度± 1.0 ℃ (常温区間),≦ ±0.8 ℃コードコード引き出しタイプ 2m、Φ4mm、4芯使用周囲温度(℃)-20 ~ 60 , 保存時: -20 ~ 60 (氷結または結露しないこと)湿度測定範囲0.0~99.9 %RH (ただし、 THD-Rは 保護構造上、湿度 90 %RH以上は注意)湿度精度Typ. ±2 %RH / (10 ~ 90 %RH, 常温区間) / ≦ ± 2.5 %RHRoHS指令(10物質対応)対応
デジタル指示調節計 ACS2シリーズ
神港テクノス¥19,980~税込¥21,978~1個24日以内出荷電源、入力信号、制御出力がマルチ=汎用性に優れる温調計。24,48VDCと100~240VAC電源が一つの型式で使用可能。入力マルチレンジ電源電圧(V)DC24、DC48、AC100-240外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×48×68RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル指示調節計DB1000シリーズ(マルチレンジ)
CHINO(チノー)¥79,980~税込¥87,978~1台当日出荷から11日以内出荷DBシリーズは、ロングセラーモデルであった旧DB1000の機能を引き継いだ新DB1000と、より機能アップしたDB2000があります。精度0.1%、サンプリング周期0.1秒、96×96mmサイズで温度調節計に求められる一般的な機能をほぼ網羅したオールインワンタイプです。電源電圧(V)100~240 AC入力信号マルチレンジ
プログラム調節計KP1000シリーズ(マルチレンジ)
CHINO(チノー)¥149,800税込¥164,7801台当日出荷から15日以内出荷KP1000は、指示精度±0.1%、制御周期約0.1秒、最大19パターン(最大19ステップ/1パターン)、96×96mmのデジタルプログラム調節計です。電源電圧(V)100~240 AC入力信号マルチレンジ
配管用コントローラ(本体
CHINO(チノー)¥19,980~税込¥21,978~1台15日以内出荷配管用温度コントローラLH100/LH110は、スリムな本体にSSRを内蔵した調節計です。出力トライアック出力(ゼロクロス)入力点数1点機能AUTO/MANUAL、RUN/READY、内蔵リレーON/OFF入力信号熱電対・・・K、J/測温抵抗体・・・Pt100、無電圧接点またはオープンコレクタ測定レンジ0~800℃(共通)精度定格測定レンジの±0.2% FS±1digit制御周期約0.1秒負荷電流(A)許容:7温度補償精度基準点:±2周期パルス:0.5~180秒、入力取込:約0.1秒
デジタル指示調節計DB2000シリーズ(測温抵抗体4線式)
CHINO(チノー)¥93,980~税込¥103,378~1台11日以内出荷DBシリーズは、ロングセラーモデルであった旧DB1000の機能を引き継いだ新DB1000と、より機能アップしたDB2000があります。精度0.1%、サンプリング周期0.1秒、96×96mmサイズで温度調節計に求められる一般的な機能をほぼ網羅したオールインワンタイプです。電源電圧(V)100~240 AC入力信号測温抵抗体4線式
デジタル温度調節計 TTM-004W
東邦電子¥18,980税込¥20,8781個当日出荷多機能でありながら操作が容易です。付属品取り付けアタッチメント寸法(mm)48×77×48質量(g)約180入力種類熱電対・白金測温抵抗体のマルチ入力出力点数1点電源電圧(V)AC100~240(±10%) 50/60Hz制御出力SSR駆動電圧出力アズワン品番3-944-02
ディジタル調節計
シマデン¥33,980税込¥37,3781台31日以内出荷マルチ入力(熱電対、測温抵抗体、mV)の汎用調節計です。 IP66相当の防塵防適構造です。仕様調整出力:電圧 0-10V DC 負荷電流/2mA以下寸法(mm)96×111×96質量(g)330電源(V)100~240±10% AC 50/60Hz入力種類熱電対→14種類/測温抵抗体→2種類/電圧(mV)→6種類/電圧(V)入力→6種類/電流(mA)入力→2種類電源電圧(V)AC100~240表示精度±0.3%FS+1digit消費電力(VA)11以下表示更新周期0.25秒使用環境条件-10~50℃/90%RH以下(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
挿入形ヒューミディスタット DIS
鷺宮製作所¥12,980税込¥14,2781個当日出荷換気ダクト内の湿度を検出して、二位置制御できるできる湿度コントローラ。単極双投(SPDT)の接点構成を有しており、1台で加湿、除湿制御に使用できます。本体のダイアルで容易に設定可能です。本体下部にΦ22の配線挿入口有仕様●サイズ:W100×D354×H143mm●質量:550g●壁取付用台座付き。(4.5Φ取付穴4つ有)●調整湿度範囲:30~70%RH●使用周囲温度範囲:10~40℃アズワン品番65-6681-90
温度スイッチ TNSシリーズ TNS-Cシリーズ
鷺宮製作所¥10,980税込¥12,0781個23日以内出荷電源不要の機械式サーモスタット。本体に目盛ゲージがあり検知温度を確認可能です。本体上部の調整ねじで入切温度差の調整が可能です。また、温度の調整も可能です。本体取付板(SNS-AE01)、取付用座金、ネジは付属しています。仕様●入切温度差(℃):最小:上限3、下限4.5/最大:15●キャピラリー長:1m●納入時設定値(℃):回路切:17、回路入:20●チャージ方式:G寸法(mm)(感温筒)Φ6×80質量(kg)0.34種類TNS形使用温度範囲(℃)-20~70最高温度(℃)(感温部)70温度調整範囲(℃)0~35取付方向感温筒:制限なし使用条件(温度)TS>TBサイズ(mm)W80×D50×H63.1アズワン品番65-6681-66
フロースイッチ Rc1/2
鷺宮製作所¥28,980税込¥31,8781個当日出荷対応流体は主に冷水・温水(青銅、黄銅など合成ゴムを侵食する成分を含む水には使用不可)。小流量の検出用に最適。流過オリフィスとダイヤフラムの差圧方式です。使用可能配管経15A仕様●調整範囲:最小(減量時)3、(増量時)4/最大(減量時)8、(増量時)10(L/min)質量(kg)1.2最高圧力(MPa)(私用)0.98温度液体:5~80使用可能チューブ15Aアズワン品番65-6681-87サイズ(Φmm)101×H97継手Rc1/2
温度スイッチ(汎用遠隔形)LWSシリーズ LWS-Cシリーズ
鷺宮製作所¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から23日以内出荷電源不要の機械式サーモスタット。高感度形サーモスタットで空気や水などの温度を検知可能です。本体調整ダイヤルで入切温度差の調整が可能です。誤操作防止のため調整ダイヤルは取り外す事が出来ます。質量(kg)0.45種類汎用遠隔形使用温度範囲(℃)-20~70電気定格中電流接点仕様C1サイズ(mm)W51.5×D43.5×H114
切替器
シマデン¥24,980税込¥27,4781台11日以内出荷熱電対、電圧の切替が、6点まで可能です。適合信号:熱電対、直流電圧寸法(mm)96×127×48切換方式ロータリー式、点数:6、質量(g)約250電圧(V)30 DC電源不要接触抵抗(mΩ)300電流(mA)100 DC使用環境温度(℃)-10~50接触形式スライド式使用環境湿度(%)90RH以下(結露なきこと)
冷凍・冷蔵用温度調節器 TC3YF シリーズ
AUTONICS(オートニクス)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から17日以内出荷冷凍・冷蔵専用。ON/OFF制御。入力補正。自動/手動の除霜選択。コンプレッサ始動遅延、再稼動遅延、除霜終了遅延機能制御方式ON/OFF制御取得規格UL、KC、EACRoHS指令(10物質対応)対応
温度調節器 TN シリーズ (プログラム制御)
AUTONICS(オートニクス)¥31,980~税込¥35,178~1個27日以内出荷2自由度PIDアルゴリズム。50ms高速サンプリングと±0.2%表示精度。最大10パターンX20ステップのプログラム設定制御可能。加熱/冷却同時制御及び自動/手動制御。ヒーター断線警報機能入力種類熱電対、測温抵抗体、アナログ(電圧、電流)保護構造IP65制御方式ON/OFF 制御, PID 制御電源電圧(V)AC100~240取得規格CE、UL、UKCA、KCRoHS指令(10物質対応)対応
デュアル温度調節器 過昇防止付
アズワン¥67,800税込¥74,5801個当日出荷別売のK熱電対を2つ接続することで温度調節器と過昇防止器の両方に対応します。 過昇防止温度設定以上の温度を感知するとアラート出力します。 アラート用出力は100V/1A仕様となっており、警告灯やブザーなど様々な組み合わせが可能です。 温度制御方式はPID制御で、高精度の温度コントロールが可能です。 視認性に優れたLCDディスプレイを採用しています。 この1台に精密な温度コントロールと過昇防止の安全性を一体化!寸法(mm)152×183×168質量(kg)約1.6種類(タイマー)ONタイマー、OFFタイマー、ON/OFFタイマー、SVスタート制御方式PID制御、(出力)SSRによる電圧出力センサータイプK熱電対接続(容量)AC100V MAX15A温度表示(制度)入力値の±(0.3%+1digit)または4℃のどちらか大きい方電源コード(m)約1.8(3Pプラグ)電源電圧(V)AC100(50/60Hz)最小表示単位1℃設定範囲-100~1000℃接続端子制御出力/3Pコンセント、警報出力・センサー入力/M3.5Y端子台アズワン品番4-3763-01安全機能20Aヒューズ
デジタル温度調節器 0~999℃ K熱電対×2
ジャストコーポレーション¥57,980税込¥63,7781個10日以内出荷付属品電源コード(3Pプラグ付き電線+アース線無し)材質【センサーシース】SUS316制御方式ON/OFF制御(リレー式)本体寸法(mm)270×150×100チャンネル数2センサーK熱電対×2電源コード(m)2(×2)電源電圧(V)AC100(50/60Hz)センサー寸法(mm)Φ3.2×200設定温度(℃)0~999温度調節精度±(0.5%FS+1digit)リード線(m)2最小表示単位1℃アズワン品番1-6540-12接点容量MAX15A×2
アナログ温度調節器TAシリーズ
AUTONICS(オートニクス)¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷から22日以内出荷ON/OFF制御/PID制御選択可能(外部スイッチ)。 偏差表示灯採用による制御状態確認が容易:偏差LED(赤色、緑色)表示、出力LED(赤色)表示。 センサ断線表示機能。制御方式ON/OFF制御+PID制御(セルフオートチューニング採用)電源電圧(V)AC100~240制御出力リレー出力取得規格CE、UL、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応
LCDディスプレイ温度調節器TX4シリーズ
AUTONICS(オートニクス)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から22日以内出荷大きな白色PV表示で見やすく視認性を向上。 50msの高速サンプリング及び±0.3%表示精度。 PCでパラメータ設定可能(USB及びRS485通信:デバイス統合管理プログラム(DAQMaster)無償提供。 コンパクト設計で省スペース。奥行(mm)45制御方式ON/OFF制御/オートチューニング付きPID制御入力熱電対6種/白金測温抵抗体2種選択可能通信機能RS485(Modbus RTU方式)取得規格CE、UL、RoHS供給電圧(V)AC100~240
高機能デジタル温度調節器TKシリーズ
AUTONICS(オートニクス)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から22日以内出荷50msの高速サンプリング及び±0.3%表示精度。 加熱/冷却同時制御及び自動/手動制御で高機能制御実現。 通信機能支援:RS485(Modbus RTU方式)。 PCでパラメータ設定可能(USB及びRS485通信:デバイス統合管理プログラム(DAQMaster)無償提供。 パラメータ設定時利便性強化((DAQMaster使用時)。 マルチSV最大4個設定可能。 ヒータ断線警報(CT入力)機能。 コンパクト設計で省スペース。仕様比例帯の幅:0.1~999.9℃/°F(0.1~999.9%)質量(g)約150(約105)奥行(mm)60保護構造IP65(前面部)制御方式ON/OFF制御、P、PI、PD、PID制御電源電圧(V)100-240AC~50/60Hz絶縁方式二重絶縁または強化絶縁(記号: 回、測定入力部と電源部との間の耐電圧: 2kV)使用周囲温度(℃)-10~50、保存時:-20~60リセット手動値:0.0~100.0%サンプリング周期50ms熱電対K(CA)、J(IC)、E(CR)、T(CC)、B(PR)、R(PR)、S(PR)、N(NN)、C(TT)、G(TT)、L(IC)、U(CC)、Platinel II取得規格CE、UL、RoHSサイズ(mm)DIN W48×H48積分時間(I)0~9999秒微分時間(D)0~9999秒各種認証CE、UKCA、UL、EAC抵抗体測温: DPt100Ω、DPt50Ω、JPt100Ω、Cu100Ω、Cu50Ω、Nikel 120Ω/ アナログ: 0-100mV、0-5V、1-5V、0-10V、0-20mA、4-20mA調節感度熱電対/測温抵抗体: 1~100℃/°F(0.1~100.0℃/°F)可変アナログ: 1~100digit使用周囲湿度(%RH)35~85、保存時:35~85
温度調節器(デジタル調節計) E5DC用端子台ユニット
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷種類端子台ユニット制御方式ON/OFFまたは2自由度PID(オートチューニング付き)設定方式前面キーによるデジタル設定高度(m)2000以下使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、結露または氷結しないこと)/3年保証時{標準単体取り付けにて-10~50(ただし、結露または氷結しないこと)}入力インピーダンス電流入力150Ω以下、電圧入力1MΩ以上(形ES2-HB-N/THB-Nを接続する際は、1:1接続でご使用ください)保管温度(℃)-25~65(ただし、結露または氷結しないこと)使用周囲湿度(%RH)相対湿度25~85
サーマックNEO 温度調節器(デジタル調節計 高性能タイプ) E5CN-H
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥42,980~税込¥47,278~1個当日出荷から66日以内出荷寸法(mm)48×48質量(g)本体:約150、取りつけ具:約10使用温度範囲(℃)-10~55(結露、氷結しないこと)/3年保証時:-10~50規格認証規格 UL61010-1、 CSA C22.2 No.1010-1保護構造前面:IP66、リアケース:IP20、端子部:IP00適合規格EN61010-1(IEC61010-1):汚染度2、過電圧カテゴリⅡ、ロイド規格制御方式ON/OFF制御/オートチューニング付PID制御感度(調節)温度入力:0.1~3240.0℃または°F(0.1℃または°F単位)アナログ入力:0.01~99.99%FS(0.01%FS単位)文字高(mm)PV:11、SV:6.5設定方式前面キーによるデジタル設定保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと)その他の機能マニュアル出力、加熱冷却制御、ループ断線警報機能、SPランプ、警報機能、ヒータ断線検出機能(SSR故障、ヒータ過電流検出機能含む)、40%AT、100%AT、操作量リミット、入力デジタルフィルタ、セルフチューニング、温度入力補正、ラン/ストップ、プロテクト、制御出力ON/OFF回数カウント機能、開平演算機能、操作量変化率リミット、PV/SVのステータス表示機能、簡易プログラム機能、冷却係数自動調整機能等入力インピーダンス(Ω)電流入力150以下、電圧入力1M以上(形ES2-HBを接続する際は、1:1接続でご使用ください)指示方式11セグメントデジタル表示および単発光表示(7セグメント表示も可能)メモリー不揮発性メモリ(書込回数:100万回)絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V印加)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、結露または氷結しないこと)/3年保証時:-10~+50指示精度熱電対:(指示値の±0.1%または±1℃の大きい方)±1ディジィット以下、K(-200~1300℃レンジ)、T、Nの-100℃以下とU、Lは±2℃±1ディジィット以下。Bの400℃以下は規定なし。Bの400~800℃は±3℃以下。R、Sの200℃以下は±3℃±1ディジィット以下。Wは(±0.3%PVまたは±3℃の大きい方)±1ディジィット以下。PLⅡは(±0.3%PVまたは±2℃の大きい方)±1ディジィット以下、白金測温抵抗体:(指示値の±0.1%または±0.5℃の大きい方)±1ディジィット以下、アナログ入電圧の影響(周囲温度:-10℃~23℃~55℃ 電圧範囲:定格電圧の-15~10%時)、熱電対入力(R、S、B、W、PLⅡ):(±1%PVあるいは±10℃の大きい方)±1ディジィット以下、その他の熱電対入力:(±1%PVあるいは±4℃の大きい方)±1ディジィット以下。Kセンサの-100℃以下は±10℃以内、白金測温抵抗体入力:(±1%PVあるいは±2℃の大きい方)±1ディジィット以下、アナログ入力:(±1%FS)±1ディジィット以下使用周囲湿度相対湿度25~85%保存温度範囲(℃)-25~+65(ただし、結露または氷結しないこと)EMC規格EMI:EN61326-1、放射妨害電界強度:EN 55011 Group1 classA、雑音端子電圧:EN 55011 Group1 classA、EMS:EN 61326-1、静電気放電イミュニティ:EN61000-4-2、電磁界強度イミュニティ:EN 61000-4-3、バーストノイズイミュニティ:EN 61000-4-4、伝導性妨害イミュニティ:EN 61000-4-6、サージイミュニティ:EN 61000-4-5、電源周波数磁界イミュニティ:EN61000-4-8、電圧ディップ/電断イミュニティ温度の影響(周囲温度:-10℃~23℃~55℃ 電圧範囲:定格電圧の-15~10%時)、熱電対入力(R、S、B、W、PLⅡ):(±1%PVあるいは±10℃の大きい方)±1ディジィット以下、その他の熱電対入力:(±1%PVあるいは±4℃の大きい方)±1ディジィット以下。Kセンサの-100℃以下は±10℃以内、白金測温抵抗体入力:(±1%PVあるいは±2℃の大きい方)±1ディジィット以下、アナログ入力:(±1%FS)±1ディジィット以下補助出力リレー出力 1a AC250V、 3A(抵抗負荷)電気的寿命10万回 最小適用負荷 5V 10mA許容電圧範囲電源電圧の85~110%制御周期0.5、1~99s(1s単位)バンク数8比例帯(P)温度入力:0.1~3240.0℃または°F(0.1℃または°F単位)、アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)積分時間(I)0.0~3240.0s(0.1s単位)微分時間(D)0.0~3240.0s(0.1s単位)信号源抵抗の影響熱電対:0.1℃/Ω以下(100Ω以下)、白金測温抵抗体:0.1℃/Ω以下(10Ω以下)警報設定-19999~32400(小数点位置は入力種別による)バンク切替機能ありローカルSP、 警報設定値、 PID組No.(PID定数、 操作量リミット上下限など)設定ツールCX-Thermo Ver.4.0以上耐電圧(V/min)AC3000 50または60Hz(異極充電部端子)衝撃(誤動作)(m/s2)100 3軸方向 各3回衝撃(耐久)(m/s2)300 3軸方向 各3回調節感度温度入力:0.1~3240.0℃または°F(0.1℃または°F単位)アナログ入力:0.01~99.99%FS(0.01%FS単位)サンプリング周期(ms)(入力)60使用周囲湿度(%RH)相対湿度25~85振動(誤動作)10~55Hz 20m/s2 3軸方向 10min振動(耐久)Hz10~55 20m/s2 3軸方向 2h補助出力点数(点)2
温度調節器(デジタル調節計)
omron(オムロン)¥27,980~税込¥30,778~1個31日以内出荷から69日以内出荷制御盤に新たな価値を 制御盤/装置のサイズを選ばない 幅広いラインアップ 設計から組立、運用までを効率 制御盤/装置のユーザビリティを革新
温度調節器(デジタル調節計)プログラムタイプ E5EC-T
omron(オムロン)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から69日以内出荷仕様●推奨ヒューズ:T2A、AC250V タイムラグ低遮断容量●設置環境:過電圧カテゴリⅡ、汚染度2(EN/IEC/UL 61010-1)●[電磁妨害の影響(EN 61326-1による)]熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下、その他の熱電対入力 :(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下、白金測温抵抗体入力 :(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下、アナログ入力 : ±1%FS±1ディジット以下、CT入力 : ±5%FS±1ディジット以下●マニュアルリセット値:0.0~100.0%(0.1%単位)●設定ツール用ポート:上面 :USB-シリアル変換ケーブル 形E58-CIFQ2を使用して、パソコン側USBポートと接続、前面:USB-シリアル変換ケーブル 形E58-CIFQ2+変換ケーブル 形E58-CIFQ2-Eを使用して、 パソコン側USBポートと接続形状DIN48×96質量(g)本体:約210、取り付けアダプタ:約4×2個使用温度範囲(℃)-10~55(結露、氷結しないこと)/3年保証時:標準単体取り付けにて-10~50(結露、氷結しないこと)規格[認証規格]cULus:UL 61010-1/CSA C22.2 No.61010-1、韓国無線規則(電波法:KCマーク)(一部形式のみ)保護構造前面:IP66、リアケース:IP20、端子部:IP00適合規格EN 61010-1(IEC 61010-1)、RCM制御方式ON/OFF制御/オートチューニング付PID制御文字高(mm)PV:18、SV:11、MV:7.8設定方式前面キーによるデジタル設定保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと)その他の機能マニュアル出力、加熱冷却制御、ループ断線警報機能、SPランプ、警報機能、ヒータ断線検出機能(SSR故障含む)、40%AT、100%AT、操作量リミット、入力デジタルフィルタ、ロバストチューニング、PV入力補正、プロテクト、開平演算機能、操作量変化率リミット、簡易演算、温度ステータス表示機能、入力移動平均、表示輝度設定入力インピーダンス(Ω)電流入力150以下、電圧入力1M以上(形ES2-HB-N/THB-Nを接続する際は、1:1接続でご使用ください)指示方式11セグメントデジタル表示および単発光表示。内容:PV/SP/プログラムNo.・セグメントNo.、セグメント残時間、操作量(バルブ開度)、桁数:4桁メモリー不揮発性メモリ(書込回数:100万回)絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V印加)指示精度熱電対:(指示値の±0.3%または±1℃の大きい方)±1ディジット以下、白金測温抵抗体:(指示値の±0.2%または±0.8℃の大きい方)±1ディジット以下、アナログ入力:±0.2%FS±1ディジット以下、CT入力:±5%FS±1ディジット以下、ポテンショメータ入力:±5%FS±1ディジット以下[周囲温度23℃]電圧の影響熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下、その他の熱電対入力 :(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下、白金測温抵抗体入力 :(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下、アナログ入力 : ±1%FS±1ディジット以下、CT入力 : ±5%FS±1ディジット以下EMC規格EMI:EN61326-1、放射妨害電界強度:EN 55011 Group1 classA、雑音端子電圧:EN 55011 Group1 classA、EMS:EN 61326-1、静電気放電イミュニティ:EN 61000-4-2、電磁界強度イミュニティ:EN 61000-4-3、バーストノイズイミュニティ:EN 61000-4-4、伝導性妨害イミュニティ:EN 61000-4-6、サージイミュニティ:EN 61000-4-5、電圧ディップ/電断イミュニティ:EN 61000-4-11温度の影響熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下、その他の熱電対入力 :(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下、白金測温抵抗体入力 :(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下、アナログ入力 : ±1%FS±1ディジット以下、CT入力 : ±5%FS±1ディジット以下標高(m)2000以下許容電圧変動範囲:電源電圧の85~110%補助出力リレー出力1a AC250V、4出力タイプ :2A(抵抗負荷)/電気的寿命10万回 最小適用負荷5V 10mA(参考値)制御周期0.1、0.2、0.5、1~99s(1s単位)比例帯(P)温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)積分時間(I)標準/加熱冷却、位置比例(クローズ):0~9999(s 1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)/位置比例(フローティング):1~9999(s 1s単位)、0.1~999.9s(0.1s単位)微分時間(D)0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)信号源抵抗の影響熱電対:0.1℃/Ω以下(100Ω以下)、白金測温抵抗体:0.1℃/Ω以下(10Ω以下)入力形式熱電対/白金測温抵抗体/非接触温度センサ/アナログ入力警報設定-1999~9999(小数点位置は入力種別による)バンク切替機能なし設定ツールCX-Thermo Ver.4.61以上耐電圧(V/min)AC3000 50または60Hz(異極充電部端子)アナログ入力電流入力:4~20mA、0~20mA/電圧入力:1~5V、0~5V、0~10V衝撃(誤動作)(m/s2)100 3軸方向 各3回衝撃(耐久)(m/s2)300 3軸方向 各3回温度入力タイプ熱電対:K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、C/W、PLⅡ、白金測温抵抗体:Pt100、JPt100、非接触温度センサ(形ES1B):10~70℃、60~120℃、115~165℃、140~260℃調節感度温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.01~99.99%FS(0.01%FS単位)サンプリング周期(ms)(入力)50使用周囲湿度(%RH)相対湿度25~85振動(誤動作)Hz10~55 20m/s2 3軸方向 10min振動(耐久)Hz10~55 20m/s2 3軸方向 2h補助出力点数(点)4
温度調節器(デジタル調節計)プログラムタイプ E5AC-T
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥47,980~税込¥52,778~1個当日出荷から69日以内出荷仕様●センサ入力:温度入力熱電対 : K、 J、 T、 E、 L、 U、 N、 R、 S、 B、C/W、 PLⅡ白金測温抵抗体 : Pt100、 JPt100非接触温度センサ(形ES1B) : 10~70℃、 60~120℃、 115~165℃、 140~260℃アナログ入力電流入力 : 4~20mA、 0~20mA電圧入力 : 1~5V、 0~5V、 0~10V●ポテンショメータ入力(kΩ):0.1~10●マニュアルリセット値:0.0~100.0%(0.1%単位)●推奨ヒューズ:T2A、AC250V タイムラグ低遮断容量●設置環境:過電圧カテゴリⅡ、汚染度2(EN/IEC/UL 61010-1)●電磁妨害の影響(EN 61326-1による):熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下その他の熱電対入力:(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下白金測温抵抗体入力:(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下アナログ入力:±1%FS±1ディジット以下CT入力:±5%FS±1ディジット以下●設定ツール用ポート:上面:USB-シリアル変換ケーブル 形E58-CIFQ2を使用して、 パソコン側USBポートと接続前面 :USB-シリアル変換ケーブル 形E58-CIFQ2+変換ケーブル 形E58-CIFQ2-Eを使用して、 パソコン側USBポートと接続形状DIN96×96質量(g)本体:約250、取り付けアダプタ:約4×2個使用温度範囲(℃)-10~55(結露、氷結しないこと)/3年保証時:標準単体取り付けにて-10~50(結露、氷結しないこと)規格[認証規格]cULus : UL 61010-1/CSA C22.2 No.61010-1、 韓国無線規則(電波法:KCマーク)(一部形式のみ)保護構造前面:IP66、リアケース:IP20、端子部:IP00適合規格EN 61010-1(IEC 61010-1)、RCM制御方式ON/OFFまたは2自由度PID(オートチューニング付き)文字高(mm)PV:25、SV:15、MV:9.5保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと)その他の機能マニュアル出力、加熱冷却制御、ループ断線警報機能、SPランプ、警報機能、ヒータ断線検出機能(SSR故障含む)、40%AT、100%AT、操作量リミット、入力デジタルフィルタ、ロバストチューニング、PV入力補正、プロテクト、開平演算機能、操作量変化率リミット、簡易演算、温度ステータス表示機能、入力移動平均、表示輝度設定入力インピーダンス(Ω)電流入力150以下、電圧入力1M以上(形ES2-HB-N/THB-Nを接続する際は、1:1接続でご使用ください)指示方式11セグメントデジタル表示および単発光表示。内容:PV/SP/プログラムNo.・セグメントNo.、セグメント残時間、操作量(バルブ開度)・桁数:4桁メモリー不揮発性メモリ(書込回数:100万回)高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V印加)使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、結露または氷結しないこと)/3年保証時:標準単体取り付けにて-10~50(ただし、結露または氷結しないこと)指示精度熱電対:(指示値の±0.3%または±1℃の大きい方)±1ディジット以下、白金測温抵抗体:(指示値の±0.2%または±0.8℃の大きい方)±1ディジット以下、アナログ入力:±0.2%FS±1ディジット以下、CT入力:±5%FS±1ディジット以下、ポテンショメータ入力:±5%FS±1ディジット以下電圧の影響熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下、その他の熱電対入力:(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下、白金測温抵抗体入力:(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下、アナログ入力:±1%FS±1ディジット以下、CT入力:±5%FS±1ディジット以下使用周囲湿度相対湿度25~85%EMC規格EMI:EN61326-1、放射妨害電界強度:EN 55011 Group1 classA、雑音端子電圧:EN 55011 Group1 classA、EMS:EN 61326-1、静電気放電イミュニティ:EN 61000-4-2、電磁界強度イミュニティ:EN 61000-4-3、バーストノイズイミュニティ:EN 61000-4-4、伝導性妨害イミュニティ:EN 61000-4-6、サージイミュニティ:EN 61000-4-5、電圧ディップ/電断イミュニティ:EN 61000-4-11温度の影響熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下、その他の熱電対入力:(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下、白金測温抵抗体入力:(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下、アナログ入力:±1%FS±1ディジット以下、CT入力:±5%FS±1ディジット以下標高(m)2000以下許容電圧変動範囲:電源電圧の85~110%補助出力リレー出力 1a AC250V、 2A(抵抗負荷)電気的寿命10万回 最小適用負荷 5V 10mA(参考値)制御周期0.1、0.2、0.5、1~99s(1s単位)比例帯(P)温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)・冷却用:温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)積分時間(I)標準/加熱冷却、位置比例(クローズ):0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)・位置比例(フローティング):1~9999s(1s単位)、0.1~999.9s(0.1s単位)・冷却用:0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)微分時間(D)0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)・冷却用:0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)信号源抵抗の影響熱電対:0.1℃/Ω以下(100Ω以下)、白金測温抵抗体:0.1℃/Ω以下(10Ω以下)保管温度(℃)-25~65(ただし、結露または氷結しないこと)入力形式熱電対/白金測温抵抗体/非接触温度センサ/アナログ入力警報設定-1999~9999(小数点位置は入力種別による)イベント入力[外部接点入力仕様]有接点入力時:ON:1kΩ以下 OFF:100kΩ以上、無接点入力時:ON:残留電圧1.5V以下 OFF:漏れ電流0.1mA以下、流出電流:約7mA(1接点あたり)バンク切替機能なし設定ツールCX-Thermo Ver.4.61以上耐電圧(V/min)AC3000 50または60Hz(異極充電部端子)衝撃(誤動作)(m/s2)100 3軸方向 各3回衝撃(耐久)(m/s2)300 3軸方向 各3回調節感度温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.01~99.99%FS(0.01%FS単位)サンプリング周期(ms)(入力)50使用周囲湿度(%RH)相対湿度25~85振動(誤動作)Hz10~55 20m/s2 3軸方向 10min振動(耐久)Hz10~55 20m/s2 3軸方向 2h補助出力点数(点)4(補助出力1、2コモン共通、補助出力3、4コモン共通)
温度調節器(デジタル調節計) E5CC-B リレー出力
omron(オムロン)¥29,980~税込¥32,978~1個翌々日出荷奥行60mmのコンパクトボディ。 48×48mmプッシュインPlus端子台タイプ。 高い制御性能により装置の高速化、歩留まり改善に貢献。形状DIN48×48質量(g)本体:約120、アダプタ:約10使用温度範囲(℃)-10~55(結露、氷結しないこと)/3年保証時:標準単体取り付けにて-10~50(結露、氷結しないこと)規格【認証規格】cULus:UL 61010-1/CSA C22.2 No.61010-1、KOSHA(Sマーク)認証(一部形式のみ)、韓国無線規則(電波法:KCマーク)(一部形式のみ)、ロイド規格、【適合規格】EN 61010-1(IEC 61010-1)保護構造前面:IP66、リアケース:IP20、端子部:IP00制御方式ON/OFF制御/オートチューニング付PID制御精度(伝送出力)±0.3%FS以下入力電圧(V)DC1~5、DC0~5、DC0~10(入力インピーダンス1MΩ以上)出力点数2(コモン共通)文字高(mm)PV:15.2、SV:7.1設定方式前面キーによるデジタル設定保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと)制御出力リレー接点入力インピーダンス(Ω)電流入力150以下、電圧入力1M以上(形ES2-HB/THBを接続する際は、1:1接続でご使用ください)指示方式11セグメントデジタル表示および単発光表示高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V印加)使用環境過電圧カテゴリⅡ、汚染度2(EN/IEC/UL 61010-1)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、結露または氷結しないこと)/3年保証時:-10~+50指示精度熱電対:(指示値の±0.3%または±1℃の大きい方)±1ディジィット以下、白金測温抵抗体:(指示値の±0.2%または±0.8℃の大きい方)±1ディジィット以下、アナログ入力:±0.2%FS±1ディジィット以下、CT入力:±5%FS±1ディジィット以下設定範囲(警報)-1999~9999(小数点位置は入力種別による)保護機能不揮発性メモリ(書込回数:100万回)耐衝撃(耐久)300m/s2 3軸方向 各3回使用周囲湿度相対湿度25~85%EMC規格EMI EN 61326-1、放射妨害電界強度 EN 55011 Group1 classA、雑音端子電圧 EN 55011 Group1 classA、EMS EN 61326-1、静電気放電イミュニティ EN 61000-4-2、電磁界強度イミュニティ EN 61000-4-3、バーストノイズイミュニティ EN 61000-4-4、伝導性妨害イミュニティ EN 61000-4-6、サージイミュニティ EN 61000-4-5、電圧ディップ/電断イミュニティ EN 61000-4-11温度の影響熱電対入力(R、S、B、W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジィット以下、その他の熱電対入力:(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジィット以下、白金測温抵抗体入力:(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジィット以下、アナログ入力:±1%FS±1ディジィット以下、CT入力:±5%FS±1ディジィット以下感度調整温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.01~99.99%FS(0.01%FS単位)標高(m)2000以下ヒューズ(推奨)T2A、AC250V タイムラグ低遮断容量許容電圧変動範囲:電源電圧の85~110%入力電流(mA)DC4~20、DC0~20(入力インピーダンス150Ω以下)制御周期0.1、0.2、0.5、1~99s(1s単位)比例帯(P)温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)、冷却用/温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)積分時間(I)0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)、冷却用/0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)微分時間(D)0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)、冷却用/0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)信号源抵抗の影響熱電対:0.1℃/Ω以下(100Ω以下)、白金測温抵抗体:0.1℃/Ω以下(10Ω以下)保管温度(℃)-25~+65(ただし、結露または氷結しないこと)入力形式熱電対/白金測温抵抗体/非接触温度センサ/アナログ入力ポート(設定ツール用)上面:USB-シリアル変換ケーブル 形E58-CIFQ2を使用して、パソコン側USBポートと接続設定ツールCX-Thermo Ver.4.65以上耐電圧(V/min)AC3000 50/60Hz(異極充電部端子間)衝撃(誤動作)(m/s2)100 3軸方向 各3回衝撃(耐久)(m/s2)300 3軸方向 各3回電流出力DC4~20mA負荷:500Ω以下 分解能:約10000リニア電圧出力DC1~5V 負荷:1kΩ以上 分解能:約10000制御電圧出力(SSR駆動用)1a AC250V 5A(抵抗負荷)、電気的寿命10万回、最小適用負荷 5V 10mA(参考値)調節感度温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.01~99.99%FS(0.01%FS単位)サンプリング周期(ms)(入力)50使用周囲湿度(%RH)相対湿度25~85振動(誤動作)Hz10~55 20m/s2 3軸方向 10min振動(耐久)Hz10~55 20m/s2 3軸方向 2h制御出力1リレー出力制御出力2なし補助出力点数(点)2
デジタル指示調節計
神港テクノス¥36,980税込¥40,6781個29日以内出荷・マルチ入力・CEマーキング取得電源電圧(VAC)100-240入力マルチレンジ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×72×100制御出力リレーRoHS指令(10物質対応)対応
デジタルサーモ
omron(オムロン)¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷から翌々日出荷入力点数1点指示方式デジタル設定・指示指示精度サーミスタ: ±(1℃+1ディジット)以下サンプリング周期2s
アクティバル二方ボール弁:VY53*2A
azbil(旧:山武)¥86,980~税込¥95,678~1個22日以内出荷小形・軽量で空調機内などの省スペース設置に最適 。 専用アクチュエータと工具不要で簡単に組付可能 。 調整不要の簡易着脱機構を採用 。 青銅製・ステンレス製をラインアップ 。 最高使用圧力1.6MPa対応 。 イコールパーセンテイジ流量特性 。 流体接液部に耐食性の高い材料を採用 。 冷温水制御用途に最適化された小形比例二方ボール弁 [AI-6208 | PDF]用途形式:ねじ込み接続形 二方ボール弁 。 接続口径:15A~40A 。 Cv値:2.5~40 。 本体定格圧力:1.6MPa 。 接続方式:ねじ込み形 。 適用アクチュエータ:MY53シリーズ 。 適用流体:冷温水、ブライン(グリコール50%以下) 。 流体温度:0~100℃(凍結なきこと) 。 流量特性:イコールパーセンテイジ特性 。 レンジアビリティ:100:1
アクティバル・ミニファンコイル用:二方ボール弁
azbil(旧:山武)¥49,980税込¥54,9781個22日以内出荷ファンコイルユニット向け冷温水制御専用二方ボール弁 。 広い流量範囲で流水音などの騒音が小さく、ホテル客室などの温度制御に最適 。 専用電動弁操作器(MY5560C0000)と工具不要で簡単に組付可能 。 調整不要の簡易着脱機構を採用 。 コンパクトでファンコイル用途に最適化された設計 。 イコールパーセンテイジ流量特性用途形式:ファンコイル用比例二方ボール弁 。 接続口径:20A 。 Cv値:1.6、2.5、4.0 。 本体定格圧力:1.6MPa 。 接続方式:ねじ込み形(Rc3/4) 。 適用アクチュエータ:MY5560C0000 。 適用流体:冷温水 。 流体温度:0~80℃(凍結なきこと) 。 流量特性:イコールパーセンテイジ特性 。 レンジアビリティ:50:1 。 クローズオフレイティング:0.4MPa 。 弁座漏洩量:Cv4.0の0.01% 。 本体材質:青銅鋳物(CAC406)
アクティバル・ミニファンコイル用:三方ボール弁
azbil(旧:山武)¥92,980税込¥102,2781個22日以内出荷小形・軽量でファンコイル内の省スペース設置に最適 。 専用電動操作器(MY5560C0000)と工具不要で簡単に組付可能 。 調整不要の簡易着脱機構を採用 。 青銅製・ステンレス製をラインアップ 。 流体圧力1.6MPa対応 。 リニア流量特性を採用 。 冷温水の混合・分流制御に対応用途形式:ファンコイル用比例三方ボール弁 。 接続口径:20A 。 Cv値:4.0 。 本体定格圧力:1.6MPa 。 クローズオフレイティング:0.18MPa 。 接続方式:ねじ込み形 。 適用アクチュエータ:MY5560C0000 。 適用流体:冷温水 。 流体温度:0~80℃(凍結なきこと) 。 流量特性:リニア特性 。 レンジアビリティ:30:1 。 弁座漏洩量:Cv4.0の0.16%以下
アクティバル・ミニファンコイル用:VY6202
azbil(旧:山武)¥44,980~税込¥49,478~1個22日以内出荷ファンコイルユニット向けの電動二方ボール弁(スプリングリターン形)。 ホテル客室などに適した低騒音設計(水切音・流水音が少ない)。 ファンコイル個別制御に最適なCv値・コンパクトサイズ。 ボール弁採用により内部漏れが極めて少ない。 電源断時はスプリングリターンにより自動全閉。 手動開閉機構および開閉表示付き。 全閉位置発信機能付を選択可能(オプション)。 本体は青銅製で最高使用圧力2MPaに対応。 ショートネック/ロングネック、両ねじ込み/片ユニオンをラインアップ。 全開保持機構を搭載し、通電で自動解除可能用途種類:ファンコイル用電動二方ボール弁(スプリングリターン形)。 適用流体:冷温水。 接続口径:20A。 Cv値:9。 本体圧力定格:2MPa。 クローズオフレイティング:1.0MPa。 流体温度:0~80℃(凍結なきこと)。 弁漏れ量:定格Cv値の0.001%以下。 本体材質:青銅鋳物(CAC406)。 ボール材質:黄銅(Ni-Crめっき)。 シートリング材質:PTFE。 電源:AC100V(+10%/-15%)、50/60Hz。 消費電力:10W以下(16VA以下)。 動作:二位置動作(通電時開、非通電時全閉)。 動作時間:4~13秒(0℃以下では30秒以下)。 保護構造:IP40相当。 使用周囲温度:-10~50℃。 使用周囲湿度:5~95%RH。 手動開閉:可能
『温度調節器(デジタル調節計)』には他にこんなカテゴリがあります
- 温度調節器本体
- 温度調節器その他関連用品