絞り込み
容量(mL)
- 100~200未満(3)
- 200~300未満(3)
- 300~400未満(4)
- 400~500未満(1)
- 500~600未満(5)
- 600~700未満(2)
- 700~800未満(1)
- 1000~2000未満(18)
- 2000~3000未満(23)
- 3000~4000未満(16)
- 4000~5000未満(11)
- 5000~6000未満(24)
- 10000~20000未満(2)
ノズル長(mm)
ブランド
- モノタロウ(3)
- エスコ(21)
- TRUSCO(9)
- 古河薬品工業(6)
- 瑞穂化成工業(5)
- フルプラ(4)
- PRESSOL(4)
- コクゴ(3)
- DAYTONA(デイトナ)(3)
- BOLL(2)
- KYK(2)
- アズワン(1)
- 三商(1)
- ジョイフル(1)
- 三喜化成(1)
- GROZ(1)
- マト(1)
エコロジープロダクト
「容量(mL)」から絞り込む
100~200未満(3)
200~300未満(3)
300~400未満(4)
500~600未満(5)
1000~2000未満(18)
2000~3000未満(23)
3000~4000未満(16)
4000~5000未満(11)
5000~6000未満(24)
10000~20000未満(2)

カラフルジョッキ用替ノズル
TRUSCO(2件のレビュー)¥209~税込¥230~1個当日出荷TOJ型専用のノズルです。適合機種TOJ-3材質ノズル:ポリエチレン(PE)、取り付けキャップ:ポリプロピレン(PP)危険物の類別非危険物
プラスチックオイルジョッキ(ふた・網付)
エスコ¥1,010税込¥1,1111セット翌日出荷セット内容:2Lオイルジョッキ、交換用替ノズル(150mm)。口が広く、液体が入れやすい。ふたがついているので、ゴミなどが入りにくく、また内側に網もついています。目盛付。材質ポリエチレン質量(g)234容量(L)2ノズル長(mm)150ノズル外径(Φmm)16~32危険物の類別非危険物目盛単位(mL)500
5L オイルジョッキ(ふた付)
エスコ¥4,660税込¥5,1261個当日出荷目盛・フレキシブルノズル・ふた付タイプ。エスコ品番EA991BC-500A材質ポリエチレン質量(g)440容量(L)5目盛1Lを下限として0.5Lずつ5Lまでノズル長(mm)320危険物の類別非危険物特性耐油、耐酸性先端ノズル径(Φmm)13
10L オイルジョッキ(フィルター付)
エスコ¥5,560税込¥6,1161個翌日出荷フィルター付(Φ86mm)。フタ付。材質HDPE色ダークグレー質量(g)675容量(L)10ノズル長(mm)370ノズル外径(Φmm)20ノズル内径(Φmm)16サイズ(mm)634×201×302(H)危険物の類別非危険物
EA991BC-55・75用替えロングノズル
エスコ¥280税込¥3081個翌日出荷用途【EA991BC-55・75用】 替えロングノズル。材質ポリエチレン質量(g)70ノズル長(mm)500ノズル外径(Φmm)19~47危険物の類別非危険物
2L オイルジョッキ(ふた付)
エスコ¥2,970税込¥3,2671個当日出荷目盛付。付属品フレキシブルノズル・ふたエスコ品番EA991BC-200A材質ポリエチレン容量(L)2目盛0.5Lを下限として0.5Lずつ2Lまでノズル長(mm)160危険物の類別非危険物特性耐油、耐酸性先端ノズル径(Φmm)13
GC-1・2用ノズルキャップ付
BOLL(2件のレビュー)¥589税込¥6481個当日出荷GC-1・2用ノズルキャップ付です。寸法(mm)H220×W31×D31質量(g)12危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックオイルジョッキ(ふた・網付)
エスコ¥2,050税込¥2,2551セット翌日出荷セット内容:5Lオイルジョッキ、ロングノズル(500mm)。口が広く、液体が入れやすい。ふたがついているので、ゴミなどが入りにくく、また内側に網もついています。目盛付。材質ポリエチレン質量(g)475容量(L)5ノズル長(mm)230ノズル外径(Φmm)19~47危険物の類別非危険物目盛単位(mL)500
EA991BC-52・72用替えノズル
エスコ¥175税込¥1931個翌日出荷用途【EA991BC-52・72用】 替えノズル。材質ポリエチレン質量(g)13ノズル長(mm)150ノズル外径(Φmm)16~32危険物の類別非危険物
4L オイルジョッキ
エスコ¥1,510税込¥1,6611個当日出荷液中の異物混入を防ぐ為、ノズルキャップのところに網が付いています。 フタ・フレキシブルノズル付。仕様スペアノズルセットEA991BC-27エスコ品番EA991BC-24材質ポリエチレン質量(g)331容量(L)4ノズル長(mm)230危険物の類別非危険物先端ノズル径(Φmm)18目盛単位(mL)500
オイルジョッキ ピノッキオ用ノズルセット
TRUSCO¥719税込¥7911個当日出荷オイルジョッキ ピノッキオシリーズ専用の取り換え用ノズルです。 ノズルキャップ・こしあみ付き用途ノズルの交換に。トラスコ品番206-5624材質/仕上ポリエチレン(PE)質量(g)28ノズル長(mm)250アズワン品番64-8643-96危険物の類別非危険物
塩ビナンコー瓶
コクゴ¥1,398~税込¥1,538~1個ほか7日以内出荷耐薬品性、耐候性に優れています。ガスバリアー性も高く透明性がある広口瓶です。容量(mL)3000高さ(mm)256寸法(Φmm)同:134危険物の類別非危険物
1L オイルジョッキ(ふた付)
エスコ¥2,620税込¥2,8821個当日出荷目盛・フレキシブルノズル・ふた付タイプ。エスコ品番EA991BC-100A材質ポリエチレン質量(g)131容量(L)1目盛0.25Lを下限として0.5、0.75、1Lノズル長(mm)160危険物の類別非危険物特性耐油、耐酸性先端ノズル径(Φmm)13
ペール缶バンド
エスコ¥7,110税込¥7,8211個翌日出荷EA122VJ-1~-12・-16・-26用ペール缶バンド。掃除機本体と20Lのペール缶を固定するためのバンドになります。危険物の類別非危険物
ブリキオイルジョッキ フレキシブルタイプ
マト¥5,198税込¥5,7181個当日出荷ノズルは柔軟に動くので狭く奥まった場所でも注油できます。ノズル先端がテーパー形状になっており注油しやすいです。ジョッキ頭部が滑らかな曲線なので、注油時に油があふれ出にくいです。ブリキなので丈夫です。用途潤滑油の計量、補充用に。材質錫メッキスチール色シルバーノズル長(mm)225危険物の類別非危険物
3Lオイルバケツ
エスコ¥10,000税込¥11,0001個翌日出荷2枚のブリキ板を溶接しており頑丈です。仕様キャリーハンドル付材質ブリキ容量(L)3ノズル長(mm)120危険物の類別非危険物先端ノズル径(Φmm)19
塩ビナンコー瓶
コクゴ¥15,980~税込¥17,578~1箱(50本)ほか7日以内出荷口が広く、内容物の出し入れしやすい広口ボトルです。材質(本体)PVC材質(キャップ)PP(パッキン付)危険物の類別非危険物
3L オイルジョッキ(ふた付)
エスコ¥3,710税込¥4,0811個当日出荷目盛・フレキシブルノズル・ふた付タイプ。エスコ品番EA991BC-300A材質ポリエチレン質量(g)341容量(L)3目盛1Lを下限として0.5Lずつ3Lまでノズル長(mm)320危険物の類別非危険物特性耐油、耐酸性先端ノズル径(Φmm)13
























![[ 5リットル] オイルバケツ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03723422-180827-02.jpg)