絞り込み
容量(mL)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: スプレーボトル

253件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(mL)から絞り込む
ダリヤ全自動スプレー ダリヤ(マルハチ産業)ダリヤ全自動スプレーダリヤ(マルハチ産業)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
材質真鍮製危険物の類別非危険物
No.3705/3710用噴霧口セット フルプラNo.3705/3710用噴霧口セットフルプラ
489税込538
1セット
4日以内出荷
危険物の類別非危険物
バスポンプ デジPOMPA ミツギロンバスポンプ デジPOMPAミツギロン
6,198税込6,818
1個
当日出荷
デジタルタイマーボタン付きのバスポンプで簡単に操作が行えます。必要なものが全てセットになっているので買ってすぐに使えます。3m抗菌ホースにつけ収納に便利なBOX付きです。お風呂の残り湯を洗濯に再利用できます。
トラスコ品番268-5997材質PP、PC、PVC、ABSホース長さ(m)3危険物の類別非危険物内径(mm)15
ミニスプレイヤー130ml Y.S.PARK(ワイエスパーク)ミニスプレイヤー130mlY.S.PARK(ワイエスパーク)
849税込934
1個
3日以内出荷
手のひらサイズのミニスプレイヤー。液漏れ防止のストッパー付き。
質量(g)45寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)145×60×85耐熱温度(℃)50危険物の類別非危険物
楽らくスプレーヤー エバーメイト楽らくスプレーヤーエバーメイト
879税込967
1本
3日以内出荷
キメ細やかな霧が作れて、親指ひとつでスプレーできます。ポンプ部に毛クズがが付きにくい構造。
容量(cc)300危険物の類別非危険物
コートボトル用トリガー(950ccコートボトル専用のスプレーノズル) アムテックコートボトル用トリガー(950ccコートボトル専用のスプレーノズル)アムテック
4,798税込5,278
1式(5個)
4日以内出荷
危険物の類別非危険物
標線ゲージ(Φ12.7用) イチネンTASCO標線ゲージ(Φ12.7用)イチネンTASCO
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
接続部の銅管寸法が許容範囲に入っているかの確認に使用します。問題無ければ、継手の管挿入量を目視確認する標線を2本マーキングします。
呼び径12.7用危険物の類別非危険物
TA359YB-3(伸縮ノズルセット) イチネンTASCOTA359YB-3(伸縮ノズルセット)イチネンTASCO
12,980税込14,278
1セット
翌々日出荷
標準ノズルと伸縮ノズルの2本セット様々な用途の洗浄等に便利です。蓄圧式ハンドポンプなので電源要らず。便利なストラップ付です。吐水ホースの長さは2.1mです。
その他【伸縮ノズル】680~1780mm寸法(mm)550×Φ190危険物の類別非危険物
TA359YB-2(伸縮ノズルセット) イチネンTASCOTA359YB-2(伸縮ノズルセット)イチネンTASCO
9,998税込10,998
1セット
翌々日出荷
標準ノズルと伸縮ノズルの2本セット様々な用途の洗浄等に便利です。蓄圧式ハンドポンプなので電源要らず。便利なストラップ付です。吐水ホースの長さは2.1mです。
その他【伸縮ノズル】520~1300mm寸法(mm)450×Φ190危険物の類別非危険物
ワンタッチキャップ容器 撥水道場ワンタッチキャップ容器撥水道場
198税込218
1個
9日以内出荷
付属品中栓材質HDPE幅(mm)65容量(mL)500高さ(mm)220質量(g)50奥行(mm)65口内径(Φmm)17危険物の類別非危険物
広口スプレイヤー ノーブランド広口スプレイヤーノーブランド
879税込967
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
補充口を広くカットしており、洗剤等をこぼさず補充できます。霧状からジェットまで霧の角度も調整可能です。
材質高密度ポリエチレン寸法(mm)【底寸×高さ】Φ78×290質量(g)800危険物の類別非危険物
牛床革スプレー缶入れ 柏田製作所牛床革スプレー缶入れ柏田製作所(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
37日以内出荷
国産なめし革使用。
サイズ(mm)フリー(H165×Φ80)素材国産牛床革+国産牛コンピ危険物の類別非危険物
プレッシャースプレー用Oリングセット FINIXAプレッシャースプレー用OリングセットFINIXA
3,698税込4,068
1セット
5日以内出荷
LSP20の交換用のOリングセット5種7個のOリングとブランジャーがセットになっています。
危険物の類別非危険物
ハンドスプレー エスコハンドスプレーエスコ
6,840税込7,524
1個
翌日出荷
加圧式スプレー。110°まで広がる噴霧で、広範囲の洗浄に便利です。調整ノズル。
寸法(mm)230×120×325質量(g)450容量(L)1.5危険物の類別非危険物
ハンドスプレー替部品セット エスコハンドスプレー替部品セットエスコ
2,440税込2,684
1セット
翌日出荷
用途EA115MN-0、-1、-21、-22用ノズルセット。セット内容シーリングタペット(Φ15×14mm)、O-リング(Φ61×3mm)、逆止弁(Φ25.5×10.1mm)最大圧力(bar)2.5危険物の類別非危険物
交換用スプレーランス エスコ交換用スプレーランスエスコ
4,880税込5,368
1個
翌日出荷
EA115MM-61、-62用ノズル。
ノズル長(mm)610危険物の類別非危険物
交換用ノズル エスコ交換用ノズルエスコ
1,580税込1,738
1個
翌日出荷
EA115MM-61、-62用ノズル。
危険物の類別非危険物
交換用ガスケットセット エスコ交換用ガスケットセットエスコ
9,420税込10,362
1セット
翌日出荷
EA115MM-61、-62用ガスケットセット。
危険物の類別非危険物
ノズルセット エスコノズルセットエスコ
4,230税込4,653
1セット
翌日出荷
EA115ML-11用替ノズルセット。
危険物の類別非危険物
霧美人3点セット(本体・バッテリー7034・充電器DC1414) ワーナーケミカル霧美人3点セット(本体・バッテリー7034・充電器DC1414)ワーナーケミカル
39,980税込43,978
1セット
翌々日出荷
スパッタ防止剤がムラなく、極めて薄く均一に塗布出来ます。霧の状態が一定で、上下左右どの方向にも噴霧出来ます。最大120kgf/m2の高圧噴出で、霧の粒子が非常に細かい。落下に強い強靭なプラスチック製で、長時間使用できます。バッテリーの寿命は、充放電繰り返しで約700~1000回充電は1時間で完了。1回の充電でコンテナ3杯分の噴霧が可能。消耗品の交換だけで長期稼働するタフな充電式エアレススプレーです。
用途水溶性のスパッタ付着防止剤に起因する溶接欠陥を効果的に防ぎます。セット内容霧美人本体、バッテリー(7034)、充電器(DC1414)容量(mL)300~400危険物の類別非危険物
霧美人部品 ワーナーケミカル霧美人部品ワーナーケミカル
5,998税込6,598
1本
4日以内出荷
用途塗布のし難い所、奥行きのある所への塗布危険物の類別非危険物
霧美人部品 ワーナーケミカル霧美人部品ワーナーケミカル
159税込175
1本
4日以内出荷
危険物の類別非危険物
霧美人部品 ワーナーケミカル霧美人部品ワーナーケミカル
43税込47
1本
4日以内出荷
危険物の類別非危険物
霧美人部品 ワーナーケミカル霧美人部品ワーナーケミカル
259税込285
1個
4日以内出荷
危険物の類別非危険物
霧美人部品 ワーナーケミカル霧美人部品ワーナーケミカル
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
危険物の類別非危険物
霧美人部品 ワーナーケミカル霧美人部品ワーナーケミカル
499税込549
1個
4日以内出荷
危険物の類別非危険物
霧美人部品 ワーナーケミカル霧美人部品ワーナーケミカル
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
危険物の類別非危険物
霧美人部品 ワーナーケミカル霧美人部品ワーナーケミカル
989税込1,088
1個
4日以内出荷
危険物の類別非危険物
霧美人部品 ワーナーケミカル霧美人部品ワーナーケミカル
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
危険物の類別非危険物
霧美人部品 ワーナーケミカル霧美人部品ワーナーケミカル
549税込604
1個
4日以内出荷
危険物の類別非危険物
霧美人部品 ワーナーケミカル霧美人部品ワーナーケミカル
7,698税込8,468
1個
4日以内出荷
危険物の類別非危険物
霧美人部品 ワーナーケミカル霧美人部品ワーナーケミカル(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1台
4日以内出荷
危険物の類別非危険物
霧美人部品 ワーナーケミカル霧美人部品ワーナーケミカル
1,798税込1,978
1本
4日以内出荷
危険物の類別非危険物
トラスト スプレーボトル TRUST(トラスト)[厨房用品]トラスト スプレーボトルTRUST(トラスト)[厨房用品](1件のレビュー)
499税込549
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
危険物の類別非危険物
小判トンガリキャップ容器 撥水道場小判トンガリキャップ容器撥水道場
169税込186
1個
7日以内出荷
容量(mL)200材質HDPE幅(mm)55高さ(mm)220質量(g)26奥行(mm)40口内径(Φmm)17危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
封印キャップ容器 撥水道場封印キャップ容器撥水道場
199税込219
1個
7日以内出荷
乳白色(半透明)容量(mL)500材質HDPE幅(mm)74高さ(mm)180質量(g)65奥行(mm)74口内径(Φmm)17危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤスプレーホルモン剤専用ロングピストル フルプラダイヤスプレーホルモン剤専用ロングピストルフルプラ(1件のレビュー)
37,980税込41,778
1ケース(12個)
3日以内出荷
ホルモン剤の噴霧専用に開発したスプレーです。 4-CPA薬剤(トマトトーン)を使用して、従来の約5倍以上の噴霧回数の耐久をクリアしました。 ホースが動くので斜めに傾けても噴霧できます。 (逆さまでは噴霧出来ません)
用途ホルモン剤(植物成長調整剤)の噴霧に容量(mL)500ライトブルートラスコ品番200-3933材質本体:ポリプロピレン(PP)、容器:ポリエチレン(PE)、ノズル:真鍮(メッキ)幅(mm)95高さ(mm)250質量(g)125奥行(mm)270ノズル長(mm)180吐出量(mL)1危険物の類別非危険物
15.0Lハンドスプレー(背負い型) エスコ15.0Lハンドスプレー(背負い型)エスコ
14,400税込15,840
1個
翌日出荷
仕様加圧式スプレー付属品カバー付泡状除草噴口、 縦型ニ頭口噴口、握りグリップ、 ボールコック、ホース、計量カップ材質タンク:ポリエチレン、ノズル:アルミ寸法(mm)366×247×537質量(kg)3.7容量(L)15ホース長さ(m)1.2ノズル長(mm)600危険物の類別非危険物
10.0Lハンドスプレー(背負い型) エスコ10.0Lハンドスプレー(背負い型)エスコ
13,000税込14,300
1個
翌日出荷
仕様加圧式スプレー付属品カバー付泡状除草噴口、 縦型ニ頭口噴口、握りグリップ、 ボールコック、ホース、計量カップ材質タンク:ポリエチレン、ノズル:アルミ寸法(mm)358×201×519質量(kg)3.3容量(L)10ホース長さ(m)1.2ノズル長(mm)600危険物の類別非危険物
ザ・スプレー DX ロングノズル(振り子ホース式) ダリヤ(マルハチ産業)ザ・スプレー DX ロングノズル(振り子ホース式)ダリヤ(マルハチ産業)
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
どんな角度でもスプレー可能
用途「振り子式ホース」を採用。1回の噴霧で一般スプレーの2倍の霧が出るので作業が楽になります。ノズルキャップを回すと霧の出方を自由に変更できます。アルコール消毒(無水エタノールは80%以下に希釈してお使いいただけます。付属のロングノズルを使用すれば、バラなのど植物の葉裏消毒に便利にお使いいただけます。容量(mL)1000材質本体:ポリプロピレン、容器:ポリエチレン、ロングノズル:真鍮製クロームメッキ質量(g)160寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×110×270危険物の類別非危険物

オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル』には他にこんなカテゴリがあります

スプレーボトル