絞り込み
容量(mL)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
329件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(mL)から絞り込む
  • ハンドスプレー PEボトル モノタロウ

    ハンドスプレー PEボトル

    モノタロウ(624件のレビュー)
    86税込95
    1本
    当日出荷
    ストレート(棒状)とワイド(霧状)の2パターンで噴射可能
    材質(ノズル)PP、(ボトル)PE使用流体
  • スプレー 有機溶剤用 トリガータイプ モノタロウ

    スプレー 有機溶剤用 トリガータイプ

    モノタロウ(287件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    有機溶剤系の原液を楽に噴霧できます。パーツクリーナーなど多量に使う場合に便利です。 エアゾール缶の廃棄のコストや手間が省けます。 ノズル先端のキャップを回転する事でスプレーパターンを調節可能で、キャップを一杯まで閉めると閉栓状態になり噴霧不可にもできます。
    用途パーツクリーナーなど、有機溶剤・有機溶剤系薬品の噴霧に。容量(mL)500適合硫酸(40%)、リン酸(85%)、塩酸(70%)、洗剤、ブレーキクリーナー、クエン酸、アルコール、メタノール他材質ヘッド:PP、ボトル:HDPE、パッキン:VITON全高(mm)220目盛100mL単位ボトル径(Φmm)100危険物の類別非危険物不適合無水酢酸、アセトン、水酸化カリウム、酢酸エチル、シンナー、トルエン他
  • キャニヨンスプレー 自在タイプ モノタロウ

    キャニヨンスプレー 自在タイプ

    モノタロウ(169件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    特許に基づく特殊構造で大切な部分が完全に密封されているために耐久性に優れています。ジャバラチューブとおもりを使用する事で【横向き】や【逆さ向き】等、どのような角度からでも連続してスプレーが可能で、折れ曲がって詰まる心配もありません。またチューブ先端にはチリやゴミの吸上げ防止用にメッシュ(SUS316・150)を装着しているので故障しにくくなっています。ノズル先端のキャップを回転する事でスプレーパターンを調節可能で、キャップを一杯まで閉めると閉栓状態になり噴霧不可にもできます。パッキン付の為ボトルを倒しても液漏れの心配が無く安心です。カラーも5色あるので内溶液や用途によって使い分け可能です。
    用途清掃・ガーデニング・ヘアケアー・ランドリー等容量(mL)500仕様(1回の噴霧量)約1.1mL材質PP ・PE ・LLDPE(本体)高さ(mm)235目盛50mL単位危険物の類別非危険物
  • ハンドスプレー PPボトル モノタロウ

    ハンドスプレー PPボトル

    モノタロウ(93件のレビュー)
    159税込175
    1本
    当日出荷
    業務用から家庭園芸までいろいろな用途に使えます。ノズルキャップを回すことで霧の出方を自由に変更できます。
    用途清掃・ガーデニング・ヘアケアー・ランドリー等材質(本体)ポリプロピレン
  • エクセレント 500 フルプラ

    エクセレント 500

    フルプラ(97件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    有機溶剤、エアゾールタイプの防錆剤や有機溶剤系クリーナーの原液(ガスの入っていないもの)、しみ抜き剤など様々なニーズがあり、業務用として最適です。 コストダウンができて、しかも環境にやさしい
    用途有機溶剤、防錆剤、有機溶剤系クリーナー、しみ抜き剤等の噴霧容量(mL)500高さ(mm)223.5質量(g)120ノズル長(mm)80材質(ノズル)真鍮(ニッケルメッキ)材質(内容器)特殊ポリエチレン底径(Φmm)95
  • ザ・霧吹き振り子式 ダリヤ(マルハチ産業)

    ザ・霧吹き振り子式

    ダリヤ(マルハチ産業)(31件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    「振り子式ホース」を採用どんな角度でもスプレーできます。ノズルキャップを回すと霧の出方を自由に変更できます。アルコール消毒(無水エタノールは80%以下に希釈してお使いいただけます。
    容量(mL)300危険物の類別非危険物
  • オートスプレー 有機溶剤用 加圧式 モノタロウ

    オートスプレー 有機溶剤用 加圧式

    モノタロウ(232件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    有機溶剤系が噴霧できる、蓄圧式噴霧器なので楽に噴霧できます。パーツクリーナーなど多量に使う場合に便利です。
    用途パーツクリーナーなど、有機溶剤・有機溶剤系薬品の噴霧に。容量(mL)1000適合パーツクリーナー、潤滑油、作動油材質特殊ポリエチレン(ボトル)、VITON(パッキン)全高(mm)260ノズル長(mm)68ボトル径(Φmm)110危険物の類別非危険物不適合シンナー、トルエン、アセトン、苛性ソーダ、酢酸、エチルエステル、硝酸、エチレングリコール、アルコール類、塩酸、硫酸、酸性の液体
  • スプレーガン ペットボトル用 モノタロウ

    スプレーガン ペットボトル用

    モノタロウ(189件のレビュー)
    149税込164
    1セット(2個)
    当日出荷
    赤色、緑色セット内容赤1個、緑1個材質(本体)PP寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約32×120×274使用流体材質(パイプ)PEチューブ長さ(mm)215
  • 振り子式スプレー 透明 モノタロウ

    振り子式スプレー 透明

    モノタロウ(43件のレビュー)
    459税込505
    1本
    当日出荷
    横向きでも、上向きでも最後まで残さずスプレーできます。振り子ホースで自由自在。霧の拡がりが自由に調節できます。
    用途清掃・ガーデニング・ヘアケアー・ランドリー等容量(mL)500材質(本体)ポリプロピレン質量(g)101寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×85×200材質(内容器)PET樹脂
  • エクセレント1000 フルプラ

    エクセレント1000

    フルプラ(43件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    有機溶剤系液体の噴霧に。 多くのユーザー様より「有機溶剤を噴霧したい」という要望にお応えして開発したスプレーです。有機溶剤、エアゾールタイプに防錆剤や有機溶剤系クリーナーの原液(ガスの入っていないもの)、しみ抜き剤など様々なニーズがあり、業務用としても最適です。 コストダウンができて、しかも環境にやさしい。 エアゾールタイプのスプレーを大量に使用されている場合は、原液を本製品でスプレーすると約3~4割のコストダウンが望めます。 ガスを使用しない為環境にやさしく、空缶の廃棄処理のコストや手間も削減できます。*エアゾールタイプと、本製品のようなトリガータイプでは、霧の質が異なります。
    用途有機溶剤・防錆剤・有機溶剤系クリーナー・しみ抜き剤等の噴霧容量(mL)1000高さ(mm)282底径(Φmm)104材質本体:特殊ガラス繊維入り強化ポリプロピレン(PP)、容器:ポリエチレン(PE)、ノズル:真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)145ノズル長(mm)80材質(ノズル)真鍮(ニッケルメッキ)材質(内容器)特殊ポリエチレン使用可能液体有機溶剤:ベンゼン,ベンジン,ヘキサン,リグロイン,テレピン油,シンナー,トルエン,キシレン,クレゾール,トリクロロエチレン,アセトン,ブタノン等洗浄液:洗い油,灯油,ガソリン,有機溶剤系クリーナー等防腐剤:一般に市販されている防腐剤しみ抜き剤:油性用油剤及び乳剤系殺虫剤の原液(希釈してから使用する場合は、従来から市販されているスプレーをご使用ください)※水より粘度が高い液は、正常な霧にならない場合がありますのでご了承ください。また、常温では霧になっても低温では粘度が高くなり霧にならない液もあります。危険物の類別非危険物
  • ダイヤスプレー フルプラ

    ダイヤスプレー

    フルプラ(23件のレビュー)
    909税込1,000
    1個
    当日出荷
    使いやすいハンドル操作で細かい霧がでます。
    容量(mL)500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×127×213材質ポリプロピレン、ポリエチレン質量(g)1081目盛(mL)50使用流体水、園芸用殺虫、殺菌、消毒液等の粘度、溶剤を含まない液危険物の類別非危険物
  • 振り子式スプレー モノタロウ

    振り子式スプレー

    モノタロウ(40件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    振り子式のチューブを採用しておりますので横向き・上向き・逆さ向きのどんな角度でもスプレーが出来ます。ノズルキャップを廻す事で霧の出方を自由に変更できます。通常の霧状だけではなく、ジェットや直射など用途に合わせてお選びください。
    用途掃除・園芸・消毒・調理など色々な用途にお使い頂けます。容量(mL)500材質本体:ポリプロピレン、容器:ポリエチレン1目盛(mL)50危険物の類別非危険物寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)95×95×195
  • ハンド式自在スプレー TRUSCO

    ハンド式自在スプレー

    TRUSCO(12件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    レバーの間隔が狭いので指が疲れません。オモリの付いた給水ホースが傾けた方向に動くので、どんな角度からでもスプレー可能。ノズルは40°広角からストレートまで自由に調整できます。別売の真鍮ノズル(NO0901)が使用できます。
    材質/仕上本体:ポリプロピレン 容器:透明PET・G樹脂グリーン耐熱温度(℃)-7~40吐出量(mL/回)1危険物の類別非危険物
  • ザ・霧吹き (振り子式) ダリヤ(マルハチ産業)

    ザ・霧吹き (振り子式)

    ダリヤ(マルハチ産業)(6件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    容量(mL)500危険物の類別非危険物
  • スプレーボトル 泡タイプ モノタロウ

    スプレーボトル 泡タイプ

    モノタロウ(1件のレビュー)
    299税込329
    1本
    欠品中
    ノズルの先端をひねることで広角と挟角の2種類を吹きわけが出来るスプレーボトルです。
    用途清掃・ガーデニング・ヘアケアー・ランドリー等材質ノズル:PP、ボトル:PE容量(mL)500高さ(mm)220目盛なしボトル径(Φmm)75危険物の類別非危険物
  • つめかえボトルポンプ エスコ

    つめかえボトルポンプ

    エスコ(3件のレビュー)
    250税込275
    1個
    当日出荷
    シャンプー・リンス・ボディーソープ・ハンドソープなどのつめかえ専用ディスペンサーポンプです。 市販のつめかえ用台所食器洗剤ボトルにそのままポンプを取り付けるだけで使えます。 市販の250~870mlまでの各社のつめかえ用洗剤のボトルキャップに対応しています。 アルカリ薬剤、アルコールは使用不可になります。
    仕様●容量(L):0.6●サイズ(mm):85×71×195●重量(g):67●材質:本体:ポリプロピレンボトル:PET樹脂危険物の類別非危険物
  • ダイヤスプレー(スウィング) フルプラ

    ダイヤスプレー(スウィング)

    フルプラ(16件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ホースが動くので本体を傾けても、逆さにしても噴霧出来ます。 ホース先端の吸入口が瓶のコーナーに密着するので、液がムダなく噴霧出来ます。
    容量(mL)500材質ポリプロピレン、ポリエチレン寸法(mm)Φ95×2031目盛(mL)50使用流体水、園芸用殺虫、殺菌、消毒液等の粘度、溶剤を含まない液危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • エコノミースプレーガン TRUSCO

    エコノミースプレーガン

    TRUSCO(4件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    水から消毒液まで幅広く使用できるエコノミータイプのスプレーです。 ノズルを回せばジェットから拡散、霧まで対応しています。 粘度のある液体、溶剤は使用不可です。
    材質主要部/ポリプロピレン(PP)、容器/ポリエチレン(PE)ブラック吐出量1cc危険物の類別非危険物
  • スプレーガン 500mL自在タイプ TRUSCO

    スプレーガン 500mL自在タイプ

    TRUSCO(15件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    耐久性、経済性に優れている。霧状からジェット状。ボトルを倒しても、液漏れを起こさない。横向き、逆向きでも噴霧できる。液がほぼ残らず使用でき、作業効率UP。
    用途水溶性の液体噴霧器材として容量(mL)500材質/仕上主要部:PP、容器:PP高さ(mm)240質量(g)78奥行(mm)1151目盛(mL)50吐出量(mL)1.1サイズ(mm)240×115×80危険物の類別非危険物直径(mm)89.2
  • スプレー アズワン

    スプレー

    アズワン(15件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    材質ボトル/HDPE(高密度ポリエチレン)、ガンスプレー/PP(ポリプロピレン)、その他危険物の類別非危険物
  • ハンディスプレー フルプラ

    ハンディスプレー

    フルプラ(15件のレビュー)
    699税込769
    1本
    当日出荷
    容量(mL)500材質ポリエチレン、ポリプロピレン1目盛(mL)50口径(Φ)18材質(ノズル)ポリプロピレン本体高さ(mm)211材質(内容器)ポリエチレン底径(Φmm)98危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
  • キャニヨンスプレーヘッド 浅香工業

    キャニヨンスプレーヘッド

    浅香工業(11件のレビュー)
    599税込659
    1本
    当日出荷
    適合151519 金象キャニヨンスプレー材質PP質量(g)40寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×33×110危険物の類別非危険物
  • キャニオンスプレーH-500 CONDOR(山崎産業)

    キャニオンスプレーH-500

    CONDOR(山崎産業)(36件のレビュー)
    899税込989
    1本ほか
    当日出荷
    軽くて丈夫な、強力噴霧器です。先端のノズルを少し回すだけで細かい霧状からジェット噴射までの調節ができます。
    容量(mL)500
  • ダイヤスプレー(ピストル) フルプラ

    ダイヤスプレー(ピストル)

    フルプラ(6件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    本体の首部が細くハンドルが長く指が多くかかるので握りやすく手が疲れません。1回のハンドル操作で2mL噴霧します(従来のタイプは1mL)。フルプラが独自に開発したシリンダーが10度上向きの本体構造なので作用点(ピストン加圧点)より下に指が多くかかりハンドル操作がテコの原理を有効に利用できるので軽く噴霧できます。ノズルを締めると霧は広がり、ノズルをゆるめると狭くなり、更にゆるめると直射になります。殺菌消毒用アルコール(エタノール)が使用できます。(イソプロピルアルコールは使用できません)
  • ザ・スプレー レギュラーノズル(振り子ホース式) ダリヤ(マルハチ産業)

    ザ・スプレー レギュラーノズル(振り子ホース式)

    ダリヤ(マルハチ産業)(5件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷
    どんな角度でもスプレー可能
    用途「振り子式ホース」を採用。ノズルキャップを回すと霧の出方を自由に変更できます。アルコール消毒(無水エタノールは80%以下に希釈してお使いいただけます。材質本体:PP、容器:PEグリーン質量(g)98寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×95×200危険物の類別非危険物
  • スプレーガンヘッド TRUSCO

    スプレーガンヘッド

    TRUSCO(8件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    主要材質ポリプロピレン(PP)危険物の類別非危険物
  • PEスプレーボトル SMタイプ 300mL TGK(東京硝子器械)

    PEスプレーボトル SMタイプ 300mL

    TGK(東京硝子器械)
    248税込273
    1組
    当日出荷から4日以内出荷
    ストレートフォルムの丸型スプレーボトルです。
    容量(mL)300材質本体/HDPE、スプレー/PP吐出量(mL)1乳白色高さ(mm)143.5内径(Φmm)20.5胴径(Φmm)65.5危険物の類別非危険物
  • 金象 キャニヨン スプレー 浅香工業

    金象 キャニヨン スプレー

    浅香工業(17件のレビュー)
    899税込989
    1本
    当日出荷
    ノズル先端のキャップを回すと、スプレーパターンが変更できる。 ボトルを倒してもパッキン付のため液漏れがない。 ボトルが円錐形で倒れにくい。
    用途園芸、消毒、洗浄、ヘアーケアー、アイロン掛け容量(mL)500仕様1回の噴射量/1.1cc材質樹脂質量(g)95寸法(幅W×高さH)(mm)130×2001目盛(mL)50危険物の類別非危険物
  • ホームスプレー ダリヤ(マルハチ産業)

    ホームスプレー

    ダリヤ(マルハチ産業)(10件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    ブルー危険物の類別非危険物
  • オートスプレー 電池式 モノタロウ

    オートスプレー 電池式

    モノタロウ(39件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    電池式のスプレーです。ボタンを押し続けるだけでスプレー出来ますので従来のトリガータイプのスプレーのように引く必要がないので非常に楽です。
    用途水などの散布容量(mL)1000グリーン材質PP+PE+ABS質量(g)280寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×115×280使用流体使用電池単三乾電池×2本(別売)電池寿命約90分(連続使用)危険物の類別非危険物
  • ザ・霧吹き (振り子ホース式) ダリヤ(マルハチ産業)

    ザ・霧吹き (振り子ホース式)

    ダリヤ(マルハチ産業)
    399税込439
    1個(500mL)
    当日出荷
    上向き・横向き・下向きの角度からでもスプレーできます
    用途「振り子式ホース」を採用、上向き・横向き・下向きの角度からでもスプレーできます。オモリのついた給水ホースが傾けた方向へ動くので、少ない液体もしっかりキャッチできます。ノズルキャップを回すと霧の出方を自由に変更できます。アルコール消毒(無水エタノール)は80%以下に希釈してお使いいただけます。材質本体:PP ボトル:PE寸法(mm)W105×D95×H200質量(g)81危険物の類別非危険物
  • 遮光スプレーボトル ユダ

    遮光スプレーボトル

    ユダ(14件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷
    次亜塩素酸水等の紫外線により劣化する液体に最適です。逆さ噴霧もOKです。
    容量(mL)500仕様遮光材質PET樹脂寸法(直径Φ×高さH)(mm)70×240使用流体水、洗剤等耐熱温度(℃)50危険物の類別非危険物TKG品番9-1561-1001TKG品番(2017)6-1390-0801
  • スウィング SN500 フルプラ

    スウィング SN500

    フルプラ(7件のレビュー)
    899税込989
    1本
    当日出荷
    逆さでも噴霧できる!スウィング普及型スプレー
    容量(mL)500材質ペット、真鍮など透明高さ(mm)2111目盛(mL)50材質(ノズル)ポリプロピレン材質(内容器)ペット底径(Φmm)98危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
  • ダイヤスプレースウィング500 フルプラ

    ダイヤスプレースウィング500

    フルプラ(11件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    使いやすいハンドル操作・どんな角度でも霧がでます。
    容量(mL)500材質本体:ポリプロピレン(PP)、容器:PET樹脂、吸上ホース:シリコンゴム使用流体水、園芸用殺虫、殺菌、消毒液等の粘度、溶剤を含まない液質量(g)1021目盛(mL)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93.5×119.5×206危険物の類別非危険物
  • ペットボトル君 ダリヤ(マルハチ産業)

    ペットボトル君

    ダリヤ(マルハチ産業)(14件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    ペットボトルでできる簡易スプレー。逆さにしても霧がでます。霧・ジェット・ストップの3段切替です。
    ホワイト、ブラウン材質本体:ポリプロピレン、ホース:ポリエチレン質量(g)28使用流体本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×32×292危険物の類別非危険物
  • ザ・霧吹き (振り子ホース式) ダリヤ(マルハチ産業)

    ザ・霧吹き (振り子ホース式)

    ダリヤ(マルハチ産業)(6件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    どんな角度でもスプレーできる
    用途「振り子式ホース」を採用 どんな角度でもスプレーできます。ノズルキャップを回すと霧の出方を自由に変更できます。アルコール消毒(無水エタノールは80%以下に希釈してお使いいただけます。中身が見やすいクリアー容器です。容量(mL)160質量(g)59寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×45×155危険物の類別非危険物
  • ハンド式スプレー TRUSCO

    ハンド式スプレー

    TRUSCO
    589税込648
    1個
    当日出荷
    ハンド式自在スプレー「GSー55」スプレーガン用のヘッド部のみとなります。
    トラスコ品番819-5236適合機種GS55材質ポリエチレン(PE)質量(g)43危険物の類別非危険物
  • ダイヤスプレー エクセレントロングノズル フルプラ

    ダイヤスプレー エクセレントロングノズル

    フルプラ(11件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    有機溶剤系の液が噴霧できます。
    用途有機溶剤・防錆剤・有機溶剤系クリーナー・染み抜き剤などの噴霧にノズル長(mm)180幅(mm)269使用流体水、園芸用殺虫、殺菌、消毒液等の粘度、溶剤を含まない液危険物の類別非危険物
  • ダイヤスプレークリア フルプラ

    ダイヤスプレークリア

    フルプラ(2件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    クリアボトルですので、内部の液体が良く見えます。キャップで霧・直射切り替えできます。
    材質トリガー部:ポリプロピレン 本体部分:PET危険物の類別非危険物
  • スプレーガン(防錆剤対応) TRUSCO

    スプレーガン(防錆剤対応)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    防錆剤を噴霧することができます。 経済性に優れています。 広角噴霧からジェット噴射まで可能な自在ノズルを採用しています。 防錆剤が手に付きにくいロングロータリーノズル付です。
    容量(mL)500ブラックトラスコ品番754-2534材質主要部:ポリプロピレン(PP)、容器:ポリエチレン(PE)幅(mm)170高さ(mm)200質量(g)89奥行(mm)95寸法(直径Φ×高さH)(mm)95×200目盛(mL)50ノズル径Φ0.6mmノズル長(mm)85吐出量(mL)約1危険物の類別非危険物直径(mm)95

オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル』には他にこんなカテゴリがあります

スプレーボトル