絞り込み
容量(mL)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: スプレーボトル

特価
本日10月1日(木)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
251件中 121~160件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「容量(mL)」から絞り込む
  • エアリーミスト ミニミニ アイビル

    エアリーミスト ミニミニ

    アイビル
    ¥779税込¥857
    1本
    3日以内出荷
    シザーケースにも掛けられるサイズ。
    材質ボトル:バイオマス30% HDPE、ノズル:PP+PE全長(mm)163色ホワイト容量(mL)100ボトル径(Φmm)45危険物の類別非危険物
  • スプレー容器 エスコ

    スプレー容器

    エスコ
    ¥520税込¥572
    1個(1本)
    翌々日出荷
    希釈メモリ付。強力除菌洗浄剤用のつめかえスプレー容器の、トリガーロック付きタイプ。ラベルの色で他のつめかえ容器と識別しやすく、長時間の使用でもラベルがはがれにくい容器です。
    適合洗剤:強力除菌洗浄剤用(EA922KA-11・-11A)材質ポリエチレン容量(mL)600質量(g)95危険物の類別非危険物サイズ(Φmm)99×212
  • キャニヨンスプレー  H-800 浅香工業

    キャニヨンスプレー H-800

    浅香工業
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    霧が細かく、液だれしない便利な内容量800ccタイプのハンドスプレー。噴霧口の調節により、霧状からジェット状までパターンを変えることができます。内容量は800cc、一回の吐出量は1.1ccです。ボトル部分は円錐形ですので、倒れにくい形状になっております。エタノール消毒の使用について希釈の上、アルコール濃度70%程度迄で使用可能。家庭菜園、消毒・洗浄、アイロンがけなど多種多様。
    用途家庭菜園、消毒・洗浄、アイロンがけなど多種多様。材質トリガーヘッドPP 、ボトルPE寸法(mm)270×105×95質量(g)120危険物の類別非危険物
  • 電池式スプレー e1 MATABi

    電池式スプレー e1

    MATABi
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    柔軟なホースを採用しているので、横向きでの噴霧も可能です。人間工学に基づいたデザインで握りやすいハンドルです。霧状、ジェット状で切り替え可能です。
    用途ガーデニング用。トラスコ品番137-2303幅(mm)120材質/仕上タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、先端:ABS色ブルー容量(mL)1000高さ(mm)300質量(g)255奥行(mm)125電源単三電池×2本(別売)危険物の類別非危険物
  • ノズルアダプターセット フルプラ

    ノズルアダプターセット

    フルプラ
    ¥519税込¥571
    1個
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • [EA922KD-9,9A用] 400ml スプレー容器 エスコ

    [EA922KD-9,9A用] 400ml スプレー容器

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥210税込¥231
    1個
    当日出荷
    EA922KD-9、9Aの専用詰替えスプレー容器。逆さでもスプレーできます。
    エスコ品番EA115MA-26容量(mL)400危険物の類別非危険物
  • 蓄圧式噴霧器 GLORIA

    蓄圧式噴霧器

    GLORIA
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    3日以内出荷
    タイプ蓄圧式、耐薬品性パッキンタンク容量(L)5使用圧力(MPa)0.3噴射角度90度使用pH範囲2~12危険物の類別非危険物
  • スプレーボトル(連続噴霧) エスコ

    スプレーボトル(連続噴霧)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥705税込¥776
    1個
    翌日出荷
    連続噴霧。ミストが止まる前にレバーを引けばさらに長く出ます。霧が細かくムラなく噴霧。広範囲に噴霧できるので手の疲れを軽減。今までにない霧の柔らかさです。1回のトリガー操作で霧が長く出ます。
    材質ノズル:PP、容器:PET樹脂容量(mL)350質量(g)95サイズ(mm)105×55×250(H)危険物の類別非危険物
  • 蓄圧式スプレーガン DELTA-TEC2 EPOCA

    蓄圧式スプレーガン DELTA-TEC2

    EPOCA(1件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷
    スプレーのレバーを開放状態で保持できる機能を備えています(特許取得)。 霧状からジェット状に調整可能です。 耐アルカリ性に優れています(pH7~14)。(パッキン:エチレンプロピレンゴム) 耐酸性に優れています(pH1~9)。(パッキン:バイトン)
    用途清掃作業用。幅(mm)227容量(mL)1500高さ(mm)288質量(g)415奥行(mm)126危険物の類別非危険物
  • ダイヤスプレー スウィング1000 フルプラ

    ダイヤスプレー スウィング1000

    フルプラ(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    使いやすいハンドル操作でどんな角度でも霧がでます。
    用途家庭園芸・消毒など。 アイロンかけ 衣類のシワのばし幅(mm)123材質/仕上本体:ポリプロピレン(PP)、容器:ペット(PET)、吸上ホース:シリコンゴム容量(mL)1000高さ(mm)270質量(g)135奥行(mm)104危険物の類別非危険物
  • スプレーボトルセット エアリア

    スプレーボトルセット

    エアリア
    ¥439税込¥483
    1セット
    当日出荷
    50mLと30mLのスプレー式ボトルセット
    用途高濃度アルコール、次亜塩素酸など各種除菌液体に対応仕様50mLプッシュ回数:約250回、30mLプッシュ回数:約416回セット内容スプレー式ボトル 50mL×1本、30mL×1本材質HDPE容量(mL)(小)30、(大)50アズワン品番64-8872-39危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • ワンタッチキャップ容器 撥水道場

    ワンタッチキャップ容器

    撥水道場
    ¥179税込¥197
    1個
    9日以内出荷
    材質HDPE口内径(Φmm)17危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1.4L ハンドスプレー エスコ

    1.4L ハンドスプレー

    エスコ
    ¥4,810税込¥5,291
    1個
    当日出荷
    加圧式スプレー。 ノズルで噴霧量を調整できます。
    エスコ品番EA115ML-5材質タンク:ポリエチレン、ノズル:樹脂質量(g)340容量(L)1.4寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×300危険物の類別非危険物
  • ツートンスプレー ダリヤ(マルハチ産業)

    ツートンスプレー

    ダリヤ(マルハチ産業)
    ¥379税込¥417
    1個
    当日出荷
    材質本体:PP 容器:PE色グリーン/オレンジ容量(mL)500危険物の類別非危険物
  • 噴霧器 GLORIA

    噴霧器

    GLORIA(8件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷
    タイプスプレーボトル、円錐可変ノズル、ダブルアクション、耐薬品性パッキン使用pH範囲2~12危険物の類別非危険物
  • フレキシブルチューブ付スプレイヤー CONDOR(山崎産業)

    フレキシブルチューブ付スプレイヤー

    CONDOR(山崎産業)(1件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    3日以内出荷
    ポリ容器の口に直接、接続できるチューブ付きスプレイヤー。
    用途噴霧スプレー材質スプレイヤー:PP、フレキシブルチューブ:PVC幅(mm)110色赤高さ(mm)150質量(g)146奥行(mm)35危険物の類別非危険物チューブ長さ(m)約2
  • ダイヤスプレーロングスウィング フルプラ

    ダイヤスプレーロングスウィング

    フルプラ(6件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1本
    当日出荷
    材質ポリプロピレン、PET容量(mL)1000高さ(mm)300ノズル長(mm)180使用流体水、園芸用殺虫、殺菌、消毒液等の粘度、溶剤を含まない液底径(Φmm)104危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超微細ミストスプレーボトル Mistifi(ミスティフィ)

    超微細ミストスプレーボトル

    Mistifi(ミスティフィ)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個(200mL)ほか
    5日以内出荷
    最先端スプレー技術を採用し、プロペラントを使用せず連続して均一で微細なミストを噴霧できる革新的な製品です。エアゾール缶に代わる環境に優しい選択技として、非加圧式の連続噴霧システムにおける新たな基準を確立。市場のニーズに応えコンパクト且つ一体化された蓄圧チャンバーを採用。ボトル容量を最大限に活かし不要長時間の噴霧を防ぎ、より精密なコントロールが可能。植物の水やり、アイロン掛け、お掃除、ヘアケア、ペットのケアなど、暮らしのあらゆる場面で活躍します。
    仕様【噴霧量】1フルストロークで約1ml材質スプレー部:PP、PE、SUSスプリング、ボトル部:PET構造ノンエアー・蓄圧機能角度(°)【噴霧】約30(水使用時)パターン【噴霧】ミストスプレー危険物の類別非危険物ノズル径(Φmm)0.3
  • スプレー コンパクトトリガー TRUSCO

    スプレー コンパクトトリガー

    TRUSCO
    ¥189税込¥208
    1個
    当日出荷
    片手で操作が出来るストッパー式のスプレーです。霧が細かく様々な用途に使えます。
    用途ボトル用ディスペンサーとして。トラスコ品番263-9122適合機種TPET-50A、TPET-60A、TPET-120A、TPET-200A、TPET-300A、TPET-400A材質本体:ポリプロピレン(PP)、チューブ:低密度ポリエチレン(LEPE)、スプリング:ステンレス(SUS)幅(mm)28.8寸法(mm)ねじ谷:24.4色透明直径(Φmm)28.8高さ(mm)226、ポンプ:43.5名称コンパクトトリガー吐出量(mL)0.5危険物の類別非危険物チューブ長さ(mm)150ねじ部Φ28.0mm
  • トラスト スプレーキャディ TRUST(トラスト)[厨房用品]

    トラスト スプレーキャディ

    TRUST(トラスト)[厨房用品]
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    危険物の類別非危険物TKG品番9-1407-0401
  • スプレーガン EP10WS EP10WS+MAXI EPOCA

    スプレーガン EP10WS EP10WS+MAXI

    EPOCA
    ¥539税込¥593
    1個
    当日出荷
    耐久性、経済性に優れ幅広い用途に使用できます。 広角噴霧からジェット噴霧まで調整可能なノズルを採用しています。 液体の残量を確認できる窓付です。 ガスケットにニトリルゴムを備えており漏れにくい構造です。
    用途水溶性の液体噴霧器材として。幅(mm)96材質/仕上タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ガスケット:ニトリルゴム(NBR)容量(mL)630高さ(mm)265質量(g)89奥行(mm)80危険物の類別非危険物
  • ツートンスプレー ダリヤ(マルハチ産業)

    ツートンスプレー

    ダリヤ(マルハチ産業)
    ¥479税込¥527
    1個
    欠品中
    材質本体:ポリプロピレン、容器:ポリエチレン、ロングノズル:真鍮製クロームメッキ容量(mL)1000質量(g)94寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×250危険物の類別非危険物
  • ザ・スプレー DX ロングノズル(振り子ホース式) ダリヤ(マルハチ産業)

    ザ・スプレー DX ロングノズル(振り子ホース式)

    ダリヤ(マルハチ産業)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    どんな角度でもスプレー可能
    用途「振り子式ホース」を採用 どんな角度でもスプレーできます。1回の噴霧で一般スプレーの2倍の霧が出るので作業が楽になります。ノズルキャップを回すと霧の出方を自由に変更できます。アルコール消毒(無水エタノールは80%以下に希釈してお使いいただけます。付属のロングノズルを使用すれば、バラなのど植物の葉裏消毒に便利にお使いいただけます。中身が見やすいクリアー容器です。材質本体:ポリプロピレン、容器:PET.G、ロングノズル:真鍮製クロームメッキ容量(mL)1000質量(g)198寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×110×295危険物の類別非危険物
  • スプレーボトル EX10 1Lタイプ GLORIA

    スプレーボトル EX10 1Lタイプ

    GLORIA(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    トリガーを握るときと放すときに噴射するダブルアクション機能搭載です。広範囲に薄くムラなく噴霧が可能です。有機溶剤(低濃度)仕様です。
    用途低濃度有機溶剤の散布。仕様完成品、耐油・バイトンパッキン、目安PH4~11トラスコ品番855-1499材質タンク:ポリプロピレン(PP)、シール材:バイトン[[(R)]]幅(mm)120容量(mL)1000高さ(mm)330質量(g)160タイプ可変円錐ノズル奥行(mm)105使用pH範囲4~11危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ10 0821
  • ダブルアクションスプレーボトル 日本クランツレ

    ダブルアクションスプレーボトル

    日本クランツレ
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    パーツクリーナーなどの有機溶剤のスプレー作業に最適 トリガーを握る時も離す時も噴射するダブルアクション機構 耐油性に優れたバイトン製パッキン 直線状の噴射から円錐状の噴射に切り替えられる可変ノズル 液面が見やすい半透明タンク
    仕様有機溶剤用材質タンク・ポンプ:ポリプロピレン、パッキン:バイトンノズル可変ノズル危険物の類別非危険物
  • ミニスプレイヤー130ml Y.S.PARK(ワイエスパーク)

    ミニスプレイヤー130ml

    Y.S.PARK(ワイエスパーク)
    ¥849税込¥934
    1個
    3日以内出荷
    手のひらサイズのミニスプレイヤー。液漏れ防止のストッパー付き。
    質量(g)45寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)145×60×85耐熱温度(℃)50危険物の類別非危険物
  • 泡スプレーヘッド MOTOWN

    泡スプレーヘッド

    MOTOWN
    ¥269税込¥296
    1個
    9日以内出荷
    MOTOWN モータウン。泡スプレーヘッド。飲料用ペットボトルに取り付けられます。口内径2cmのペットボトルに適合。お手持ちの液体洗剤が泡スプレーできる。
    材質PP・PEサイズ(mm)230危険物の類別非危険物
  • バッテリーターミナル用絶縁カバー プラス・マイナス セット品 マリンテック

    バッテリーターミナル用絶縁カバー プラス・マイナス セット品

    マリンテック
    ¥999税込¥1,099
    1式
    6日以内出荷
    バッテリーターミナルへ直接取り付けます。プラス側が赤色、マイナス側が黒色です。プラス側・マイナス側、共に同じサイズです。
    仕様D型ターミナル専用形式BT-C危険物の類別非危険物
  • スプレーガン Star100 EPOCA

    スプレーガン Star100

    EPOCA
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    横向き、逆向きでも噴霧できます。耐久性に優れたスプレーです。霧状からジェット状に調整可能です。
    用途ガーデニング用。清掃作業用トラスコ品番689-2896材質タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ガスケット:ポリエチレン(PE)、ノズル:真鍮幅(mm)121容量(mL)1045高さ(mm)269奥行(mm)115吐出量(mL)1.3危険物の類別非危険物
  • ニオイノンノ/-/1L フローラ

    ニオイノンノ/-/1L

    フローラ
    ¥15,980税込¥17,578
    1本(1L)
    5日以内出荷
    容量(L)1危険物の類別非危険物
  • モンスター リロード PROSTAFF(プロスタッフ)

    モンスター リロード

    PROSTAFF(プロスタッフ)
    ¥939税込¥1,033
    1本(1セット)
    4日以内出荷
    ボトル側面に液剤の情報を書き込める記入欄付き。マジックやシール貼りなどで記入できます。
    用途モンスターシリーズ液剤専用のスプレーボトルが登場! 泡と霧の噴射パターンを変更でき、液剤タイプや使用箇所に合わせてスプレーできます。さらにはml目盛※1と、比率計量グラフ※2を活用して水と液剤を手軽に希釈が可能。最大500mlの大容量設計により効率的な長時間作業ができます。 作業も簡単で泡パーツを取り外すだけで霧モードに変更でき、様々な洗車ニーズに対応。また、内容液を入れ替えてモンスターシリーズの各シャンプーに使えます。 ※1.ml目盛・・・・・・・水と液剤の希釈割合を25ml単位で計測可能。 ※2.比率計量グラフ・・・5:5~1:9での割合で希釈できます。危険物の類別非危険物
  • ガーデンスプレー 聖新陶芸

    ガーデンスプレー

    聖新陶芸
    ¥499税込¥549
    1個
    4日以内出荷
    SEISHINの栽培セットの水やりにピッタリ!。高品質な日本製スプレーは、きめ細かなミストをスムーズに噴射でき、日々のお手入れを便利で快適にしてくれます。シンプルでどんなお部屋にも合うアイテムをセレクトしました。植物に優しいミストで、水のやりすぎをを防ぐ、日本製スプレー。
    材質ボトル/PET、ヘッド/プラ容量(mL)180寸法(Φ×高さH)(mm)45×188危険物の類別非危険物
  • 割れないスプレーゼロショック アイビル

    割れないスプレーゼロショック

    アイビル
    ¥759税込¥835
    1本(280mL)
    当日出荷から5日以内出荷
    弾力性のあるエラストマー製のカバーが中のボトルを守ります。割れないスプレー ゼロショックは、外部からの衝撃に強いエラストマー製のカバーを採用した二重構造のスプレイヤーです。エラストマーは柔らかい素材ですので、手にフィットし表面も滑りにくくなっています。ノズルの先で噴霧状態が調整できるプロ仕様のスプレイヤーです。
    材質カバー:エラストマー、ボトル・ノズル:PP全長(mm)240容量(mL)280ボトル径(Φmm)60危険物の類別非危険物
  • まとめ買い ハンド自在スプレー 500ml 防錆剤対応タイプ TRUSCO

    まとめ買い ハンド自在スプレー 500ml 防錆剤対応タイプ

    TRUSCO
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷
    5個セットのお買い得品です。防錆剤を噴霧することができます。振り子チューブを使用しているので横向き逆さでも使用できます。広角噴霧からジェット噴射まで可能な自在ノズルを採用しています。防錆剤が手に付きにくいロータリーノズル付です。
    トラスコ品番450-6755材質主要部:ポリプロピレン(PP)、容器:ポリエチレン(PE)幅(mm)170色ブラック容量(mL)500直径(Φmm)95高さ(mm)200奥行(mm)95ノズル長(mm)85吐出量(mL)約1危険物の類別非危険物目盛間隔(mL)50
  • マイクロスプレー・遮光タイプ セイワ

    マイクロスプレー・遮光タイプ

    セイワ
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    紫外線から薬液を守る「遮光率99%」のボトルを採用したスプレーです。先端ノズルを回して、霧状噴射、ストレート噴射の調節ができます。
    用途ハンディタイプスプレー材質PP樹脂、PE樹脂容量(mL)350質量(g)75危険物の類別非危険物寸法(Φ×高さH)(cm)7.1×23.5
  • 霧美人 バッテリー ワーナーケミカル

    霧美人 バッテリー

    ワーナーケミカル
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    旧品番バッテリー「7000」をご使用していた霧美人にも使用可能です。バッテリー種別がニカドからニッケル水素に変更しました。
    質量(kg)0.37色灰色タイプバッテリーのみ電源(V)7.2バッテリーニッケル水素バッテリー容量(Ah)2.6危険物の類別非危険物
  • 霧美人部品 ワーナーケミカル

    霧美人部品

    ワーナーケミカル(1件のレビュー)
    ¥619税込¥681
    1個
    4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • スプレーガン TRUSCO

    スプレーガン

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    片手で噴霧が可能です。 水溶性の液体噴霧器材として使用できます。 耐久性、経済性に優れています。 噴霧量が多いため、広範囲に使用するのに最適です。 取っ手が後ろにあるので噴霧液が手にかかりません。
    用途カーケア、ガーデニング、清掃などに。色ナチュラル吐出量(mL)1.1危険物の類別非危険物
  • 蓄圧式スプレーガン EPOCA2000-K-PROF EPOCA

    蓄圧式スプレーガン EPOCA2000-K-PROF

    EPOCA
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    スプレーのレバーを開放状態で保持できる機能を備えています(特許取得)。 霧状からジェット状に調整可能です。 耐酸性に優れています(pH1~9)。
    用途清掃作業用。トラスコ品番206-3163セット内容延長ノズル25cm幅(mm)227材質/仕上タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ヘッド:ポリプロピレン(PP)、ガスケット:バイトン[[RU]]、ノズル:真鍮亜鉛メッキ容量(mL)1800高さ(mm)318質量(g)520奥行(mm)128アズワン品番64-8387-16危険物の類別非危険物
  • ダイヤスプレー食品用アルファ フルプラ

    ダイヤスプレー食品用アルファ

    フルプラ
    ¥18,980税込¥20,878
    1ケース(12個)
    当日出荷
    食品衛生法第18条に基づく「器具又は、容器包装の規格基準」に適合。 分析試験成績書が確認できます。
    用途水・醤油・食酢・お酒・ワイン等の食品用の噴霧に仕様食品用の噴霧1回のハンドル操作で約2mLトラスコ品番200-3930材質本体:ポリプロピレン(PP)、容器:ポリエチレン(PE)、ノズル:鉛レス黄銅硬質メッキ幅(mm)120色アイボリー容量(mL)1000高さ(mm)280質量(g)187奥行(mm)152アズワン品番64-4201-27危険物の類別非危険物

『オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル』には他にこんなカテゴリがあります

スプレーボトル