絞り込み
容量(mL)
- 50~60未満(4)
- 60~70未満(1)
- 100~200未満(12)
- 200~300未満(4)
- 300~400未満(21)
- 400~500未満(9)
- 500~600未満(82)
- 600~700未満(7)
- 700~800未満(3)
- 800~900未満(4)
- 900~1000未満(3)
- 1000~2000未満(64)
- 2000~3000未満(3)
- 3000~4000未満(1)
- 5000~6000未満(1)
- 6000~7000未満(1)
- 7000~8000未満(3)
- 10000~20000未満(3)
- 20000~30000未満(1)
ブランド
- モノタロウ(9)
- ダリヤ(マルハチ産業)(36)
- フルプラ(34)
- エスコ(25)
- TRUSCO(25)
- ワーナーケミカル(21)
- EPOCA(12)
- GLORIA(6)
- CONDOR(山崎産業)(4)
- サンプラテック(4)
- 浅香工業(4)
- IK[農業機械](4)
- ミツギロン(4)
- イチネンTASCO(3)
- 撥水道場(3)
- ノーブランド(2)
- MOTOWN(2)
- ユダ(2)
- TAKAGI(高儀)(2)
- TAKEMOTO(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「容量(mL)」から絞り込む
50~60未満(4)
100~200未満(12)
200~300未満(4)
300~400未満(21)
400~500未満(9)
500~600未満(82)
600~700未満(7)
800~900未満(4)
1000~2000未満(64)
10000~20000未満(3)

7.6L ハンドスプレー
エスコ¥12,400税込¥13,6401個翌日出荷加圧式スプレー。タンク内フィルター・圧力リリースバルブ付。 ポンプ部が長いので立ったままポンピングできます。エスコ品番EA115MM-22材質タンク:ポリエチレン、ノズル:ポリマー・真鍮質量(kg)1.1容量(L)7.6寸法(直径Φ×高さH)(mm)200×710ホース長さ(m)850ノズル長(mm)450危険物の類別非危険物
3.8L ハンドスプレー
エスコ¥5,690税込¥6,2591個4日以内出荷加圧式スプレー。 噴霧・噴射調整可能。 タンク内フィルター付。エスコ品番EA115MM-16材質タンク:ポリエチレン、ノズル:ポリマー質量(g)720容量(L)3.8寸法(直径Φ×高さH)(mm)190×330ノズル長(mm)250ホース長さ(mm)900危険物の類別非危険物
1.0L ハンドスプレー
エスコ¥4,270税込¥4,6971個翌日出荷加圧式スプレー。 ノズルで噴霧量を調整できます。用途洗剤・洗浄剤などを入れて使用してくださいエスコ品番EA115ML-1材質タンク:ポリエチレン、ノズル:真鍮質量(g)242容量(L)1寸法(直径Φ×高さH)(mm)125×220危険物の類別非危険物
22.7L ハンドスプレー(ステンレス製タンク)
エスコ¥116,900税込¥128,5901個翌日出荷加圧式スプレー。 噴霧・噴射調整可能。移動に便利なカート付。 手元でロックすることで、連続吐出可能。 ステンレスタンクなので、幅広い用途の洗浄に使用できます。エスコ品番EA115MK-3材質タンク:ステンレス、ノズル:真鍮質量(kg)12.8寸法(直径Φ×高さH)(mm)305×430タンク容量(L)22.7ノズル長(mm)457ホース長さ(mm)3000危険物の類別非危険物
11.4L ハンドスプレー(ステンレス製タンク)
エスコ¥74,800税込¥82,2801個翌日出荷加圧式スプレー。 噴霧・噴射調整可能。 手元でロックすることで、連続吐出可能。エスコ品番EA115MK-2材質タンク:ステンレス、ノズル:真鍮、ホース:ゴム質量(kg)4.6容量(L)11.4寸法(直径Φ×高さH)(mm)200×460ノズル長(mm)457ホース長さ(mm)1600最大圧力(MPa)0.27~0.31危険物の類別非危険物
クリップキャップトリガースプレー
ヤクセル¥599税込¥6591個翌々日出荷詰め替える必要がないので、手間がかからず、こぼしません。500ml以下のほとんどの詰換袋に使用できます。材質PP樹脂全長(mm)280危険物の類別非危険物TKG品番9-1327-1601TKG品番(2017)6-1183-1601
ダイヤスプレーミエール
フルプラ(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷仕様透明ボトル材質(ビン)PET/(本体)PP/(ノズル)ニッケルメッキ、真鍮色レッド容量(mL)300高さ(mm)1761目盛(mL)100底径(Φmm)90危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
TAS キャニヨンスプレー
浅香工業¥999税込¥1,0991個翌々日出荷霧が細かく、液だれしない便利な内容量500ccタイプのハンドスプレー。質量(kg)0.09容量(mL)500危険物の類別非危険物