絞り込み
容量(mL)
- 50~60未満(4)
- 60~70未満(1)
- 100~200未満(12)
- 200~300未満(4)
- 300~400未満(21)
- 400~500未満(9)
- 500~600未満(82)
- 600~700未満(7)
- 700~800未満(3)
- 800~900未満(4)
- 900~1000未満(3)
- 1000~2000未満(64)
- 2000~3000未満(3)
- 3000~4000未満(1)
- 5000~6000未満(1)
- 6000~7000未満(1)
- 7000~8000未満(3)
- 10000~20000未満(3)
- 20000~30000未満(1)
ブランド
- モノタロウ(9)
- ダリヤ(マルハチ産業)(36)
- フルプラ(34)
- エスコ(25)
- TRUSCO(25)
- ワーナーケミカル(21)
- EPOCA(12)
- GLORIA(6)
- CONDOR(山崎産業)(4)
- サンプラテック(4)
- 浅香工業(4)
- IK[農業機械](4)
- ミツギロン(4)
- イチネンTASCO(3)
- 撥水道場(3)
- ノーブランド(2)
- MOTOWN(2)
- ユダ(2)
- TAKAGI(高儀)(2)
- TAKEMOTO(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「容量(mL)」から絞り込む
50~60未満(4)
100~200未満(12)
200~300未満(4)
300~400未満(21)
400~500未満(9)
500~600未満(82)
600~700未満(7)
800~900未満(4)
1000~2000未満(64)
10000~20000未満(3)

ダイヤスプレー食品用アルファ
フルプラ¥18,980税込¥20,8781ケース(12個)当日出荷食品衛生法第18条に基づく「器具又は、容器包装の規格基準」に適合。 分析試験成績書が確認できます。用途水・醤油・食酢・お酒・ワイン等の食品用の噴霧に仕様食品用の噴霧1回のハンドル操作で約2mLトラスコ品番200-3930材質本体:ポリプロピレン(PP)、容器:ポリエチレン(PE)、ノズル:鉛レス黄銅硬質メッキ幅(mm)120色アイボリー容量(mL)1000高さ(mm)280質量(g)187奥行(mm)152アズワン品番64-4201-27危険物の類別非危険物
ザ・スプレー DX ロングノズル(振り子ホース式)
ダリヤ(マルハチ産業)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷どんな角度でもスプレー可能用途「振り子式ホース」を採用 どんな角度でもスプレーできます。1回の噴霧で一般スプレーの2倍の霧が出るので作業が楽になります。ノズルキャップを回すと霧の出方を自由に変更できます。アルコール消毒(無水エタノールは80%以下に希釈してお使いいただけます。付属のロングノズルを使用すれば、バラなのど植物の葉裏消毒に便利にお使いいただけます。中身が見やすいクリアー容器です。材質本体:ポリプロピレン、容器:PET.G、ロングノズル:真鍮製クロームメッキ容量(mL)1000質量(g)198寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×110×295危険物の類別非危険物
スプレーボトル EX10 1Lタイプ
GLORIA(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷トリガーを握るときと放すときに噴射するダブルアクション機能搭載です。広範囲に薄くムラなく噴霧が可能です。有機溶剤(低濃度)仕様です。用途低濃度有機溶剤の散布。仕様完成品、耐油・バイトンパッキン、目安PH4~11トラスコ品番855-1499材質タンク:ポリプロピレン(PP)、シール材:バイトン[[(R)]]幅(mm)120容量(mL)1000高さ(mm)330質量(g)160タイプ可変円錐ノズル奥行(mm)105使用pH範囲4~11危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ10 0821![蓄圧式スプレー ALKALINE1.5 IK[農業機械]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89608453-180425-02.jpg)
蓄圧式スプレー ALKALINE1.5
IK[農業機械](1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷耐アルカリ性に優れており、アルコールやアセトンにも使用できるプロ向けのスプレーです。人間工学に基づいたデザインで扱い易く、屈強なタンクを備えハードな使用に対応します。タンクの口が広く液体を補充しやすいです。半透明ボディーで液体の残量が確認できる目盛付です。霧状からジェット状に調整可能です。用途クリーニング用。消毒散布用。トラスコ品番856-9932材質タンク:ポリプロピレン(PP)、ノズル:ポリプロピレン(PP)幅(mm)160容量(mL)1000高さ(mm)270質量(g)600奥行(mm)160危険物の類別非危険物
蓄圧式スプレー 2000
EPOCA(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷耐久性、経済性に優れたスプレーです。ガーデニング作業に最適です。霧状からジェット状に調整可能です。用途ガーデニング用。清掃作業用。トラスコ品番856-9172材質タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ガスケット:ニトリルゴム(NBR)幅(mm)227容量(mL)2000高さ(mm)318質量(g)520奥行(mm)126危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ10 0823
スプレーガン用トリガーノズル
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181個当日出荷耐久性、経済性に優れている。霧状からジェット状。2mのチューブ付きのため、アダプターをポリタンク等に差込ポリタンクを置いたまま広範囲に使用でき、どの様な角度からでも噴霧をすることが可能。用途水溶性の液体噴霧器材として材質/仕上トリガー:主要部ポリプロピレン樹脂(PP)グリップ:ポリプロピレン樹脂(PP)チューブ:ポリ塩化ビニル(PVC)・ポリプロピレン樹脂(PP)・鉛アダプター:ポリプロピレン樹脂(PP)サイズ(mm)230×140×40危険物の類別非危険物
PS アルコールスプレー容器 500ml 太鼓型
PackStyle(パックスタイル)¥7,298税込¥8,0281ケース(12点)6日以内出荷PS-2 アルコール製剤用のスプレーボトルです。容量500ml(危険物用)危険物の類別非危険物
標線ゲージ(Φ12.7用)
イチネンTASCO¥3,898税込¥4,2881個翌々日出荷接続部の銅管寸法が許容範囲に入っているかの確認に使用します。問題無ければ、継手の管挿入量を目視確認する標線を2本マーキングします。呼び径12.7用危険物の類別非危険物
キャニオン スプレイヤー H-500
ノーブランド¥829税込¥9121個6日以内出荷フレキシブル管採用で横向き・逆さまでも最後の一滴まで使い切るスプレイヤーです。アルコール使用可。材質ポリプロピレン寸法(mm)【底寸×高さ】90×80×235容量(mL)500危険物の類別非危険物
牛床革スプレー缶入れ
柏田製作所(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個32日以内出荷国産なめし革使用。サイズ(mm)フリー(H165×Φ80)素材国産牛床革+国産牛コンピ危険物の類別非危険物
スプレーボトル
エスコ¥1,090税込¥1,1991個翌日出荷横向き・逆さまでも最後の一滴まで使い切るスプレイヤー。どのような角度からでも連続噴霧可能。吸引口にはネットを採用。ノズルを回すと噴霧量の調整が可能。希釈洗剤を使用するあらゆるシーンに。材質ヘッド部:ポリプロピレン、タンク:ポリエチレン、ジャバラホース:LDPE質量(g)80容量(L)0.5サイズ(mm)110×80×240(H)危険物の類別非危険物
まとめ買い 霧状スプレーボトル 置き型 650ml
TRUSCO¥5,198税込¥5,7181個当日出荷5個セットのお買い得品です。消毒用エタノール(アルコール製剤)を霧状にして手指の消毒ができます。ポンプ式スプレー(霧)なのでポンプの押加減で必要な液量を調整できます。トラスコ品番450-6750材質主要部:ポリプロピレン(PP)、容器:ポリエチレン(PE)、ノズル:真鍮幅(mm)95容量(mL)650高さ(mm)245奥行(mm)88吐出量1.7ccノズル長(mm)37吐出量(mL)1.7危険物の類別非危険物
スプレー ミスト
TRUSCO¥179税込¥1971個当日出荷霧が細かいスプレーで様々な用途でお使い出来ます。用途ボトル用ディスペンサーとして。適合機種TPET-50A、TPET-60A、TPET-120A、TPET-200A、TPET-300A、TPET-400Aセット内容キャップ材質本体:ポリプロピレン(PP)、チューブ:低密度ポリエチレン(LEPE)、スプリング:ステンレス(SUS)色透明吐出量(mL)0.15危険物の類別非危険物チューブ長さ(mm)150
霧美人3点セット(本体・バッテリー7034・充電器DC1414)
ワーナーケミカル¥39,980税込¥43,9781セット翌々日出荷スパッタ防止剤がムラなく、極めて薄く均一に塗布出来ます。霧の状態が一定で、上下左右どの方向にも噴霧出来ます。最大120kgf/m2の高圧噴出で、霧の粒子が非常に細かい。落下に強い強靭なプラスチック製で、長時間使用できます。バッテリーの寿命は、充放電繰り返しで約700~1000回。充電は1時間で完了。1回の充電でコンテナ3杯分の噴霧が可能。消耗品の交換だけで長期稼働するタフな充電式エアレススプレーです。用途水溶性のスパッタ付着防止剤に起因する溶接欠陥を効果的に防ぎます。セット内容霧美人本体、バッテリー(7034)、充電器(DC1414)色赤容量(mL)300~400危険物の類別非危険物
ザ・スプレー DX ロングノズル(振り子ホース式)
ダリヤ(マルハチ産業)¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷どんな角度でもスプレー可能用途「振り子式ホース」を採用。1回の噴霧で一般スプレーの2倍の霧が出るので作業が楽になります。ノズルキャップを回すと霧の出方を自由に変更できます。アルコール消毒(無水エタノールは80%以下に希釈してお使いいただけます。付属のロングノズルを使用すれば、バラなのど植物の葉裏消毒に便利にお使いいただけます。材質本体:ポリプロピレン、容器:ポリエチレン、ロングノズル:真鍮製クロームメッキ容量(mL)1000質量(g)160寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×110×270危険物の類別非危険物
ザ・スプレー ロングノズル(振り子ホース式)
ダリヤ(マルハチ産業)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷どんな角度でもスプレー可能用途「振り子式ホース」を採用。ノズルキャップを回すと霧の出方を自由に変更できます。アルコール消毒(無水エタノールは80%以下に希釈してお使いいただけます。付属のロングノズルを使用すれば、バラなのど植物の葉裏消毒に便利にお使いいただけます。中身が見やすいクリアー容器です。材質本体:ポリプロピレン、容器:PET.G、ロングノズル:真鍮製クロームメッキ容量(mL)1000質量(g)164寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×110×270危険物の類別非危険物
オイルポンプ いっ滴
ダリヤ(マルハチ産業)¥499税込¥5491個4日以内出荷材質本体:ポリプロピレン、キャップ:AS樹脂、ボトル:PET.G 樹脂容量(mL)60質量(g)25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×125耐熱温度(℃)50危険物の類別非危険物
蓄圧式噴霧器 EX100
GLORIA¥9,998税込¥10,9981台当日出荷有機溶剤対応の蓄圧式噴霧器です。蓄圧式なので連続噴霧が可能です。用途有機溶剤含有の薬剤の散布。仕様可変円錐ノズル、完成品、特殊バイトンパッキン、目安PH5~10トラスコ品番855-1504材質タンク:ポリオキシメチレン、シール材:バイトン[[(R)]]幅(mm)180容量(mL)1000高さ(mm)280質量(g)480タイプ可変円錐ノズル奥行(mm)130使用pH範囲5~10危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ10 0821![蓄圧式スプレー FOAM1.5 IK[農業機械]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89608462-180425-02.jpg)
蓄圧式スプレー FOAM1.5
IK[農業機械]¥4,198税込¥4,6181個当日出荷耐酸性に優れており、溶剤にも使用できるプロ向けのスプレーです。人間工学に基づいたデザインで扱い易く、屈強なタンクを備えハードな使用に対応します。タンクの口が広く液体を補充しやすいです。半透明ボディーで液体の残量が確認できる目盛付です。泡状に噴射します。用途クリーニング用。ペスト対策用。トラスコ品番856-9933材質タンク:ポリプロピレン(PP)、ノズル:ポリプロピレン(PP)幅(mm)160容量(mL)750高さ(mm)270質量(g)600奥行(mm)160危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ10 0824
蓄圧式スプレー 3132PJ CLEANER
MESTO¥4,198税込¥4,6181個当日出荷トラスコ品番828-0705材質タンク:ポリプロピレン(PP)、パッキン:バイトン[[(R)]]幅(mm)260色ホワイト容量(mL)1500高さ(mm)290質量(g)430奥行(mm)130危険物の類別非危険物
蓄圧式スプレー 3132BJ CLEANER
MESTO¥3,500税込¥3,8501個当日出荷トラスコ品番828-0706材質タンク:ポリプロピレン(PP)、パッキン:エチレンプロピレンゴム(EPDM)幅(mm)260色ホワイト容量(mL)1500高さ(mm)290質量(g)430奥行(mm)130危険物の類別非危険物
ハンド式スプレーTGSー105用容器
TRUSCO(1件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷ハンド式自在スプレー「TGSー105」スプレーガン用の容器部のみとなります。トラスコ品番819-5237適合機種TGS105材質透明PET、G樹脂容量(mL)1000質量(g)96寸法(直径Φ×高さH)(mm)110×200危険物の類別非危険物
7.6L ハンドスプレー(ステンレス製タンク)
エスコ¥38,400税込¥42,2401個翌日出荷加圧式スプレー。 噴霧・噴射調整可能。 手元でロックすることで、連続吐出可能。エスコ品番EA115MK-1材質タンク:ステンレス、ノズル:真鍮、ホース:ゴム質量(kg)2.5容量(L)7.6寸法(直径Φ×高さH)(mm)200×340ノズル長(mm)304ホース長さ(mm)940最大圧力(MPa)0.27~0.31危険物の類別非危険物
ハンディレバースプレー
パオック¥1,598税込¥1,7581個当日出荷用途液体の吹き付けに材質ポリスチレン全長(mm)70色白容量(mL)500高さ(mm)250質量(g)101全幅(mm)130目盛(mL)50使用流体液体危険物の類別非危険物
ダイヤスプレーミエール
フルプラ¥999税込¥1,0991本当日出荷仕様透明ボトル材質(ビン)PE/(本体)PP/(ノズル)樹脂色アイボリー容量(mL)500高さ(mm)2121目盛(mL)100底径(Φmm)95危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
スプレーボトル塩素系アルカリ用
SARAYA(サラヤ)¥5,298税込¥5,8281箱(12個)4日以内出荷ラベルの色を薬液ボトルとそろえているので、使用の目的が一目でわかります。用途塩素系アルカリ洗浄剤の小分け用スプレーボトル。トラスコ品番578-7362材質PP危険物の類別非危険物
バスポンプ デジPOMPA
ミツギロン¥7,398税込¥8,1381個9日以内出荷デジタルタイマーボタン付きのバスポンプで簡単に操作が行えます。必要なものが全てセットになっているので買ってすぐに使えます。3m抗菌ホースにつけ収納に便利なBOX付きです。お風呂の残り湯を洗濯に再利用できます。トラスコ品番268-5997材質PP、PC、PVC、ABSホース長さ(m)3危険物の類別非危険物内径(mm)15
チャーリー スプレイヤー ミニ
三信¥1,298税込¥1,4281本(100mL)3日以内出荷最大の特徴はスプレー缶のような噴射力。微細で上品な霧状ミストが噴射方向に均一に拡散します。手になじむ持ちやすい形状。材質ヘッド:PPM、容器:バイオPE+HPE色ホワイト容量(mL)100質量(g)57寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×46×59危険物の類別非危険物
TA359YB-3(伸縮ノズルセット)
イチネンTASCO¥12,980税込¥14,2781セット翌々日出荷標準ノズルと伸縮ノズルの2本セット。様々な用途の洗浄等に便利です。蓄圧式ハンドポンプなので電源要らず。便利なストラップ付です。吐水ホースの長さは2.1mです。その他【伸縮ノズル】680~1780mm寸法(mm)550×Φ190危険物の類別非危険物
TA359YB-2(伸縮ノズルセット)
イチネンTASCO¥9,998税込¥10,9981セット翌々日出荷標準ノズルと伸縮ノズルの2本セット。様々な用途の洗浄等に便利です。蓄圧式ハンドポンプなので電源要らず。便利なストラップ付です。吐水ホースの長さは2.1mです。その他【伸縮ノズル】520~1300mm寸法(mm)450×Φ190危険物の類別非危険物
ストレートスプレーヘッド
MOTOWN¥249税込¥2741個6日以内出荷MOTOWN モータウン。ストレートスプレーヘッド。飲料用ペットボトルに取り付けられます。口内径2cmのペットボトルに適合。お手持ちの液体洗剤が泡スプレーできる。材質PP・PEサイズ(mm)230危険物の類別非危険物







![蓄圧式スプレー ALKALINE1.5 IK[農業機械]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89608453-180425-02.jpg)

















![蓄圧式スプレー FOAM1.5 IK[農業機械]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89608462-180425-02.jpg)