絞り込み
ノズル口径(Φmm)
  • 1
  • 0.8(2)
  • 1.3(2)
  • 1.5(3)
  • 1.6(2)
  • 2(47)
  • 2.2(2)
  • 2.3(8)
  • 2.5(10)
  • 3(30)
  • 3.5(13)
  • 3.7(2)
  • 4(2)
  • 6.5(3)
  • 8(2)
  • 9(2)
  • 10(3)
  • 15(3)
  • 16(6)
  • 43.5(2)
ノズル長(mm)
  • 15(1)
  • 25(2)
  • 45(1)
  • 47(1)
  • 60(1)
  • 100(2)
  • 120(1)
  • 130(1)
  • 320(1)
接続口径
  • G(PF)1/8(11)
  • R(PT)1/8(1)
  • R(PT)1/4(2)
  • Φ4(1)
  • Φ6(1)
使用圧力(MPa)
  • 0.7(1)
ブランド
  • 近畿製作所(4)
  • TRUSCO(4)
  • エスコ(2)
  • SMC(1)
  • ジョプラックス(1)
  • 栗田製作所(1)
  • AIR MASTER(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノズル口径(Φmm)から絞り込む
1
2(47)
2.3(8)
2.5(10)
3(30)
3.5(13)
6.5(3)
10(3)
15(3)
16(6)
ノズル口径(Φmm)をもっと見る
スレンダーノズル 栗田製作所スレンダーノズル栗田製作所(6件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
パイプ径が細いため、隙間掃除が容易です。
ノズル長(mm)120ノズルねじ径PF 1/8材質本体:黄銅棒パイプ:黄銅製ねじG1/8六角対辺(mm)12
コニカルエアーノーズル TRUSCOコニカルエアーノーズルTRUSCO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
12個の穴から強力なエアが円錐上にでます。流量アップで静音(68dB)タイプ。
ノズル長(mm)15ノズル口径(Φmm)Φ1.0×12ノズル取付部ネジ径G1/8トラスコ品番288-2141材質真鍮質量(g)10
ブロー用ノズル (KN~) SMCブロー用ノズル (KN~)SMC
549税込604
1袋(2個)
当日出荷から4日以内出荷
アルファノズル 近畿製作所アルファノズル近畿製作所(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
16個の補助穴からの空気の取り込みにより16個の直進穴からの噴出力を倍増させます。 空気の特性を利用し、高度な加工手法にて完成された信頼性ある次世代ノズルです。 ノーマル単穴ノズルと比較して約12~13dB静かな設計になっています。
長さ(mm)41(セット時)ノズル口径(Φmm)1×16(吸引口/Φ3mm×6)取付ねじG1/8適合601AXE-ALFAトラスコ品番353-1007質量(g)40使用温度範囲(℃)-10~60空気使用量(L/min)280騒音値(dB)70(A)
ベータノズル 近畿製作所ベータノズル近畿製作所(4件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
16個の先端穴のインパクト面全体にわたりエアーを均等に分布させ抜群の作業性を発揮。 フェザー型ノズルでは国内最小。性能は同等の信頼性ある次世代ノズルです。 ノーマル単穴ノズルと比較して約12~13dB静かな設計になっています。 カット面形で広角に噴射します。
長さ(mm)41(セット時)ノズル口径(Φmm)1×16取付ねじG1/8適合601AXE-BETAトラスコ品番353-1015質量(g)22使用温度範囲(℃)-10~60空気使用量(L/min)275騒音値(dB)68(A)
エアーダスターニードルノズル TRUSCOエアーダスターニードルノズルTRUSCO(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
タップの穴など極細部分のエアーブローに最適
ノズル長(mm)130ノズル口径(Φmm)1.0ノズル接続径G1/8トラスコ品番284-3811材質/仕上真鍮/ニッケルメッキ質量(g)22
エアーカーテンノズル TRUSCOエアーカーテンノズルTRUSCO
2,998税込3,298
1個
当日出荷
エアバランスを効率良くブローしながらエアカーテン効果も得られ、ブロー時の跳ね返りの吹き付け物を防ぐセーフティノズル。流量アップで静音(67dB)タイプ。
ノズル長(mm)25ノズル口径(Φmm)Φ1.0×8ノズル取付部G1/8トラスコ品番288-2159材質真鍮質量(g)16
エアダスター用静音大流量ノズル TRUSCOエアダスター用静音大流量ノズルTRUSCO
2,298税込2,528
1個
当日出荷
ノズル長(mm)25取付口(ノズル)G1/8質量(g)22
エアーダスターガンノズル 近畿製作所エアーダスターガンノズル近畿製作所(4件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
ノズル長(mm)47口径(Φmm)1ノズルねじ径PF1/8ノズル外径(Φmm)3
エアーダスターガンノズル 近畿製作所エアーダスターガンノズル近畿製作所(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ノズル長(mm)100口径(Φmm)1ノズルねじ径PF1/8ノズル外径(Φmm)1.5
プラグ付樹脂製幅広ノズル AIR MASTERプラグ付樹脂製幅広ノズルAIR MASTER
879税込967
1本
当日出荷
カップリング式エアダスター対応のノズルです。 帯状にエアーを噴出するため乾燥作業等に最適なノズルです。
ノズル長(mm)約60ノズル口径(Φmm)約1×28接続口20型プラグ材質(ノズル本体)樹脂・真鍮全長(mm)-質量(g)約20軸長(mm)-最高使用圧力(MPa)0.7
1.0x100mm エアーガン用ノズル エスコ1.0x100mm エアーガン用ノズルエスコ
1,180税込1,298
1本
当日出荷
ノズル長(mm)100穴径(Φmm)1取付ねじ1/8inchPFエスコ品番EA123AE-100A材質真鍮吐出し空気量(L/min)32パイプ径(Φmm)2
エアーガン用ノズル エスコエアーガン用ノズルエスコ
1,920税込2,112
1本
当日出荷から翌日出荷
用途ワーク内径の切粉飛ばしに。材質真鍮パイプ径(Φmm)5取付ねじG1/8”
ラウンドノズル ジョプラックスラウンドノズルジョプラックス
3,998税込4,398
1個
当日出荷
衝突力、直進性に優れ、減音、軽量でコンパクト設計を実現しました。局所狙いの集中ブローで作業性の高いプラスチック製エアノズルです。
用途各種エアーブローに局所狙いの集中ブローに減音用サイレンサーに。トラスコ品番106-7090材質本体:ポリアセタール(POM)幅(mm)28接続口径R1/4全長(mm)45使用空気圧力(MPa)0.7ノズル口径(Φmm)1.0×13穴適合流体空気RoHS指令(10物質対応)対応

エアダスターガン関連商品』には他にこんなカテゴリがあります

エアーガンノズル