絞り込み
ノズル口径(Φmm)
  • 16
  • 0.6(1)
  • 0.8(2)
  • 1(13)
  • 1.1(1)
  • 1.3(2)
  • 1.4(1)
  • 1.6(2)
  • 2(45)
  • 2.2(2)
  • 2.3(8)
  • 2.5(8)
  • 3(28)
  • 3.5(10)
  • 3.7(2)
  • 6.5(3)
  • 9(2)
  • 10(2)
  • 15(3)
  • 43.5(2)
ノズル長(mm)
  • 75(3)
  • 80(1)
  • 105(1)
  • 115(1)
接続口径
  • G(PF)1/8(3)
使用圧力(MPa)
  • 0.7(2)
  • 1.0(1)
  • 1.5(1)
ブランド
  • AIR MASTER(2)
  • EARTH MAN(1)
  • TRUSCO(1)
  • ヤマトエンジニアリング(1)
  • BeHAUS(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノズル口径(Φmm)から絞り込む
1(13)
2(45)
2.3(8)
2.5(8)
3(28)
3.5(10)
6.5(3)
15(3)
16
43.5(2)
ノズル口径(Φmm)をもっと見る
エアダスター用増量ノズル TRUSCOエアダスター用増量ノズルTRUSCO
3,698税込4,068
1個
当日出荷
ノズルの色で工場の作業場所・ライン等の使用場所毎に色分け管理ができます。 大気中のエアを吸い込み、約4倍の風量が得られます。 アルマイト仕上げのため、サビに強いです。
ノズル長(mm)75先端ノズル径(Φmm)16取付口G1/8質量(g)54
エアーダスター パワフルノズル EARTH MANエアーダスター パワフルノズルEARTH MAN(11件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ノズル長(mm)75吐出口径(Φmm)16ねじ径G1/8(PF1/8)材質アルミ質量(g)64最高圧力(MPa)1.0ノズル外径(Φmm)22~27
スライド式増量変換ノズル 増量ノズル ヤマトエンジニアリングスライド式増量変換ノズル 増量ノズルヤマトエンジニアリング
999税込1,099
1個
当日出荷
外径6mm、全長100mm以上のノズルのエアダスターガンに使用できます。
用途一般ダスト作業用。トラスコ品番201-9421材質POM全長(mm)80径(Φmm)排気口:16使用空気圧力(MPa)1.0ノズル長(mm)80ノズル口径(Φmm)16ノズルタイプ増量
エアダスタ用広範囲ノズル BeHAUSエアダスタ用広範囲ノズルBeHAUS
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
吐出時に外気の空気を取り込み、風量を1.5倍に増加させます。
用途エアダスタ用交換ノズルとしてノズル口径(Φmm)16ノズル長(mm)75ノズルねじ径G1/8最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気
プラグ付風量調整強力増風ノズル AIR MASTERプラグ付風量調整強力増風ノズルAIR MASTER
2,998税込3,298
1本
9日以内出荷
カップリング式エアダスター対応のノズルです。 風量を標準ノズルの約3倍にまで増風させ強力にブローができます。 又ノズル自体に風量調整機能が付いているため必要量を調整、 固定して使用する事が可能です。
ノズル長(mm)約115ノズル口径(Φmm)約16接続口20型プラグ材質(ノズル本体)アルミ・真鍮全長(mm)-質量(g)約80軸長(mm)-最高使用圧力(MPa)0.7
プラグ付風量増量強力ノズル AIR MASTERプラグ付風量増量強力ノズルAIR MASTER
1,998税込2,198
1本
6日以内出荷
カップリング式エアダスター対応のノズルです。 風量を標準ノズルの約3倍にまで増風させ強力にブローができます。
ノズル長(mm)約105ノズル口径(Φmm)約16接続口20型プラグ材質(ノズル本体)アルミ全長(mm)-質量(g)約70軸長(mm)-最高使用圧力(MPa)0.7

エアダスターガン関連商品』には他にこんなカテゴリがあります

エアーガンノズル