絞り込み
エコロジープロダクト
「材質」から絞り込む
![スクリュージョイント(めすクロス) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87160446-140123-02.jpg)
スクリュージョイント(めすクロス)
コーヨー[油圧機器・油圧ホース](1件のレビュー)1個当日出荷材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771形状クロス使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)21常用使用圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類Rc
ジャンクションクロス
正和¥399税込¥4391個4日以内出荷形状クロス管接続口径M10×1寸法L1(mm)30寸法D(Φmm)6.5寸法L2(mm)9寸法A(Φmm)14適合管外径(Φmm)6接続ねじ種類M![スクリュージョイント(おすクロス) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87160403-140123-02.jpg)
スクリュージョイント(おすクロス)
コーヨー[油圧機器・油圧ホース]1個当日出荷材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771形状クロス使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)21常用使用圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R![A-LOK チューブ継手(M5VEL45°ポジショナルおすエルボーSAE/MS平行ねじ インチ) Parker[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21150835-230302-02.jpg)
A-LOK チューブ継手(M5VEL45°ポジショナルおすエルボーSAE/MS平行ねじ インチ)
Parker[油圧機器・油圧ホース]取扱い終了パーカー A-LOK(R)チューブ継手は化学、石油、発電、パルプ、製紙工場などで使用される計測装置、プロセス装置、制御装置、分析器、環境装置などに使用できるように特別に設計されています。 また、A-LOK®;(R)チューブ継手は、高品位のチューブ継手が必要なその他の分野にも幅広く応用することができます。材質ステンレス寸法L(mm)16.5番号Oリング規格サイズ番号:3-904寸法C(mm)23.6寸法R(mm)19.1管用平行ねじ呼び径7/16-20H(mm)25.9チューブ外径(inch)1/4互換品番400-5-4ST寸法W(inch)六角部:7/16![リングジョイント(めねじクロス) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87155284-140123-02.jpg)
リングジョイント(めねじクロス)
コーヨー[油圧機器・油圧ホース]取扱い終了材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604形状クロス使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類Rc![フレアジョイント(めねじクロス) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87157646-140123-02.jpg)
フレアジョイント(めねじクロス)
コーヨー[油圧機器・油圧ホース]取扱い終了材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(フレアナット)JIS H3250 C3604形状クロス使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類Rc![フレアジョイント(おねじクロス) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87157576-140123-02.jpg)
フレアジョイント(おねじクロス)
コーヨー[油圧機器・油圧ホース]取扱い終了材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(フレアナット)JIS H3250 C3604形状クロス使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R![リングジョイント(おねじクロス) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87155135-140123-02.jpg)
リングジョイント(おねじクロス)
コーヨー[油圧機器・油圧ホース]取扱い終了材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604形状クロス使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R




![スクリュージョイント(めすクロス) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87160446-140123-02.jpg)


![スクリュージョイント(おすクロス) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87160403-140123-02.jpg)

![A-LOK チューブ継手(M5VEL45°ポジショナルおすエルボーSAE/MS平行ねじ インチ) Parker[油圧機器・油圧ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21150835-230302-02.jpg)
![リングジョイント(めねじクロス) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87155284-140123-02.jpg)
![フレアジョイント(めねじクロス) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87157646-140123-02.jpg)
![フレアジョイント(おねじクロス) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87157576-140123-02.jpg)
![リングジョイント(おねじクロス) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87155135-140123-02.jpg)






![リングジョイント(おねじコネクタ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] リングジョイント(おねじコネクタ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono87151425-140123-02.jpg)