絞り込み
ブランド
- BOHLENDER(3)
- Both-Well(ボスウェル)(14)
- RIKEN(理研機器)(8)
- イハラサイエンス(25)
- エナパック(8)
- コーヨー[油圧機器・油圧ホース](5)
- ダイキン工業(2)
- ダイキン潤滑機設(20)
- ニッタ(16)
- ノーブランド(17)
- フジトク(15)
- ヤマト特殊鋼(24)
- ヤマト産業(10)
- 大阪ジャッキ製作所(6)
- 日本ジョイント(12)
- 日本発条(NHK)(9)
- 東和高圧(6)
- 正和(18)
- 藤井高圧(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「材質」から絞り込む

キャンパカ 油圧用プッシュワン継手 CEタイプ (1000,1400専用)
ニッタ(4件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷ホースと継手のアッセンブリがプッシュワン接続で完了する継手です。加締機は、必要なく、誰でも簡単・確実に現場アセンブリが可能です。仕様ユニオンめねじタイプ(30°メスシート付)適合アダプタ/010、045、090、150、020、025、064、069、030材質スチール形状ストレート使用温度範囲(℃)-20~100RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類G
リューザブル ねじ込み方式 Eタイプ メネジ (3130,3000専用)
ニッタ(8件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1個当日出荷から6日以内出荷ホースにねじ込んで使用する継手です。現場アセンブリ可能で、取り外した後の再利用可能です。適合アダプタ/010、045、090、150、020、025、064、069、030使用方法1.【ホースのカット】ホースアセンブリ長さからホース切断長さを決め、切口が直角になるように、ホースカッターを使用して切断する。2.【ホースの挿入長さの確認】ホースの端から、継手に挿入する部分の長さを測り、その位置に、白ペンでマークを入れる。3.【ホースの固定】ホースがつぶれないように、ホールディングダイを使用して、バイスにホースを固定し、ホース端部両面に潤滑油を塗布します。4.【ソケットの挿入】継手をソケットとニップルに分解し、ソケット側をホース端部に入れ、反時計方向に手でねじ込んだ後、モンキーレンチで、ホースのマーク位置までゆっくりとねじ込む。5.【すき間の確認】ソケット内側端部とホースの先端に、約2~3mぐらいのすき間があるか確認する。(※ソケット内側端部とホースの先端が当たるまでねじ込んだ場合、適正な加締めが行えず、ホース抜け、洩れ、継手破損の原因となります。)6.【潤滑油の塗布】ホールディングダイからホースを取り出し、ソケットを直接バイスに固定し、ホースの内部及びニップルのねじ部に潤滑油を塗布します。7.【ニップルの挿入】時計方向にニップルを手でねじ込んだ後、モンキーレンチで、ニップルの六角部分がソケットに接触するまで、連続的にゆっくりねじ込む。(※ニップルがソケットに接触した後は、それ以上締め付けないで下さい。継手破損の原因となります。※機械等を使用して、早いスピードで締め付けると、コアチューブ及び継手の破損が起き、ホース抜け、洩れの原因となります。)材質スチール形状ストレートRoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類G
リューザブル ねじ込み方式 Fタイプ メネジ (3130,3000専用)
ニッタ(6件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷ホースにねじ込んで使用する継手です。現場アセンブリ可能で、取り外した後の再利用可能です。適合アダプタ/110、145、190、130使用方法1.【ホースのカット】ホースアセンブリ長さからホース切断長さを決め、切口が直角になるように、ホースカッターを使用して切断する。2.【ホースの挿入長さの確認】ホースの端から、継手に挿入する部分の長さを測り、その位置に、白ペンでマークを入れる。3.【ホースの固定】ホースがつぶれないように、ホールディングダイを使用して、バイスにホースを固定し、ホース端部両面に潤滑油を塗布します。4.【ソケットの挿入】継手をソケットとニップルに分解し、ソケット側をホース端部に入れ、反時計方向に手でねじ込んだ後、モンキーレンチで、ホースのマーク位置までゆっくりとねじ込む。5.【すき間の確認】ソケット内側端部とホースの先端に、約2~3mぐらいのすき間があるか確認する。(※ソケット内側端部とホースの先端が当たるまでねじ込んだ場合、適正な加締めが行えず、ホース抜け、洩れ、継手破損の原因となります。)6.【潤滑油の塗布】ホールディングダイからホースを取り出し、ソケットを直接バイスに固定し、ホースの内部及びニップルのねじ部に潤滑油を塗布します。7.【ニップルの挿入】時計方向にニップルを手でねじ込んだ後、モンキーレンチで、ニップルの六角部分がソケットに接触するまで、連続的にゆっくりねじ込む。(※ニップルがソケットに接触した後は、それ以上締め付けないで下さい。継手破損の原因となります。※機械等を使用して、早いスピードで締め付けると、コアチューブ及び継手の破損が起き、ホース抜け、洩れの原因となります。)材質スチール形状ストレートRoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類G
リューザブル ねじ込み方式 Aタイプ オネジ (3130,3000専用)
ニッタ(3件のレビュー)¥809~税込¥890~1個当日出荷から6日以内出荷ホースにねじ込んで使用する継手です。現場アセンブリ可能で、取り外した後の再利用可能です。適合アダプタ/130、030使用方法1.【ホースのカット】ホースアセンブリ長さからホース切断長さを決め、切口が直角になるように、ホースカッターを使用して切断する。2.【ホースの挿入長さの確認】ホースの端から、継手に挿入する部分の長さを測り、その位置に、白ペンでマークを入れる。3.【ホースの固定】ホースがつぶれないように、ホールディングダイを使用して、バイスにホースを固定し、ホース端部両面に潤滑油を塗布します。4.【ソケットの挿入】継手をソケットとニップルに分解し、ソケット側をホース端部に入れ、反時計方向に手でねじ込んだ後、モンキーレンチで、ホースのマーク位置までゆっくりとねじ込む。5.【すき間の確認】ソケット内側端部とホースの先端に、約2~3mぐらいのすき間があるか確認する。(※ソケット内側端部とホースの先端が当たるまでねじ込んだ場合、適正な加締めが行えず、ホース抜け、洩れ、継手破損の原因となります。)6.【潤滑油の塗布】ホールディングダイからホースを取り出し、ソケットを直接バイスに固定し、ホースの内部及びニップルのねじ部に潤滑油を塗布します。7.【ニップルの挿入】時計方向にニップルを手でねじ込んだ後、モンキーレンチで、ニップルの六角部分がソケットに接触するまで、連続的にゆっくりねじ込む。(※ニップルがソケットに接触した後は、それ以上締め付けないで下さい。継手破損の原因となります。※機械等を使用して、早いスピードで締め付けると、コアチューブ及び継手の破損が起き、ホース抜け、洩れの原因となります。)材質スチール形状ストレートRoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R
ホース継手 スウェイジタイプ(LF70・1000・1100・1400・1500用)
ニッタ(1件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷から5日以内出荷スウェイジ継手は、ホースに加締めて使用する継手です。ホースとの加締め(アセンブリ)は専用の手動式アセンブリツール[マーク10]、油圧式アセンブリマシン[マーク9]を使用することにより誰でも簡単に行なえます。
ステンレス鋼製高圧捻込形ハーフカップリング
フジトク¥869~税込¥956~1個当日出荷から5日以内出荷材質ステンレス鋼形状カップリング最高使用圧力(MPa)12.0接続PT(管用テーパネジ)管厚S80
キャンパカ 油圧用プッシュワン継手 CAタイプ (1000,1400専用)
ニッタ(3件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷ホースと継手のアッセンブリがプッシュワン接続で完了する継手です。加締機は、必要なく、誰でも簡単・確実に現場アセンブリが可能です。仕様テーパおねじタイプ適合アダプタ/30、130材質スチール形状ストレート使用温度範囲(℃)-20~100RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R
プロパーユニット PSS形
正和(7件のレビュー)¥739税込¥8131個当日出荷抵抗式システムのうち間欠給油の分配器で、必要給油量を更に確実に給油箇所へ送るために、デスターユニに接続して分配したり、各給油箇所へ単体でセットして使用します。蓄圧式ポンプとの組合せに適します。形状その他継手管接続口径M8×1×M8×1粘度(mm2/s)20~500(推奨)常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.15~2[1.5~20]接続ねじ種類M![アクセサリー(ロックナット) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87163036-230309-02.jpg)
アクセサリー(ロックナット)
コーヨー[油圧機器・油圧ホース](9件のレビュー)¥139~税込¥153~1個当日出荷材質JIS H3250 C3604[カドミウム(Cd)75ppm以下保証材]快削黄銅棒RoHS指令(10物質対応)対応
SFC カップリング
イハラサイエンス(1件のレビュー)¥361~税込¥397~1個当日出荷から3日以内出荷適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105形状カップリング接続ねじ種類Rc
キャンパカ 油圧用プッシュワン継手 CFタイプ (1000,1400専用)
ニッタ(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷ホースと継手のアッセンブリがプッシュワン接続で完了する継手です。加締機は、必要なく、誰でも簡単・確実に現場アセンブリが可能です。仕様ユニオンめねじタイプ(30°オスシート付)適合アダプタ/110、145、190、130材質スチール形状ストレート使用温度範囲(℃)-20~100RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類G
ステンレス鋼製高圧捻込形丸カップリング
フジトク(2件のレビュー)¥869~税込¥956~1個当日出荷から5日以内出荷材質ステンレス鋼形状カップリング最高使用圧力(MPa)12.0接続PT(管用テーパネジ)管厚S80
ホース継手 スウェイジタイプ(N3130・3130・3000・3700用)
ニッタ(2件のレビュー)¥889~税込¥978~1個当日出荷から4日以内出荷スウェイジ継手は、ホースに加締めて使用する継手です。 ホースとの加締め(アセンブリ)は専用の手動式アセンブリツール[マーク10]、油圧式アセンブリマシン[マーク9]を使用することにより誰でも簡単に行なえます。
ネジ変換継手(油圧用) T型タイプ
ノーブランド(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から7日以内出荷油圧パイプ等の異型ジョイントや取り出し口の方向を変える為の部品です。材質SS400形状ティー表面処理無電解ニッケルメッキ接続ねじ種類Rc
ネジ変換継手(油圧用) L型タイプ
ノーブランド¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から7日以内出荷油圧パイプ等の異型ジョイントや取り出し口の方向を変える為の部品です。材質SS400形状エルボ表面処理無電解ニッケルメッキ接続ねじ種類Rc
『高圧用管継手』には他にこんなカテゴリがあります
油圧機器・油圧ホース の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら










![M高圧用ブッシング 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34686671-221128-04.jpg)
















![アクセサリー(ロックナット) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87163036-230309-02.jpg)























![リングジョイント(おねじコネクタ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] リングジョイント(おねじコネクタ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono87151425-140123-02.jpg)