絞り込み
ノズル長(mm)
  • 25
  • 21(9)
  • 22(12)
  • 23(9)
  • 24(25)
  • 28(6)
  • 30(9)
  • 50(6)
  • 58(6)
  • 75(10)
  • 90(15)
  • 100(67)
  • 140(8)
  • 150(6)
  • 200(23)
  • 300(45)
  • 320(6)
  • 490(7)
  • 500(31)
  • 1000(15)
接続方式
  • ニップル(1)
空気使用量(L/min)
  • 200(1)
エアー取付口
  • 1/4(6)
ノズル口径(Φmm)
  • 0.9(1)
  • 1(1)
  • 1.5(2)
  • 3(1)
ノズル取付口
  • 1/8(4)
  • M14(2)
1/8・M14
ブランド
  • 近畿製作所(2)
  • TRUSCO(2)
  • ジョプラックス(1)
  • CEJN(セイン)(1)
近畿製作所・TRUSCO・ジョプラックス・CEJN(セイン)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノズル長(mm)から絞り込む
22(12)
24(25)
30(9)
75(10)
90(15)
100(67)
200(23)
300(45)
500(31)
1000(15)
ノズル長(mm)をもっと見る
エアダスター ジョプラスターRエアダスター+コイルホース ジョプラックスエアダスター ジョプラスターRエアダスター+コイルホースジョプラックス
5,498税込6,048
1個
当日出荷
伸びクセがつきにくい、耐久性・信頼性に優れたコイルホースです。コイルホースとジョプラスターRのセット品です。
用途作業空間を有効に使って範囲延長に。エアー取付口G1/4ノズル長(mm)25ノズル取付口M14×1.0ノズル口径(Φmm)3ノズル外径(Φmm)20
カプラー付軽量プラダスター 近畿製作所カプラー付軽量プラダスター近畿製作所(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から9日以内出荷
12ヶ所の穴から外気を沿わせ、ともに前方へとバランス良く効率の良い静かで柔かいブローです。
最高使用圧力(MPa)0.7使用温度(℃)-10~60使用流体圧縮空気
エア・フルードガン 208シリーズ(プラグタイプ) CEJN(セイン)エア・フルードガン 208シリーズ(プラグタイプ)CEJN(セイン)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
人間工学に基づいたデザインで快適に操作可能です。大流量のため効果的に作業が行えます。軽量で扱い易く、レバーで簡単に流量調整が可能です。ノズルの交換ができます。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り。材質本体:ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.6エアー取付口Rc1/4ノズル取付口M14×1
超軽量プラダスター 近畿製作所超軽量プラダスター近畿製作所
5,498税込6,048
1個
6日以内出荷
ノズル長(mm)25ノズル口径(Φmm)1~1.5接続口径(inch)PF1/4全長(mm)約110質量(g)123空気使用量(L/min)200ノズルねじ径(inch)PF1/8ノズル外径(Φmm)1×1.5
エアダスター TRUSCOエアダスターTRUSCO
2,898税込3,188
1個
当日出荷
空気量を拡大し、サイドから跳ね返り防止のエアカーテンを形成します。 レバー操作のみで流量の強弱が可能です。
用途一般ダスト作業。機械の洗浄、乾燥。エアー取付口G1/4ノズル長(mm)25ノズル口径(Φmm)1.0×8ノズル取付部G1/8トラスコ品番818-4375全長(mm)125ブラック質量(g)123使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気
樹脂製エアーダスター エアカーテンノズル・ニップルタイプ TRUSCO樹脂製エアーダスター エアカーテンノズル・ニップルタイプTRUSCO
3,798税込4,178
1個
当日出荷
空気量を拡大し、サイドから跳ね返り防止のエアカーテンを形成します。レバー操作のみで流量の強弱が可能です。
用途一般ダスト作業に。ノズル長(mm)25ノズル取付部G1/8全長(mm)125質量(g)160トラスコ品番287-1891材質(本体)タフナイロン(パーツ)真鍮、鉄、ゴム(NBR)、ニッケルメッキオレンジ最高使用圧力(MPa)1.0使用温度(℃)-10~60接続方式ニップル使用流体圧縮空気エアー接続口G1/4ノズル直径(mm)1.0×8
引き金式エアーダスターガン