絞り込み
接続方式
  • ねじ式(1)
  • カプラー(1)
  • ニップル(3)
  • プラグ(2)
ノズル長(mm)
  • 500
  • 21(9)
  • 22(12)
  • 23(9)
  • 24(25)
  • 25(6)
  • 28(6)
  • 30(9)
  • 50(6)
  • 58(6)
  • 75(10)
  • 90(15)
  • 100(67)
  • 140(8)
  • 150(6)
  • 200(23)
  • 300(45)
  • 320(6)
  • 490(7)
  • 1000(15)
エアー取付口
  • 1/4(22)
  • 20型プラグ(2)
  • M12(2)
  • その他(2)
ノズル口径(Φmm)
  • 2(18)
  • 3(4)
  • 3.5(2)
  • 4(1)
  • 6(1)
空気使用量(L/min)
  • 120(2)
  • 200(1)
  • 220(1)
  • 310(1)
ノズル取付口
  • 1/8(28)
1/8
ブランド
  • WTB(12)
  • 近畿製作所(9)
  • TRUSCO(4)
  • SK11(2)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • ヤマトエンジニアリング(1)
  • パオック(1)
  • CUSTOR(クストー)(1)
WTB・近畿製作所・TRUSCO・SK11・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・ヤマトエンジニアリング・パオック・CUSTOR(クストー)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月28日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロングノズルエアダスター SK11ロングノズルエアダスターSK11(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ロングノズルなので奥まったところまで届きます。ノズルが長いので、粉塵等から離れたところから作業ができますので、安全に作業ができます。無段階流量調整バルブ内蔵なので、引き金の引き具合で簡単に空気流量が調整できます。ダイキャストボディよりも30%以上軽量なので、疲れにくく、作業効率もUPします。樹脂ボディなので、冬場でも冷たくなりにくいです。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。材質ハンドル部:樹脂ノズル:鉄最高使用圧力(MPa)0.7空気消費量(L/min)310取付ねじノズル:G1/8取付口空気取り入れ口:Rc1/4
エアーダスター レバー式・ロングノズル・プラグタイプ TRUSCOエアーダスター レバー式・ロングノズル・プラグタイプTRUSCO(12件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
本体のエア取入口にプラグが付いているので、ワンタッチで取り付け可能です。
用途機械加工時に発生する切り粉等の吹き飛ばし。ノズル口径(Φmm)2エアー取付口1/4 プラグ材質/仕上アルミニウム、真鍮、ニッケルメッキ(Oリング)NBR使用温度範囲-5~50℃最高使用圧力(MPa)1接続方式プラグ使用流体圧縮空気ノズル取付部G1/8
エアーダスターガン(ロングノズル、カプラー取付) 近畿製作所エアーダスターガン(ロングノズル、カプラー取付)近畿製作所(22件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
スタンダードからロングノズルまで、工作機械や自動車整備まで幅広く使用できます。
ノズル口径(Φmm)2カプラーねじサイズM12×P1.0材質アルミ空気使用量(L/min)120接続方法カプラー取付ノズルねじ径PF1/8
ロングノズルエアーダスターガン 近畿製作所ロングノズルエアーダスターガン近畿製作所(10件のレビュー)
7,198税込7,918
1個
当日出荷
ノズル口径(Φmm)2接続口径G(PF)1/4空気使用量(L/min)120ノズルねじ径G(PF)1/8
エアーガン TONE(トネ/旧:前田金属工業)エアーガンTONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷から翌日出荷
細いチューブ先端が正確にエアーを吹き付けます。 人間工学に基づいたデザインは使いやすく、エアー風量の調節も大きなレバーの握り具合で微妙にコントロールできます。
用途エアブロー用として。
エアダスター レバー式・ロングノズル・プラグタイプ TRUSCOエアダスター レバー式・ロングノズル・プラグタイプTRUSCO(3件のレビュー)
4,098税込4,508
1個
当日出荷
手にフィットする流線形のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。
用途一般ダスト作業。ノズル口径(Φmm)2エアー取付口1/4プラグ使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1接続方式プラグノズル取付部G1/8適合ノズルTD-18-0N、1N、2N、3N、5N
エアダスター ロング細ノズルタイプ・極細ノズルタイプ WTBエアダスター ロング細ノズルタイプ・極細ノズルタイプWTB
4,698税込5,168
1個
当日出荷
衝突圧強力タイプです。
用途一般生産工場、食品工場に材質(本体)アルミダイカスト配管取出方向上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
エアダスターガン(プラグタイプ) WTBエアダスターガン(プラグタイプ)WTB
5,798税込6,378
1個
当日出荷
衝突圧強力タイプです。引金の長さを長くすることによって女性も力を加えずに引金が引きやすくなりました。
用途一般生産工場、食品工場のダスト作業に。材質/仕上アルミダイカスト最高使用圧力(MPa)1使用空気圧力(MPa)1ノズル口径(Φmm)2ノズル外径(Φmm)5エアホース仕様上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
ブラックプラダスターガン WTBブラックプラダスターガンWTB
5,798税込6,378
1丁
当日出荷
用途一般生産工場、食品工場でのダスト作業にエアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8仕様エア流量調節内蔵型・埋込式ピン材質POM最高使用圧力(MPa)1
エアーダスター SK11エアーダスターSK11
7,398税込8,138
1個
翌々日出荷
全長が長く、今まで手の届きにくかった所への作業が可能です。農機具、工作機械、自動車の清掃に最適です。細身で軽いノズルを使用しています。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。取付ねじG1/8(PF1/8めねじ)エア取入口M12×1.0空気使用量(L/min)220最高使用圧力(MPa)0.7適合流体空気
エアダスタ 500mm パオックエアダスタ 500mmパオック(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷
粉塵、ほこり等の吹き飛ばし、清掃作業に便利です。ロングノズルで狭いところの吹き飛ばしに便利です。
接続ねじ(プラグ)Rc1/4ノズル長(mm)約500最高使用圧力(MPa)0.6本体寸法(mm)654×140×25本体質量(g)約180適合流体空気
軽量カーブノズルダスターガン 1/4 近畿製作所軽量カーブノズルダスターガン 1/4近畿製作所
7,798税込8,578
1丁
当日出荷から翌々日出荷
先端ノズル、中央パイプ部共にアルミ製で軽量です。
用途軽量でロングパイプなので、人の手の届かない箇所や、高低差のある所にエアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8ノズル口径(Φmm)2材質タフナイロン、真鍮、アルミ、ゴム(NBR)、他最高使用圧力(MPa)1設定圧力範囲(MPa)0~1.0
エアダスター(レバー式・90°曲がり・プラグタイプ) 近畿製作所エアダスター(レバー式・90°曲がり・プラグタイプ)近畿製作所(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1丁
当日出荷
農機具、自動車などのエアエレメントやフィルター部分の清掃に使用します。
用途機械奥のブロー、人の手の届かない箇所にエアー取付口OPBプラグノズル長(mm)500ノズル取付口G1/8ノズル口径(Φmm)6トラスコ品番489-6092材質アルミダイキャスト、真鍮、鉄、他全長(mm)612質量(g)388使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気
軽量ダスター WTB軽量ダスターWTB
10,980税込12,078
1丁
当日出荷
ノズル取付口G1/8エアー取付口G1/4ノズル口径(Φmm)3.5
超軽量ロングマグネシウムエアーダスター WTB超軽量ロングマグネシウムエアーダスターWTB
9,998税込10,998
1丁
当日出荷
エアダスターガン本体にマグネシウム合金を使用することで従来品に比べ軽量かつ耐久性を備えました。
用途自動車整備工場、一般生産工場に。ノズル長(mm)500ノズル口径(Φmm)3.5エアー取付口G1/4トラスコ品番391-6758全長(mm)675質量(g)166最高使用圧力(MPa)1ノズル取付部G1/8
エアダスター(レバー式・ニップルタイプ) TRUSCOエアダスター(レバー式・ニップルタイプ)TRUSCO
3,598税込3,958
1個
当日出荷
長時間使用しても疲れにくい大型トリガ(引金)を採用しています。
用途一般ダスト作業。ノズル口径(Φmm)2取付口(ノズル)G1/8、(エア)G1/4使用温度範囲0~60℃最高使用圧力(MPa)1接続方式ニップル使用流体圧縮空気
ロングノズルタイプエアダスター(ニップルタイプ) ロング太ノズルタイプ WTBロングノズルタイプエアダスター(ニップルタイプ) ロング太ノズルタイプWTB
4,998税込5,498
1個
当日出荷
衝突圧強力タイプです。
用途一般生産工場、食品工場に材質(本体)アルミダイカストノズル口径(Φmm)3配管取出方向上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
エアーダスター プラグ仕様 ヤマトエンジニアリングエアーダスター プラグ仕様ヤマトエンジニアリング
3,398税込3,738
1巻
3日以内出荷から6日以内出荷
用途エアーブロー・ダスター作業に。取付(ノズル)G1/8使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気
マグスキマダスターガン WTBマグスキマダスターガンWTB
8,598税込9,458
1丁
当日出荷から翌々日出荷
狭い箇所、止まり穴などにノズルを差し込み切粉、切削油など作業者へのハネ返りをおさえ効率良く作業ができます。
用途一般生産工場、食品工場でのダスト作業にエアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8仕様エアー流量調節内蔵型・埋込式ピン材質マグネシウム最高使用圧力(MPa)1
細ノズルエアーダスターガン 近畿製作所細ノズルエアーダスターガン近畿製作所
6,898税込7,588
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
ノズル口径(Φmm)3ノズル外径(Φmm)5ノズルねじ径G1/8
エアダスター フレキシブル自在ノズルタイプ(エアマイクロメーター内臓) WTBエアダスター フレキシブル自在ノズルタイプ(エアマイクロメーター内臓)WTB
4,198税込4,618
1個
当日出荷
エアーダスターガン本体にエアマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。
用途一般生産工場、食品工場に材質(本体)アルミダイカストノズル口径(Φmm)2配管取出方向上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
エアダスターガン フレキシブル自在ノズルタイプ(エアマイクロメーター内臓) WTBエアダスターガン フレキシブル自在ノズルタイプ(エアマイクロメーター内臓)WTB
4,198税込4,618
1個
当日出荷
エアーダスターガン本体にエアマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。
用途一般生産工場、食品工場に材質(本体)アルミダイカストノズル口径(Φmm)2配管取出方向上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
ロングノズルタイプエアダスターガン(ニップルタイプ) ロング太ノズルタイプ WTBロングノズルタイプエアダスターガン(ニップルタイプ) ロング太ノズルタイプWTB
5,798税込6,378
1個
当日出荷
エアーダスターガン本体にエアマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。
用途一般生産工場、食品工場に材質(本体)アルミダイカストノズル口径(Φmm)3配管取出方向上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
エアダスターガン(空気量調節機能付・ニップルタイプ) 通常ノズル・ロング細ノズルタイプ WTBエアダスターガン(空気量調節機能付・ニップルタイプ) 通常ノズル・ロング細ノズルタイプWTB
5,798税込6,378
1個
当日出荷
エアーダスターガン本体にエアマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。
用途一般生産工場、食品工場に材質(本体)アルミダイカストノズル口径(Φmm)2配管取出方向上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
エアダスター フレキシブル自在ノズルタイプ WTBエアダスター フレキシブル自在ノズルタイプWTB
3,500税込3,850
1個
当日出荷
衝突圧強力タイプです。
用途一般生産工場、食品工場に材質(本体)アルミダイカストノズル口径(Φmm)2配管取出方向上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
キャタピラースライドエアーダスターガン(アルミノズル) 近畿製作所キャタピラースライドエアーダスターガン(アルミノズル)近畿製作所
9,698税込10,668
1丁
当日出荷から翌々日出荷
スライド式バルブ固定の小型エアーダスターガンです。 増風ノズル付です。
用途大型車、大型機械、農機具の洗浄 等に材質真鍮、アルミ、ゴム(NBR)ノズル口径(Φmm)3エアー取付口OPBプラグ(20型)ノズル取付口G1/8
エアーブローガン CUSTOR(クストー)エアーブローガンCUSTOR(クストー)
2,398税込2,638
1本
4日以内出荷
手元での部品のクリーニングや、狭く奥まった箇所の洗浄等にお勧めです。サイズ違いの商品も御座いますので、用途に合わせてお選びください。
付属品1/4NPニップル・ラバーチップノズル付配管接続方式ニップル
軽量カーブノズルダスターガン OPB 近畿製作所軽量カーブノズルダスターガン OPB近畿製作所
8,498税込9,348
1丁
当日出荷から翌々日出荷
先端ノズル、中央パイプ部共にアルミ製で軽量です。
用途軽量でロングパイプなので、人の手の届かない箇所や、高低差のある所にエアー取付口OPBプラグ(20型)ノズル取付口G1/8ノズル口径(Φmm)2材質タフナイロン、真鍮、アルミ、ゴム(NBR)、他最高使用圧力(MPa)1設定圧力範囲(MPa)0~1.0
エアダスター(レバー式・チューブノズル・プラグタイプ) 近畿製作所エアダスター(レバー式・チューブノズル・プラグタイプ)近畿製作所
4,898税込5,388
1丁
当日出荷
農機具、自動車などのエアエレメントやフィルター部分の清掃に使用します。
用途機械奥のブロー、人の手の届かない箇所にエアー取付口OPBプラグノズル取付口G1/8ノズル口径(Φmm)2材質アルミダイキャスト、真鍮、鉄、ポリエチレン他質量(g)200使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気
エアダスター 近畿製作所エアダスター近畿製作所
3,398税込3,738
1丁
当日出荷から翌々日出荷
ノズル取付口G1/8ノズル口径(Φmm)2
エアダスター 引金式 ニップルタイプ ノズル500MM TRUSCOエアダスター 引金式 ニップルタイプ ノズル500MMTRUSCO(1件のレビュー)
4,098税込4,508
1個
当日出荷
手にフィットする流線形のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。
用途一般ダスト作業。ノズル長(mm)500ノズル口径(Φmm)2エアー取付口G1/4トラスコ品番365-4800全長(mm)607.0質量(g)265使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1接続方式ニップルノズル取付部G1/8適合ノズルTD-18-0N、1N、2N、3N、5N
引き金式エアーダスターガン