絞り込み
ノズル長(mm)
  • 23(1)
  • 25(2)
  • 44(1)
  • 305.3(1)
  • 605.3(1)
接続方式
  • その他(1)
  • ねじ式(2)
  • プラグ(2)
空気使用量(L/min)
  • 200(1)
エアー取付口
  • 1/4(4)
  • 3/8(2)
ノズル口径(Φmm)
  • 1.5
  • 1(19)
  • 1.3(3)
  • 1.6(3)
  • 1.7(3)
  • 2(128)
  • 2.1(8)
  • 2.3(6)
  • 2.5(9)
  • 2.8(3)
  • 3(60)
  • 3.5(29)
  • 3.8(3)
  • 4(4)
  • 6(4)
  • 6.5(4)
  • 8(4)
  • 12.6(5)
  • 16(15)
  • その他(5)
ノズル取付口
  • 1/8(2)
1/8
ブランド
  • SMC(2)
  • 近畿製作所(2)
SMC・近畿製作所
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノズル長(mm)から絞り込む
23(1)
25(2)
44(1)
305.3(1)
605.3(1)
ブローガン SMCブローガンSMC
2,898税込3,188
1個
当日出荷から11日以内出荷
供給圧力の影響を受けない一定の操作力 独自のバランスポペット弁構造により、 エア圧力が高い場合でも、低圧時と同じ力で操作することができます。 耐衝撃性樹脂を採用 本体ボディには耐衝撃性樹脂を採用。 2mからの落下試験、人による踏みつけ試験において、 割れ、欠け、破損などの不適合なし
質量(g)180使用圧力範囲(MPa)0~1.0有効断面積(mm2)30(ノズルを外した状態)使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
カプラー付軽量プラダスター 近畿製作所カプラー付軽量プラダスター近畿製作所(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から9日以内出荷
12ヶ所の穴から外気を沿わせ、ともに前方へとバランス良く効率の良い静かで柔かいブローです。
最高使用圧力(MPa)0.7使用温度(℃)-10~60使用流体圧縮空気
ブローガン VMG パルスブローユニット付 SMCブローガン VMG パルスブローユニット付SMC
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
・SMCの [ブローガン]+[Sカプラー]+[コイルチューブ] +[パルスブローユニット] でCO2排出量を60%削減・パルスブローユニット付 [New] 繰り返し衝突する断続的なエアブローにより連続ブロー比 除去効率35%向上・適用ノズル:おねじ付ノズル(カバー付可)、銅管ロングノズル(カバー付可)、低騒音ノズル、高効率ノズル、流量調整機能付ノズル・接続種類:ねじ込み式、Sカプラープラグ式、ワンタッチ管継手式・供給圧力の影響を受けない一定の操作力
質量(g)212使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7ノズル接続径Rc1/4使用流体空気周波数範囲(Hz)(調整範囲)5~10保証耐圧力(MPa)1.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(3.58MB)
超軽量プラダスター 近畿製作所超軽量プラダスター近畿製作所
5,498税込6,048
1個
6日以内出荷
ノズル長(mm)25ノズル口径(Φmm)1~1.5接続口径(inch)PF1/4全長(mm)約110質量(g)123空気使用量(L/min)200ノズルねじ径(inch)PF1/8ノズル外径(Φmm)1×1.5
引き金式エアーダスターガン